研磨機京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)当日出荷
●焼き戻りのない水研ぎ研磨ができるハサミ・包丁等の研磨に最適な卓上タイプの研磨機です
●簡単に上下調節ができる水滴防止用クッション付きです
●便利な刃物ガイド付きです
用途包丁(菜切・文化・牛刀・刺身・出刃・ペティ)・カンナ・ノミ・彫刻刀など刃物の研磨砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(mm)厚さ20砥石寸法(Φmm)穴径70回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)400・(60Hz)470電源(V)単相100電流(A)1.3消費電力(W)125コード長さ(m)1.8付属品刃物ガイド×1・水タンク×1・中砥石(♯1000)×1・排水ホース×1・スパナ×1定格時間(分)20周波数(Hz)50/60質量(kg)5材質ハウジング:ABS/タンク:AS/電源コード:PVC型番FG-18寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×240×270電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])400(50Hz)・470(60Hz)砥石内径(mm)70
チェーンソーシャープナー京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)当日出荷
●面倒なソーチェンの研磨が簡単にできる細身で軽量のチェンソーシャープナーです
●ソーチェンに簡単にセットできるガイド(角度ゲージ)付きです
●持ちやすい細身の軽量ボディです(450g)
●
●
用途ソーチェン(オレゴン25AP/25F、90PX/90SG、91PX/91S/91SG/91VS/91VG/91VX/91VXL/91F)の研磨、刈刃(笹刈刃)の研磨、軸付砥石による各種研磨回転数(min-1[r.p.m])17000電源(V)単相100電流(A)0.65消費電力(W)60コード長さ(m)2チャック寸法(mm)(径)3.0付属品片口スパナ×1・フロントキャップ×1・フロントキャップ(ガイド付=本体取付)×1・軸付砥石(ソーチェン用/砥石径4mm)×1・軸付砥石(刈刃用/砥石径8mm)×1質量(kg)0.45材質ハウジング:PA/ガイド組立:鉄/電源コード:PVCチャック能力(mm)3型番CBS-60電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])17000
刃物研ぎ機SHINKO(新興製作所)税込¥39,578¥35,980
ベルトン日東工器税込¥61,578¥55,980
デジモーターサンニシムラ税込¥285,780¥259,800
ドリル研磨機エスコ税込¥56,100¥51,000
電動ブロアー淡野製作所税込¥35,178¥31,980
スタンド新ダイワ税込¥28,578¥25,980