1袋(5個)
¥319
税込¥351
7日以内出荷
1袋(1000個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
仕様ヒューズタイプ = ブレード定格電流 = 20A定格電圧 = 250V併用可能製品 = AST Mini Blade Type Fuse
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
7日以内出荷
RS PRO Blade Fuse BlockThe RS PRO blade fuse block has a current rating of 15A and voltage rating of 250V. The material used for the block is tin-plated brass and is suitable for ATQ blade type fuse.Features and Benefits Dielectric Strength: AC 2000V min(60 Seconds) Flame Retardant Insulation Resistance: 100Mohm min(at 500VDC) Low Contact Resistance Low Cost Maximum operating range of 50℃ Tolerance is ±0.2Certifications UL 94 V-0 approved
仕様ヒューズタイプ = ブレード定格電流 = 15A定格電圧 = 250V動作温度範囲 = Maximum of +50 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥63
税込¥69
翌々日出荷
Low Cost Low Contact Resistance Flame Retardant Phosphor Copper Recommended For Current Higher than 30 A
仕様ヒューズタイプ = ブレード定格電流 = 20A定格電圧 = 250V併用可能製品 = AST Mini Blade Type Fuse
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
仕様ヒューズタイプ = ブレード定格電流 = 15A定格電圧 = 250V併用可能製品 = ATQ Blade Type Fuse
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
『ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります
ヒューズ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。