30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平型ヒューズ ミニ モノタロウ

    平型ヒューズ ミニ

    モノタロウ(349件のレビュー)
    99税込109
    1パック(5個)
    当日出荷
    過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
    用途ヒューズの交換に材質亜鉛+PC使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下サイズ(mm)約11×16.2×4.0販売区分業務用
  • ミニ平型ヒューズ KOITO(小糸製作所)

    ミニ平型ヒューズ

    KOITO(小糸製作所)(19件のレビュー)
    539税込593
    1箱(10個)
    当日出荷
    サイズ(mm)16.5×11
  • 平型ヒューズセット ミニ モノタロウ

    平型ヒューズセット ミニ

    モノタロウ(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    便利なプラボックスに各アンペアのヒューズをセットしましたので、利便性が高まります。
    用途自動車ヒューズの交換に。電装品の保護に。セット内容2A、3A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個材質亜鉛+PC電圧(V)12/24サイズ(mm)約11×16.2×4.0販売区分業務用
  • ミニ平型ヒューズ 1個 FUJIX(フジックス)

    ミニ平型ヒューズ 1個

    FUJIX(フジックス)(25件のレビュー)
    66税込73
    1個
    当日出荷
    電装品・配線回路の保護に。
    定格電圧(V)DC32以下材質(ハウジング)PA材質(エレメント)亜鉛合金(銀メッキ)
  • ミニ平型ヒューズ PEC

    ミニ平型ヒューズ

    PEC(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(20個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニ平型ヒューズ BRIDGE[自動車用品]

    ミニ平型ヒューズ

    BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
    399税込439
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    電装品の保護に。
    用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。ヒューズミニ平型ヒューズ
  • ミニ&低背ヒューズセット Modes

    ミニ&低背ヒューズセット

    Modes
    2,798税込3,078
    1セット(71個)
    当日出荷
    ATMブレードヒューズが入ったセット品です。
    用途ヒューズの交換セット内容ATMヒューズ5A 5個、ATMヒューズ7.5A 5個、ATMヒューズ10A 5個、ATMヒューズ15A 5個、ATMヒューズ20A 5個、ATMヒューズ25A 5個、ATMヒューズ30A 5個、低背ヒューズ5A 5個、低背ヒューズ7.5A 5個、低背ヒューズ10A 5個、低背ヒューズ15A 5個、低背ヒューズ20A 5個、低背ヒューズ25A 5個、低背ヒューズ30A 5個、低背用ヒューズ抜き1個レッド、グリーン、イエロー、ブルー、オレンジ、ホワイト、ブラウン電流(A)5、7.5、10、15、20、25、30
  • ミニヒューズ JTC

    ミニヒューズ

    JTC
    649税込714
    1個
    当日出荷
    JTC2024・JTC2044用 15A 10個入
    電流(A)15
  • ミニ平型ヒューズセット BRIDGE[自動車用品]

    ミニ平型ヒューズセット

    BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    セット内容2A、3A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニヒューズ JTC

    ミニヒューズ

    JTC
    609税込670
    1個
    当日出荷
    JTC2024・JTC2044用 10A 10個入
    電流(A)10
  • ワンタッチ電源ミニ Bullcon

    ワンタッチ電源ミニ

    Bullcon
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ヒューズボックスから常時電源/イグニッション電源/ACC電源などが簡単に取り出せます。
    用途ドライブレコーダーやETC等の電装品の取り付けに大変便利です。ヒューズミニ
  • 自動車用ミニヒューズセット JTC

    自動車用ミニヒューズセット

    JTC(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    付属品ヒューズプーラー1個入りセット内容5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A(ミニヒューズ)×各15個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型ヒューズ ミニ LED付 モノタロウ

    平型ヒューズ ミニ LED付

    モノタロウ(18件のレビュー)
    299税込329
    1袋(5個)
    当日出荷
    切れると光るヒューズ。ヒューズが切れた際は中に内蔵されているLEDが光るので暗い場所での作業でも便利です。 ヒューズの上にアンペア数を表示。またアンペア数によって色を変えているので識別に便利です。
    用途交換用、電装品取付け時の電装品保護に。販売区分業務用
  • ATSヒューズ 平型ミニ 12V-24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)

    ATSヒューズ 平型ミニ 12V-24V兼用

    MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
    59税込65
    1個
    4日以内出荷
    自動車、オートバイ、トラック、等の交換用ヒューズ。 新しく電装系等を取り付ける際などに本体保護の為に使用して下さい。 12V24V兼用の為トラックにも使用可能です。
    材質プラスチック部/ポリアミド、可溶体部/亜鉛合金、端子部/亜鉛合金寸法(mm)16×11×4適合車種汎用
  • ミニヒューズ JTC

    ミニヒューズ

    JTC
    379税込417
    1個
    当日出荷
    JTC2024・JTC2044用 30A 10個入
    電流(A)30
  • ミニ平型ヒューズ LED付き TIPTOP

    ミニ平型ヒューズ LED付き

    TIPTOP
    1,198税込1,318
    1パック(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    LED内蔵なので暗い場所での作業もヒューズ切れが分かりやすい。ヒューズ本体の耐熱温度が250℃まで対応、エンジンルームなどの過酷な条件にも使用できます
  • BFSLヒューズ PEC

    BFSLヒューズ

    PEC
    2,298税込2,528
    1袋
    7日以内出荷
    BFMNの幅を縮小した最新型ブレードヒューズ
    用途電装品の保護。電圧(V)32入数(個)20
  • ミニヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセット エスコ

    ミニヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセット

    エスコ
    6,890税込7,579
    1セット
    翌日出荷
    セット内容5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A+ヒューズテスター&プーラー(EA640TF-4)・ヒューズ各10個入り寸法(mm)16.5×11ケース寸法(mm)205×145×40(H)検電範囲(V)DC24
  • ミニ平型ヒューズ PEC

    ミニ平型ヒューズ

    PEC
    1,598税込1,758
    1袋(20個)
    当日出荷
    平型ヒューズをより小型にしたヒューズ
    用途ヒューズ切れの交換およびアフターパーツ取付に電流(A)1定格電圧(V)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズプーラー JTC

    ヒューズプーラー

    JTC
    669税込736
    1個
    5日以内出荷
    JTC2024・JTC2044用
  • ATMヒューズ Modes

    ATMヒューズ

    Modes
    439税込483
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ATMブレードヒューズです。アンペアごとに色分けしています。
    用途ヒューズの交換寸法W(mm)11
  • RS PRO 車 ヒューズ, 定格電流 25A 定格電圧 32V dc RS PRO

    RS PRO 車 ヒューズ, 定格電流 25A 定格電圧 32V dc

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro ブレード車載用ヒューズ. RS PRO RS Pro ブランドのこの Blade Automotive ヒューズは、車両におけるワイヤと電気機器を効果的に保護します。ミニチュア設計でスペースを節約し、劣悪な環境で高温に対応できる Ability により、これらのヒューズは保護に最適です。特長と利点. .端子 Terminal :銀めっき亜鉛合金 .ハウジング材質: PA66 .熱衝撃や機械的衝撃に対する優れた耐性 .透明なボディ . さまざまな色を用意. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様定格電流 = 25Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32V dcカラー = ナチュラル幅 = 5mm高さ = 18.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 車 ヒューズ, 定格電流 7.5A 定格電圧 32V dc RS PRO

    RS PRO 車 ヒューズ, 定格電流 7.5A 定格電圧 32V dc

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro ミニブレード車載用ヒューズです. RS PRO RS Pro ブランドのこの Blade Automotive ヒューズは、車両におけるワイヤと電気機器を効果的に保護します。ミニチュア設計でスペースを節約し、劣悪な環境で高温に対応できる Ability により、これらのヒューズは保護に最適です。特長と利点. .端子 Terminal :銀めっき亜鉛合金 .ハウジング材質: PA66 .熱衝撃や機械的衝撃に対する優れた耐性 .透明なボディ .さまざまな色が用意されています. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様定格電流 = 7.5Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最小定格電圧 = 32V dcカラー = 茶幅 = 3.8mm高さ = 16.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 車 ヒューズ, 定格電流 15A 定格電圧 32V dc RS PRO

    RS PRO 車 ヒューズ, 定格電流 15A 定格電圧 32V dc

    RS PRO
    399税込439
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro ミニブレード車載用ヒューズです. RS PRO RS Pro ブランドのこの Blade Automotive ヒューズは、車両におけるワイヤと電気機器を効果的に保護します。ミニチュア設計でスペースを節約し、劣悪な環境で高温に対応できる Ability により、これらのヒューズは保護に最適です。特長と利点. .端子 Terminal :銀めっき亜鉛合金 .ハウジング材質: PA66 .熱衝撃や機械的衝撃に対する優れた耐性 .透明なボディ .さまざまな色が用意されています. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様定格電流 = 15Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最小定格電圧 = 32V dcカラー = 青幅 = 3.8mm高さ = 16.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型ヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセット エスコ

    平型ヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセット

    エスコ
    7,560税込8,316
    1セット
    翌日出荷
    セット内容3A・5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A+ヒューズテスター&プーラー(EA640TF-4)・ヒューズ各10個入り寸法(mm)19×19ケース寸法(mm)205×145×40(H)検電範囲(V)DC24
  • ミニヒューズ JTC

    ミニヒューズ

    JTC
    649税込714
    1個
    5日以内出荷
    JTC2024・JTC2044用 25A 10個入
    電流(A)25
  • ミニヒューズ JTC

    ミニヒューズ

    JTC
    649税込714
    1個
    当日出荷
    JTC2024・JTC2044用 20A 10個入
    電流(A)20
  • ミニヒューズ JTC

    ミニヒューズ

    JTC
    579税込637
    1個
    5日以内出荷
    JTC2024・JTC2044用 7.5A 10個入
    電流(A)7.5
  • ミニヒューズ JTC

    ミニヒューズ

    JTC
    379税込417
    1個
    5日以内出荷
    JTC2024・JTC2044用 5A 10個入
    電流(A)5
  • ミニ平型ヒューズ電源&ヒューズセット BRIDGE[自動車用品]

    ミニ平型ヒューズ電源&ヒューズセット

    BRIDGE[自動車用品]
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    用途ヒューズボックスからの電源の取り出しにセット内容ミニ平型分岐コード2本、専用ヒューズ4種類20個RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ平型ヒューズ