絞り込み
太さ(sq)
  • 0.5(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
許容電流(A)
  • 6
  • 5(2)
  • 7(2)
  • 11(1)
  • 11.6(1)
  • 12(7)
  • 15(4)
  • 16(6)
  • 16.6(1)
  • 21(6)
  • 28(2)
  • 38(2)
  • 51(2)
  • 67(2)
  • 119(1)
  • 121(1)
  • 132(1)
  • 168(1)
  • 170(1)
  • 181(1)
ケーブル長(m)
  • 50~100未満(1)
  • 100以上(1)
芯数(C)
  • 7(1)
使用可能電力
  • 70W以下(1)
70W以下
ブランド
  • 住友電装(1)
  • audio-technica(1)
住友電装・audio-technica
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AVS配線コード 100m巻 住友電装AVS配線コード 100m巻住友電装
6,898税込7,588
1巻
当日出荷から10日以内出荷
自動車用(4輪、2輪)の低圧回路配線に使用します。 AVSは絶縁体をAVより薄くしたタイプでワイヤーハーネス軽量化・細径化に適しています。 バンドマーク入り JASO D611 準拠
用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護長さ(m)100
24ゲージ4芯シグナルケーブル audio-technica24ゲージ4芯シグナルケーブルaudio-technica
6,898税込7,588
1巻(60m)
6日以内出荷
・LEDなどの省電力機器に最適な省電力ケーブルです。細くやわらかいため引き回しが簡単。・4本まとめて引き回すことが可能な4芯タイプ。・剥きやすいインナーシースを採用しており、工具不要で手軽に剥いて長さの調整ができます。・シース耐熱温度106℃。エンジンルームでも安心してご使用いただけます。
長さ(m)60許容電流(A)6×4本AWG24相当耐熱温度(℃)シース:106ケーブル外径(Φmm)4導体サイズ(mm)直径Φ0.18×11本リール長さ(m)60
自動車用電線/コード