絞り込み
太さ(sq)
  • 0.5(6)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(5)
許容電流(A)
  • 5(2)
  • 12(3)
  • 240(1)
ケーブル長(m)
  • 5~10未満(1)
  • 10~50未満(2)
  • 50~100未満(1)
  • 100以上(5)
芯数(C)
  • 20
  • 1(2)
  • 7(5)
  • 11(5)
  • 12(3)
  • 16(6)
  • 18(1)
  • 19(3)
  • 26(3)
  • 27(1)
  • 30(8)
  • 36(1)
  • 37(1)
  • 41(2)
  • 50(8)
  • 84(2)
  • 126(1)
  • 127(1)
  • 189(1)
  • 252(1)
使用可能電力
  • 60W以下(1)
  • 120W以下(1)
60W以下・120W以下
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 清和工業(3)
  • BRIDGE[自動車用品](2)
  • エーモン(1)
モノタロウ・清和工業・BRIDGE[自動車用品]・エーモン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線コード エーモン配線コードエーモン(11件のレビュー)
299税込329
1巻(6m)ほか
当日出荷
耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
周囲温度(℃)70(許容電流算出)導体最高許容温度(℃)80
配線コード 100m巻 モノタロウ配線コード 100m巻モノタロウ(68件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻(100m)
当日出荷
徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)100電圧DC12V/24V線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70
AVコード(自動車用低電圧線) 清和工業AVコード(自動車用低電圧線)清和工業(16件のレビュー)
5,590税込6,149
1巻(100m)
当日出荷から8日以内出荷
自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
AVコード(自動車用低電圧線バッテリー用) 清和工業AVコード(自動車用低電圧線バッテリー用)清和工業(21件のレビュー)
36,980税込40,678
1巻(10m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
VFFコード(器具用ビニール平型平行線) 清和工業VFFコード(器具用ビニール平型平行線)清和工業(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻(100m)
当日出荷から5日以内出荷
器具用ビニール平行線で300V以下に使用されるものです。 自動車関係ではバッテリー充電器、その他に使用されています。
長さ(m)100芯径(mm)0.18
自動車用薄肉低電圧線 BRIDGE[自動車用品]自動車用薄肉低電圧線BRIDGE[自動車用品]
8,998税込9,898
1巻(100m)
6日以内出荷
自動車用薄肉低電圧線。絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。
用途自動車用ワイヤーハーネス、スピーカー線長さ(m)100許容電流(A)12芯径(mm)0.18芯数20本外径(mm)2定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)0.5
自動車用薄肉低電圧線 BRIDGE[自動車用品]自動車用薄肉低電圧線BRIDGE[自動車用品]
8,998税込9,898
1巻(100m)
6日以内出荷
自動車用薄肉低電圧線。絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。
用途自動車用ワイヤーハーネス、イルミネーション線橙/白ライン長さ(m)100許容電流(A)12芯径(mm)0.18芯数20本外径(mm)2定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)0.5
自動車用電線/コード