絞り込み
太さ(sq)
  • 0.75(2)
  • 色イエロー(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(2)
許容電流(A)
  • 6.6(1)
ケーブル長(m)
  • 5~10未満(1)
  • 10~50未満(2)
芯数(C)
  • 30(1)
使用可能電力
  • 80W以下
  • 30W以下(1)
  • 60W以下(1)
  • 70W以下(1)
  • 82W以下(1)
  • 120W以下(1)
  • 140W以下(2)
  • 160W以下(2)
  • 164W以下(1)
  • 165W以下(1)
  • 200W以下(1)
  • 252W(1)
  • 280W以下(2)
  • 400W以下(1)
  • 504W(1)
ブランド
  • エーモン(1)
  • Meltec(大自工業)(1)
エーモン・Meltec(大自工業)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線コード エーモン配線コードエーモン(11件のレビュー)
349税込384
1巻(6m)ほか
当日出荷
耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
周囲温度(℃)70(許容電流算出)導体最高許容温度(℃)80
自動車配線シングルコード(AVコード) Meltec(大自工業)自動車配線シングルコード(AVコード)Meltec(大自工業)
2,898税込3,188
1巻(30m)
当日出荷
主な使用として細物は自動車内の様々な低電圧の配線に使用され、太物はバッテリー用に使用されます。自動車での使用に耐えるよう耐油、耐寒、耐摩耗性に優れています。リール巻を揃えており、使い易さに優れています。
長さ(m)30寸法(Φ×高さH)(mm)スプール:105×56
自動車用電線/コード