インパクトレンチで使用OK!ベアリング入り
用途ストラット用
全長(mm)280
使用範囲(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
スズキ用10mm対応!
用途クラッチのセンター出しに使用します。
9種類(10・11.5・14.7・16.3・16.9・18.9・19.9・20.4・24.9mm)シングルプレート用
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
コンパクトで狭いスペースでも簡単に使用できます。
用途スプリングストラットをホイールベアリングハウジングから分離するために使用します。
寸法(mm)21・17
開き幅(mm)5~12
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
軽~4t車のクラッチセンター出し用
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタサイズΦ10、12、14、15、16、17、19、25、27、30mm
適合寸法(mm)(ディスクセンター穴径):15~26
アタッチメントFF社用アタッチメントサイズ:29~69mm
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
用途ハンドルを回してスプリングを縮めます。
ストローク(mm)300
直径(Φmm)200(最大スプリング)
本体質量(kg)28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×420×850~1200
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
有効開き幅(mm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタサイズ16Φ・19Φ・23Φ・25Φ・30Φ小型車用
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
アブソバーを外さずに 点検
用途エアサスペンションシステムにエアーを送り、気密性テストに使用します。 。設定圧力は各自動車メーカーの純正設定に準じて行って下さい。
中型車(6t)~大型車のシングル~ツインプレートまで使用可能
軸の拡張機能とアダプターの組合せで幅広い車種に対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタサイズΦ20、25、27、30
適合寸法(mm)(ディスクセンター穴径):38~52
1個
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
スプリングの取り外し・取り付けに使用します。
用途ダブルウイッシュボーン用
適合車種W116・W123・W124・W126・R129・W140・W201&W202
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
バルブステムシール交換をヘッドを下ろさず交換できます。
セット内容コッターピン抜き(JTC1621-4)・無反動ハンマー(E060)・エアー圧送用ホース(JTC1238-7)
プラグM10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
用途バルブステムシールの交換に使用します。
仕様最大固定幅:490mm
プラグ10・12・14・18
適合車種OHV車・OHC車
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタサイズ22Φ・19Φ
1セット
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
差込角(mm)17
サイズ8・9・10・11・12・13mm・3/8・8・9・10・12・14・17m
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥7,798
税込¥8,578
6日以内出荷
最近多い四角ボルトのオイルドレン用
日産車等のエンジンオイル、トランスミッションに使用されています。
材質CR-MO
差込角(mm)12.7
サイズ(mm)8(4PT(スクエアヘッド))
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
1
2
次へ
『ハンドル/ミッション関連工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 操縦
- 動力伝達
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。