アルミ平板光(53件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
ホビーやDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ平板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
アルミアングル光(24件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミアングルです
角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
アクリルパイプ光(3件のレビュー)当日出荷
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリルパイプです
鉄アングル光(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~
1セット(5個)
当日出荷から翌々日出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチールアングルです
NRスポンジ光(9件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
反発弾性に優れています。気密・水密性が良いです。加工性が良いです。
用途クッション材、防音材。材質天然ゴム(NR)系色黒使用温度範囲(℃)-20~+60
アルミ不等辺アングル光(21件のレビュー)当日出荷
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・補強部材・パネルや看板、柱、テーブルなどの飾り縁や木棚などの受けとして。材質アルミ(A6063)表面処理B2アルマイト
アクリル平板光(3件のレビュー)当日出荷
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
アルミアングル ホワイトアルマイト光当日出荷から10日以内出荷
白い家具や白いクロスなどのコーナーで使用すると目立ちません。
用途壁面や家具のコーナーの保護・補強に!材質アルミ(ホワイトアルマイト)
メッシュパネル用 ジョイント金具光(1件のレビュー)当日出荷
収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです
メッシュパネル用パーツ
メッシュパネルを組合わせる時に必要なジョイント金具です
PJ1845・PJ1895専用です
適合径8mm用寸法(縦×横×厚さ)(mm)30×31×12
ステンレスアングル1000光(4件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
耐食性に優れたステンレスアングルです
角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
アルミアングル光(2件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ不等辺アングルです
角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
アクリル板(ホビー材)光(3件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
各種ケースや看板等にも最適です
エラストマーゴム板光(3件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振・防音効果があります
パソコンや音響機器等の家電製品の防振・防音用
色移りしにくい
耐熱老化性・耐候性・絶縁性、耐薬品性に優れています
アルミ角パイプ光(3件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~
1セット(5個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
軽量・耐腐食・加工性に優れています。
用途建材など幅広い用途に使用されています。材質アルミ表面処理B2アルマイト
低反発ウレタン黒 テープ付光当日出荷
防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収
材質発泡ポリウレタンフォーム使用温度(℃)0~+60RoHS指令(10物質対応)対応
SRスポンジ光(1件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
反発弾性に優れています
ドア等のパッキン材・目地材・断熱材・防振マット・防音材
気密、水密性、加工性が良いです
アクリル円柱光(2件のレビュー)当日出荷
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円柱です
発泡エンビ光(4件のレビュー)3日以内出荷から10日以内出荷
模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料に用いられる一般的な塩ビ板です
表示板・ディスプレイ用
軽量で扱いやすく、切る・接着・ペイントなど加工性に優れています
EPDMタフシート光当日出荷から10日以内出荷
屋外で使用可能、薄物EPDMゴムスポンジシート両面被膜で撥水性があり、低圧縮で止水性に優れていますスポンジシートで1.0mm以下の薄さを実現止水材、目地材、断熱材、クッション材、すべり止め、防音材などにRoHS2対応
材質合成ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMスポンジ黒 テープ付光当日出荷から10日以内出荷
耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります
幅(mm)30長さ(mm)300材質EPDMゴム系使用温度(℃)-20~+60RoHS指令(10物質対応)対応
銅円板光当日出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅円板です
エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
アルミ平板1995mm光翌々日出荷
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です
用途建設資材・補強部材・装飾用建材トラスコ品番849-3917質量(g)483タイプ平板
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
ページ: 1/ 3
クロム 丸板ノーブランド税込¥27,478~¥24,980~