絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(14)
  • ノーブランド(2,533)
  • エスコ(1,265)
  • (305)
  • アキツ(170)
  • WAKI(和気産業)(151)
  • Namekawa(滑川軽銅)(148)
  • コクゴ(107)
  • 泰豊トレーディング(106)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(104)
  • アルインコ(102)
  • カナセライト(96)
  • デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)(90)
  • アクリサンデー(63)
  • 光モール(61)
  • TRUSCO(60)
  • タキロンシーアイ(57)
  • イノアック(53)
  • タイガースポリマー(42)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(371)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
434件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO プラスチックフィルム ピーク 200mm x 305mm x 0.05mm RS PRORS PRO プラスチックフィルム ピーク 200mm x 305mm x 0.05mmRS PRO
7,498税込8,248
1セット(5個)
7日以内出荷
材料 = ピーク長さ = 200mm幅 = 305mm厚さ = 0.05mm密度 = 1.26 to 1.32g/cm3絶縁強度 = 190kV熱伝導率 = 0.25W/mK動作温度 Max = +200℃難燃性 = ありPEEK 381Gフィルム. 軽減重量、低比重、極めて薄い厚み 薄くて柔軟な形状で小型化が容易 長寿命: 頑丈、耐久性、信頼性 合理化された処理及びリサイクル性により、システム全体のコストを軽減 熱成形、ラミネート加工、メタライゼーションなど、広範囲の二次的な処理が簡単 高い耐熱性 煙や有毒ガスの発生が低い 低吸湿性 環境に配慮 食品接触に関するFDA認定. 用途:. 電子 自動車 航空宇宙 エネルギー - オイルやガスなど 産業用 半導体 食品及び医療
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ゴムシート 黒, 1m x 1.5mm x 2m RS PRORS PRO ゴムシート 黒, 1m x 1.5mm x 2mRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
材料 = ネオプレンスポンジカラー = 黒密度 = 122kg/m3裏面粘着 = なしm厚さ = 1.5mm動作温度 Max = 85℃動作温度 Min = -40℃燃焼性評価 = FMVSS 302, UL94 HBF%ASTM D1056-00、AFNOR 99-211. RS Pro ネオプレンゴムスポンジシート. RS PRO のネオプレンゴムスポンジシートシリーズをご紹介します。これらの黒色ネオプレンスポンジシートは屋内外での使用に適しており、大気中の経年劣化、日光、オイル、グリースに対する中程度の耐性を備えています。 ネオプレンを選択する理由 ネオプレンは、ガスケット、構造、防音、ノイズ、断熱材で使用される汎用素材です。オイルや化学薬品にさらされた場合、優れた性能を発揮し、強度と柔軟性を維持しながら、卓越した物理的強度を実現します。特長と利点. 黒ネオプレンゴムスポンジ 優れた柔軟性 耐久性 カスタマイズ可能 オゾン、太陽光、大気の経時変化に対する耐性 使用温度範囲: -40 → +85 ° C さまざまなサイズと厚さを用意 環境保護 : CFC ; HFC フリー / リサイクル可能. RS PRO ネオプレンゴムスポンジシートオプション. 1 m x 2 m x 1.5 mm - RS品番: ; 733-6753 733-6753 1 m x 2 m x 1.5 mm - RS品番: ; 733-6731 733-6731 1 m x 2 m x 3 mm - RS品番: ; 733-6757 733-6757 1 m x 2 m x 16 mm . RS品番: ; 733-6741 733-6741 1 m x 2 m x 3 mm - RS品番: ; 733-6735 733-6735 1 m x 2 m x 6 mm - RS品番: ; 733-6744 733-6744 1 m x 2 m x 6 mm - RS品番: ; 733-6766 733-6766 1 m x 2 m x 10 mm - RS品番: ; 733-6747 733-6747 1 m x 2 m x 10 mm - RS品番: ; 733-6769 733-6769 1 m x 2 m x 20 mm - RS品番: ; 733-6750 733-6750 1 m x 2 m x 25 mm - RS品番: ; 103-4059 103-4059 注 RS品番: ; 733-6757 733-6757 裏面粘着式を備えています。RS品番: ; 733-6753 733-6753 裏面粘着式を備えています。RS PRO の利点. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。よくある質問. ネオプレンスポンジの用途 ネオプレンスポンジは、遮音、ノイズ、断熱など、さまざまな用途向けに設計された汎用素材です これらのシートはどのようにカットしますか. このシートを切断するには、平らな面に置き、鋭いブレードや精密ナイフを使用する前に切断する形状をマークします。 硬度はどのように測定できますか. デュロメータで硬度を測定することができます。 RS 品番 ; : 123-0926 を : 123-0926 を 参照してください
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ゴムシート 黒, 1m x 3mm x 2m RS PRORS PRO ゴムシート 黒, 1m x 3mm x 2mRS PRO
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
材料 = ポリエチレンカラー = 黒密度 = 45kg/m3幅 = 2m厚さ = 3mm動作温度 Max = 110℃動作温度 Min = -70℃燃焼性評価 = FMVSS 302%LD45ポリエチレンフォーム. ポリエチレンゴムシートは、プロピレンモノマーとゴム基材の組み合わせから作られた熱可塑性材料です。このシートは、強度、軽量、柔軟性が高く、衝撃吸収の属性で帯電防止加工が施されています。 また、騒音を吸収するため、ジム、学校、工場などに最適です。 化学薬品に対する耐性もあるため、化学プラントで床や表面を保護するのにも適しています。ポリエチレンゴムシートには各種色、長さ、厚さが用意されています。LD45 ポリエチレンフォームシリーズの特長:. 架橋された独立気泡のポリエチレンフォーム この素材は、耐油性と耐候性に優れています 密度: 4.5 g/cm 3 温度 温度範囲: -70 → +110 ° C シートサイズ: 1000 x 2000 mm. 用途:. ポリエチレンゴムシートは軽量で Durable and Tear 耐性があり、次のようなさまざまな産業に適しています。パッケージングおよび長期保管施設 輸送 ( 保護材 ) 化学プラント 学校 工場. よくある質問:. これらのシートを屋外で使用することはできますか. はい、ポリエチレンゴムを使用して、屋外の風雨にさらされる部品や機器を作ることができます。 「クローズドセル」タイプとは何ですか. クローズドセルフォームは高密度で強く、完全に形成されると固体に似ています。密度が高いため、温度制御によって湿度を下げることができるため、通風や金型の成長を防止できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックフィルム マイラー 304mm x 200mm x 0.25mm RS PRORS PRO プラスチックフィルム マイラー 304mm x 200mm x 0.25mmRS PRO
6,998税込7,698
1セット(5個)
翌々日出荷
材料 = マイラー長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 0.25mm密度 = 1.3g/cm3絶縁強度 = 19kV/mm熱伝導率 = 1.55W/mK動作温度 Max = +150℃難燃性 = ありRS Pro マイラープラスチックフィルム、 304 mm x 200 mm x 0.25 mmマイラープラスチックフィルムは、エンジニアリングで使用される汎用性の高い薄いポリエステル( PET )プラスチックです。主に電気絶縁材として選択されていますが、化学絶縁材を含むさまざまな用途に対応する汎用オプションです。 この半透明のプラスチックフィルムは、伸張強度が高く、破れにくく、衝撃に対して強い耐性があるため Durable and Reliable Choice のプラスチックシールです。また、水やほとんどの化学薬品に対する耐性もあり、 -70 → +150 ° C の広い動作温度範囲を実現しています 5 枚の 304 mm x 200 mm 電気 / 化学絶縁フィルムが 1 パックに収められ、それぞれ厚さは 0.25 mm です。このフィルムは、通常、絶縁材やラミネート加工に使用されます。RS PRO の高品質のマイラー透明プラスチックフィルムシリーズには、さまざまな厚さのものがあり、さまざまな産業用途で役立ちます。特長と利点.多目的プラスチックフィルム .マイラープラスチック電気および化学絶縁フィルム . 透明 .水やほとんどの化学薬品に対する優れた耐性 .柔軟性、強度、耐久性 Durable .動作温度範囲: -70 ° C → +150 ° C .長さは 304 mm です .幅 200 mm .厚さ: 0.25 mm . 5 個入りパック . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO アクリルチューブ, 1m(長さ) 丸形 x 32mm(外径) RS PRORS PRO アクリルチューブ, 1m(長さ) 丸形 x 32mm(外径)RS PRO
5,898税込6,488
1セット(1個)
7日以内出荷
RS Pro クリア丸型アクリルチューブ、 1 m x 32 mm OD x 26 mm IDRS Pro のクリアアクリルチューブは、商業用途や産業用途に適しており、優れた品質と高性能の製品が必要な場合に最適です。 M 90 Rockwell の硬度により、産業環境での使用に最適で、人通りの多い場所の課題に耐えることができます。長さは 1 m で、外径は 32 mm 、内径は 26 mm です。また、無機化学薬品、オイル、酸、アルカリにも非常に耐性があります。その他の特長には、高耐候性、優れた UV (紫外線)性能、良好な光学的透明性などがあります。伸張強度は 60 MPa 、衝撃強度は 12 kJ/ m 2 です。 このチューブは、家具、標識、小売店のディスプレイなど、屋外や屋内の環境に適しています。特長と利点.アクリル製 .カラーをクリア .長さ 1 m .外径: 32 mm .内径 26 mm .丸型チューブ形状 .最大動作温度は +70 ° C です .衝撃強度: 12 kJ/ m 2 . 60MPa または 72 N/mm 2 の引張強度 .熱伝導率: 0.19 W/mK . M 90 Rockwell の硬度 .水の吸収率は 0% です . 5 %の長さ .密度: 1.18 g/cm 3RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルチューブ状 = 丸形内径 = 26mm外径 = 32mm密度 = 1.18g/cm3吸水 = 0%動作温度 Max = +70℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ポリフェニレンサルファイド(PPS)ロッド, PPS, 500mm 黒, 40mm径 RS PRORS PRO, ポリフェニレンサルファイド(PPS)ロッド, PPS, 500mm 黒, 40mm径RS PRO
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
PPS (40 %ガラス繊維入り). PPSは要求の厳しい多数の用途に適した高性能素材. 良好な耐薬品性 電気的絶縁 高いクリープ強度、優れた寸法安定性 黒色 長さ: 500 mm
仕様カラー = 黒長さ = 500mm材料 = PPSフォーム = ロッドロッド径 = 40mm密度 = 1.64g/cm3引張強度 = 160 MPa動作温度 Max = +230℃硬さ = 300ボール押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エポキシガラス 断熱シート, 420mm x 297mm RS PRORS PRO エポキシガラス 断熱シート, 420mm x 297mmRS PRO
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
RS Pro ガラスエポキシ RS Pro では、効果的な絶縁が不可欠な産業での最適な構造材となるように設計されたガラスエポキシシートをご紹介します。RS Pro では、このエポキシガラスシートが高品質の素材で製造されていることを確認しています。つまり、強力で信頼性の高いガラスシートにより、長寿命が実現されています。このガラスエポキシシートは、非常に高い機械的強度、電気的強度、難燃性、耐薬品性を備えており、湿気から過酷な環境に最適です。 特長と利点 このガラスシートは、 NEMA グレードを実現するように設計されています FR-4 の特性を備えていて、 UL94 V-0 規格に準拠しています 難燃性です エポキシガラスは、化学薬品及び湿気吸収に対する耐性も備えています つまり、過酷な環境でも耐えられます 高い汎用性と信頼性 このエポキシガラスシートは、軍用要件を満たす MIL-I-24768/27 タイプの GEE-F 認定品です 400 psi までの伸張強度により、を実現しています 丈夫で信頼性の高いシートです 厚さが 1 mm のこのガラスエポキシシートは、目立たず低プロファイルです シートサイズ: 420 mm x 297 mm エポキシ樹脂システムを組み合わせたガラス繊維の織物 0.1 % の吸湿性を備えているので、高湿環境に最適です 湿気が材料をよくしないので 用途 RS Pro エポキシガラス FR-4 シートは、 420 x 297 mm のシートサイズで、 800 V / mil の電気強度で、エポキシ樹脂システムと組み合わせたオーブンガラスファブリックを備えています。 RS Pro を選ぶ理由 NEMA グレード FR-4 の特性 MIL-I-24768/27 、タイプ GEE-F に準拠した認定を取得可能です 接着力: 2300Lb 破壊電圧: 66 KVRS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様材料 = エポキシガラスフォーム = シート長さ = 420mm幅 = 297mm厚さ = 1mm密度 = 1.85 g/cm133難燃性 = あり熱衝撃耐性 = あり熱伝導率 = 0.343W/mKカラー = 緑RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックシート 白, 300mm x 300mm x 8mm RS PRORS PRO プラスチックシート 白, 300mm x 300mm x 8mmRS PRO
15,980税込17,578
1セット(1個)
7日以内出荷
RS PROソリッドプラスチックPTFEシート: ポリテトラフルーロエチレン. 硬質プラスチックシートとは. 硬質プラスチックシートは、強度と耐久性に優れたプラスチック又はプラスチック風の材料から作られたシートです。必要なサイズに切断でき、幅広いサイズと厚さで販売されています。硬質プラスチックシートは、購入後に切断又は機械加工して部品に仕上げ、幅広い産業の製品の製造に利用できます。各種のプラスチックはそれぞれ特性が異なり、特定の用途には特定のプラスチックが役立ちます。PTFEプラスチックとは. PTFE (ポリテトラフルオロエチレン、別名テフロン)は、半結晶性熱可塑性樹脂です。強度や剛性は高くありませんが、その他に高性能製品として利用できる独特の特性を豊富に備えています。PTFEプラスチックの主な特性は、高い熱安定性、優れた耐薬品性、優れた摺動特性です。 PTFE製の部品は、摩擦や熱が発生しにくく、部品の寿命を延ばし、メンテナンスコストを低減します。PTFEの非常に高い摺動特性は、低摩擦抵抗(低摩擦係数)で表面同士がよく滑るということを意味します。摩耗を減らせるため、ベアリングなどの部品に最適です。特長と利点. 極めて高い薬品耐性 熱水耐性 高耐熱性能・高融点、使用温度範囲: -200+260 ℃、最大300(短時間) 低摩擦係数で優れた摺動特性 ノンスティック表面、材料の付着なし。PTFEは接着や溶接が困難 高熱膨張率(温度の変化に応じて材料が膨張する比率) 比較的低強度、低剛性 優れた紫外線耐性及び耐候性 良好な電気絶縁特性 低誘電率 難燃性及び自己消火性V-0 ガンマ放射線感受性 非溶融性. 用途. PTFEプラスチックシートは、優れた摺動特性、高い熱安定性、耐薬品性を備え、輸送及び運搬、ポンプ及び計器の構造、電気工学、食品加工及び医療、航空機及び航空宇宙、レーザー技術など幅広い産業に適しています。独特の特性を備えるPTFEプラスチックは、高レベルの化学ストレスを受けるスライド用途の部品の製造に使用できます。このプラスチックからは、次のような部品が製造されます。搬送及びコンベア技術 ポンプ及び計器の建設 レーザー技術 純水製造 低温物理学 フィルタ技術 電子及び電気工学 煙浄化 食品加工及び医療産業 航空機及び航空宇宙技術 半導体技術 化学工業. 質問と回答. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されていることを保証する、プロフェッショナルな品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
仕様カラー白、長さ300mm、幅300mm、厚さ8mm、材料PTFE、ラミネート加工なし、密度2.182.21g/cm3、引張強度25 MPa、燃焼性評価UL 94 V-0、吸水0.3%、動作温度 Max+260℃、伸長50%RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 防振ゴム グレー,高さ:7mm RS PRORS Pro 防振ゴム グレー,高さ:7mmRS PRO
1,300税込1,430
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様タイプ = 脚直径 = 12.5mm全体の高さ = 7mmフット形状 = 丸形材料 = PE動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +70℃脚の色 = グレー固定穴: 品番 ; 382-2386 382-2386 用は6BA、品番 ; 543-232 543-232 用は2BA. ねじ固定の足. 道具ケース等用の成形脚. 取り付け. 382-2386: 4BA取り付け穴. 543-248: 4BA取り付け穴. 543-232: 2BA / 4.8 mm径取り付け穴. 543-513: 4.0 mm取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応
メタルシート RS PRO 1000mm x 500mm x 1.5mm RS PROメタルシート RS PRO 1000mm x 500mm x 1.5mmRS PRO
26,980税込29,678
1袋(2個)
7日以内出荷
長さ = 1000mm材料 = 亜鉛メッキ鋼フォーム = 有孔幅 = 500mm厚さ = 1.5mm穴径 = 3mm穴レイアウト = 60°オープンエリアの割合 = 51%パターンナンバー = 6aRS Pro マグネット穴あきスチールシート、 3 mm 穴、 1 m x 500 mm x 1.5 mm魅力的で Durable 、汎用性の高いこのマグネット式穴あきスチールシートは、設置が簡単なデザインで優れた強度を備えています この製品は、表面領域の半分以上が 3 mm の丸穴で覆われており、強度対重量比が高く、ソリッドパネルよりも軽量です。その結果、優れた構造サポートを提供します。亜鉛めっきコーティングにより、ほとんどの気象条件に耐えます。穴あき鋼板は、独特な構造により、見栄えがよく機能的であることを意味します。寸法が 1000 mm x 500 mm と大きく、さまざまな用途に合わせて構成できます。このシートは、取り付け位置に合わせて脱脂し、塗装することもできます。 実績のある RS Pro シリーズに属するこの金属シートは、その信頼性を担保するために、ストリングリテストされています。RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠のため、 0.1 % を超える有害物質は存在しません。この製品は、光や空気のフィルタリングに使用します。軽量の手すりインサートとして、又は密閉空間でプライバシーを保護します。特長と利点.穴あきメタルシート .亜鉛めっきスチール製 .脱脂後に塗装可能 . 非磁性 .直径 3 mm の丸穴 .織物状のボーダー .長さ: 1000 mm .幅 500 mm .厚さ: 1.5 mm .パターン番号 6a . 60 ° の穴レイアウト .開放領域は表面の 51% を占めている . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
メタルシート RS PRO 1000mm x 500mm x 1.5mm RS PROメタルシート RS PRO 1000mm x 500mm x 1.5mmRS PRO
27,980税込30,778
1袋(2個)
7日以内出荷
長さ = 1000mm材料 = 亜鉛メッキ鋼フォーム = 有孔幅 = 500mm厚さ = 1.5mm穴径 = 3mm穴レイアウト = 60°オープンエリアの割合 = 33%パターンナンバー = 5RS PRO 7
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ゴムスポンジシート 半透明, 600mm x 6mm x 600mm RS PRORS PRO ゴムスポンジシート 半透明, 600mm x 6mm x 600mmRS PRO
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
材料 = シリコンカラー = 半透明密度 = 1.2g/cm3幅 = 600mm厚さ = 6mm動作温度 Max = 230℃動作温度 Min = -60℃燃焼性評価 = FMVSS 302%RS Pro 透明ゴムスポンジシートは、 600 mm x 600 mm x 6 mm ですこの半透明シリコンラバーシートは、高電圧回路ブレーカスイッチや、幅広い温度で優れた電気絶縁特性を必要とするその他の用途に適しています。 ゴムシートの硬度等級は 60 ± 5 で、硬質で柔軟です。60 → +230 ° C の温度に耐え、酸化、 UV (紫外線)光、オゾンに対する耐性が高くなっています。 このシートは高い耐燃焼性を備えているため、車内での使用に関する車載規格に適合します。また、 FDA (米国食品医薬品局)と WRAS ( Water Regulations Advisory Service )の両方の認定を取得しているため、食品、飲料、及び製薬用途でも安全です。 信頼の RS Pro シリーズに属しており、メーカーの最高水準の品質と安全性を満たすために、エンジニアによってストリングテストされています。 パッケージ、絶縁、照明シールなどに使用されているシリコンラバーシートがよく使用されています。特長と利点.半透明のシリコンラバーシート .長さ: 600 mm .幅 600 mm .厚さ: 6 mm .密度は 1.2 g/cm 3 . FDA 及び WRAS 認定 .オゾン、酸化、紫外線に対する耐性 .最低動作温度は -60 ° C です .最大動作温度は +230 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
メタルシート RS PRO 600mm x 300mm x 0.7mm RS PROメタルシート RS PRO 600mm x 300mm x 0.7mmRS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
長さ = 600mm材料 = 真鍮フォーム = ソリッド幅 = 300mm厚さ = 0.7mm材質グレード = CW508L/CZ108密度 = 8.44g/cm3硬さ = 55 → 180 HVカラー = 黄熱伝導率 = 116W/mKRS PRO 7
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ゴムシート 黒, 1.2m x 1.5mm x 1.2m RS PRORS PRO ゴムシート 黒, 1.2m x 1.5mm x 1.2mRS PRO
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
材料 = EPDMカラー = 黒密度 = 1.13g/cm3幅 = 1.2m厚さ = 1.5mm動作温度 Max = 100℃動作温度 Min = -40℃伸長 = 328 to 420%RS Pro 黒色ゴムシート、 1.2 m x 1.2 m x 1.5 mmこの RS Pro エチレンポリプロピレン( EPDM )ゴムシートを使用して、ケーブルジョイント、シール、又はガスケットを作成します。温水又は冷水、植物油、エチレングリコール、及び穏やかな酸やアルカリ液体に適した用途に適した、汎用性と Durable 性の高い選択肢です。厳しい天候やオゾンの影響にさらされるシールの作成に使用できます。 EPDM は、防水性に加え、耐摩耗性にも優れているため、接触する材料が汚染されることはありません。伸張強度が高く、 -40 . +100 ° C という広い温度範囲で機能します。つまり、極端な天候でも溶けたりひび割れたりしません。 EPDM ゴムシートは、水地方の地方条例に準拠しているため、飲料水用途に適しています。この製品は、 EU の RoHS 指令( Restriction of Hazardous Substances Directive )に準拠しており、 Water Regulations Advisory Scheme の認定を受けています。特長と利点. EPDM (エチレンポリプロピレン)製 . 黒色 .最小動作温度は -40 ° C です .最大動作温度は +100 ° C です .寸法: 1.2 m ( L ) x 1.2 m ( W ) .厚さ: 1.5 mm .動物油、冷水、希釈酸、希釈アルカリ、エチレングリコール、温水、植物油での使用に適しています .密度: 1.13 g/cm 3 .長さ 328% ~ 420% . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 . BS6920-1 : 2000 に準拠した給水規制諮問制度( WRAS )の認定RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ゴムシート 黒, 1.2m x 1.5mm x 600mm RS PRORS PRO ゴムシート 黒, 1.2m x 1.5mm x 600mmRS PRO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
材料 = EPDMカラー = 黒密度 = 1.13g/cm3裏面粘着 = なしmm厚さ = 1.5mm動作温度 Max = 100℃動作温度 Min = -40℃伸長 = 328 to 420%RS Pro 黒色ゴムシート、 1.2 m x 600 mm x 1.5 mm大気条件を満たし、耐久性に優れた製品が必要な場合は、 RS Pro エチレンポリプロピレン( EPDM )ゴムシートを使用して Durable ( EP D )を確認できます。防湿シールの作成や、ケーブルジョイント、シール、ガスケットの作成に最適です。また、軽度のアルカリ / 酸性液体、エチレングリコール、温水 / 冷水、及びオイルに対する耐性も備えています。 このタイプのゴムは、 -40.+100 ° C の温度で信頼性の高い性能を発揮するため、溶けたり破損したりすることなく、あらゆるタイプの過酷な環境で使用できます。また、伸張強度が高く、他の材料の汚染なし、耐摩耗性にも優れています。 各 EPDM ゴムシートは、 BS6920-1 : 2000 に準拠した Water Regulations Advisory Scheme 認定を取得していて、 Restriction of Hazardous Substances Directive ( RoHS )に準拠しています。これはまた水の地方のリストされた等級プロダクトである、従って飲料水システムのために安全に使用できる。特長と利点. EPDM (エチレンポリプロピレン)製 . 黒色 .最小動作温度は -40 ° C です .最大動作温度は +100 ° C です .寸法: 1.2 m ( L ) x 600 mm ( W ) .厚さ: 1.5 mm .動物油、冷水、希釈酸、希釈アルカリ、エチレングリコール、温水、植物油での使用に適しています .密度: 1.13 g/cm 3 . 328 ~ 420 % の長さ . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 . BS6920-1 : 2000 に準拠した水規制諮問制度の承認RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO金属製ロッド RS PRO ロッドRS PRO
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
フォーム = ロッド材料 = アルミ合金長さ = 24インチロッド径 = 1/4インチ材質グレード = 6082-T6引張強度 = 295MPa硬さ = 95 HB熱伝導率 = 180W/mKRS PRO丸型アルミロッド(グレード6026). グレード6026の丸型アルミ合金バーは、スズ(Sn)を含まないため、高温及び高いストレスレベルで機械加工部品の弱みや破裂を防止します。優れた耐腐食性と強度特性を備えた高耐性アルミバーで、高速加工に適しています。アルミ合金6026は、以下の両方に適合します。 自動車: 欧州環境保護指令: 2000/53/CE-ELV 電子及び電気: 2002/95/CE-RoHS . 特長と利点:. 材質グレード6026-T9 硬度: 95 HB 伸張強度: 360 MPa 熱伝導性: 138 W/mK 密度: 2.7 g/cm3 . 用途:. 自動車コンポーネント ホット鍛造 機械加工部品 硬質又は装飾的な陽極酸化処理 電子部品及び電気部品 . RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO金属製ロッド RS PRO ロッドRS PRO
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
フォーム = ロッド材料 = アルミ合金長さ = 24インチロッド径 = 1インチ材質グレード = 6026-T6引張強度 = 360 MPa硬さ = 95 HB熱伝導率 = 138W/mKRS PRO丸型アルミロッド(グレード6026). グレード6026の丸型アルミ合金バーは、スズ(Sn)を含まないため、高温及び高いストレスレベルで機械加工部品の弱みや破裂を防止します。優れた耐腐食性と強度特性を備えた高耐性アルミバーで、高速加工に適しています。アルミ合金6026は、以下の両方に適合します。 自動車: 欧州環境保護指令: 2000/53/CE-ELV 電子及び電気: 2002/95/CE-RoHS . 特長と利点:. 材質グレード6026-T9 硬度: 95 HB 伸張強度: 360 MPa 熱伝導性: 138 W/mK 密度: 2.7 g/cm3 . 用途:. 自動車コンポーネント ホット鍛造 機械加工部品 硬質又は装飾的な陽極酸化処理 電子部品及び電気部品 . RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックシート 白, 600mm x 600mm x 2.5mm RS PRORS PRO プラスチックシート 白, 600mm x 600mm x 2.5mmRS PRO
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
カラー = 白長さ = 600mm幅 = 600mm厚さ = 2.5mm材料 = ポリ塩化ビニールラミネート加工 = なし密度 = 1.38 → 1.42g/cm3引張強度 = 54 MPa硬さ = ショアD 60熱伝導率 = 0.15W/mK仕上げ = サテン / 光沢℃伸長 = 150%ISO 22196テスト済み. RS Pro の白色衛生 PVC シート:ポリ塩化ビニール(塩化ビニル). RS Pro の衛生的な白色 PVC シート製品です。BS 476 難燃性規格に準拠した製造の高品質シートは、大変お得な製品です。 PVC (ポリ塩化ビニル)は、軽量で強度と耐久 Durable (ポリ塩化ビニル)のプラスチック材の一種です。また、 PVC はコスト効率に優れています。特長と利点. 最大動作温度: +60 ° C さまざまな化学薬品に対する優れた耐性 接着が簡単 各種サイズを用意 厚さ: 2.5 mm 設置、保守が簡単で、頻繁な清掃にも耐えられます . 用途. これらの PVC シートは、次のような用途で使用されます。 医療用 食品用 農業 . RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックシート 白, 600mm x 600mm x 2.5mm RS PRORS PRO プラスチックシート 白, 600mm x 600mm x 2.5mmRS PRO
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
カラー = 白長さ = 600mm幅 = 600mm厚さ = 2.5mm材料 = ポリ塩化ビニールラミネート加工 = なし密度 = 1.38 → 1.42g/cm3引張強度 = 54 MPa硬さ = ショアD 60熱伝導率 = 0.15W/mK動作温度 Max = +60℃破断強度 = 48 → 54MPaISO 22196テスト済み. RS Pro の白色衛生 PVC シート:ポリ塩化ビニール(塩化ビニル). RS Pro の衛生的な白色 PVC シート製品です。BS 476 難燃性規格に準拠した製造の高品質シートは、大変お得な製品です。 PVC (ポリ塩化ビニル)は、軽量で強度と耐久 Durable (ポリ塩化ビニル)のプラスチック材の一種です。また、 PVC はコスト効率に優れています。特長と利点. 最大動作温度: +60 ° C さまざまな化学薬品に対する優れた耐性 接着が簡単 各種サイズを用意 厚さ: 2.5 mm 設置、保守が簡単で、頻繁な清掃にも耐えられます . 用途. これらの PVC シートは、次のような用途で使用されます。 医療用 食品用 農業 . RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
RoHS指令(10物質対応)対応
丸形 フレーム RS PRO RS PRO丸形 フレーム RS PRORS PRO
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
ストラクチャーエレメントタイプ = 丸形チューブ長さ = 150mm円管外径 = 20mm材料 = ステンレス鋼カラー = シルバー製品システム = MSMRS PRO MSM接続チューブ. RS PRO MSM接続チューブのご紹介です。AISI304ステンレススチール製で、さまざまなサイズが用意されています。通常は、オートメーション構造システムで使用され、MSM接続クランプと連携します。特長と利点. AISI304ステンレススチール 丸型チューブ又はロッド 屋内及び屋外に最適 再利用可能 クランプに対応. 防錆性はありますか.. 錆や腐食に非常に強いAISI304ステンレススチール. RS PROMSM接続チューブオプション. ロッド RS品番: 786-6006 = 長さ150 mm x 直径8 mm RS品番: 786-6015 = 長さ300 mm x 直径8 mm RS品番: 786-6040 = 長さ200 mm x 直径10 mm RS品番: 786-6059 = 長さ300 mm x 直径10 mm チューブ RS品番: 786-6084 = 長さ200 mm x 直径12 mm RS品番: 786-6093 = 長さ300 mm x 直径12 mm RS品番: 786-6153 = 長さ200 mm x 直径16 mm RS品番: 786-6157 = 長さ300 mm x 直径16 mm RS品番: 786-6181 = 長さ300 mm x 直径20 mm RS品番: 786-6188 = 長さ150 mm x 直径20 mm. MSMクランプ. メーカーの広範な互換RS PRO MSMクランプ製品をご覧ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
丸形 フレーム RS PRO RS PRO丸形 フレーム RS PRORS PRO
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
ストラクチャーエレメントタイプ = 丸形チューブ長さ = 300mm円管外径 = 20mm材料 = ステンレス鋼カラー = シルバー製品システム = MSMRS PRO V18
RoHS指令(10物質対応)対応
丸形 フレーム RS PRO RS PRO丸形 フレーム RS PRORS PRO
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
ストラクチャーエレメントタイプ = 丸形チューブ長さ = 300mm円管外径 = 16mm材料 = ステンレス鋼カラー = シルバー製品システム = MSMRS PRO V18
RoHS指令(10物質対応)対応
丸形 フレーム RS PRO RS PRO丸形 フレーム RS PRORS PRO
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
ストラクチャーエレメントタイプ = 丸形チューブ長さ = 200mm円管外径 = 16mm材料 = ステンレス鋼カラー = シルバー製品システム = MSMRS PRO V18
RoHS指令(10物質対応)対応
丸形 フレーム RS PRO RS PRO丸形 フレーム RS PRORS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
ストラクチャーエレメントタイプ = 丸形チューブ長さ = 300mm円管外径 = 12mm材料 = ステンレス鋼カラー = シルバー製品システム = MSMRS PRO V18
RoHS指令(10物質対応)対応
丸形 フレーム RS PRO RS PRO丸形 フレーム RS PRORS PRO
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
ストラクチャーエレメントタイプ = 丸形チューブ長さ = 200mm円管外径 = 12mm材料 = ステンレス鋼カラー = シルバー製品システム = MSMRS PRO MSM接続チューブ. RS PRO MSM接続チューブのご紹介です。AISI304ステンレススチール製で、さまざまなサイズが用意されています。通常は、オートメーション構造システムで使用され、MSM接続クランプと連携します。特長と利点. AISI304ステンレススチール 丸型チューブ又はロッド 屋内及び屋外に最適 再利用可能 クランプに対応. 防錆性はありますか.. 錆や腐食に非常に強いAISI304ステンレススチール. RS PROMSM接続チューブオプション. ロッド RS品番: 786-6006 = 長さ150 mm x 直径8 mm RS品番: 786-6015 = 長さ300 mm x 直径8 mm RS品番: 786-6040 = 長さ200 mm x 直径10 mm RS品番: 786-6059 = 長さ300 mm x 直径10 mm チューブ RS品番: 786-6084 = 長さ200 mm x 直径12 mm RS品番: 786-6093 = 長さ300 mm x 直径12 mm RS品番: 786-6153 = 長さ200 mm x 直径16 mm RS品番: 786-6157 = 長さ300 mm x 直径16 mm RS品番: 786-6181 = 長さ300 mm x 直径20 mm RS品番: 786-6188 = 長さ150 mm x 直径20 mm. MSMクランプ. メーカーの広範な互換RS PRO MSMクランプ製品をご覧ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
丸形 フレーム RS PRO RS PRO丸形 フレーム RS PRORS PRO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
ストラクチャーエレメントタイプ = ロッド長さ = 300mm円管外径 = 10mm材料 = ステンレス鋼カラー = シルバー製品システム = MSMRS PRO 18
RoHS指令(10物質対応)対応
丸形 フレーム RS PRO RS PRO丸形 フレーム RS PRORS PRO
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
ストラクチャーエレメントタイプ = ロッド長さ = 200mm円管外径 = 10mm材料 = ステンレス鋼カラー = シルバー製品システム = MSMRS PRO MSM接続チューブ. RS PRO MSM接続チューブのご紹介です。AISI304ステンレススチール製で、さまざまなサイズが用意されています。通常は、オートメーション構造システムで使用され、MSM接続クランプと連携します。特長と利点. AISI304ステンレススチール 丸型チューブ又はロッド 屋内及び屋外に最適 再利用可能 クランプに対応. 防錆性はありますか.. 錆や腐食に非常に強いAISI304ステンレススチール. RS PROMSM接続チューブオプション. ロッド RS品番: 786-6006 = 長さ150 mm x 直径8 mm RS品番: 786-6015 = 長さ300 mm x 直径8 mm RS品番: 786-6040 = 長さ200 mm x 直径10 mm RS品番: 786-6059 = 長さ300 mm x 直径10 mm チューブ RS品番: 786-6084 = 長さ200 mm x 直径12 mm RS品番: 786-6093 = 長さ300 mm x 直径12 mm RS品番: 786-6153 = 長さ200 mm x 直径16 mm RS品番: 786-6157 = 長さ300 mm x 直径16 mm RS品番: 786-6181 = 長さ300 mm x 直径20 mm RS品番: 786-6188 = 長さ150 mm x 直径20 mm. MSMクランプ. メーカーの広範な互換RS PRO MSMクランプ製品をご覧ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO金属製ロッド RS PRO ロッドRS PRO
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
フォーム = ロッド材料 = ステンレス鋼長さ = 300mmロッド径 = 8mmRS PRO MSM接続チューブ. RS PRO MSM接続チューブのご紹介です。AISI304ステンレススチール製で、さまざまなサイズが用意されています。通常は、オートメーション構造システムで使用され、MSM接続クランプと連携します。特長と利点. AISI304ステンレススチール 丸型チューブ又はロッド 屋内及び屋外に最適 再利用可能 クランプに対応. 防錆性はありますか.. 錆や腐食に非常に強いAISI304ステンレススチール. RS PROMSM接続チューブオプション. ロッド RS品番: 786-6006 = 長さ150 mm x 直径8 mm RS品番: 786-6015 = 長さ300 mm x 直径8 mm RS品番: 786-6040 = 長さ200 mm x 直径10 mm RS品番: 786-6059 = 長さ300 mm x 直径10 mm チューブ RS品番: 786-6084 = 長さ200 mm x 直径12 mm RS品番: 786-6093 = 長さ300 mm x 直径12 mm RS品番: 786-6153 = 長さ200 mm x 直径16 mm RS品番: 786-6157 = 長さ300 mm x 直径16 mm RS品番: 786-6181 = 長さ300 mm x 直径20 mm RS品番: 786-6188 = 長さ150 mm x 直径20 mm. MSMクランプ. メーカーの広範な互換RS PRO MSMクランプ製品をご覧ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
丸形 フレーム RS PRO RS PRO丸形 フレーム RS PRORS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
ストラクチャーエレメントタイプ = ロッド長さ = 150mm円管外径 = 8mm材料 = ステンレス鋼カラー = シルバー製品システム = MSMRS PRO MSM接続チューブ. RS PRO MSM接続チューブのご紹介です。AISI304ステンレススチール製で、さまざまなサイズが用意されています。通常は、オートメーション構造システムで使用され、MSM接続クランプと連携します。特長と利点. AISI304ステンレススチール 丸型チューブ又はロッド 屋内及び屋外に最適 再利用可能 クランプに対応. 防錆性はありますか.. 錆や腐食に非常に強いAISI304ステンレススチール. RS PROMSM接続チューブオプション. ロッド RS品番: 786-6006 = 長さ150 mm x 直径8 mm RS品番: 786-6015 = 長さ300 mm x 直径8 mm RS品番: 786-6040 = 長さ200 mm x 直径10 mm RS品番: 786-6059 = 長さ300 mm x 直径10 mm チューブ RS品番: 786-6084 = 長さ200 mm x 直径12 mm RS品番: 786-6093 = 長さ300 mm x 直径12 mm RS品番: 786-6153 = 長さ200 mm x 直径16 mm RS品番: 786-6157 = 長さ300 mm x 直径16 mm RS品番: 786-6181 = 長さ300 mm x 直径20 mm RS品番: 786-6188 = 長さ150 mm x 直径20 mm. MSMクランプ. メーカーの広範な互換RS PRO MSMクランプ製品をご覧ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックフィルム ポリプロピレン 304mm x 200mm x 0.76mm RS PRORS PRO プラスチックフィルム ポリプロピレン 304mm x 200mm x 0.76mmRS PRO
7,598税込8,358
1セット(5個)
7日以内出荷
材料 = ポリプロピレン長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 0.76mm密度 = 1035kg/m3絶縁強度 = 1080kV/mm熱伝導率 = 1W/mK動作温度 Max = +115℃難燃性 = ありポリプロピレンプラスチックフィルム、 304 mm x 200 mm x 0.76 mmRS PRO の難燃性ポリプロピレンプラスチックフィルムは、さまざまな業界向けの頑丈で信頼性の高い絶縁ソリューションです。世界をリードする安全テスター、 Underwriters Laboratories ( UL )により、電気システムで安全に使用できることが認められています。 1460 kV/mm の優れた絶縁耐性を備えたこの柔軟なプラスチックフィルムは、効果的な電気絶縁を実現します。吸湿性がないため、水分の 0.1 % 未満を吸収します。電気絶縁フィルムの密度は 1035 kg/m 3 で、弾性絶縁破壊を示すため、電気サージからの保護に役立ちます。 ポリプロピレン( PP )フィルムは、薄くて軽量な熱可塑性フィルムです。その強度のために好まれて、あなたの必要性に適するために容易に記録されるか、または折った場合もあり、割れない。難燃性と耐薬品性を備えているため、産業環境での堅牢な絶縁として使用するための堅牢でコスト効果の高い選択肢となります。特長と利点.ポリプロピレン( PP )電気絶縁フィルム . 難燃性 . 耐湿性 .絶縁耐力: 1460 kV .密度は 1035 kg/m 3 です .長さは 304 mm です .幅 200 mm .厚さは 0.76 mm .プラスチックフィルム 5 枚入りパック . UL 94 V-0 認定、防火RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックフィルム ポリプロピレン 304mm x 200mm x 0.127mm RS PRORS PRO プラスチックフィルム ポリプロピレン 304mm x 200mm x 0.127mmRS PRO
2,398税込2,638
1セット(5個)
翌々日出荷
材料 = ポリプロピレン長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 0.127mm密度 = 1035kg/m3絶縁強度 = 2625kV/mm熱伝導率 = 1W/mK動作温度 Max = +115℃難燃性 = あり難燃性等級UL 94V-0. Formex GK-17. 難燃性プラスチック製の低コストで耐久性のある電気絶縁材です。難燃性絶縁材 非吸湿性 優れた絶縁耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックフィルム マイラー 304mm x 200mm x 0.023mm RS PRORS PRO プラスチックフィルム マイラー 304mm x 200mm x 0.023mmRS PRO
4,798税込5,278
1セット(5個)
7日以内出荷
材料 = マイラー長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 0.023mm密度 = 1.3g/cm3絶縁強度 = 4kV/mm熱伝導率 = 1.55W/mK動作温度 Max = +150℃用途 = 産業用RS PRO 7
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO PEEKチューブ, 300mm(長さ) 丸形 x 40mm(外径) RS PRORS PRO PEEKチューブ, 300mm(長さ) 丸形 x 40mm(外径)RS PRO
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークチューブ状 = 丸形内径 = 25mm外径 = 40mm密度 = 1.32g/cm3吸水 = 0.5%動作温度 Max = +260 ℃, +300 ℃熱伝導率 = 0.25W/mKPeekチューブ. PEEK(ポリエーテルエステルケトン)チューブ、優れた熱たわみ温度 優れた機械加工性 難燃性 高エネルギー放射線に対する耐性 優れたスライド特性及び耐摩耗性 化学製品に対する非常に優れた耐性 高いクリープ抵抗 加水分解及び過熱蒸気耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
コンポジットシート RS PRO 600mm x 600mm x 3mm RS PROコンポジットシート RS PRO 600mm x 600mm x 3mmRS PRO
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
長さ = 600mm材料 = アルミ構造 = 複合材シートフォーム = ソリッド幅 = 600mm厚さ = 3mm密度 = 3.5kg/m2硬さ = 3 Hカラー = 赤熱伝導率 = 0.95W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックフィルム PET 304mm x 200mm x 1mm RS PRORS PRO プラスチックフィルム PET 304mm x 200mm x 1mmRS PRO
2,598税込2,858
1セット(5個)
7日以内出荷
材料 = PET長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 1mm動作温度 Max = +120℃用途 = コイルの分離, フェーズの分離及び内部コイルの絶縁, スロットライナーElephantideグレードK. フィルムとプレス用紙から成る二重ラミネート 120 ℃の温度での使用に最適 スロットライナー、コイルの分離、フェーズの分離、内部コイルの絶縁に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックフィルム 綿、プレスペーパー 304mm x 200mm x 0.5mm RS PRORS PRO プラスチックフィルム 綿、プレスペーパー 304mm x 200mm x 0.5mmRS PRO
2,598税込2,858
1セット(5個)
7日以内出荷
材料 = 綿、プレスペーパー長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 0.5mm密度 = 1.05 bis 1.2g/cm3絶縁強度 = 10kV/mm熱伝導率 = 0.5W/mK動作温度 Max = +120℃熱衝撃耐性 = ありElephantideRグレード4プレスペーパー. 電気絶縁グレード4プレスペーパー 卓越した電気的強度、機械的強靱さ及び柔軟性 ファブリックは綿100 %
RoHS指令(10物質対応)対応
金属棒 RS PRO フラットバー RS PRO金属棒 RS PRO フラットバーRS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
フォーム = フラットバー材料 = ステンレス鋼長さ = 304mm幅 = 14mm材質グレード = 316L高さ = 9mm引張強度 = .485MPa硬さ = 217 HB熱伝導率 = 21.5W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
金属棒 RS PRO フラットバー RS PRO金属棒 RS PRO フラットバーRS PRO
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
フォーム = フラットバー材料 = ステンレス鋼長さ = 304mm幅 = 20mm材質グレード = 316Ti高さ = 12mm引張強度 = .485MPa硬さ = 217 HB熱伝導率 = 21.5W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
金属棒 RS PRO フラットバー RS PRO金属棒 RS PRO フラットバーRS PRO
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
フォーム = フラットバー材料 = ステンレス鋼長さ = 304mm幅 = 16mm材質グレード = 316Ti高さ = 10mm引張強度 = .485MPa硬さ = 217 HB適合 = 化学及び海洋機器, 食品, 写真g/cm3
RoHS指令(10物質対応)対応
金属棒 RS PRO 角棒 RS PRO金属棒 RS PRO 角棒RS PRO
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
フォーム = 角棒材料 = ステンレス鋼長さ = 304mm幅 = 12mm材質グレード = 316Ti高さ = 12mm引張強度 = .485MPa許容誤差 - 長さ = -0.11mm熱伝導率 = 21.5W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)