【オーダー】A5052 4FプレートShinx4日以内出荷
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性、溶接性、成形性がよい。特に強度のわりに疲労強度が高く、耐海水性が優れている
タイププレート種類Al-Mg系・非熱処理合金長さ公差(mm)A:通常±0.05B:プラス公差0~+0.1C:マイナス公差-0.1~0幅公差(mm)A:通常±0.05B:プラス公差0~+0.1C:マイナス公差-0.1~0表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質H112RoHS指令(10物質対応)対応直角度0.02以下(直角保証100mmにつき)サービス分類オーダー・加工
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
ページ: 1/ 3
クロム 丸板ノーブランド税込¥27,478~¥24,980~