カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材(3,131)
- ゴム素材(1,046)
- 樹脂素材(1,733)
- ガラス・ビニールシート・その他(45)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- ねじ・ボルト・釘/素材
絞り込み
材質
- SUS303(104)
- SUS304(638)
- アクリル(190)
- アルミニウム(266)
- アルミニウム(A2017)(67)
- アルミニウム(A6063S)(89)
- ウレタン(103)
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(144)
- シリコン(69)
- スチール(123)
- ナイロン(127)
- ポリエチレン(PE)(112)
- ポリカーボネート(PC)(68)
- リン青銅(68)
- 塩ビ(PVC)(93)
- 天然ゴム(NR)(91)
- 快削黄銅(113)
- 炭素鋼(73)
- 銅(301)
- 黄銅(真鍮)(173)
- 材質をもっと見る
長さ(mm)
- 50(438)
- 60(416)
- 80(415)
- 100(1,939)
- 150(494)
- 160(413)
- 180(422)
- 200(1,909)
- 250(515)
- 300(2,109)
- 350(433)
- 400(1,446)
- 450(474)
- 500(1,649)
- 600(1,110)
- 700(1,027)
- 800(1,000)
- 900(1,020)
- 1000(1,730)
- 2000(410)
- 長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- Namekawa(滑川軽銅)(148)
- RS PRO(513)
- TRUSCO(60)
- WAKI(和気産業)(148)
- アキツ(133)
- アクリサンデー(55)
- アルインコ(108)
- イノアック(50)
- エスコ(1,214)
- カナセライト(49)
- コクゴ(107)
- タキロンシーアイ(54)
- デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)(82)
- ノーブランド(1,704)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(99)
- 久宝金属製作所(42)
- 光(301)
- 光モール(59)
- 泰豊トレーディング(106)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) :「etc」の検索結果
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。

ホワイトアングル
光モール(42件のレビュー)¥87~税込¥96~1本ほか当日出荷から9日以内出荷サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。色ホワイト
アルミアングルAL
光モール(91件のレビュー)¥139~税込¥153~1本当日出荷から翌々日出荷サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。材質6063アルミ色シルバー表面処理アルマイト
ステンレス平板
光(85件のレビュー)¥359~税込¥395~1枚当日出荷一般的なステンレス鋼。 磁性あり。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
アルミ平板
光(229件のレビュー)¥199~税込¥219~1枚当日出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)タイプ平板



塩ビ板
光(54件のレビュー)¥349~税込¥384~1枚当日出荷から11日以内出荷耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵材質塩ビ比重1.4熱変形温度(℃)65~70
アクリルパイプ
コクゴ(16件のレビュー)¥619~税込¥681~1本(1000mm)当日出荷から9日以内出荷サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)長さ(m)1
天然ゴムシート
WAKI(和気産業)(35件のレビュー)¥97~税込¥107~1枚当日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)形状角色黒
アルミ丸パイプ
光モール(107件のレビュー)¥219~税込¥241~1本ほか当日出荷サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。表面処理アルマイト仕上げ
ステンレス丸パイプ
光モール(79件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304外径公差(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス メッシュ板
久宝金属製作所(39件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1枚当日出荷サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
アルミ板
泰豊トレーディング(12件のレビュー)¥269~税込¥296~1パック(1枚)ほか当日出荷から5日以内出荷金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途工作やDIYなど
アルミ平板
光(58件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から4日以内出荷ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ平板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
スチールパイプ
光(38件のレビュー)¥639~税込¥703~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質スチール仕上ユニクロ
NRゴム(板)
光(48件のレビュー)¥71~税込¥78~1枚ほか当日出荷から4日以内出荷弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)





+1
アクリル板
光(50件のレビュー)¥369~税込¥406~1枚当日出荷から11日以内出荷楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質アクリル
CNRゴムシート
十川ゴム(88件のレビュー)¥409~税込¥450~1枚当日出荷から8日以内出荷CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質CNRゴム色黒タイプゴムシート耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30JIS規格JIS-K6380(BFH65353)比重1.5引張強度(MPa)7.1硬さ(デュロメータA)65切断時伸(%)260圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)耐油性(%)+8(100℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
溝ゴム
光(36件のレビュー)¥239~税込¥263~1巻当日出荷サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途ガラス、アクリル等の破損防止に。材質EPDMゴム幅(mm)4.3厚さ(mm)8スリット幅(mm)【底辺最大】1.7(1mm幅用)
アルミ平板AP
光モール(81件のレビュー)¥269~税込¥296~1枚当日出荷から翌々日出荷サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ丸パイプ
光(53件のレビュー)¥409~税込¥450~1本当日出荷から翌々日出荷軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。材質アルミ(A6063)表面処理B2アルマイト
スポンジカバー
光(94件のレビュー)¥109~税込¥120~1本当日出荷反発弾性に優れている。 気密、水密性が良い。 加工性が良い。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質ゴム及びポリエチレンの発泡体色黒
NRスポンジ 巻物 テープ付
光(18件のレビュー)¥129~税込¥142~1枚当日出荷反発弾性に優れ、加工性がよい。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途防振、防音、断熱材として。材質天然ゴム系長さ(mm)1000使用温度(℃)-20~+60粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
ブラックアングル
光モール(13件のレビュー)¥109~税込¥120~1本ほか当日出荷から3日以内出荷サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PS色ブラック
鉄丸棒
泰豊トレーディング(19件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途工作やDIYなどに材質鉄
天然ゴムロール
WAKI(和気産業)(60件のレビュー)¥379~税込¥417~1巻当日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)色黒長さ(m)1耐寒耐熱温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
アセトロンGP(POM)丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)¥139~税込¥153~1本当日出荷から5日以内出荷サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質ポリアセタール色白
みがき鋼板
エスコ(24件のレビュー)¥2,140~税込¥2,354~1枚ほか当日出荷から翌日出荷サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
シリコーンゴムシート 厚さ1mm
十川ゴム(43件のレビュー)¥269~税込¥296~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50厚さ(mm)1色乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
平型ゴムEPDM粘着付
WAKI(和気産業)(9件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1巻当日出荷サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途クッション、保護材に仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き材質EPDM使用温度範囲(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)約60
ウレタンフォーム 大判
WAKI(和気産業)(20件のレビュー)¥499~税込¥549~1枚当日出荷クッション性に優れ、圧縮回復性が良い!。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途家具、寝具などのクッション材、梱包材、緩衝材などに。材質ポリエーテル系ウレタンフォーム幅(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMゴムシート 粘着付
WAKI(和気産業)(18件のレビュー)¥299~税込¥329~1枚当日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
アルミチャンネルAC
光モール(58件のレビュー)¥459~税込¥505~1本当日出荷から翌々日出荷サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。タイプチャンネルRoHS指令(10物質対応)対応
アクリル板(白) 厚さ3mm
三菱ケミカルインフラテック(17件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷から10日以内出荷硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質アクリル厚さ(mm)3色白比重1.19全光線透過率(%)8ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
低反発ウレタンフォーム
WAKI(和気産業)(30件のレビュー)¥369~税込¥406~1枚当日出荷「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材材質ウレタンフォーム色黒RoHS指令(10物質対応)対応
...
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら