絞り込み
ブランド
容量(mL)
ノズル長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
599件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャニオンスプレー PP 500mL TGK(東京硝子器械)キャニオンスプレー PP 500mLTGK(東京硝子器械)
919税込1,011
1個
3日以内出荷
軽くて丈夫な、強力噴霧器です。 先端のノズルを少し回すだけで細かい霧状からジェット噴射までの調節ができます。
容量(mL)500胴径(Φmm)×高さH(mm)91.5×83.5(扁平)×288材質PP、ポリアセタール、HDPE危険物の類別非危険物
加圧式スプレーボトル MROCAT加圧式スプレーボトルMROCAT
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
蓄圧式で、加圧後連続散布ができ重宝します。 たっぷり使える大容量1.5L。ノズルを回し、細かい霧状スプレー、ストレート水流の切替えが可能。ポンプで加圧後は、押したままでスプレーが噴霧が続き、とっても便利です!
用途植物の水やり、ガーデニングなどにおすすめです。材質PPグリーン容量(L)1.5寸法(cm)高さ約29、底径約12危険物の類別非危険物
ミニスプレイヤー130ml Y.S.PARK(ワイエスパーク)ミニスプレイヤー130mlY.S.PARK(ワイエスパーク)
849税込934
1個
3日以内出荷
手のひらサイズのミニスプレイヤー。液漏れ防止のストッパー付き。
質量(g)45寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×60×85耐熱温度(℃)50危険物の類別非危険物
楽らくスプレーヤー エバーメイト楽らくスプレーヤーエバーメイト
879税込967
1本
3日以内出荷
キメ細やかな霧が作れて、親指ひとつでスプレーできます。ポンプ部に毛クズがが付きにくい構造。
容量(cc)300危険物の類別非危険物
替え穴あきジョイント エスコ替え穴あきジョイントエスコ
160税込176
1個
翌日出荷
【EA991BC-55・75用】替え穴あきジョイント。
材質PP質量(g)17.5外径(mm)68危険物の類別非危険物
コートボトル用トリガー(950ccコートボトル専用のスプレーノズル) アムテックコートボトル用トリガー(950ccコートボトル専用のスプレーノズル)アムテック
4,798税込5,278
1式(5個)
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
アクリルオイラー エスコアクリルオイラーエスコ
6,640税込7,304
1個
翌日出荷
油蓋を横にスライドさせて油を入れます。振動等で油が漏れる場合があるため、油を入れる場合はガラスの高さの8割以下にして下さい。オイラー上部の丸頭部を横に倒すと油は止まり、立てると流れます。流れる油は、ローレット部を締めることで少なく、緩めることで多く調整できます。油量が少なくなればなるほど滴下も遅くなります。
用途軸受けの潤滑に材質真鍮、アクリル(ニッケルメッキ)全長(mm)176容量(mL)215胴径(Φmm)75危険物の類別非危険物
スプレーボトル (工業用) エスコスプレーボトル (工業用)エスコ
2,810税込3,091
1個
翌日出荷
洗剤、溶剤、クリーニング剤等に使用可。アセトン、グリコール、アンモニア、ブレーキクリーナー、酸等には使用不可。先端を調整すると噴霧・直射・止水の切替可能。
質量(g)110容量(L)0.75寸法(Φ×高さH)(mm)100×200材質(ノズル)真鍮材質(タンク)高密度ポリエチレン吐出量(mL/ストローク)0.75危険物の類別非危険物
スプレーノズル (ロング) エスコスプレーノズル (ロング)エスコ
685税込754
1本
翌日出荷
スプレーパターン2種(ノズル2個付き)(直射、拡散)。水量調節可能。プラグ付き。
材質亜鉛ダイキャスト、真鍮、アルミ全長(mm)790接続ねじ3/4"BSPオス危険物の類別非危険物
標線ゲージ(Φ12.7用) イチネンTASCO標線ゲージ(Φ12.7用)イチネンTASCO
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているかの確認に使用します。問題無ければ、継手の管挿入量を目視確認する標線を2本マーキングします。
呼び径12.7用危険物の類別非危険物
TA359YB-3(伸縮ノズルセット) イチネンTASCOTA359YB-3(伸縮ノズルセット)イチネンTASCO
12,980税込14,278
1セット
翌々日出荷
標準ノズルと伸縮ノズルの2本セット様々な用途の洗浄等に便利です。蓄圧式ハンドポンプなので電源要らず。便利なストラップ付です。吐水ホースの長さは2.1mです。
その他【伸縮ノズル】680~1780mm寸法(mm)550×Φ190危険物の類別非危険物
TA359YB-2(伸縮ノズルセット) イチネンTASCOTA359YB-2(伸縮ノズルセット)イチネンTASCO
9,998税込10,998
1セット
翌々日出荷
標準ノズルと伸縮ノズルの2本セット様々な用途の洗浄等に便利です。蓄圧式ハンドポンプなので電源要らず。便利なストラップ付です。吐水ホースの長さは2.1mです。
その他【伸縮ノズル】520~1300mm寸法(mm)450×Φ190危険物の類別非危険物
除菌・消臭スプレー K'sインターナショナルマネジメント除菌・消臭スプレーK'sインターナショナルマネジメント
659税込725
1個
4日以内出荷
持ち運びに便利なスプレー式手指消毒剤。外出先でも手軽に素早く消毒できます
サイズ(mm)30×80×190危険物の類別非危険物
cotta アクアサニター専用ボトル(ベーシックラベル) cottacotta アクアサニター専用ボトル(ベーシックラベル)cotta
259税込285
1本(1本)
4日以内出荷
cottaオリジナルデザインのアクアサニター詰め替え専用ボトルです。 No.92243 アクアサニター1Lパウチを購入していただく必要があります。 アクアサニターは飲料用ではありません。
材質ボトル本体:PE トリガー:PP容量(mL)300高さ(mm)約180危険物の類別非危険物
エムスプレー No.40N白 トップキャップ付 マルエム[理化学・容器]エムスプレー No.40N白 トップキャップ付マルエム[理化学・容器]
149税込164
1本
8日以内出荷
マルエム製の適合ボトル(ガラス・樹脂)専用です。
材質スプレー部/PP、パイプ/PE、トップキャップ/PP全長(mm)137.2アズワン品番68-5775-69危険物の類別非危険物
ワンタッチ着脱充円錐ノズル INJJXシリーズ 樹脂製 1/8オス いけうちワンタッチ着脱充円錐ノズル INJJXシリーズ 樹脂製 1/8オスいけうち
909税込1,000
1個
当日出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮できます。ノズル内ワーラーも取外し可能です。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすいです。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造です。ポリプロピレン樹脂製で、耐薬品性、耐熱性に優れます。噴霧流量によりノズル本体をカラー識別しています。
用途洗浄:洗浄機。散布:エッチング薬品、剥離剤。その他:メンテナンス、位置決めなどが必要な用途。トラスコ品番198-3153角度(°)【噴霧】65(0.2MPa時)噴霧量(L/min)3(0.2MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8
広口スプレイヤー ノーブランド広口スプレイヤーノーブランド
879税込967
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
補充口を広くカットしており、洗剤等をこぼさず補充できます。霧状からジェットまで霧の角度も調整可能です。
材質高密度ポリエチレン寸法(mm)【底寸×高さ】Φ78×290質量(g)800危険物の類別非危険物
キャニオン スプレイヤー H-500 ノーブランドキャニオン スプレイヤー H-500ノーブランド
829税込912
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
フレキシブル管採用で横向き・逆さまでも最後の一滴まで使い切るスプレイヤーです。アルコール使用可。
材質ポリプロピレン寸法(mm)【底寸×高さ】90×80×235容量(mL)500危険物の類別非危険物
牛床革スプレー缶入れ 柏田製作所牛床革スプレー缶入れ柏田製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
37日以内出荷
国産なめし革使用。
サイズ(mm)フリー(H165×Φ80)素材国産牛床革+国産牛コンピ危険物の類別非危険物
プレッシャースプレー用Oリングセット FINIXAプレッシャースプレー用OリングセットFINIXA
3,698税込4,068
1セット
5日以内出荷
LSP20の交換用のOリングセット5種7個のOリングとブランジャーがセットになっています。
危険物の類別非危険物
スウィング半透明1000 #718シリーズ フルプラスウィング半透明1000 #718シリーズフルプラ
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
半透明ボトルは薬品に強く、ビルメンテナンスなどの作業に使用できます。霧の角度が調整できます、ストップ機構付き
仕様●材質:本体・ノズル・ビン/ポリプロピレン●重量:122g危険物の類別非危険物
#500用 ピストル本体セット No.277シリーズ フルプラ#500用 ピストル本体セット No.277シリーズフルプラ
941税込1,035
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
No.500 ピストル型用のビン以外の部品セットです、ボトルを再利用するのでごみの削減になります
仕様●主要部品:PP危険物の類別非危険物
霧状スプレー 500ml ニチネン霧状スプレー 500mlニチネン
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●容量:500mL●コード番号:AG6447アズワン品番67-6896-20危険物の類別非危険物
連続ミストスプレー KiRiLa 三和製作所連続ミストスプレー KiRiLa三和製作所
1,198税込1,318
1本
6日以内出荷
ココロとカラダ優しい霧でリラックス 生活空間のうるおい補給 新感覚の連続ミスト! お子様にも優しい細かな霧 水などを入れて使用するためのボトルです。 .粒の小さな霧状の噴射で、気化熱による冷却効果が期待できます。 ボトル内蔵ポンプが働き、2~3回のプッシュで数秒間の連続噴霧が可能です。
仕様●サイズ:Φ60×250mm●容量:350ml●材質:スプレー/PP・PE、ボトル/PET、ケース/PP●1回の噴射量:約1.25ml●【用途】●熱中症対策として、お子様との水遊びなどに●植物の水やりに●お部屋の空間加湿に●ヘアーセット時の潤い加湿に●【取扱上の注意】●水でのご使用をおすすめします。●粘度の高いものを入れると、詰まりの原因となることがあります。●直射日光が当たる場所、火のそばなど高温になる場所に置かないでください。●たわしやみがき粉などでみがくとキズがつくことがあります。●コード番号:301-0000808アズワン品番67-4848-86危険物の類別非危険物
エレファント フルプラエレファントフルプラ
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
上方・下方楽に噴霧できる特殊ノズルタイプスプレー 園芸用・酪農用消毒に
仕様●材質:ビン/ポリエチレン、本体・ノズル/ポリプロピレン●重量:110gアズワン品番68-0821-99危険物の類別非危険物
1000mL スプレーボトル PET樹脂/ロングノズル エスコ1000mL スプレーボトル PET樹脂/ロングノズルエスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
仕様●容量(L):1●サイズ(mm):265×110×330●重量(g):175●ノズル長:180mm●材質:タンク/PET ヘッド部/ポリプロピレン ロングノズル/真鍮製クロームメッキ●目盛付:100mlごとアズワン品番68-1808-56危険物の類別非危険物
スプレーフック アズマ工業スプレーフックアズマ工業
519税込571
1個
3日以内出荷
お手持ちのスプレーボトルを吊るすだけで簡単に収納することができる磁石付きのフック
仕様●サイズ:約9×5×4cm●耐熱温度:50℃●耐荷重:500g●材質:本体/ポリプロピレン、磁石/ゴム磁石、滑り止め/シリコーンアズワン品番67-7108-27危険物の類別非危険物
携行用ツインタンク やまびこジャパン携行用ツインタンクやまびこジャパン
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
容量(L)チェンオイル用:3燃料タンク容量(L)混合:6危険物の類別非危険物
スプレーノズル[7パターン] エスコスプレーノズル[7パターン]エスコ
2,640税込2,904
1個
翌日出荷
★スプレーパターン7種 (フラット、ファン、センター、フル、ミスト、ジェット、ガーデン)。水量調節ツマミ付。親指で操作できるデザインで、オンからオフまでの流量範囲を完全にカバーします。
全長(mm)181接続ねじ3/4”NHメス材質(ボディ)熱可塑性ゴム(TPR)危険物の類別非危険物
スプレーノズル(6パターン) エスコスプレーノズル(6パターン)エスコ
1,990税込2,189
1個
翌日出荷
用途に応じて6つの水流が選べます(ストップ含む)。通水したまま水流を調節できます。ホースは付属していません。
仕様替ノズル材質ABS、POM、PP、SUS使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.7以下使用流体水(水道水)パターンスプレー:6種(霧、拡散、ストレート、じょうろ、シャワー、ストップ)危険物の類別非危険物適合ホースサイズ(mm)ホース径:内径12~15、外径20以下
スプレーノズル[2パターン] エスコスプレーノズル[2パターン]エスコ
2,780税込3,058
1個
翌日出荷
軽い力で握れるフロントトリガー。ヘッドを回すことでパターンを変更、後方のツマミで流量を調整可能。連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能です。スイベル式カプラーにより回転する為、ホースのねじれを70%軽減。カプラー部分は握りやすい溝が設けられており、素早く簡単にホースを接続できます。グリップは滑りにくく、握りやすい人間工学に基づいた形状のハンドル。耐久性に優れた金属構造。
仕様本体(プラグなし)エスコ品番EA124LA-61C全長(mm)約210質量(g)308使用温度範囲(℃)約38まで接続ねじ3/4”NHメス材質(ボディ)熱可塑性ゴム(TPR)危険物の類別非危険物関連資料仕様書(0.37MB)耐圧(psig)60シャワー種類2種:(ストリーム、ミスト)
試料瓶 D型 555シリーズ 日本理化学器械(NRK)試料瓶 D型 555シリーズ日本理化学器械(NRK)
9,898税込10,888
1ケース(12本)
10日以内出荷
白プラスチック蓋(金属蓋もあります)
仕様●サイズ:Φ×H×口内径mm:120×220×60●容量:1800mL●ケース入数:12アズワン品番67-2385-51危険物の類別非危険物
ハンドスプレー EA115MMシリーズ エスコハンドスプレー EA115MMシリーズエスコ
14,800税込16,280
1個
翌日出荷から8日以内出荷
危険物の類別非危険物
ハンドスプレー(ステンレス製タンク) EA115MKシリーズ エスコハンドスプレー(ステンレス製タンク) EA115MKシリーズエスコ
85,800税込94,380
1個
翌日出荷
仕様●容量(L):5.7●サイズ(mm):Φ222×685(H)●重量(kg):4.1●材質:タンク/ステンレス ノズル/マルチチップ真鍮●ホース長:1219mm●ノズル長:305mm●動作圧力:40~60psi●加圧式スプレー●液だれを防止●トリガーが不用意に動く事を防止するロックオフ機能付き●タンク内フィルター付アズワン品番65-9245-39危険物の類別非危険物
ハンドスプレー EA115MMシリーズ エスコハンドスプレー EA115MMシリーズエスコ
26,000税込28,600
1個
翌日出荷
仕様●容量(L):7.6●サイズ(mm):Φ205×511(H)●重量(kg):2.2●ホース長:1066mm●ノズル長:304mm●材質:タンク/ポリエチレン ノズル/セラミック●動作圧力:40~60psi●加圧式スプレー●液だれ防止●噴霧・噴射調整可能●タンク内フィルター付アズワン品番65-9245-47危険物の類別非危険物
ハンドスプレー EA115MMシリーズ エスコハンドスプレー EA115MMシリーズエスコ
32,000税込35,200
1個
翌日出荷
仕様●容量(L):7.6●サイズ(mm):Φ238×609(H)●重量(kg):2.5●ホース長:1066mm●ノズル長:304mm●材質:タンク/ポリエチレン ノズル/セラミック●動作圧力:40~60psi●加圧式スプレー●液だれ防止●トリガーが不用意に動く事を防止するロックオフ機能付き●圧力リリースバルブ付アズワン品番65-9245-48危険物の類別非危険物
900ml ホーススプレー 混合タンク付 エスコ900ml ホーススプレー 混合タンク付エスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
液体の肥料や農薬を水と自動的に混合して散布します。濃縮液と水の比率は洗剤に記載されている比率をご確認ください。
仕様●仕様:プラグなし●容量(L):0.9●サイズ(mm):Φ127×228(H)●重量(g):600●材質:ポリエチレン●タンク内フィルター付●軽量ダイヤル付●タンク側面に目盛付アズワン品番65-9245-58危険物の類別非危険物
工業用スプレーボトル(ダブルアクション/黒) EA115Xシリーズ エスコ工業用スプレーボトル(ダブルアクション/黒) EA115Xシリーズエスコ
3,910税込4,301
1個
翌々日出荷
タンクを水平にしても噴射できます。レバーを「引くとき」・「離すとき」の2回噴射!
仕様●容量(L):1●カラー:ブラック●タンク材質:高密度ポリエチレン●サイズ:Φ110×341mm●工業用アズワン品番65-9245-70危険物の類別非危険物
ブラッシングスプレー エスコブラッシングスプレーエスコ
880税込968
1個
翌日出荷
飲み終えたペットボトルが加圧スプレーになる便利商品です。ブラシと付属のノズルキャップは付け替えて霧として噴霧することもできます。ブラシは窓サッシの溝にピッタリ収まる径になっており、効率よく掃除出来ます。ブラシで汚れを落としながら、ジェット噴射で洗い流せます。振り子式チューブなのでどんな角度にも(横向き、上向き、逆さ)スプレーできます。
仕様●サイズ:250×30×130mm●ホース長:300mm●材質:本体、ブラシ/ポリプロピレン、チューブ/ポリエチレン、シリコン●重量:100gアズワン品番65-3881-87危険物の類別非危険物
スプレー ハンディ型 HDPE BRANDスプレー ハンディ型 HDPEBRAND
2,998税込3,298
1個
93日以内出荷
先端のノズルを回すことで、噴霧状態を調節できます。
危険物の類別非危険物
オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル