絞り込み
ブランド
容量(mL)
ノズル長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
599件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
180ml オイラー(横型・金属ノズル・PE製) エスコ180ml オイラー(横型・金属ノズル・PE製)エスコ
680税込748
1個
翌日出荷
先端横型 柔らかく戻りが早いため、注入しやすいです。
仕様●容量(ml):180●サイズ(mm):155×63×138●ノズル長:87mm●重量(g):39.5●材質:PE、先端金属ノズル●目盛:50、100、150、180mlアズワン品番65-2312-85危険物の類別非危険物
480ml オイラー(フレキシブルノズル・スチール製) エスコ480ml オイラー(フレキシブルノズル・スチール製)エスコ
4,190税込4,609
1個
翌日出荷
錆びに強い耐久性のあるエポキシ仕上げ 組み立てと分解が簡単で、掃除が簡単です 大きくて安定したベース
仕様●容量:480ml●ノズル長:254mm●材質:スチール●ノズル仕様:フレキシブルアズワン品番65-2313-99危険物の類別非危険物
180ml オイラー(フレキシブルノズル・スチール製) エスコ180ml オイラー(フレキシブルノズル・スチール製)エスコ
2,690税込2,959
1個
翌日出荷
錆びに強い耐久性のあるエポキシ仕上げ 組み立てと分解が簡単で、掃除が簡単です。 大きくて安定したベース
仕様●容量:180ml●ノズル長:184mm●材質:スチール●ノズル仕様:フレキシブルアズワン品番65-2313-98危険物の類別非危険物
ロングスプレーノズル(温水対応) エスコロングスプレーノズル(温水対応)エスコ
6,170税込6,787
1個
当日出荷
耐衝撃性に優れた亜鉛製カップリングを採用、頑丈な金属構造により耐久性と品質に優れています。調整が簡単なスプレーパターンにより、様々な現場での作業に対応。トリガーロックにより、握ることなく連続的にスプレーできます。
用途衝撃の強い、集中的な洗浄力を必要とするときに最適仕様プラグなし材質【ボディ】プラスチック、【ヘッド】プラスチック、【ノズル】亜鉛全長(mm)780質量(g)476種類【スプレー】 ジェット、フラット(2種)接続ねじ3/4”NHメス危険物の類別非危険物関連資料仕様書(0.37MB)
スプレーノズル エスコスプレーノズルエスコ
3,640税込4,004
1個
翌日出荷
ヘッドを回すとパターンを変更できます。親指で操作可能な水量調節スイッチ付き。滑り止めグリップを備えた人間工学に基づいたハンドル。過酷な現場や頻繁な使用にも耐える、頑丈なオール亜鉛ボディ。冷水・温水どちらも使用可能。
仕様プラグなし全長(mm)183質量(g)340種類【スプレー】 ジェット、コーン(2種)最高使用圧力125使用温度(℃)約70まで(耐熱ホース使用時)接続ねじ3/4”NHメス材質(ボディ)亜鉛危険物の類別非危険物関連資料仕様書(0.37MB)
スプレーノズル エスコスプレーノズルエスコ
3,390税込3,729
1個
翌日出荷
ヘッドを回すことで集中した水流から穏やかなミストまで、簡単に切り替えられます。後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能。片手で操作できる連続噴射ロックにより、握ることなく連続的にスプレー可能。手にぴったりとフィットし、快適でコントロールしやすい滑り止め付きグリップ。過酷な作業にも対応できるよう設計された丈夫な金属構造。
危険物の類別非危険物
12.0L ハンドスプレー(背負型) エスコ12.0L ハンドスプレー(背負型)エスコ
7,960税込8,756
1個(12L)
翌日出荷
二頭口 除草剤専用ノズル付 超軽量でフル装備をもった高機能の背負式噴霧器です。 加圧レバーを左右に切り替えることができ、左利きの方にも扱いやすいように設計されています。 加圧式スプレー
仕様●容量(L):12●サイズ(mm):350×130×530(H)●重量(kg):3.28●ホース長:約1300mm●ノズル長:930mm●材質:本体・ノズル:ポリプロピレン容器:ポリエチレン耐圧ホース:軟質ビニール樹脂ノズルパイプ:グラスファイバー除草剤ノズル:真鍮製クロームメッキアズワン品番65-2108-37危険物の類別非危険物関連資料(5.48MB)
スプレーボトル(PE/ロングノズル) エスコスプレーボトル(PE/ロングノズル)エスコ
865税込952
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物
蓄圧式ハンドポンプスプレー ヴィーナス VEFMシリーズ KWAZAR CORPORATION蓄圧式ハンドポンプスプレー ヴィーナス VEFMシリーズKWAZAR CORPORATION
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
液体量がひと目で分かるスリットと目盛が付いています。3種類(標準・スノーウェット)のフォーミングノズルが付属し、泡の種類を変えられます。
液量(L)最大使用2タイプ危険物の類別非危険物
蓄圧式小型タンクスプレー オリオン ORFMシリーズ KWAZAR CORPORATION蓄圧式小型タンクスプレー オリオン ORFMシリーズKWAZAR CORPORATION
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
3種類(標準・スノー・ウェット)のフォーミングカートリッジが付属し、泡の種類を変えられます。最大圧は全タイプ3.4barあり、広域かつ長時間の噴霧が可能です。圧力計付きトリガーを使用し、加圧防止のための安全弁が付いています。液量が確認できるスリットや持ち運びしやすいショルダーストラップ付きです。オプション(有償)で4.5mのロングホースもございます。
液量(L)最大使用6タイプ危険物の類別非危険物
蓄圧式小型タンクスプレー オリオン ORSPシリーズ KWAZAR CORPORATION蓄圧式小型タンクスプレー オリオン ORSPシリーズKWAZAR CORPORATION
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
最大圧は全タイプ3.4barあり、広域かつ長時間の噴霧が可能です。圧力計付きトリガーを使用し、加圧防止のための安全弁が付いています。液量が確認できるスリットや持ち運びしやすいショルダーストラップ付きです。オプション(有償)で4.5mのロングホースもございます。
危険物の類別非危険物
トラスト スプレーボトル TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト スプレーボトルTRUST(トラスト)[厨房用品](1件のレビュー)
499税込549
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
危険物の類別非危険物
ペール缶用バンド エスコペール缶用バンドエスコ
2,620税込2,882
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7988-65危険物の類別非危険物
20L ペール缶(ラグタイプ) エスコ20L ペール缶(ラグタイプ)エスコ
5,530税込6,083
1缶
翌日出荷
容量(L)20アズワン品番64-7988-58危険物の類別非危険物
15.1L ハンドスプレー(背負型) エスコ15.1L ハンドスプレー(背負型)エスコ
34,900税込38,390
1個
翌日出荷
タンク内のフィルターが3段階でろ過を行います
容量(L)15.1アズワン品番64-7817-40危険物の類別非危険物
[EA115MK-2・3用] 交換用ノズル エスコ[EA115MK-2・3用] 交換用ノズルエスコ
3,560税込3,916
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7817-39危険物の類別非危険物
[EA115MK-1用] 交換用ノズル エスコ[EA115MK-1用] 交換用ノズルエスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7817-38危険物の類別非危険物
[EA115MK-2・3用] 交換用シールガスケット エスコ[EA115MK-2・3用] 交換用シールガスケットエスコ
7,170税込7,887
1セット
翌日出荷
アズワン品番64-7817-37危険物の類別非危険物
[EA115MK-2・3用] 交換用エクステンションノズル エスコ[EA115MK-2・3用] 交換用エクステンションノズルエスコ
5,430税込5,973
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7817-36危険物の類別非危険物
[EA115MK-1用] 交換用エクステンションノズル エスコ[EA115MK-1用] 交換用エクステンションノズルエスコ
5,820税込6,402
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7817-35危険物の類別非危険物
[EA115MK-1~3用] 交換用ホース エスコ[EA115MK-1~3用] 交換用ホースエスコ
8,430税込9,273
1セット
翌日出荷
セット内容EA115MK-1、-2用ホースアッセンブリー、<セット内容>4点セット、 ホース×1本、金属製ホースバンド×2個、ゴム製ホースバンド×1個ホース内径(Φmm)6.3515名称ホースホース長さ(cm)107アズワン品番64-7817-34危険物の類別非危険物全質量(g)212
[EA115MK-2・3用] 交換用噴射レバー エスコ[EA115MK-2・3用] 交換用噴射レバーエスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7817-33危険物の類別非危険物
[EA115MK-1用] 交換用噴射レバー エスコ[EA115MK-1用] 交換用噴射レバーエスコ
3,540税込3,894
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7817-32危険物の類別非危険物
750ml 工業用スプレーボトル(ダブルアクション/黒 エスコ750ml 工業用スプレーボトル(ダブルアクション/黒エスコ
3,650税込4,015
1個
翌日出荷
容量(mL)750危険物の類別非危険物
500cc スプレーボトル(ホルダー付) エスコ500cc スプレーボトル(ホルダー付)エスコ
2,780税込3,058
1個
翌日出荷
ホルダーにはベルトループ付きで、ボトルを腰に装着可能です
容量(mL)500アズワン品番64-7817-44危険物の類別非危険物
950ml ホーススプレー(混合タンク・プラグ付) エスコ950ml ホーススプレー(混合タンク・プラグ付)エスコ
4,900税込5,390
1個
翌日出荷
容量(mL)950アズワン品番64-7817-43危険物の類別非危険物
950ml ホーススプレー(混合タンク付) エスコ950ml ホーススプレー(混合タンク付)エスコ
4,710税込5,181
1個
翌日出荷
容量(mL)950アズワン品番64-7817-42危険物の類別非危険物
7.5L ハンドスプレー(アセトン対応) エスコ7.5L ハンドスプレー(アセトン対応)エスコ
25,500税込28,050
1個
翌日出荷
目詰まりを防止するためのフィルターが付いています
容量(L)7.5アズワン品番64-2194-97危険物の類別非危険物
1.4L ハンドスプレー(アセトン対応) エスコ1.4L ハンドスプレー(アセトン対応)エスコ(1件のレビュー)
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
細かいミストから粗いスプレーまで調節可能
容量(L)1.4アズワン品番64-2194-96危険物の類別非危険物
メモリ付き漏斗(オイラー) GROZメモリ付き漏斗(オイラー)GROZ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
レバーを押すと油を排出し、放すと止まります。 ポリプロピレンで出来ていて頑丈です。
トラスコ品番196-1129材質/仕上ポリプロピレン、スチール、NBR質量(kg)0.73容量(mL)2000高さ(mm)310アズワン品番64-8608-68危険物の類別非危険物
オイラー GROZオイラーGROZ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
レバーを押すと油を排出し、放すと止まります。 ポリプロピレンで出来ていて頑丈です。 メモリ付きのオイラーをオイル、ディーゼル、ガソリン、灯油などで使用するために設計されたユニークなデザインです。
トラスコ品番206-3446材質/仕上ポリプロピレン、スチール、NBR質量(kg)0.7容量(mL)2000高さ(mm)310アズワン品番64-8608-65危険物の類別非危険物
封印キャップ容器 撥水道場封印キャップ容器撥水道場
199税込219
1個
7日以内出荷
乳白色(半透明)容量(mL)500材質HDPE幅(mm)74高さ(mm)180質量(g)65奥行(mm)74口内径(Φmm)17危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤスプレーホルモン剤専用ロングピストル フルプラダイヤスプレーホルモン剤専用ロングピストルフルプラ(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1ケース(12個)
3日以内出荷
ホルモン剤の噴霧専用に開発したスプレーです。 4-CPA薬剤(トマトトーン)を使用して、従来の約5倍以上の噴霧回数の耐久をクリアしました。 ホースが動くので斜めに傾けても噴霧できます。 (逆さまでは噴霧出来ません)
用途ホルモン剤(植物成長調整剤)の噴霧に容量(mL)500ライトブルートラスコ品番200-3933材質本体:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮(メッキ)幅(mm)95高さ(mm)250質量(g)125奥行(mm)270ノズル長(mm)180吐出量(mL)1危険物の類別非危険物
15.0Lハンドスプレー(背負い型) エスコ15.0Lハンドスプレー(背負い型)エスコ
14,400税込15,840
1個
翌日出荷
仕様加圧式スプレー付属品カバー付泡状除草噴口、 縦型ニ頭口噴口、握りグリップ、 ボールコック、ホース、計量カップ材質タンク:ポリエチレン、ノズル:アルミ寸法(mm)366×247×537質量(kg)3.7容量(L)15ホース長さ(m)1.2ノズル長(mm)600危険物の類別非危険物
10.0Lハンドスプレー(背負い型) エスコ10.0Lハンドスプレー(背負い型)エスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
仕様加圧式スプレー付属品カバー付泡状除草噴口、 縦型ニ頭口噴口、握りグリップ、 ボールコック、ホース、計量カップ材質タンク:ポリエチレン、ノズル:アルミ寸法(mm)358×201×519質量(kg)3.3容量(L)10ホース長さ(m)1.2ノズル長(mm)600危険物の類別非危険物
ストレートノズル 150MM M10X1 PRESSOLストレートノズル 150MM M10X1PRESSOL
499税込549
1個
翌日出荷
長さ(mm)150ねじ径M10×1危険物の類別非危険物
オイルジョッキ PRESSOLオイルジョッキPRESSOL
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
材質(本体)ブリキ、(注ぎ口)ポリエチレン危険物の類別非危険物
オイラー用アルミノズル PRESSOLオイラー用アルミノズルPRESSOL
739税込813
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物直径(mm)6
塩ビナンコー瓶 コクゴ塩ビナンコー瓶コクゴ
12,980税込14,278
1箱(50本)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
口が広く、内容物の出し入れしやすい広口ボトルです。
材質(本体)PVC材質(キャップ)PP(パッキン付)危険物の類別非危険物
ポータブルスプレーイージーショット2500 タイムケミカルポータブルスプレーイージーショット2500タイムケミカル
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
電気コード、エアホースなしでどこにでも持ち運び可能な万能ポータブルスプレー。 スパッタ防止剤、防錆剤、洗浄剤などの粘度30cps以下の液体なら中身を 簡単に 詰め替えて繰り返し使用することができます。 一般エアゾール缶の大部分に使用されている爆発性の噴射媒体は使いませんので安全です。 コンプレッサーのエア、或は窒素、炭酸ガス等で加圧(圧力0.5~0.7MPa)して、繰り返し使用できますので経済的です。 水溶系、溶剤系の液体からエアブローまで、電気コード、エアホースなしで噴霧がでます。 本体は、すべての部分が充分な強度と耐触性に優れています。 空缶の廃棄に悩む必要がなくなります。
用途粘度が30cps以下の下記薬液のスプレー、注入及びエアブロー スパッタ付着防止剤、切削油、洗浄剤、脱脂剤、浸透油、溶剤、潤滑油等(粘度30cpsとは、大体トマトジュース程度の粘度が目安です。)容量(mL)1000材質(本体)鉄製(黒塗装)質量(g)900高さ(cm)22危険物の類別非危険物液量(mL)1000
オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル