絞り込み
ブランド
容量(mL)
ノズル長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
599件中 561599
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブルスプレーイージーショット2500 タイムケミカルポータブルスプレーイージーショット2500タイムケミカル
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
電気コード、エアホースなしでどこにでも持ち運び可能な万能ポータブルスプレー。 スパッタ防止剤、防錆剤、洗浄剤などの粘度30cps以下の液体なら中身を 簡単に 詰め替えて繰り返し使用することができます。 一般エアゾール缶の大部分に使用されている爆発性の噴射媒体は使いませんので安全です。 コンプレッサーのエア、或は窒素、炭酸ガス等で加圧(圧力0.5~0.7MPa)して、繰り返し使用できますので経済的です。 水溶系、溶剤系の液体からエアブローまで、電気コード、エアホースなしで噴霧がでます。 本体は、すべての部分が充分な強度と耐触性に優れています。 空缶の廃棄に悩む必要がなくなります。
用途粘度が30cps以下の下記薬液のスプレー、注入及びエアブロー スパッタ付着防止剤、切削油、洗浄剤、脱脂剤、浸透油、溶剤、潤滑油等(粘度30cpsとは、大体トマトジュース程度の粘度が目安です。)容量(mL)1000材質(本体)鉄製(黒塗装)質量(g)900高さ(cm)22危険物の類別非危険物液量(mL)1000
蓄圧式スプレー ハイパー レギュラーノズル ダリヤ(マルハチ産業)蓄圧式スプレー ハイパー レギュラーノズルダリヤ(マルハチ産業)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
容量(L)2材質本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン質量(g)430寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×120×320危険物の類別非危険物
ザ・スプレー DX ロングノズル(振り子ホース式) ダリヤ(マルハチ産業)ザ・スプレー DX ロングノズル(振り子ホース式)ダリヤ(マルハチ産業)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
どんな角度でもスプレー可能
用途「振り子式ホース」を採用。1回の噴霧で一般スプレーの2倍の霧が出るので作業が楽になります。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。付属のロングノズルを使用すれば、バラなのど植物の葉裏消毒に便利にお使いいただけます。容量(mL)1000材質本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン、ロングノズル:真鍮製クロームメッキ質量(g)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×110×270危険物の類別非危険物
オイルポンプ いっ滴 ダリヤ(マルハチ産業)オイルポンプ いっ滴ダリヤ(マルハチ産業)
549税込604
1個
4日以内出荷
容量(mL)60材質本体:ポリプロピレン、キャップ:AS樹脂、ボトル:PET.G 樹脂質量(g)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×125耐熱温度(℃)50危険物の類別非危険物
ハンドスプレヤー 環境機器ハンドスプレヤー環境機器
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
軽量で片手で容易に加圧できます。
容量(L)1種別IK-1.5材質タンク/HDPE(高密度ポリエチレン)寸法(Φ×mm)140×270アズワン品番6-6039-11危険物の類別非危険物
ブラッシングスプレー ダリヤ(マルハチ産業)ブラッシングスプレーダリヤ(マルハチ産業)
599税込659
1個
8日以内出荷
ブラシで汚れを落としながらジェット噴射で洗い流せます。スプレーノズルに替えれば霧吹きにも使えます。振り子式チューブなのでどんな角度でもスプレーできます。
材質(本体・ブラシ)ポリプロピレン・ポリエチレン、(ホース)シリコン質量(g)約105寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×32×340危険物の類別非危険物
蓄圧式噴霧器 EX100 GLORIA蓄圧式噴霧器 EX100GLORIA
9,498税込10,448
1台
当日出荷
有機溶剤対応の蓄圧式噴霧器です。蓄圧式なので連続噴霧が可能です。
用途有機溶剤含有の薬剤の散布。容量(mL)1000仕様可変円錐ノズル、完成品、特殊バイトンパッキン、目安PH5~10トラスコ品番855-1504材質タンク:ポリオキシメチレン、シール材:バイトン[[(R)]]幅(mm)180高さ(mm)280質量(g)480タイプ可変円錐ノズル奥行(mm)130使用pH範囲5~10危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0821
蓄圧式スプレー BERRY1.5 MATABi蓄圧式スプレー BERRY1.5MATABi
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ガーデニングに適したデザイン性に優れるスプレーです。人間工学に基づいた半透明のタンクを備え、液体の残量を確認できます。霧状からジェット状に調整可能です。
用途ガーデニング用。容量(mL)1000仕様MATABi 蓄圧式スプレー BERRY1.5トラスコ品番858-0921材質タンク:ポリプロピレン(PP)、ノズル:ポリアセタール(POM)幅(mm)150高さ(mm)260質量(g)430奥行(mm)150危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0825
11.4L ハンドスプレー エスコ11.4L ハンドスプレーエスコ
20,100税込22,110
1個
翌日出荷
加圧式スプレー。 タンク内フィルター・圧力リリースバルブ付。
容量(L)11.4エスコ品番EA115MM-33材質タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー・真鍮質量(kg)2.3寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×650ノズル長(mm)500ホース長さ(mm)1200危険物の類別非危険物
7.6L ハンドスプレー エスコ7.6L ハンドスプレーエスコ
15,700税込17,270
1個
翌日出荷
タンク内フィルター・圧力リリースバルブ付。
容量(L)7.6エスコ品番EA115MM-32材質タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー・真鍮質量(kg)2寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×510ノズル長(mm)500ホース長さ(mm)1200危険物の類別非危険物
7.6L ハンドスプレー エスコ7.6L ハンドスプレーエスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
加圧式スプレー。タンク内フィルター・圧力リリースバルブ付。 ポンプ部が長いので立ったままポンピングできます。
容量(L)7.6エスコ品番EA115MM-22材質タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー・真鍮質量(kg)1.1寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×710ホース長さ(m)850ノズル長(mm)450危険物の類別非危険物関連資料取扱説明書(日本語)(0.34MB)
11.4L ハンドスプレー(ステンレス製タンク) エスコ11.4L ハンドスプレー(ステンレス製タンク)エスコ
74,800税込82,280
1個
翌日出荷
加圧式スプレー。 噴霧・噴射調整可能。 手元でロックすることで、連続吐出可能。
容量(L)11.4エスコ品番EA115MK-2材質タンク:ステンレス、ノズル:真鍮、ホース:ゴム質量(kg)4.6寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×460ノズル長(mm)457ホース長さ(mm)1600最大圧力(MPa)0.27~0.31危険物の類別非危険物
180ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・スチール製) エスコ180ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・スチール製)エスコ
4,630税込5,093
1個
翌日出荷
容量(L)0.18エスコ品番EA990B-12材質スチールノズル長(mm)150ノズルフレキシブル危険物の類別非危険物
180ml ポンプオイラー(ストレートノズル・スチール製) エスコ180ml ポンプオイラー(ストレートノズル・スチール製)エスコ(1件のレビュー)
4,190税込4,609
1個
当日出荷
容量(L)0.18エスコ品番EA990B-11材質スチールノズル長(mm)127ノズルストレート危険物の類別非危険物
オイルノズル ジョイフルオイルノズルジョイフル
289税込318
1本
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
クリップキャップトリガースプレー ヤクセルクリップキャップトリガースプレーヤクセル
599税込659
1個
3日以内出荷
詰め替える必要がないので、手間がかからず、こぼしません。500ml以下のほとんどの詰換袋に使用できます。
材質PP樹脂全長(mm)280危険物の類別非危険物TKG品番9-1327-1601TKG品番(2017)6-1183-1601
H-250用ピストン用パッキン 日平機器H-250用ピストン用パッキン日平機器(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
適合本体H-250
H-250用吐出ビス用パッキン 日平機器H-250用吐出ビス用パッキン日平機器
459税込505
1個
当日出荷
適合本体H-250
ジェットオイラーラッパ型 フルプラジェットオイラーラッパ型フルプラ
219税込241
1個
当日出荷
容量(mL)200トラスコ品番400-1265材質(ビン・キャップ)PEブルー高さ(mm)200質量(g)31タイプラッパ型ノズル長(mm)120底径(Φmm)86危険物の類別非危険物
スプレー ハンディ型 HDPE TGK(東京硝子器械)スプレー ハンディ型 HDPETGK(東京硝子器械)
2,376税込2,614
1個
3日以内出荷
先端のノズルを回すことで、噴霧状態を調節できます。
1L オイルジョッキ エスコ1L オイルジョッキエスコ
4,340税込4,774
1個
翌日出荷
容量(L)1仕様耐油、耐薬品性エスコ品番EA991A材質危険物の類別非危険物ノズルタイプフレキシブル
バスポンプ デジPOMPA ミツギロンバスポンプ デジPOMPAミツギロン
6,198税込6,818
1個
当日出荷
デジタルタイマーボタン付きのバスポンプで簡単に操作が行えます。必要なものが全てセットになっているので買ってすぐに使えます。3m抗菌ホースにつけ収納に便利なBOX付きです。お風呂の残り湯を洗濯に再利用できます。
トラスコ品番268-5997材質PP、PC、PVC、ABSホース長さ(m)3危険物の類別非危険物内径(mm)15
ファインスプレー300cc ミツギロンファインスプレー300ccミツギロン
74,980税込82,478
1セット(180個)
翌々日出荷
ノズルの先端を回すことで噴霧と直射の切り替えができます。ストローがジャバラになっているからどんな角
用途清掃用、園芸用、アイロンかけ、髪のお手入れにトラスコ品番795-8951材質ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ボトル:ペット樹脂、ストロー:ポリエチレン(PE)、重り:セラミック幅(mm)114ピンク容量(mL)300高さ(mm)200質量(g)60奥行(mm)82危険物の類別非危険物
フローラスプレー500cc ミツギロンフローラスプレー500ccミツギロン
37,980税込41,778
1セット(120個)
翌々日出荷
アイロンがけや掃除、園芸用などに。
材質PP、PEブルー容量(mL)500質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×95×205使用流体危険物の類別非危険物
フローラスプレー300cc ミツギロンフローラスプレー300ccミツギロン
48,980税込53,878
1セット(180個)
翌々日出荷
アイロンがけや掃除、園芸用などに。
材質PP、PE、PET、セラミックブルー容量(mL)300質量(g)68寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×75×185使用流体危険物の類別非危険物
フローラスプレー ミツギロンフローラスプレーミツギロン
34,980税込38,478
1セット(120個)
翌々日出荷
ノズルの先端を回すことで、噴霧⇔直射の切り替え可能
材質ポリプロピレン、ポリエチレンピンク外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×9.4×21容量(cc)500危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ファインスプレー500cc ミツギロンファインスプレー500ccミツギロン
63,980税込70,378
1セット(144個)
翌々日出荷
ノズルの先端を回すことで噴霧と直射の切り替えができます。ストローがジャバラになっているからどんな角
用途清掃用、園芸用、アイロンかけ、髪のお手入れにトラスコ品番795-8978材質ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ボトル:ペット樹脂、ストロー:ポリエチレン(PE)、重り:セラミック幅(mm)122ピンク容量(mL)500高さ(mm)220質量(g)81奥行(mm)98危険物の類別非危険物
RS PRO スクイーズボトル RS PRORS PRO スクイーズボトルRS PRO
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
併用可能製品 = Cleaner, Oil, Solvent製品の容量 = 110ml色 = 半透明RS Pro 半透明 110 ml スクイーズボトルですRS Pro 製品のこのスクイーズボトルを使用すると、液体を正確に制御して塗布できます。実用的な設計で、オイル、溶剤、クリーナー、その他の液体に使用できます。ボトルをいっぱいにして水を絞り、液体を放出します。 ポリプロピレン製なので、圧縮時に柔軟に使用できます。一体型のねじキャップで漏れを防止し、角度付きの液だれ防止スパウトを使用して、 1 滴又は微流量で液体を管理できます。また、半透明なので、総容量 110 ml からのフルード残量を確認できます。 このスクイーズボトルは、工場、研究所、及び病院での使用に最適です。家庭でも一般的な清掃に使用できます。RS Pro 製品には、耐久性と安全性を徹底的にテストされています。特長と利点.洗浄剤、オイル、溶剤、その他の液体用のスクイーズボトル 容量: 110 ml .半透明のカラー .ポリプロピレン( PP )製 .角度の付いたスパウトは、 1 滴または微流を放出できますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
危険物の類別非危険物
RS PRO スクイーズボトル RS PRORS PRO スクイーズボトルRS PRO
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
併用可能製品 = オイル、溶剤製品の容量 = 60ml色 = 半透明RS PRO 60 ml Squeeze BottleThis RS PRO squeeze bottle makes releasing your liquid easy to control and precise. The unit is practically designed and can be used for solvents, oils or other liquids. Just fill it up and squeeze to release. Made with a polyethylene material, the bottle is easy to squeeze. It comes with a blunt, stainless steel needle that measures 25 mm. This needle allows you to accurately distribute your liquid without any messy spills, waste or evaporation. The bottle has a capacity of 60 ml and is also translucent, so you can easily see how much liquid you’ve got left. Suitable for a range of environments, this squeeze bottle is often used in industrial or factory settings where precision is needed for soldering and de-soldering processes. Its also suitable for hospitals and laboratories.Features and Benefits. Spill-proof squeeze bottle . Made from polyethylene material . Translucent in colour . 25 mm stainless steel needle for precise liquid distribution . Capacity of 60 ml . Suitable for use with oil and solventRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
危険物の類別非危険物
プラスチックオイルジョッキ(ふた・網付) エスコプラスチックオイルジョッキ(ふた・網付)エスコ
65税込72
1個
翌日出荷
【EA991BC-52・72用】替え穴あきジョイント。
材質PP質量(g)5外径(Φmm)61危険物の類別非危険物
オイル缶500mL BAHCO(バーコ)オイル缶500mLBAHCO(バーコ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
トラスコ品番383-1834危険物の類別非危険物
オイル缶200mL BAHCO(バーコ)オイル缶200mLBAHCO(バーコ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
トラスコ品番383-8187危険物の類別非危険物
No.3705/3710用噴霧口セット フルプラNo.3705/3710用噴霧口セットフルプラ
489税込538
1セット
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
メンテナンスキット2 Ribotメンテナンスキット2Ribot
1,798税込1,978
1セット
13日以内出荷
セット内容ホース(1mX1本)ナット(2個)スリーブ(2個)危険物の類別非危険物
蓄圧式噴霧器 GLORIA蓄圧式噴霧器GLORIA
24,980税込27,478
1個
当日出荷
タンク容量(L)5タイプ蓄圧式、耐薬品性パッキン使用圧力(MPa)0.3噴射角度90度使用pH範囲2~12危険物の類別非危険物
詰替式 充填スプレーセット(NX9000) 用エアー充填ホース(圧力調整装置付 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)詰替式 充填スプレーセット(NX9000) 用エアー充填ホース(圧力調整装置付イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
適合本体詰替式 充填スプレーセット(NX9000) 00940危険物の類別非危険物
カップ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)カップイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
5,398税込5,938
1本(0.7L)
6日以内出荷
容量(mL)700危険物の類別非危険物
NX9003定量コック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX9003定量コックイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
8,598税込9,458
1本(230mL)
翌々日出荷
容量(mL)230危険物の類別非危険物
TAS キャニヨンスプレー 浅香工業TAS キャニヨンスプレー浅香工業
999税込1,099
1個
3日以内出荷
霧が細かく、液だれしない便利な内容量500ccタイプのハンドスプレー。
容量(mL)500質量(kg)0.09危険物の類別非危険物
オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル