絞り込み
ブランド
容量(mL)
ノズル長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
603件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングノズルスプレー TRUSCOロングノズルスプレーTRUSCO(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
細かい場所でもラクラク噴霧できるロングノズルスプレーです。 ノズルを緩めればジェット噴射、締めれば霧を噴霧させることができます。
吐出量1cc材質(ノズル)真鍮危険物の類別非危険物
トリガーノズル(パイプ付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)トリガーノズル(パイプ付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(10件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
押しボタン式スプレー用交換ノズル。 トリガーを引けば噴射。 噴射が安定し、手が疲れない。 隙間への噴射に便利なパイプ付。
寸法(mm)150×35×40質量(g)10適合品番NSW-420, AC-4200, NDM-420, CP-220S, ACL-300, DP-352, ZS-300危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
スプレーボトル GLORIAスプレーボトルGLORIA(12件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
トリガーを握るときと放すときに噴射するダブルアクション機能搭載です。広範囲に薄くムラなく噴霧が可能です。耐油仕様です。
用途油系液体の散布。使用pH範囲5~9危険物の類別非危険物
AZオイラー横型(先端金属) エーゼットAZオイラー横型(先端金属)エーゼット(1件のレビュー)
299税込329
1個
欠品中
先端が金属で、細かい部分にさしやすい。
容量(mL)180メモリーなし危険物の類別非危険物
ザ・スプレー ダリヤ(マルハチ産業)ザ・スプレーダリヤ(マルハチ産業)(4件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
ノズルキャップを廻すことで霧の出方を自由に変更できます。通常の霧状だけではなく、ジェットや直射など用途に合わせてお選びいただけます。
用途家庭園芸から業務用など。材質本体:ポリプロピレン、容器:PET樹脂透明使用流体水、濃度80%以下のアルコール危険物の類別非危険物
スプレー TAKAGI(高儀)スプレーTAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
249税込274
1個
翌々日出荷
アルコール対応
用途霧吹きなどに材質ポリエチレン (PE), ポリプロピレン (PP)危険物の類別非危険物
ロングノズルオイルジョッキ KYKロングノズルオイルジョッキKYK
759税込835
1個
当日出荷
長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。 使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。
トラスコ品番355-6263セット内容オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー材質ポリエチレン容量(L)2ノズル長(mm)530サイズ(mm)W170×D145×H270先端ノズル径外径21mm 内径16mm使用上の注意食品、飲料用の計量には使用しないでください。火気の近くには置かないでください。容量表示は実容量に多少の差が出る場合がありますので、目安としてご利用下さい。危険物の類別非危険物
400ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ400ml オイラー(ポリエチレン製)エスコ
205税込226
1個
当日出荷
目盛付
仕様●容量(ml):400●ノズル長:99mm●材質:ポリエチレン●重量(g):50.5●ボトルサイズ:Φ73×276(H)mm●目盛:100、200、300、400mlアズワン品番65-2312-83危険物の類別非危険物
蓄圧式スプレー TEC-ONE1000 VITON EPOCA蓄圧式スプレー TEC-ONE1000 VITONEPOCA(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐酸性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。霧状からジェット状に調整可能です。自動車関連作業や屋外での使用に最適です。
用途自動車関連の清掃作業用。ガーデニング用。容量(mL)1000トラスコ品番856-9163材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:バイトン[[(R)]]幅(mm)104高さ(mm)300質量(g)399奥行(mm)236危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0822
AGX-5用ノズル BOLLAGX-5用ノズルBOLL(12件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ファインスプレー ピンク ミツギロンファインスプレー ピンクミツギロン(4件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
ノズルの先端を回すことで噴霧と直射の切り替えができます。 ストローがジャバラになっているからどんな角度でもスプレーできます。 中身がよく見える透明ボトルには環境に優しいペット樹脂を使用しています。
用途清掃用、園芸用、アイロンかけ、髪のお手入れにピンク材質ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ボトル:ペット樹脂、ストロー:ポリエチレン(PE)、重り:セラミック危険物の類別非危険物
カラフルジョッキ用替ノズル TRUSCOカラフルジョッキ用替ノズルTRUSCO(2件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
TOJ型専用のノズルです。
材質ノズル:ポリエチレン(PE)、取り付けキャップ:ポリプロピレン(PP)危険物の類別非危険物
ダイヤスプレーロングピストル フルプラダイヤスプレーロングピストルフルプラ(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
使いやすいハンドル操作で細かい霧がでます。
容量(mL)500質量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×270×240危険物の類別非危険物
ザ・霧吹き(振り子ホース) マルハチ産業ザ・霧吹き(振り子ホース)マルハチ産業
479税込527
1個(160mL)
4日以内出荷
上向き・横向き・下向きの角度からでもスプレーできます
用途「振り子式ホース」を採用、上向き・横向き・下向きの角度からでもスプレーできます。オモリのついた給水ホースが傾けた方向へ動くので、少ない液体もしっかりキャッチできます。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノール)は80%以下に希釈してお使いいただけます。材質本体:PP ボトル:PET樹脂危険物の類別非危険物
ボンド瓶 コクゴボンド瓶コクゴ
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
粉末や粘度の高い塗料用ボトルとして最適です。
材質本体/PE・フタ/PP・中栓/PE危険物の類別非危険物
950ml スプレーボトル エスコ950ml スプレーボトルエスコ
2,020税込2,222
1個
当日出荷
下向きでも噴射可能。 目盛が50mLごとについています。
容量(L)0.9エスコ品番EA115MA-31材質タンク:ポリエチレン、ノズル:樹脂質量(g)100寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×290危険物の類別非危険物
ボールオイラー 斜め型 300ml BOLLボールオイラー 斜め型 300mlBOLL(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
先端キャップが付いているので、内容物が漏れなく保管に便利です。 容器が半透明なので内容物が見えやすくなっています。 先端ノズルが細く、狭い箇所でも楽に注入することが出来ます。 容器を使用中、キャップに先端キャップをはめる場所がありますので使用中に便利です。
トラスコ品番420-5635材質本体:ポリエチレン(PE)幅(mm)70全長(mm)184容量(mL)300高さ(mm)184奥行(mm)160ノズル長(mm)120危険物の類別非危険物
家庭用スプレー ダリヤ(マルハチ産業)家庭用スプレーダリヤ(マルハチ産業)
439税込483
1個
当日出荷
シュッとひと吹きさわやかミスト! 軽い・簡単・使いやすいスプレーです
用途透明容器で中身が見えるボトルです。容量(mL)400クリアー材質本体:ポリプロピレン、容器:PET樹脂質量(g)64寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×83×190危険物の類別非危険物
5L オイルジョッキ エスコ5L オイルジョッキエスコ
1,760税込1,936
1個
当日出荷
液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。
容量(L)5仕様スペアノズルセットEA991BC-27エスコ品番EA991BC-25材質ポリエチレン質量(g)394ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)18目盛単位(mL)1000
ポンプオイラー(118ml) Performance Toolポンプオイラー(118ml)Performance Tool
1,098税込1,208
1個
当日出荷
フレックスタイプの注ぎ口 精密スチールポンプ 使いやすいサイズ(1/4パイント-118ml)
用途自動車・バイクの整備、チェーンの給油など容量(mL)118危険物の類別非危険物
蓄圧式スプレー FOAM1.5 IK[農業機械]蓄圧式スプレー FOAM1.5IK[農業機械]
4,198税込4,618
1個
当日出荷
耐酸性に優れており、溶剤にも使用できるプロ向けのスプレーです。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。泡状に噴射します。
用途クリーニング用。ペスト対策用。容量(mL)750トラスコ品番856-9933材質タンク:ポリプロピレン(PP)、ノズル:ポリプロピレン(PP)幅(mm)160高さ(mm)270質量(g)600奥行(mm)160危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0824
コンビ缶 ハスクバーナコンビ缶ハスクバーナ(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
欠品中
燃料6リットルとチェンオイル2.5リットルが入るコンビ缶。燃料缶はバルブ機構付きで、燃料タンクが満杯になると自動的に給油が停止され、缶を持ち上げても燃料がこぼれにくくなっております。 容器を別々に使用することができ、容器の間にやすりや工具を収めることができます。さらに、紫外線を通さないので燃料の腐敗を防ぎます。また、20ccの計量カップとしてお使いいただけます。
容量(L)混合ガソリン:6 チェンオイル:2.5材質樹脂オレンジ規格UN規格適合危険物の類別非危険物
オイルジョッキ用ノズル 古河薬品工業オイルジョッキ用ノズル古河薬品工業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(30個)
当日出荷
適合4、5L用適合本体90-005危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤスプレーロングアルファ フルプラダイヤスプレーロングアルファフルプラ(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
容量(mL)1000材質本体:ポリプロピレン(PP)容器:ポリエチレン(PE)ノズル:ステンレス質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×290×310危険物の類別非危険物
スプレーハンドル クリンビュースプレーハンドルクリンビュー
499税込549
1個
当日出荷
取付簡単、長時間の使用もラクラクです。指に液がかかりません。ほとんどの市販スプレーに装着可能です。
用途殺虫剤、ガラスクリーナー等スプレー缶に取り付けるハンドル。レッド危険物の類別非危険物
ボールニュー安全混合容器 BOLLボールニュー安全混合容器BOLL(22件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
キャップ付きノズル付属。内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことがございません。 中栓、ノズルの取り替えをすることなく液の混合が行えます。 現場でのゴミ・虫等の混入が防げます。 メスシリンダー付き穴ナシキャップ 手を汚すことなく、計量作業を行うことができます。
危険物の類別非危険物
ジェットオイラー ベビー型 フルプラジェットオイラー ベビー型フルプラ
139税込153
1個
翌々日出荷
やわらかな肉厚ビンで復元性抜群。ボトルの材質にこだわり使いやすさを追求したフルプラならではの高品質オイラー。ご注文により中栓が付けられます。
質量(g)30ボトル径(Φmm)60全高(cm)22危険物の類別非危険物
スプレー容器 エスコスプレー容器エスコ
520税込572
1個(1本)
翌日出荷
希釈メモリ付。強力除菌洗浄剤用のつめかえスプレー容器の、トリガーロック付きタイプ。ラベルの色で他のつめかえ容器と識別しやすく、長時間の使用でもラベルがはがれにくい容器です。
適合洗剤:強力除菌洗浄剤用(EA922KA-11・-11A)材質ポリエチレン容量(mL)600質量(g)95危険物の類別非危険物サイズ(Φmm)99×212
トリガー式スプレー TRUSCOトリガー式スプレーTRUSCO
569税込626
1個
当日出荷
ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。消毒、清掃、園芸など幅広く使えます。付属で交換パーツが付いてます。
付属品ピストン交換用パーツブラック吐出量1ccノズル長(mm)15吐出量(mL)1危険物の類別非危険物
スプレーボトル(HDPE/泡タイプ) エスコスプレーボトル(HDPE/泡タイプ)エスコ
460税込506
1個
当日出荷
容器に目盛り付き 噴射は、直進と噴霧の切り替えが可能です。
仕様●スプレータイプ:泡状●容量(L):0.5●サイズ(mm):69×97×165●タンク材質:HDPE(高密度ポリエチレン)●重量:65gアズワン品番65-2108-76危険物の類別非危険物
蓄圧式スプレーガン DELTA-TEC2 EPOCA蓄圧式スプレーガン DELTA-TEC2EPOCA(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌日出荷
スプレーのレバーを開放状態で保持できる機能を備えています(特許取得)。 霧状からジェット状に調整可能です。 耐アルカリ性に優れています(pH7~14)。(パッキン:エチレンプロピレンゴム) 耐酸性に優れています(pH1~9)。(パッキン:バイトン)
用途清掃作業用。幅(mm)227容量(mL)1500高さ(mm)288質量(g)415奥行(mm)126危険物の類別非危険物
塩ビナンコー瓶 三喜化成塩ビナンコー瓶三喜化成(1件のレビュー)
189税込208
1本ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
耐薬品性、耐候性に優れています。・ガスバリアー性も高く透明性がある広口瓶です。
危険物の類別非危険物
オイルジョッキ 三商オイルジョッキ三商(7件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から9日以内出荷
ノズル(全長230mm)が自在に曲がるので注入しやすくなっています。ノズルキャップには、異物混入を防ぐ網付。
材質PE危険物の類別非危険物寸法D'(mm)30
ハンディスプレー ダリヤ(マルハチ産業)ハンディスプレーダリヤ(マルハチ産業)
499税込549
1個
当日出荷
容量(mL)1000材質本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン質量(g)98寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×250アズワン品番64-6534-18危険物の類別非危険物
蓄圧式スプレー MULTI1.5 IK[農業機械]蓄圧式スプレー MULTI1.5IK[農業機械]
3,698税込4,068
1個
当日出荷
耐酸性に優れており、溶剤にも使用できるプロ向けのスプレーです。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。霧状からジェット状に調整可能です。
用途クリーニング用。ペスト対策用。容量(mL)1000トラスコ品番856-9931材質タンク:ポリプロピレン(PP)、ノズル:ポリプロピレン(PP)幅(mm)160高さ(mm)270質量(g)600奥行(mm)160危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0824
フタツキ オイルジョッキ 1L DAYTONA(デイトナ)フタツキ オイルジョッキ 1LDAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
容量(L)11目盛(mL)500mlまで100単位、500ml以上は250単位ノズル長(mm)180危険物の類別非危険物
キャニヨンスプレー テラモトキャニヨンスプレーテラモト(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
ジャバラチューブと重りにより、横向きや逆さまなど、どの角度でもスプレー可能です。
容量(mL)500材質ポリプロピレン1目盛(mL)50使用流体水、除菌液、消毒液危険物の類別非危険物
チューニング用サブガソリンタンク DAYTONA(デイトナ)チューニング用サブガソリンタンクDAYTONA(デイトナ)(11件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット
当日出荷
純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
セット内容タンク(2L)×1、ガソリンコック付ホース(Φ6×Φ10×1,000mm)×1、ホースクリップ×2危険物の類別非危険物
フルプラオイラー ミシン型 フルプラフルプラオイラー ミシン型フルプラ
99税込109
1個
翌々日出荷
やわらかな肉厚ビンで復元性抜群。ボトルの材質にこだわり使いやすさを追求したフルプラならではの高品質オイラー。ご注文により中栓が付けられます。
質量(g)7ボトル径(Φmm)37全高(cm)9.8危険物の類別非危険物
キャニヨンスプレー  H-800 浅香工業キャニヨンスプレー H-800浅香工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷
霧が細かく、液だれしない便利な内容量800ccタイプのハンドスプレー。噴霧口の調節により、霧状からジェット状までパターンを変えることができます。内容量は800cc、一回の吐出量は1.1ccです。ボトル部分は円錐形ですので、倒れにくい形状になっております。エタノール消毒の使用について希釈の上、アルコール濃度70%程度迄で使用可能。家庭菜園、消毒・洗浄、アイロンがけなど多種多様。
用途家庭菜園、消毒・洗浄、アイロンがけなど多種多様。材質トリガーヘッドPP 、ボトルPE寸法(mm)270×105×95質量(g)120危険物の類別非危険物
オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル