絞り込み
ブランド
容量(mL)
ノズル長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
603件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ精密オイル差し GROZアルミ精密オイル差しGROZ
2,898税込3,188
1本
当日出荷
ノックキャップを押し込むと極細ニードルの先端から極少量の油を注油できます。 狭小部にピンポイントで注油できるので周囲を汚したり、過剰注油を防げます。 キャップとポケットクリップ付きなので常に携帯可能です。
用途狭小部への少量のオイル注入に。付属品キャップトラスコ品番256-2329材質ボディ:アルミ、ニードル:スチール全長(mm)143シルバー容量(mL)5危険物の類別非危険物
8.0L 水圧クリーナー(手動ポンプ式) エスコ8.0L 水圧クリーナー(手動ポンプ式)エスコ
4,960税込5,456
1個
翌日出荷
ポンプ式 電源・電池不要の水圧クリーナーで、水道設備がない場所での洗車や散水に便利です。 レバーをロックでらくらく連続散水 ブラシもシャワーも取り付け、取り外しは簡単、ワンタッチ 温水(50℃位まで)も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます 加圧式スプレー
仕様●容量(L):8●サイズ(mm):Φ168×530(H)●重量(kg):2●ホース長:1800mm●材質:本体・シャワーヘッド・ブラシ:ポリプロピレン タンク:ポリプロチレン 耐圧ホース:軟質ビニール樹脂スポンジ:ポリプロチレン、ウレタンワイパー:ポリプロピレン、ゴム●付属品:シャワーヘッド、35×220mmブラシノズルセット、100×180mmスポンジヘッド、246mmワイパーアズワン品番65-2108-41危険物の類別非危険物関連資料(5.93MB)
ハンドスプレー(泡タイプ) エスコハンドスプレー(泡タイプ)エスコ
3,010税込3,311
1個(1.5L)
翌日出荷
蓄圧(加圧)式スプレー 泡タイプ 振り子式ホースなので最後まで液を残さず使いやすい。 電気も電池も使わず、薬剤も少量ですむので経済的です。 泡状にすることで、葉面に長くとどまり、薬液効果アップ。 泡が張り付き流れ落ちないので吹き付けた場所も一目でわかります。 希釈した除草剤で(界面活性剤入り)を泡状に吹きかけることができる蓄圧式スプレーです。 塗布面積は約22坪です。(草丈により変わります) 最後まで残さず使いやすい便利な振り子ホースを採用
仕様●容量:1.5L●サイズ:200×135×310(H)mm●ノズル長:約60mm(根本から先端まで)●重量:420g●材質:本体:ポリプロピレン容器:ポリエチレンホース:シリコン●付属品:計量カップ(30ml)、ジェットノズル●ノズル形状:扇状ノズルアズワン品番65-2108-29危険物の類別非危険物取扱説明書(1.29MB)
スプレーボトル(アルコール消毒液用) エスコスプレーボトル(アルコール消毒液用)エスコ
980税込1,078
1個
欠品中
危険物の類別非危険物
PEスプレーボトル 500mL TGK(東京硝子器械)PEスプレーボトル 500mLTGK(東京硝子器械)
277税込305
1組
3日以内出荷から10日以内出荷
容量(mL)500乳白色高さ(mm)175.5奥行(mm)64内径(Φmm)20胴径(Φmm)100危険物の類別非危険物
トラスト スプレーノズル TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト スプレーノズルTRUST(トラスト)[厨房用品]
499税込549
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物TKG品番9-1407-0203
金属製オイラー PRESSOL金属製オイラーPRESSOL
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物
iK 蓄圧式スプレー HC1.5 IK[農業機械]iK 蓄圧式スプレー HC1.5IK[農業機械]
3,598税込3,958
1個
当日出荷
容量(mL)1000ホワイトトラスコ品番115-7365材質タンク:ポリプロピレン(PP)、ノズル:ポリプロピレン(PP)幅(mm)160高さ(mm)270質量(g)600奥行(mm)160危険物の類別非危険物
蓄圧式スプレー スーパー ロングロータリーノズル ダリヤ(マルハチ産業)蓄圧式スプレー スーパー ロングロータリーノズルダリヤ(マルハチ産業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
容量(L)2材質本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン質量(g)458寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×120×320アズワン品番64-6534-27危険物の類別非危険物
蓄圧式噴霧器 Type89 GLORIA蓄圧式噴霧器 Type89GLORIA
10,980税込12,078
1台
当日出荷
油系の液体に高い耐性があります。ヒンジ付ノズルで噴霧の向きが調整可能です。
用途防錆油の散布や油脂系洗剤の散布等。容量(mL)1000仕様可変円錐ノズル、完成品、EPDMパッキン、目安PH5~10トラスコ品番855-1503材質タンク:ポリプロピレン(PP)、シール材:バイトン[[(R)]]幅(mm)260高さ(mm)300質量(g)800タイプ可変円錐ノズル奥行(mm)155使用pH範囲5~10危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0821
スプレー  フローラスプレー ミツギロンスプレー フローラスプレーミツギロン
499税込549
1個
当日出荷
アイロンがけや掃除、園芸用などに。
ブルー使用流体危険物の類別非危険物
G 1/4"x 38mm ガラスオイラー エスコG 1/4"x 38mm ガラスオイラーエスコ
2,790税込3,069
1個(27mL)
当日出荷
エスコ品番EA991CV-21材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス胴径(Φmm)38危険物の類別非危険物ねじサイズG1/4
万能スプレー ザ・霧吹き ダリヤ(マルハチ産業)万能スプレー ザ・霧吹きダリヤ(マルハチ産業)
879税込967
1個
当日出荷
容量(mL)500耐熱温度(℃)40危険物の類別非危険物
混合計量タンク2L TRUSCO混合計量タンク2LTRUSCO(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
25:1・50:1の他10:1~100:1の混合ガソリンを作ることができます。
用途混合ガソリンを調合する為のタンク。容量(L)2トラスコ品番227-7239材質ポリエチレン(PE)材質/仕上ポリエチレン(PE)質量(g)350容器寸法230×100×225mm危険物の類別非危険物
2L オイルジョッキ エスコ2L オイルジョッキエスコ(3件のレビュー)
4,830税込5,313
1個
当日出荷
エスコ品番EA991B容量(L)2危険物の類別非危険物
分注瓶 スプレー式 サンプラテック分注瓶 スプレー式サンプラテック
259税込285
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
スプレー式の分注瓶です。
材質ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレート危険物の類別非危険物
ポンプ式スプレーボトル 400ml W マルハチ産業ポンプ式スプレーボトル 400ml Wマルハチ産業
749税込824
1個
当日出荷
コロナ禍のウイルス対策の必需品!消毒用エタノール(アルコール製剤)専用ボトル!!ご家庭用として設計されたシンプルな角型タイプの詰め替え用ポンプ式スプレーボトルです。消毒用エタノール(アルコール製剤)を霧状にして手指の消毒ができます!ポンプ式スプレー(霧)なのでポンプの押加減で必要な液量を調整して、ご使用いただけます!数回のプッシュで指先まできちんと消毒できる量が噴霧できます。プラスチック製ノズルでは難しい真鍮製ノズルならではの細かい霧を噴霧可能!!
仕様●容量:400mL●カラー:ホワイト●材質●▼ポンプ本体/ポリプロピレン、ノズル/真鍮製クロームメッキ、ボトル/ポリエチレンアズワン品番65-8902-92危険物の類別非危険物
オイルジョッキ(ふた付) エスコオイルジョッキ(ふた付)エスコ
8,710税込9,581
1個
翌日出荷
汚染物質の進入を防ぐ為、注ぎ口にはキャップ付。目盛付。本体とノズル先端部にふた付。
仕様【目盛単位】1L材質ポリエチレン内容量(L)7.5ノズル長(mm)234ノズル外径(Φmm)18危険物の類別非危険物
霧が長-く出るスプレー ダリヤ(マルハチ産業)霧が長-く出るスプレーダリヤ(マルハチ産業)(1件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
一度の操作でやさしいミストを長い間噴射できます。従来のスプレーのように、何度もトリガーを引く必要がありません。 植物の葉水や空間の除菌、熱中症対策、爬虫類などの飼育と使い方はさまざま。 携帯用サイズで化粧水、保湿剤などいれて冬は乾燥、夏は熱中症の予防に。
用途ミストスプレー危険物の類別非危険物
ハンドスプレー GARDEN FRIENDSハンドスプレーGARDEN FRIENDS
209税込230
1個(1000mL)ほか
5日以内出荷
園芸・消毒・洗浄・アイロンがけ等さまざまな用途に!
用途園芸・消毒・洗浄・アイロンがけ等さまざまな用途に!材質(本体)ポリプロピレン材質(内容器)ポリエチレン危険物の類別非危険物
ダイヤスプレーミエール300 フルプラダイヤスプレーミエール300フルプラ(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
液量が見える透明タイプ。キャップで霧・直射切り替えできます。
容量(mL)300材質PET使用流体園芸、殺虫消毒など。(粘度、溶剤を含まない中性液)危険物の類別非危険物
フタ付オイルジョッキ PRESSOLフタ付オイルジョッキPRESSOL
3,500税込3,850
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質ポリエチレン危険物の類別非危険物
ツートンスプレー ダリヤ(マルハチ産業)ツートンスプレーダリヤ(マルハチ産業)
479税込527
1個
当日出荷
容量(mL)1000材質本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン、ロングノズル:真鍮製クロームメッキ質量(g)94寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×250危険物の類別非危険物
ザ・スプレー DX レギュラーノズル(振り子ホース式) ダリヤ(マルハチ産業)ザ・スプレー DX レギュラーノズル(振り子ホース式)ダリヤ(マルハチ産業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
どんな角度でもスプレー可能
用途「振り子式ホース」を採用。1回の噴霧で一般スプレーの2倍の霧が出るので作業が楽になります。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。容量(mL)1000材質本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン質量(g)134寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×265危険物の類別非危険物
ダブルアクションスプレーボトル 日本クランツレダブルアクションスプレーボトル日本クランツレ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
パーツクリーナーなどの有機溶剤のスプレー作業に最適 トリガーを握る時も離す時も噴射するダブルアクション機構 耐油性に優れたバイトン製パッキン 直線状の噴射から円錐状の噴射に切り替えられる可変ノズル 液面が見やすい半透明タンク
仕様有機溶剤用材質タンク・ポンプ:ポリプロピレン、パッキン:バイトンノズル可変ノズル危険物の類別非危険物
R 1/8" L型オイルカップ エスコR 1/8" L型オイルカップエスコ
420税込462
1個
当日出荷
オイル専用の給油口です。
エスコ品番EA991CW-42材質真鍮(ニッケルメッキ)胴径(Φmm)×高さH(mm)10×20.5危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8”
M6x 1.0mm オイルカップ エスコM6x 1.0mm オイルカップエスコ
220税込242
1個
当日出荷
オイル専用の給油口です。 フタはスプリングで閉まります。
エスコ品番EA991CW-12全長(mm)13.5危険物の類別非危険物ねじサイズM6×1.0
G 1/8"x 50mm ガラスオイラー エスコG 1/8"x 50mm ガラスオイラーエスコ
3,770税込4,147
1個(65mL)
当日出荷
エスコ品番EA991CV-12材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス胴径(Φmm)50危険物の類別非危険物ねじサイズG1/8
5L オイルジョッキ(ふた付) エスコ5L オイルジョッキ(ふた付)エスコ
4,660税込5,126
1個
欠品中
目盛・フレキシブルノズル・ふた付タイプ。
容量(L)5エスコ品番EA991BC-500A材質ポリエチレン質量(g)440目盛1Lを下限として0.5Lずつ5Lまでノズル長(mm)320危険物の類別非危険物特性耐油、耐酸性先端ノズル径(Φmm)13
2L オイルジョッキ(ふた付) エスコ2L オイルジョッキ(ふた付)エスコ
2,970税込3,267
1個
当日出荷
目盛付。
容量(L)2付属品フレキシブルノズル・ふたエスコ品番EA991BC-200A材質ポリエチレン目盛0.5Lを下限として0.5Lずつ2Lまでノズル長(mm)160危険物の類別非危険物特性耐油、耐酸性先端ノズル径(Φmm)13
1L オイルジョッキ(ふた付) エスコ1L オイルジョッキ(ふた付)エスコ
2,620税込2,882
1個
当日出荷
目盛・フレキシブルノズル・ふた付タイプ。
容量(L)1エスコ品番EA991BC-100A材質ポリエチレン質量(g)131目盛0.25Lを下限として0.5、0.75、1Lノズル長(mm)160危険物の類別非危険物特性耐油、耐酸性先端ノズル径(Φmm)13
500ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・ポリエチレン製) エスコ500ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・ポリエチレン製)エスコ
2,160税込2,376
1個
当日出荷
容量(mL)500エスコ品番EA990A-35材質本体:高密度ポリエチレン、ノズル:PVC寸法(mm)【ボトル】直径80×125質量(g)160全高(mm)150(ノズル含まず)ノズル長(mm)210ノズルフレキシブル危険物の類別非危険物
350ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・ポリエチレン製) エスコ350ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・ポリエチレン製)エスコ
2,040税込2,244
1個
当日出荷
容量(mL)350エスコ品番EA990A-33材質本体:高密度ポリエチレン、ノズル:PVC寸法(mm)【ボトル】直径75×110質量(g)140全高(mm)135(ノズル含まず)ノズル長(mm)210ノズルフレキシブル危険物の類別非危険物
安全混合容器 BOLL安全混合容器BOLL(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
現場でのゴミ・虫等の混入が防げます。 メスシリンダー付き穴ナシキャップなので手を汚すことなく、計量作業を行うことができます。
仕様1L寸法(mm)H235×W72×D88質量(g)88容量(L)1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットオイラースター横型 フルプラジェットオイラースター横型フルプラ(4件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
材質ポリエチレンブルー容量(mL)180高さ(mm)140質量(g)31タイプスター横ノズル長(mm)87底径(Φmm)58危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ツートンスプレー マルハチ産業ツートンスプレーマルハチ産業
399税込439
1個(1000mL)
5日以内出荷
ハンディータイプのスプレー
用途アルコール消毒(無水エタノール)は80%以下に希釈してお使いいただけます。ガーデニング作業に欠かせないハンディータイプのスプレー。ガーデニングのほか、アイロンがけやお掃除など、さまざまな場面で活躍します。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。材質本体:PP ボトル:PE危険物の類別非危険物
衣類のシワ伸ばしミスト シワトル 白元アース衣類のシワ伸ばしミスト シワトル白元アース
599税込659
1個(300mL)
翌日出荷
危険物の類別非危険物
広角充円錐ノズル いけうち広角充円錐ノズルいけうち
899税込989
1個
当日出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。噴角が120度のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。トラスコ品番229-8571材質ステンレス角度(°)【噴霧】120(0.2MPa時)噴霧量(L/min)3.00(0.2MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8RoHS指令(10物質対応)対応
ニオイノンノ/-/1L フローラニオイノンノ/-/1Lフローラ
15,980税込17,578
1本(1L)
5日以内出荷
容量(L)1危険物の類別非危険物
容器 友和容器友和
399税込439
1個
5日以内出荷
中身の見える透明容器。余裕の500ml容器。色々な用途にお使いいただけます。泡でも霧でも使える両用タイプ。
透明容量(mL)500危険物の類別非危険物
オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル