絞り込み
ブランド
容量(mL)
ノズル長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
601件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプレーボトル(連続噴霧) エスコスプレーボトル(連続噴霧)エスコ(1件のレビュー)
705税込776
1個
翌日出荷
連続噴霧。ミストが止まる前にレバーを引けばさらに長く出ます。霧が細かくムラなく噴霧。広範囲に噴霧できるので手の疲れを軽減。今までにない霧の柔らかさです。1回のトリガー操作で霧が長く出ます。
材質ノズル:PP、容器:PET樹脂容量(mL)350質量(g)95サイズ(mm)105×55×250(H)危険物の類別非危険物
216mL スプレーボトル エスコ216mL スプレーボトルエスコ
335税込369
1個
翌日出荷
環境にやさしい便利なスプレータイプのペットボトル。
危険物の類別非危険物
スプレーボトル(アルコール消毒液用) EA115MHシリーズ エスコスプレーボトル(アルコール消毒液用) EA115MHシリーズエスコ
700税込770
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物
ニュースター タテ型 フルプラニュースター タテ型フルプラ
169税込186
1個
当日出荷
品質はそのままにコストを抑えた普及型オイラーです。部品の成形から組み立てまですべて日本製です。
用途油、水、薬品、接着剤などに塗布。材質ノズル:ポリエチレン ボトル:ポリエチレン容量(mL)300ノズル長(cm)11危険物の類別非危険物
オイラー エスコオイラーエスコ
7,690税込8,459
1個
当日出荷
真鍮(黄銅棒)。アクリル。硬質ガラス。
容量(mL)215胴径(Φmm)75危険物の類別非危険物ねじサイズG1/2”
ブリキジョウゴ フレキシブルタイプ マトブリキジョウゴ フレキシブルタイプマト
5,798税込6,378
1個
当日出荷
注油口が柔軟に動くので狭く奥まった場所でも注油できます。広口で油を注ぎやすいです。0.7mmのメッシュ付きで異物の混入を防ぐことができます。持ちやすい取って付きです。ブリキなので丈夫です。
用途油の補充用に。付属品ろ過用メッシュ0.7mm材質錫メッキスチールシルバーノズル長(mm)400危険物の類別非危険物
ブリキジョウゴ マトブリキジョウゴマト
4,298税込4,728
1個
当日出荷
0.7mmのフィルター付きで異物の混入を防ぐことができます。広口で油を注ぎやすいです。持ちやすい取って付きです。
用途油の補充用に。付属品ろ過用メッシュ0.7mm材質錫メッキスチールシルバーノズル長(mm)125危険物の類別非危険物
35ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ35ml オイラー(ポリエチレン製)エスコ
65税込72
1個
当日出荷
目盛付
仕様●容量(ml):35●ノズル長:35mm●材質:ポリエチレン●重量(g):8.7●ボトルサイズ:Φ39×99(H)mm●目盛:10、20、30、35mlアズワン品番65-2312-80危険物の類別非危険物
ハンドスプレー(蓄圧式) エスコハンドスプレー(蓄圧式)エスコ
12,600税込13,860
1個
翌日出荷
蓄圧(加圧)式スプレー 霧の角度は約80度です オール真鍮製の万能タイプ ミクロの霧と耐薬品性を兼ね備えたプロ仕様 防錆剤・洗浄剤・離型剤等の噴霧に 美術品・絵画等の修復、表具・和裁・洋裁・アイロン掛け・調理用等に
危険物の類別非危険物
スプレーボトルホルダー エスコスプレーボトルホルダーエスコ
1,690税込1,859
1個
当日出荷
アズワン品番64-7817-60危険物の類別非危険物
スプレーガン TRUSCOスプレーガンTRUSCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
片手で噴霧が可能です。 水溶性の液体噴霧器材として使用できます。 耐久性、経済性に優れています。 噴霧量が多いため、広範囲に使用するのに最適です。 取っ手が後ろにあるので噴霧液が手にかかりません。
用途カーケア、ガーデニング、清掃などに。ナチュラル吐出量(mL)1.1危険物の類別非危険物
オイルジョッキ ピノッキオ用ノズルセット TRUSCOオイルジョッキ ピノッキオ用ノズルセットTRUSCO
579税込637
1個
当日出荷
オイルジョッキ ピノッキオシリーズ専用の取り換え用ノズルです。 ノズルキャップ・こしあみ付き
用途ノズルの交換に。トラスコ品番206-5624材質/仕上ポリエチレン(PE)質量(g)28ノズル長(mm)250アズワン品番64-8643-96危険物の類別非危険物
ダイヤスプレーホルモン剤専用ロングショルダー フルプラダイヤスプレーホルモン剤専用ロングショルダーフルプラ(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
ホルモン剤の噴霧専用に開発したスプレーです。 4-CPA薬剤(トマトトーン)を使用して、従来の約5倍以上の噴霧回数の耐久をクリアしました。 肩掛けバンド付きです。
用途ホルモン剤(植物成長調整剤)の噴霧に容量(mL)2700アイボリー・グリーン付属品スポイトトラスコ品番200-3932材質本体:ガラス繊維強化ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、ホース:エラストマー、ベルト:ポリ塩化ビニール(布芯入り)幅(mm)105高さ(mm)230質量(g)440奥行(mm)180ノズル長(mm)180吐出量(mL)0.95危険物の類別非危険物
ダイヤスプレーミエール500 フルプラダイヤスプレーミエール500フルプラ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
液量が見える透明タイプ。キャップで霧・直射切り替えできます。
容量(mL)500レッド危険物の類別非危険物
プラスチックボトル PRESSOLプラスチックボトルPRESSOL
1,798税込1,978
1個
当日出荷
容量(mL)500質量(g)501目盛(mL)100全高(mm)310ノズル長(mm)115-260危険物の類別非危険物
オイルジョッキ PRESSOLオイルジョッキPRESSOL
6,698税込7,368
1個
翌日出荷から8日以内出荷
危険物の類別非危険物
MSナンコー容器 コクゴMSナンコー容器コクゴ
189税込208
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
広範囲な用途に使える円筒型の広口容器です。ポリエチレン樹脂で、耐薬品性、耐衝撃性に優れており衛生的です。
使用温度範囲(℃)-40~70危険物の類別非危険物
ザ・スプレー ロングノズル(振り子ホース式) ダリヤ(マルハチ産業)ザ・スプレー ロングノズル(振り子ホース式)ダリヤ(マルハチ産業)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
どんな角度でもスプレー可能
用途「振り子式ホース」を採用。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。付属のロングノズルを使用すれば、バラなのど植物の葉裏消毒に便利にお使いいただけます。材質本体:PP、容器:PE、ロングノズル:真鍮製クロームメッキグリーン質量(g)98寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×200危険物の類別非危険物
ブレーキパーツクリーナー充填機 RebotⅡ 槌屋ヤックブレーキパーツクリーナー充填機 RebotⅡ槌屋ヤック
92,980税込102,278
1個
翌々日出荷
使用頻度の高いブレーキパーツクリーナーを1本の缶に繰り返し充填することができるエコで経済的な充填システムです。 無駄な缶の使い捨てはしません。独自の部品構成により低コストで導入が可能。専用充填缶の買い足しも低価格です。 専用充填街に繰り返し注入する再充填式で、廃缶等の廃棄物を大幅に削減できます。 圧縮空気のみによるクリーンな噴射方式です。 洗浄液・エアー同時充填タイプです。 スプレー缶に洗浄液だけ残ってしまった時は、エアーのみの充填も可能。缶の中の洗浄液を無駄なく使用できます。 専用充填缶への充填量、業界トップクラス。 専用充填缶をセットして、スイッチをひねるだけの簡単操作。
危険物の類別非危険物
蓄圧式スプレー ALKALINE1.5 IK[農業機械]蓄圧式スプレー ALKALINE1.5IK[農業機械](1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
耐アルカリ性に優れており、アルコールやアセトンにも使用できるプロ向けのスプレーです。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。霧状からジェット状に調整可能です。
用途クリーニング用。消毒散布用。容量(mL)1000トラスコ品番856-9932材質タンク:ポリプロピレン(PP)、ノズル:ポリプロピレン(PP)幅(mm)160高さ(mm)270質量(g)600奥行(mm)160危険物の類別非危険物
G 1/4" オイルカップ エスコG 1/4" オイルカップエスコ
480税込528
1個
当日出荷
オイル専用の給油口です。 フタはスプリングで閉まります。
エスコ品番EA991CW-22全長(mm)19危険物の類別非危険物ねじサイズG1/4”
ジェットオイラー角型 フルプラジェットオイラー角型フルプラ
249税込274
1個
当日出荷
トラスコ品番297-2824材質ポリエチレンブルー容量(mL)350高さ(mm)236質量(g)47タイプ角型ノズル長(mm)120底面サイズ(mm)84×74
詰替式 充填スプレー缶(NX9001) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)詰替式 充填スプレー缶(NX9001)イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
9,398税込10,338
1本
当日出荷
つめかえ用のスプレー容器 逆さ吹きができます。 ※エアーコンプレッサーが無い場合は、ご使用いただけません(推奨エア圧:0.59~0.79MPa)。 ※エアー充填には、000942 エアー充填ホースが必要となります(カプラー接続)。 ※液の充填には、000943 定量コックをご使用下さい。
特性逆さ噴射可危険物の類別非危険物
PEスプレーボトル SM本体白 500mL TGK(東京硝子器械)PEスプレーボトル SM本体白 500mLTGK(東京硝子器械)
287税込316
1組
3日以内出荷
容量(mL)500材質本体/HDPE、スプレー/PP乳白色高さ(mm)180.5内径(Φmm)20胴径(Φmm)71.5危険物の類別非危険物
バッテリーターミナル用絶縁カバー プラス・マイナス セット品 マリンテックバッテリーターミナル用絶縁カバー プラス・マイナス セット品マリンテック
699税込769
1式
6日以内出荷
バッテリーターミナルへ直接取り付けます。プラス側が赤色、マイナス側が黒色です。プラス側・マイナス側、共に同じサイズです。
仕様D型ターミナル専用形式BT-C危険物の類別非危険物
502444 BPC充填缶拡散ノズル 槌屋ヤック502444 BPC充填缶拡散ノズル槌屋ヤック
198税込218
1本
3日以内出荷
BPC充填機2専用充填缶(TC-101)専用の交換用拡散噴霧用ノズルです。
危険物の類別非危険物
ガンスプレーTS01-MC2 TS-01‐MCシリーズ ライフプラテックガンスプレーTS01-MC2 TS-01‐MCシリーズライフプラテック
249税込274
1本
翌々日出荷から43日以内出荷
吐出量0.8cc。 ノズル回転機能付きで噴射角度を切り替えれるトリガータイプのスプレーです。 金属部品を使わないオールプラスチック製トリガースプレーです。 レバー(トリガー)の弾力ある引き感とスムーズなレバー戻りによる操作感が特徴です。 握りやすく安定感があり、片手操作性を高めたトリガースプレーヘッド形状です。
仕様●サイズ(トリガーヘッド部):最大幅32mm×最大奥行96mm×最大高さ62mm●推奨ボトル口径:28Φ●材質:ポンプ部 PP.PE・ガスケット部 LDPE・スプリング部 POM・ボール部 POM(又はABS)●機構:直圧式●吐出量:0.8cc(0.8ml)●吐出状態:霧(ミスト)●吐出角度(噴霧角度):広角・狭角●内用液推奨粘度:低粘度危険物の類別非危険物
スプレーボトル エスコスプレーボトルエスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
横向き・逆さまでも最後の一滴まで使い切るスプレイヤー。どのような角度からでも連続噴霧可能。吸引口にはネットを採用。ノズルを回すと噴霧量の調整が可能。希釈洗剤を使用するあらゆるシーンに。
材質ヘッド部:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、ジャバラホース:LDPE質量(g)80容量(L)0.5サイズ(mm)110×80×240(H)危険物の類別非危険物
PM-CAPNo.1(白)#5-61.0ソフトPP付 TAKEMOTOPM-CAPNo.1(白)#5-61.0ソフトPP付TAKEMOTO
349税込384
1個
当日出荷
高粘度の吐出が可能なボトルです。 詰替え向けと高粘度の吐出が可能なキャップです。
トラスコ品番772-6121材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)110高さ(mm)47奥行(mm)110名称キャップ危険物の類別非危険物
標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製 いけうち標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製いけうち(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。小噴量~中噴量をラインアップしています。旋回子にX形ワーラーを使用しています。異物通過径が大きく目詰まりにしくいです。
用途洗浄:ガス、焼却煙、機器装置、エリミネーター、スクリーン、タンク、部品、砕石、土砂、プリント基板、その他。冷却:ガス、機器装置、タンク、鋼板。散布:汚水処理、曝気、消泡、防火、消火、鎮塵、海水淡水化装置、エッチング、薬液処理。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
まとめ買い ハンド自在スプレー 500ml 防錆剤対応タイプ TRUSCOまとめ買い ハンド自在スプレー 500ml 防錆剤対応タイプTRUSCO
4,398税込4,838
1個
当日出荷
5個セットのお買い得品です。防錆剤を噴霧することができます。振り子チューブを使用しているので横向き逆さでも使用できます。広角噴霧からジェット噴射まで可能な自在ノズルを採用しています。防錆剤が手に付きにくいロータリーノズル付です。
トラスコ品番450-6755材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)幅(mm)170ブラック容量(mL)500直径(Φmm)95高さ(mm)200奥行(mm)95ノズル長(mm)85吐出量(mL)約1危険物の類別非危険物目盛間隔(mL)50
オイラー(噴霧タイプ) マトオイラー(噴霧タイプ)マト
5,398税込5,938
1個
当日出荷
油を霧状に噴霧することが出来ます。ダブルポンプ機構で360°どの角度からでも注油できます。給油ノズルは自在回転し常に下向きになります。先端ノズルに角度があり奥まった箇所での作業も可能です。底部が大きく安定しております。ボディには掴みやすいように凹み加工が施してあります。
用途機械、装置のメンテナンス用として。ノズル長(mm)120危険物の類別非危険物
USAG プラスチックオイラー500ml USAGUSAG プラスチックオイラー500mlUSAG
1,698税込1,868
1本
5日以内出荷
プラスチックボディのポンプ式オイラーです
容量(mL)500危険物の類別非危険物
マイクロスプレー・遮光タイプ セイワマイクロスプレー・遮光タイプセイワ
799税込879
1個
当日出荷
紫外線から薬液を守る「遮光率99%」のボトルを採用したスプレーです。先端ノズルを回して、霧状噴射、ストレート噴射の調節ができます。
用途ハンディタイプスプレー容量(mL)350材質PP樹脂、PE樹脂質量(g)75寸法(Φ×高さH)(cm)7.1×23.5危険物の類別非危険物
霧美人 バッテリー ワーナーケミカル霧美人 バッテリーワーナーケミカル
11,980税込13,178
1個
当日出荷
旧品番バッテリー「7000」をご使用していた霧美人にも使用可能です。バッテリー種別がニカドからニッケル水素に変更しました。
灰色バッテリーニッケル水素電源(V)7.2バッテリー容量(Ah)2.6質量(kg)0.37タイプバッテリーのみ危険物の類別非危険物
300ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ300ml オイラー(ポリエチレン製)エスコ
160税込176
1個
翌日出荷
目盛付
仕様●容量(ml):300●ノズル長:99mm●材質:ポリエチレン●重量(g):42.8●ボトルサイズ:Φ68×251(H)mm●目盛:100、200、300mlアズワン品番65-2312-82危険物の類別非危険物
トラスト スプレーキャディ TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト スプレーキャディTRUST(トラスト)[厨房用品]
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
危険物の類別非危険物TKG品番9-1407-0401
オイルジョッキ用ロングノズルセット(EA991BC-21-25用) エスコオイルジョッキ用ロングノズルセット(EA991BC-21-25用)エスコ
695税込765
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7988-66危険物の類別非危険物
スプレーガン EP10WS EP10WS+MAXI EPOCAスプレーガン EP10WS EP10WS+MAXIEPOCA
539税込593
1個
当日出荷
耐久性、経済性に優れ幅広い用途に使用できます。 広角噴霧からジェット噴霧まで調整可能なノズルを採用しています。 液体の残量を確認できる窓付です。 ガスケットにニトリルゴムを備えており漏れにくい構造です。
用途水溶性の液体噴霧器材として。幅(mm)96材質/仕上タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ガスケット:ニトリルゴム(NBR)容量(mL)630高さ(mm)265質量(g)89奥行(mm)80危険物の類別非危険物
スプレーボトルセット エアリアスプレーボトルセットエアリア
439税込483
1セット
当日出荷
50mLと30mLのスプレー式ボトルセット
用途高濃度アルコール、次亜塩素酸など各種除菌液体に対応仕様50mLプッシュ回数:約250回、30mLプッシュ回数:約416回セット内容スプレー式ボトル 50mL×1本、30mL×1本材質HDPE容量(mL)(小)30、(大)50アズワン品番64-8872-39危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル