絞り込み
ブランド
容量(mL)
ノズル長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
603件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20mlオイラー(ポリエチレン製) エスコ20mlオイラー(ポリエチレン製)エスコ
290税込319
1個
当日出荷
用途オイル、酸性液体等に容量(mL)20材質ポリエチレンノズル長(mm)40危険物の類別非危険物
ポケットオイラー PRESSOLポケットオイラーPRESSOL
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
容量(mL)50質量(g)23全高(mm)130ノズル長(mm)48危険物の類別非危険物
G 1/4" オイルカップ エスコG 1/4" オイルカップエスコ
480税込528
1個
当日出荷
オイル専用の給油口です。 フタはスプリングで閉まります。
エスコ品番EA991CW-22全長(mm)19危険物の類別非危険物ねじサイズG1/4”
4L オイルジョッキ エスコ4L オイルジョッキエスコ
1,510税込1,661
1個
当日出荷
液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。
容量(L)4仕様スペアノズルセットEA991BC-27エスコ品番EA991BC-24材質ポリエチレン質量(g)331ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)18目盛単位(mL)500
ツートンスプレー ダリヤ(マルハチ産業)ツートンスプレーダリヤ(マルハチ産業)
379税込417
1個
当日出荷
容量(mL)500材質本体:PP 容器:PEグリーン/オレンジ危険物の類別非危険物
スプレー容器 ホンダスプレー容器ホンダ
959税込1,055
1本(500mL)
当日出荷
容量(mL)500材質PE(ポリエチレン)乳白色使用流体シリコーンオイルをベースにしたエマルジョンタイプの業務用ワックス(20L)から移し替えて使用危険物の類別非危険物
詰替式 充填スプレーセット(NX9000) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)詰替式 充填スプレーセット(NX9000)イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1セット
4日以内出荷
専用充填液(NX265・別売り)を使用し、つめかえ式のパーツ&ブレーキクリーナースプレーを簡単に作る事ができます。 専用充填液18Lから約60本分のスプレーが作れ、コストの大幅削減が望めます。 空缶廃棄量の削減ができます。 定量コック付で軽量や液漏れの心配なし。 逆さ吹きができます。
特性逆さ噴射可仕様逆さ噴射可セット内容NX9001詰替式充填スプレー×1本定量コック(定量充填式)×1本エアー充填ホース(圧力調整装置付)×1本危険物の類別非危険物
スプレーガン用トリガーノズル TRUSCOスプレーガン用トリガーノズルTRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
耐久性、経済性に優れている。霧状からジェット状。2mのチューブ付きのため、アダプターをポリタンク等に差込ポリタンクを置いたまま広範囲に使用でき、どの様な角度からでも噴霧をすることが可能。
用途水溶性の液体噴霧器材として材質/仕上トリガー:主要部ポリプロピレン樹脂(PP)グリップ:ポリプロピレン樹脂(PP)チューブ:ポリ塩化ビニル(PVC)・ポリプロピレン樹脂(PP)・鉛アダプター:ポリプロピレン樹脂(PP)サイズ(mm)230×140×40危険物の類別非危険物
ダリヤ全自動スプレー ダリヤ(マルハチ産業)ダリヤ全自動スプレーダリヤ(マルハチ産業)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質真鍮製危険物の類別非危険物
フルプラオイラー 307用ノズルキャップ フルプラフルプラオイラー 307用ノズルキャップフルプラ
90税込99
1個
翌日出荷
適合フルプラオイラー307危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
クリアボトルスプレイヤー トリコインダストリーズクリアボトルスプレイヤートリコインダストリーズ
369税込406
1本
3日以内出荷
ノズルの先で噴霧の調整が可能。倒れることが少ない安定した形状。
材質ボトル:PET寸法(mm)168×110容量(mL)350質量(g)55危険物の類別非危険物
PS アルコールスプレー容器 500ml 太鼓型 PackStyle(パックスタイル)PS アルコールスプレー容器 500ml 太鼓型PackStyle(パックスタイル)
5,998税込6,598
1ケース(12点)
5日以内出荷
PS-2 アルコール製剤用のスプレーボトルです。容量500ml(危険物用)
危険物の類別非危険物
キャニオンスプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)キャニオンスプレーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
998税込1,098
1本(500cc)
翌々日出荷
軽くて丈夫な、使いやすい協力万能噴霧器です。衝撃に強く、薬品や油にも侵さない、特殊合成樹脂を使っておりますので耐久力が優れています。先端のキャップを一杯にしめる閉栓状態となり、液は止まります。パッキン付ですのでボトルを倒しても液漏れの心配がなく安心です。
モンスター リロード PROSTAFF(プロスタッフ)モンスター リロードPROSTAFF(プロスタッフ)
909税込1,000
1本(1セット)
4日以内出荷
ボトル側面に液剤の情報を書き込める記入欄付き。マジックやシール貼りなどで記入できます。
用途モンスターシリーズ液剤専用のスプレーボトルが登場! 泡と霧の噴射パターンを変更でき、液剤タイプや使用箇所に合わせてスプレーできます。さらにはml目盛※1と、比率計量グラフ※2を活用して水と液剤を手軽に希釈が可能。最大500mlの大容量設計により効率的な長時間作業ができます。 作業も簡単で泡パーツを取り外すだけで霧モードに変更でき、様々な洗車ニーズに対応。また、内容液を入れ替えてモンスターシリーズの各シャンプーに使えます。 ※1.ml目盛・・・・・・・水と液剤の希釈割合を25ml単位で計測可能。 ※2.比率計量グラフ・・・5:5~1:9での割合で希釈できます。危険物の類別非危険物
502444 BPC充填缶拡散ノズル 槌屋ヤック502444 BPC充填缶拡散ノズル槌屋ヤック
198税込218
1本
3日以内出荷
BPC充填機2専用充填缶(TC-101)専用の交換用拡散噴霧用ノズルです。
危険物の類別非危険物
キャニヨンスプレー(フレキシブル) 日本緑十字社キャニヨンスプレー(フレキシブル)日本緑十字社
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
洗剤・除菌剤等の噴霧に。
用途強酸性の薬品には使用しないでください。材質ポリプロピレン容量(mL)500質量(g)78奥行(mm)80縦(mm)235横(mm)110危険物の類別非危険物
750mL スプレーボトル エスコ750mL スプレーボトルエスコ
2,330税込2,563
1個
翌日出荷
噴霧・直射調整可能。洗剤、溶剤に使用可。工業用。スプレーヘッドは調整可能 (ストレート~噴霧~クローズ)ヘッドを緩めるとストレート、ヘッドを締めると噴霧状、締め込み続けるとクローズします。使用可能合成洗剤、溶剤、クリーニング剤など(水で溶解された液体は使用可能です。)
質量(g)109容量(L)0.75材質(ノズル)プラスチックタンク寸法(mm)Φ100x200(H)危険物の類別非危険物
振り子スプレー サンプラテック振り子スプレーサンプラテック
899税込989
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
360°どんな角度でもスプレーできる水用のスプレーボトルです。
材質ヘッド:ポリプロピレン、ボトル:ペット樹脂、ストロー:シリコンゴム、振り子:ポリエチレン/ユニクロメッキ鋼材危険物の類別非危険物
EA991BC-55・75用替えロングノズル エスコEA991BC-55・75用替えロングノズルエスコ
280税込308
1個
翌日出荷
用途【EA991BC-55・75用】 替えロングノズル。材質ポリエチレン質量(g)70ノズル長(mm)500ノズル外径(Φmm)19~47危険物の類別非危険物
広角充円錐ノズル いけうち広角充円錐ノズルいけうち
1,198税込1,318
1個
当日出荷
●スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。●噴角が120°のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。●異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。
用途●機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。トラスコ品番229-8583危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
nanoパウダースプレーボトル クリア S(14ml) サンユー印刷nanoパウダースプレーボトル クリア S(14ml)サンユー印刷
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ふんわり粉をまく、パウダー用のスプレーボトル。液体ではなく、粉をまくタイプのスプレーボトルです。スプレーヘッドをプッシュするだけで、粉がふんわりとかかります。安心、便利なキャップが付いているので携帯用としても使えます。また衛生的で中身の劣化も防げます。
用途粉(パウダー)物のスプレータイプ、メイク、ヘアメイク、キラキラメイク、デコレーションなど全長(mm)87透明容量(mL)14直径(Φmm)26危険物の類別非危険物
コンパクトトリガーZ-305-C060F-S03(乳白)F-460(97-0)R160 TAKEMOTOコンパクトトリガーZ-305-C060F-S03(乳白)F-460(97-0)R160TAKEMOTO
239税込263
1個
当日出荷
押しやすいデザインで幅広い用途で使用できます。
トラスコ品番361-8632材質本体:ポリプロピレン(PP)、ノズル:ポリエチレン(PE)幅(mm)55高さ(mm)56奥行(mm)28ノズル長(mm)160危険物の類別非危険物
定量コック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)定量コックイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
9,598税込10,558
1本
5日以内出荷
用途パーツ&ブレーキクリーナーT、M-1クリーナー、2Bクリーナーを充填する際に使用します危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
まとめ買い 霧状スプレーボトル 置き型 650ml TRUSCOまとめ買い 霧状スプレーボトル 置き型 650mlTRUSCO
5,198税込5,718
1個
当日出荷
5個セットのお買い得品です。消毒用エタノール(アルコール製剤)を霧状にして手指の消毒ができます。ポンプ式スプレー(霧)なのでポンプの押加減で必要な液量を調整できます。
トラスコ品番450-6750材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮幅(mm)95容量(mL)650高さ(mm)245奥行(mm)88吐出量1.7ccノズル長(mm)37吐出量(mL)1.7危険物の類別非危険物
スプレー ミスト TRUSCOスプレー ミストTRUSCO
179税込197
1個
当日出荷
霧が細かいスプレーで様々な用途でお使い出来ます。
用途ボトル用ディスペンサーとして。適合機種TPET-50A、TPET-60A、TPET-120A、TPET-200A、TPET-300A、TPET-400Aセット内容キャップ材質本体:ポリプロピレン(PP)、チューブ:低密度ポリエチレン(LEPE)、スプリング:ステンレス(SUS)透明吐出量(mL)0.15危険物の類別非危険物チューブ長さ(mm)150
ブリキオイルジョッキ マトブリキオイルジョッキマト
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ノズル先端がテーパー形状になっており注油しやすいです。ジョッキ頭部が滑らかな曲線なので、注油時に油があふれ出にくいです。本体の外部と内部に容量が分かる印が付いています。
用途潤滑油の計量、補充用に。材質錫メッキスチールシルバーノズル長(mm)65危険物の類別非危険物
オイルさし 尾崎亀商店オイルさし尾崎亀商店
379税込417
1個
当日出荷
一般的なオイル挿しです。防水業界では接着剤などの塗布に用いられています。
危険物の類別非危険物
霧美人 本体 ワーナーケミカル霧美人 本体ワーナーケミカル
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
スパッタ防止剤がムラなく、極めて薄く均一に塗布出来ます。霧の状態が一定で、上下左右どの方向にも噴霧出来ます。最大120kgf/m2の高圧噴出で、霧の粒子が非常に細かい。落下に強い強靭なプラスチック製で、長時間使用できます。消耗品の交換だけで長期稼働するタフな充電式エアレススプレーです。
用途水溶性のスパッタ付着防止剤に起因する溶接欠陥を効果的に防ぎます。容量(mL)300~400危険物の類別非危険物
USAG 金属製オイラー500ml USAGUSAG 金属製オイラー500mlUSAG
2,490税込2,739
1個
7日以内出荷
フレキシブルメタルスパウトとエナメル鋼板のボディを備えたポンプモデル 人間工学に基づいたプラスチック製ハンドグリップ
容量(mL)500危険物の類別非危険物
霧美人部品 ワーナーケミカル霧美人部品ワーナーケミカル
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷
用途標準(0.5)よりも狭いパターンの塗布危険物の類別非危険物
180ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ180ml オイラー(ポリエチレン製)エスコ
140税込154
1個
当日出荷
目盛付
仕様●容量(ml):180●ノズル長:99mm●材質:ポリエチレン●重量(g):8.7●ボトルサイズ:Φ60×221(H)mm●目盛:50、100、150、180mlアズワン品番65-2312-81危険物の類別非危険物
ハンドスプレー(ロングノズル) エスコハンドスプレー(ロングノズル)エスコ
1,480税込1,628
1個(1L)ほか
翌日出荷
危険物の類別非危険物
スプレーボトル(PET樹脂/ロングノズル) エスコスプレーボトル(PET樹脂/ロングノズル)エスコ
1,330税込1,463
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物
トラスト スプレーノズル TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト スプレーノズルTRUST(トラスト)[厨房用品]
499税込549
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物TKG品番9-1407-0204
蓄圧式スプレーガン EPOCA2000-K-PROF EPOCA蓄圧式スプレーガン EPOCA2000-K-PROFEPOCA
2,998税込3,298
1個
当日出荷
スプレーのレバーを開放状態で保持できる機能を備えています(特許取得)。 霧状からジェット状に調整可能です。 耐酸性に優れています(pH1~9)。
用途清掃作業用。トラスコ品番206-3163セット内容延長ノズル25cm幅(mm)227材質/仕上タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:バイトン[[RU]]、ノズル:真鍮亜鉛メッキ容量(mL)1800高さ(mm)318質量(g)520奥行(mm)128アズワン品番64-8387-16危険物の類別非危険物
電池式スプレー e1 MATABi電池式スプレー e1MATABi
3,998税込4,398
1個
当日出荷
柔軟なホースを採用しているので、横向きでの噴霧も可能です。人間工学に基づいたデザインで握りやすいハンドルです。霧状、ジェット状で切り替え可能です。
用途ガーデニング用。トラスコ品番137-2303幅(mm)120材質/仕上タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、先端:ABSブルー容量(mL)1000高さ(mm)300質量(g)255奥行(mm)125電源単三電池×2本(別売)危険物の類別非危険物
3Lオイルバケツ エスコ3Lオイルバケツエスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
2枚のブリキ板を溶接しており頑丈です。
容量(L)3仕様キャリーハンドル付材質ブリキノズル長(mm)120危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)19
50mlオイラー(ポリエチレン製) エスコ50mlオイラー(ポリエチレン製)エスコ(1件のレビュー)
295税込325
1個
翌日出荷
用途オイル、酸性液体等に容量(mL)50材質ポリエチレンノズル長(mm)47危険物の類別非危険物
ザ・スプレー ロングノズル(振り子ホース式) ダリヤ(マルハチ産業)ザ・スプレー ロングノズル(振り子ホース式)ダリヤ(マルハチ産業)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
どんな角度でもスプレー可能
用途「振り子式ホース」を採用。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。付属のロングノズルを使用すれば、バラなのど植物の葉裏消毒に便利にお使いいただけます。中身が見やすいクリアー容器です。容量(mL)1000材質本体:ポリプロピレン、容器:PET.G、ロングノズル:真鍮製クロームメッキ質量(g)164寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×110×270危険物の類別非危険物
詰め替え用ポンプ式スプレーボトル ダリヤ(マルハチ産業)詰め替え用ポンプ式スプレーボトルダリヤ(マルハチ産業)
849税込934
1個
当日出荷
材質本体:ポリプロピレン、ノズル:真鍮製クロームメッキ、ボトル:ポリエチレン危険物の類別非危険物
オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル