絞り込み
ブランド
  • WTB
  • モノタロウ(19)
  • 扶桑精機(1,043)
  • アネスト岩田(240)
  • 精和産業(196)
  • エアテックス(111)
  • デビルビス(87)
  • 明治機械製作所(82)
  • 近畿製作所(77)
  • エムオースプレーイング(69)
  • 大塚刷毛製造(60)
  • 日本ワグナー(57)
  • ホルベイン(57)
  • 恵宏製作所(55)
  • 3M(スリーエム)(30)
  • TAMIYA(タミヤ)(30)
  • ADVANTEC(29)
  • TRUSCO(28)
  • エスコ(27)
  • SAGOLA(20)
  • AIRREX(アネスト岩田)(18)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグ高粘度スプレーガンセット WTBマグ高粘度スプレーガンセットWTB
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
粘度の高い油、ボンド等の着付けが出来ます。
用途塗装現場全般ノズル口径(Φmm)5.5空気使用量(L/min)170パターン開き(mm)80仕様吸上式トラスコ品番827-5636材質マグネシウム合金質量(g)50所要圧縮機(kw)0.75カップ容量(L)0.9取付口(カップ)G1/4エアー取付口G1/4霧化方式汎用
マグスプレーガンセット WTBマグスプレーガンセットWTB
16,900税込18,590
1セット
当日出荷
スプレーガン本体に超軽量マグネシウム合金を採用し、作業者への負担を軽減しています。 メーカー比30%の軽量化を計っています。
用途塗装現場全般仕様重力式材質マグネシウム合金質量(g)310所要圧縮機(kw)0.75取付口(カップ)G1/4エアー取付口G1/4霧化方式汎用
マグスプレーガンセット WTBマグスプレーガンセットWTB
16,900税込18,590
1セット
当日出荷
スプレーガン本体に超軽量マグネシウム合金を採用し、作業者への負担を軽減しています。 メーカー比30%の軽量化を計っています。
用途塗装現場全般仕様吸上式材質マグネシウム合金質量(g)312所要圧縮機(kw)0.75カップ容量(L)0.9取付口(カップ)G1/4エアー取付口G1/4霧化方式汎用
電動エアースプレーガン WTB電動エアースプレーガンWTB(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
一般塗料の吹き付けに100V電源に差し込むだけでブローと塗装が出来ます。 パターン形状は丸吹きと平吹きの2通りです。
用途塗装現場仕様吸上式トラスコ品番759-3091材質PP質量(kg)1.2消費電力(W)450パターン開き(mm)150動力源AC100Vタンク容量(mL)800ノズル径(Φmm)2.0
SATA スプレーガン WTBSATA スプレーガンWTB
69,980税込76,978
1台
当日出荷
塗装作業中のハンドリングに重点を置いたバランス設計です。塗料カップ取り付け口は左右どちらからも使用できます。2WAY方式です。
用途車両及びピアノなど高級仕上げ塗装に。トラスコ品番195-3554材質アルミ鍛造空気使用量(L/min)130パターン開き(mm)260所要圧縮機(kw)2.2吹付距離(mm)200塗料ノズル径(Φmm)1.3エアー取付口G1/4カップ取付口G1/4
SATA スプレーガン WTBSATA スプレーガンWTB
69,980税込76,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
メタリックベース塗装時におけるオーバーミストによる黒ズミ、ザラつき感が少なく下地の止まりが早く仕上ります。塗装時の塗料使用量が減少し、費用対効果が現れます。
用途車両及ピアノ等高級仕上げ塗装。空気使用量(L/min)275パターン開き(mm)265仕様重力式材質アルミ鍛造質量(g)450所要圧縮機(kw)2.2取付口G1/42018年トラスコ掲載ページ7 0102
連続塗装用圧送タンク WTB連続塗装用圧送タンクWTB
44,980税込49,478
1個
当日出荷
スプレーガンの振り廻しを容易にするために塗料容器を分離してホースに接続しています。 圧送式により粘度の高い塗料を吹き付けることが可能です。
用途塗装現場全般トラスコ品番827-5637材質アルミ質量(kg)1.3容量(L)2取付ねじG1/4
スプレーガン・エアーブラシ・塗装機