精和 平フィルター精和産業当日出荷
用途電動エアレス「スーパー60L、60GE、LSP60」のサクションホースに取り付けるサクションフィルターセットのフィルターに
パワースプレー精和産業翌々日出荷
簡単な塗装、持ち運び容易
付属品ポールノズル(20cm)・バルブセット質量(kg)1.45出力(駆動源)AC100V・60W最大吐出量240cc/min常用圧力(MPa)(最大)6.5効率毎分240cc吐出 セミプロ仕様施工内容シャッター・雨戸・内装・錆止め塗装寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)6.5×27.5×21
ターンダブルチップ精和産業翌々日出荷から4日以内出荷
低飛散・高級仕上げ。従来シングルチップに比べ塗料の節約25%。
ハイソフトホース精和産業翌々日出荷から3日以内出荷
柔らかく曲げクセがつきづらい。
材質特殊ステンレスブレード常用圧力(MPa)25ホース口径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
中間ジョイント精和産業翌々日出荷
エアレス用ジョイントPF1/4×PF1/4。
タッチアップ精和産業4日以内出荷
建築塗装のタッチアップに!玉吹き、リシン吹きが可能
仕様エアー量も電気も使わないでタイル・リシン両用、タイル:Wall&Ceiling Texture、リシン:Popcorn Ceiling Texture
マルチスプレーヤー MS-6000 ガン・ホース 50Hz精和産業4日以内出荷
低圧で吹き終わりまで一定圧で圧送!だから均一塗装、均一塗膜が得られます。高粘度の複層弾性まで圧送・玉吹き・スプレーが可能!高粘度の屋上防水材も圧送ローラーで作業性抜群!細かい砂紛顔料(ジョリパッド等)入り塗料も圧送可能!トップコートからフィーラーや高粘度塗料も吹ける驚きの一台!工具箱付きで現場のメンテナンスも安心!
付属品本機、60Lホッパー、リターンホースセット、メクラ栓1/2、グリーンホース5m、工具、アースリード、ラバーホース(12Φ)30m・(9Φ)2m、中間ジョイント1/2・1/2×3/8、エアレスガンSG-24V、玉吹きATH-2、ロータリーチップ3140、ニューレッドホースNRH-7(金具付)40m質量(kg)36出力【駆動源】AC100V・800Wタンク容量(L)60最大吐出量(L/min)7.5適合塗料複層弾性塗料:○、単層弾性塗料:◎、タールエポキシ【一般】:◎、塩化ゴム:◎、樹脂フィーラー:◎、エポキシ樹脂塗料:◎、その他:一般塗料:◎最大圧力(MPa)13.7(140(kgf/cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
マルチスプレーヤー MS-8000 ガン・ホース精和産業4日以内出荷
骨材以外の塗料に威力!低圧で吹き終わりまで一定圧で圧送!だから均一塗装、均一塗膜が得られます。高粘度の複層弾性まで圧送・玉吹き・スプレーが可能!高粘度の屋上防水材も圧送ローラーで作業性抜群!細かい砂紛顔料入り塗料も圧送可能!フローセンサーでエアーの流れを感知する安全設計幅広い用途に対応する強力タイプ
付属品本機、60Lホッパー、リターンホースセット、ダイヤフラムセット、ダイヤフラム板のみ、ペイントベースセット、メクラ栓1/2、グリーンホース5m、アースリード、ラバーホース(12Φ)30m・(9Φ)2m、中間ジョイント1/2・1/2×3/8、エアレスガンSG-24V、玉吹きATH-2、ロータリーチップ3140、ニューレッドホースNRH-7(金具付)50m質量(kg)41出力【駆動源】AC100V・950Wタンク容量(L)60最大吐出量(L/min)8.5適合塗料複層弾性塗料:◎、単層弾性塗料:◎、タールエポキシ【一般】:◎、塩化ゴム:◎、樹脂フィーラー:◎、エポキシ樹脂塗料:◎、その他:一般塗料:◎最大圧力(MPa)13.7(140(kgf/cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)57(74.5)×41.7×52.5(90)
マルチスプレーヤー MS-8000 ローラー精和産業4日以内出荷
骨材以外の塗料に威力!低圧で吹き終わりまで一定圧で圧送!だから均一塗装、均一塗膜が得られます。高粘度の複層弾性まで圧送・玉吹き・スプレーが可能!高粘度の屋上防水材も圧送ローラーで作業性抜群!細かい砂紛顔料入り塗料も圧送可能!フローセンサーでエアーの流れを感知する安全設計幅広い用途に対応する強力タイプ
付属品本機、60Lホッパー、リターンホースセット、ダイヤフラムセット、ダイヤフラム板のみ、ペイントベースセット、メクラ栓1/2、グリーンホース5m、アースリード、ブルーホース(3/8)30m、ハイソフトホース(1/4)10m、中間ジョイント1/2×3/8・3/8×1/4、圧送ローラーPR-20Wセット、圧送ローラーPR-20M本体質量(kg)41出力【駆動源】AC100V・950Wタンク容量(L)60最大吐出量(L/min)8.5適合塗料複層弾性塗料:◎、単層弾性塗料:◎、タールエポキシ【一般】:◎、塩化ゴム:◎、樹脂フィーラー:◎、エポキシ樹脂塗料:◎、その他:一般塗料:◎最大圧力(MPa)13.7(140(kgf/cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)57(74.5)×41.7×52.5(90)
マルチスプレーヤー MS-6000 ローラー 60Hz精和産業4日以内出荷
低圧で吹き終わりまで一定圧で圧送!だから均一塗装、均一塗膜が得られます。高粘度の複層弾性まで圧送・玉吹き・スプレーが可能!高粘度の屋上防水材も圧送ローラーで作業性抜群!細かい砂紛顔料(ジョリパッド等)入り塗料も圧送可能!トップコートからフィーラーや高粘度塗料も吹ける驚きの一台!工具箱付きで現場のメンテナンスも安心!
付属品本機、60Lホッパー、リターンホースセット、メクラ栓1/2、グリーンホース5m、工具、アースリード、ブルーホース(3/8)30m、手元ホース(1/4)2m、中間ジョイント1/2×3/8・3/8×1/4、圧送ローラーPR-20Wセット、圧送ローラーPR-20M本体質量(kg)36出力【駆動源】AC100V・800Wタンク容量(L)60最大吐出量(L/min)7.5適合塗料複層弾性塗料:○、単層弾性塗料:◎、タールエポキシ【一般】:◎、塩化ゴム:◎、樹脂フィーラー:◎、エポキシ樹脂塗料:◎、その他:一般塗料:◎最大圧力(MPa)13.7(140(kgf/cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
クリーンハンドスプレーCHS-3B精和産業4日以内出荷
飛散なく、きれいな吹付塗装に!足場の移動や狭い場所への持込もらくらくノズル回転でパターン調節ダイアル式ツマミで吐出量の調節可能
用途シャッター・雨戸・戸袋・雨樋・木部・鉄鋼・エクステリア等付属品バッテリー2個付(予備1ヶ含む)/充電器/粘度計寸法(mm)300×175×305質量(kg)3出力電圧(V)駆動源:DC20最大吐出量(mL/min)800カップ容量(mL)1000塗料粘度最大100din/sec ノズルサイズ Φ1.3mm・1.8mm(2個付き)バッテリー容量(Ah)4.0(リチウムイオン)
マルチスプレーヤー MS-6000 ガン・ホース 60Hz精和産業4日以内出荷
低圧で吹き終わりまで一定圧で圧送!だから均一塗装、均一塗膜が得られます。高粘度の複層弾性まで圧送・玉吹き・スプレーが可能!高粘度の屋上防水材も圧送ローラーで作業性抜群!細かい砂紛顔料(ジョリパッド等)入り塗料も圧送可能!トップコートからフィーラーや高粘度塗料も吹ける驚きの一台!工具箱付きで現場のメンテナンスも安心!
付属品本機、60Lホッパー、リターンホースセット、メクラ栓1/2、グリーンホース5m、工具、アースリード、ラバーホース(12Φ)30m・(9Φ)2m、中間ジョイント1/2・1/2×3/8、エアレスガンSG-24V、玉吹きATH-2、ロータリーチップ3140、ニューレッドホースNRH-7(金具付)40m質量(kg)36出力【駆動源】AC100V・800Wタンク容量(L)60最大吐出量(L/min)7.5適合塗料複層弾性塗料:○、単層弾性塗料:◎、タールエポキシ【一般】:◎、塩化ゴム:◎、樹脂フィーラー:◎、エポキシ樹脂塗料:◎、その他:一般塗料:◎最大圧力(MPa(kg/cm2))13.7(140(kgf/cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
マルチスプレーヤー MS-6000 ローラー 50Hz精和産業4日以内出荷
低圧で吹き終わりまで一定圧で圧送!だから均一塗装、均一塗膜が得られます。高粘度の複層弾性まで圧送・玉吹き・スプレーが可能!高粘度の屋上防水材も圧送ローラーで作業性抜群!細かい砂紛顔料(ジョリパッド等)入り塗料も圧送可能!トップコートからフィーラーや高粘度塗料も吹ける驚きの一台!工具箱付きで現場のメンテナンスも安心!
付属品本機、60Lホッパー、リターンホースセット、メクラ栓1/2、グリーンホース5m、工具、アースリード、ブルーホース(3/8)30m、手元ホース(1/4)2m、中間ジョイント1/2×3/8・3/8×1/4、圧送ローラーPR-20Wセット、圧送ローラーPR-20M本体質量(kg)36出力【駆動源】AC100V・800Wタンク容量(L)60最大吐出量(L/min)7.5適合塗料複層弾性塗料:○、単層弾性塗料:◎、タールエポキシ【一般】:◎、塩化ゴム:◎、樹脂フィーラー:◎、エポキシ樹脂塗料:◎、その他:一般塗料:◎最大圧力(MPa)13.7(140(kgf/cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
タフエアレス380/デラックス 50Hz精和産業5日以内出荷
確かな実力!納得のいく性能!抜群の耐久性を誇ります!多くの用途に実力を発揮します。コンプレッサー不要メンテナンスも簡単スピーディな塗装が可能家庭用100V電源でOK幅広い用途に対応する強力タイプ耐久性を大幅アップタフ構造で水性塗料特殊錆止が可能安定した性能を発揮
用途一般塗装、絶縁材・接着剤吹付、塗油・離型剤、散布作業、補修塗装、洗浄作業等付属品ポールノズル(20cm)、スパナ、平吹きノズル(2140)、平吹きホルダー、スワールヘッド、バルブセット、携帯ケース、予備コンテナー質量(kg)1.7出力【駆動源】AC100V・90W最大吐出量(mL/min)380最高圧力(MPa[kgf/cm2])【常用】7.5(75)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.2×30×27.4
エアーコートスプレー 本体精和産業翌々日出荷
電源不要・コンプレッサー1台でok
質量(kg)15品番ACS-1223タイプ(圧縮比)23:1最高使用圧力(MPa)(塗料)16/(エアー)0.7最大吐出量(L/min)1.62効率飛散、材料大幅減、30%使用場所自動車・工業・木工・造船・製造コンプレッサー(kW)1.1~2.3kw(1.5~3PS)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39.5×43×76
タフエアレス380/デラックス 60Hz精和産業4日以内出荷
確かな実力!納得のいく性能!抜群の耐久性を誇ります!多くの用途に実力を発揮します。コンプレッサー不要メンテナンスも簡単スピーディな塗装が可能家庭用100V電源でOK幅広い用途に対応する強力タイプ耐久性を大幅アップタフ構造で水性塗料特殊錆止が可能安定した性能を発揮
用途一般塗装、絶縁材・接着剤吹付、塗油・離型剤、散布作業、補修塗装、洗浄作業等付属品ポールノズル(20cm)、スパナ、平吹きノズル(2140)、平吹きホルダー、スワールヘッド、バルブセット、携帯ケース、予備コンテナー質量(kg)1.7出力【駆動源】AC100V・90W最大吐出量(mL/min)380最高圧力(MPa[kgf/cm2])【常用】7.5(75)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.2×30×27.4
ラバーホース【9】30m精和産業4日以内出荷
仕様センイブレード長さ(m)30径(Φ)Φ9(PF3/8)常用圧力(MPa)15
エアーコートスプレー ACS-1223精和産業4日以内出荷
付属品本機サクションホース、フィルター、ビーカー、ビーカー受け、スーパーカプラ02PFF、工具、標(本体セットに加えて) :エアカーテンガンACG-3、プラスノズル1640、エアレスツインホース10m質量(kg)15最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】0.7 (7)【塗料】16 (160)最大吐出量(L/min)1.62寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39.5×43×76
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
スプレーガン・エアーブラシ・塗装機 の新着商品
ページ: 1/ 3