絞り込み
ブランド
  • デビルビス
  • モノタロウ(19)
  • 扶桑精機(1,043)
  • アネスト岩田(240)
  • 精和産業(195)
  • エアテックス(110)
  • 明治機械製作所(82)
  • 近畿製作所(79)
  • エムオースプレーイング(70)
  • 大塚刷毛製造(62)
  • ホルベイン(57)
  • 恵宏製作所(55)
  • 日本ワグナー(55)
  • 3M(スリーエム)(30)
  • TAMIYA(タミヤ)(30)
  • エスコ(27)
  • TRUSCO(27)
  • SAGOLA(20)
  • AIRREX(アネスト岩田)(18)
  • 好川産業(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワールウインド デビルビスワールウインドデビルビス(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
多重層で濾過能力が高い使いきりタイプのガン手元エアフィルターです。長寿命で圧力損失が低いことが特長です。
質量(g)50種別使い切りタイプ取付ネジ径エア入口:G1/4(M)、エア出口:G1/4(F)
LVMPスプレーガン O-LIGHT2 デビルビスLVMPスプレーガン O-LIGHT2デビルビス(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1丁
当日出荷から3日以内出荷
人間工学を基に改良された流線型で高級感あふれるデザイン。手の平に当たるガン面積を改良することで、よりフィット感を向上。トリガーの支点を考慮し、より良い『引き易さ』を実現。 手首の疲れ(負担)を軽減。ガンの中心部に重心を近づけ、より良いガンバランスを実現。 中低圧域(0.15~0.2MPa)での高微粒化・高塗着効率を実現。中低圧での使用でも粒子が細かくボカシ易い。中低圧での飛散も少なく、塗料を節約(経費節減)。オールマイティーに使用でき、自補修・建築・工業と幅広く使える。 メンテナンス性・性能の向上。トリガー脱着を容易にするため、アジャスターをマイナスねじ止めに。ニードルパッキンをパッキングランドへ挿入式とし、取外しが簡単に。エアーバルブシールを新方式に変更し、エア洩れを防止。 調整がしやすい。パターンバルブ形状を新設計、滑らかな調整が可能に。チーターバルブ形状を新設計、細かい微調整が可能に。ニードルツマミを大型化し調整をしやすく。
本体質量(g)320塗料噴出量(mL/min)105~225空気消費量(L/min)95~230吹付空気圧力(MPa)0.15~0.2吹付距離(mm)200
ガン手元エアバルブ デビルビスガン手元エアバルブデビルビス
6,998税込7,698
1台
当日出荷
エア圧力計付きで、簡単・正確な調整ができる小型・軽量のガン手元エア調整バルブです。
質量(g)103エア取出口G1/4(F)エア取入口G1/4(M)
スプレーガンオイル デビルビススプレーガンオイルデビルビス(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(60mL)
当日出荷
スプレーガン用オイル
マルチリッド デビルビスマルチリッドデビルビス
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
塗料カップ用の蓋(フタ)が樹脂製になりました。通常の蓋は金属製であることから変形や傷、固着した塗料により「取り付けにくい」や「蓋が外れない」といった問題点がありましたが、”マルチリッド”は、柔軟性のある樹脂で作ることで、そういったストレスを軽減。取付取外しが簡単に行えるのは勿論、密閉性が良く漏れにも安心の上、カップが倒れても外れません。また、二重構造の空気穴で塗料の漏れダレを防ぎ、安全です。メーカー製の「400mL容量の金属製重力式塗料カップ」には全て取付可能です。
用途重力式塗料カップ用、スプレーガン、塗装、適合デビルビスKG-400、KG-400T、KGL-400、KGL-400-FAシリーズカップ材質ポリエチレン質量(g)14.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)91×21カップ容量(mL)400
DEV JGX-101 JGX-502用リペアキット デビルビスDEV JGX-101 JGX-502用リペアキットデビルビス(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
DEVスプレーガン 重力式 JGX デビルビスDEVスプレーガン 重力式 JGXデビルビス(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1丁
当日出荷から8日以内出荷
デビルビスのベストセラーJGAの高性能をそのままに、さらに小型・軽量に凝縮したスプレーガン。
用途小吐出量、スポット補修、タッチアップ補修中~大吐出量用、高微粒化
JJ-243-1.3-G用ニードルパッキン デビルビスJJ-243-1.3-G用ニードルパッキンデビルビス(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
適合JJ-243-1.3-G
DEVスプレーガン 重力式  LUNA3 デビルビスDEVスプレーガン 重力式 LUNA3デビルビス
24,980税込27,478
1丁
翌々日出荷
LUNA3 Fine Flat最適で安定した粒子径、薄膜でワイドでフラットなパターンは、高難度な塗装に対応できます。メタリック/パール/カラークリアでは薄く平滑な塗面が、ムラの発生を最大限抑えます。カラークリアでは、薄さを活かして濃淡差を抑えます。クリアでは安定した粒子径を活かして、新車肌から鏡面肌まで望む肌を作り出せます。ソリッドはワイドパターンで効率よく塗装できます。LUNA3 Middle Flat最適で安定した粒子径、標準でフラットなパターンは、あらゆる用途に対応できます。メタリック/パールでは、ムラの発生を抑制し、堅実な塗装ができます。ソリッドでは、隠ぺい力を活かして効率よく塗装ができます。クリア/カラークリアでは、新車肌から鏡面肌まで望む肌を作り出せます。LUNA3 Arch最適で安定した粒子径、パターン中心が厚い。アーチパターンは厚膜塗装に対応できます。プラサフでは、安定した粒子径、厚膜を活かして塗面の平滑性を高めます。ソリッドでは、厚膜を活かして効率よく塗装ができます。クリアでは、安定した粒子径、厚膜を活かして鏡面肌を作りやすくします。
用途自動車補修等質量(g)【ガン】268空気消費量(L/min)230空気圧力(MPa)0.15所要圧縮機(kw)2.2塗料供給方式G(重力式)エア入口G1/4塗料入口G1/4霧化方式LVMP
DEV JGX-8-K5 ガスケット (5) デビルビスDEV JGX-8-K5 ガスケット (5)デビルビス
1,398税込1,538
1パック
当日出荷
DEVスプレーガン 圧送式  LUNA3 デビルビスDEVスプレーガン 圧送式 LUNA3デビルビス
24,980税込27,478
1丁
翌々日出荷
LUNA2X-PLの性能を継承しつつ、ガンボディ、各種ツマミのデザインを一新し、ハンドリング性を向上。フルイドチップ内部に、ソフトシートを埋め込むことで、ニードルとの密着性を向上させ、先端からの塗料漏れ発生を軽減。
用途木工、プラスチック、金属質量(g)【ガン】268所要圧縮機(kw)2.2塗料供給方式P(圧送式)エア入口G1/4塗料入口G1/4モデルLUNA3-P
マルチミニスプレーガン DEMIⅡ デビルビスマルチミニスプレーガン DEMIⅡデビルビス
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
同じエア圧力でもエア流量がドロップするエアキャップを採用。DEMIの特長である低圧力高微粒化は0.05MPaと圧力調整が難しい領域でした。今回新霧化方式により、エア流量を制御することで、飛散が少なくなり、超低圧力調整域を上昇させ調整し易くなりました。ガン本体を従来のアルミダイキャスト(鋳造)を使用せずにアルミニウム(鍛造)を採用。耐久性は50%アップ!従来品と比較してDL6(60L/min.)、DL8(80L/min.)とエア消費量が15~30%ダウン。低エア消費により1馬力のコンプレッサーでも充分使用する事が可能なので現場作業からホビーまで幅広くガンを使用できます。エアバルブを延ばす事(2mm)により小型ガン独特の引きシロを実現。小型ガンでよく使用される”半クラ状態”での使い易さを追求しました。さらにニードルスプリングの改良により、従来よりも軽い力で引金を引く事ができるようになり作業性もアップ!斬新なデザインで形状にもこだわりました。従来、重量がネックとなっていた鍛造ボディで190gと軽量で手にフィットする形状になっています。エア量調整ツマミとパターン調整ツマミの先端部を改良する事で超低圧力域の塗装においてもスムーズにエア流量を調整できるので”ボカシきわ”など綺麗に仕上げる事ができます。
用途小物部品の塗装、ワークの小傷補修、バンパーの補修、消臭液の塗布、光触媒液の塗布本体質量(g)190所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式重力式エア入口G1/4塗料入口G1/4霧化方式LVMP手元圧力(MPa)0.1
DEVニードルツマミ(真鍮) FUN-13-B デビルビスDEVニードルツマミ(真鍮) FUN-13-Bデビルビス
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
DEV JGX-13 アジャストスクリュー デビルビスDEV JGX-13 アジャストスクリューデビルビス
939税込1,033
1個
3日以内出荷
DEV バルブシールキット デビルビスDEV バルブシールキットデビルビス(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(3ピース)
翌日出荷
塗料カップ 吸上式 ポリエチレン製 TGS-503 デビルビス塗料カップ 吸上式 ポリエチレン製 TGS-503デビルビス
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
ポリエチレン製の237mL吸上げ式カップです。
用途吸上げ式スプレーガン用適合【ガン】EGA-503取付ねじG1/4カップ容量(mL)237塗料供給方式吸上げ式材質(カップ部)ポリエチレン
塗料カップ 重力式 アルミアルマイト製 GFC-440 デビルビス塗料カップ 重力式 アルミアルマイト製 GFC-440デビルビス
6,398税込7,038
1個
当日出荷から6日以内出荷
アルミアルマイト製の400mL重力式カップです。GFC-440-ADはDV1S、PROLITE-Sに取付可能な専用アダプター付きとなっております。
用途重力式スプレーガン用カップ容量(mL)400塗料供給方式重力式材質(カップ部)アルミアルマイト
スプレーガン DV-1用ガンホルダー デビルビススプレーガン DV-1用ガンホルダーデビルビス
7,398税込8,138
1台
4日以内出荷
保管・一時置きに便利なガンホルダー
重力式塗料カップ超軽量アルミアルマイト製自在式 デビルビス重力式塗料カップ超軽量アルミアルマイト製自在式デビルビス
6,998税込7,698
1個
当日出荷
アルミニウムをアルマイト処理しており、樹脂より軽い軽量タイプです。メッキではありませんので、はがれることはありません。 フリーアングル仕様で、角度を自由に変えられます。
取付ねじG1/4容量(L)0.4トラスコ品番432-0786材質アルミニウム質量(g)120適合スプレーガンJJ、JJ-K、JGX、LUNA2適合流体水系塗料からあらゆる塗料
DEV ニードルスプリング デビルビスDEV ニードルスプリングデビルビス
1,398税込1,538
1パック
当日出荷
DEV エアバルブブッシング デビルビスDEV エアバルブブッシングデビルビス
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
DEVシート (5ケイリ) JJ-50-K5 デビルビスDEVシート (5ケイリ) JJ-50-K5デビルビス
919税込1,011
1パック
3日以内出荷
塗料カップ デビルビス塗料カップデビルビス
5,598税込6,158
1個
当日出荷
カップフタと本体の脱着をスムーズにし、塗料もれを起こしにくくしました。
用途適用流体:塗料。材質アルミダイカスト容量(L)0.7
塗料カップ 吸上式 アルミニウム製 KR-1000 デビルビス塗料カップ 吸上式 アルミニウム製 KR-1000デビルビス
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
アルミニウム製の1000mL吸上げ式カップです。蓋の取付はクランプ式です。
用途吸上げ式スプレーガン用カップ容量(mL)1000塗料供給方式吸上げ式材質(カップ部)アルミニウム
塗料カップ 重力式 フリーアングル KG-400-FA デビルビス塗料カップ 重力式 フリーアングル KG-400-FAデビルビス
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
ステンレス製の400mL重力式カップです。
用途重力式スプレーガン用適合【ガン】JCK / JJ-K / JGX / LUNA2i /LUNA2-R PLUS / JUPITER-Rタイプフリーアングルタイプ取付ねじG1/4カップ容量(mL)400塗料供給方式重力式材質(カップ部)ステンレス
薬品噴霧器 ポンプ スプレイヤー デビルビス薬品噴霧器 ポンプ スプレイヤーデビルビス
20,980税込23,078
1台
30日以内出荷
衛星環境維持のためのアルコールや次亜塩素酸など薬剤噴霧に使用できます。レバーロック機能付蓄圧式噴霧器になっているので、加圧後連続噴霧(約4分間)が可能になります。付属品の先端ノズルを交換する事で噴霧状態を変更できます。シンプルな構造で部品などの異物混入を防ぐことができます。
用途液体噴霧質量(kg)1.95タンク容量(L)8本体寸法(mm)220×220×470材質(ホース)塩化ビニールノズル長(mm)450ノズル丸吹タイプ&平吹タイプ材質(タンク)ポリエチレン吐出量(mL/min)660~680ホース長さ(mm)1000
DEV JGX-6 リテーニングリング 真鍮 デビルビスDEV JGX-6 リテーニングリング 真鍮デビルビス
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
DEV JGX-5 リテーニングリング デビルビスDEV JGX-5 リテーニングリングデビルビス
999税込1,099
1個
3日以内出荷
JGXスプレーガン用 リテーニングリング
材質プラスチック型式JGX-5
DEV カップライナー KK-5051 ライナー/リット20 リング3 デビルビスDEV カップライナー KK-5051 ライナー/リット20 リング3デビルビス
7,798税込8,578
1パック
翌日出荷
DEV圧送タンク(リモートカップ) デビルビスDEV圧送タンク(リモートカップ)デビルビス
52,980税込58,278
1台
5日以内出荷
容量(mL)2000適合圧送カップ専用取付口(空気)G1/4(塗料)G3/8
DEV自動ガン T-AGPV LVMP型 デビルビスDEV自動ガン T-AGPV LVMP型デビルビス
189,800税込208,780
1台
当日出荷から3日以内出荷
用途ロボット搭載、中・大吐出量用。質量(g)370作動圧力範囲(MPa)0.35~0.5エア入口(シリンダー/霧化エア/パターンエア)6×4Φ霧化方式LVMP塗料圧(MPa)0.7
スプレーガン JGXシリーズ(吸上式) デビルビススプレーガン JGXシリーズ(吸上式)デビルビス(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
ガン手元圧力0.29MPaで塗出量が多く一般産業向けです。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装、食品産業など。仕様吸上式質量(g)430所要圧縮機(kw)1.5~2.2微粒化汎用取付口(カップ)G3/8エア取入口G1/4
DEVリテーニングリング(シート付) JJ-6 デビルビスDEVリテーニングリング(シート付) JJ-6デビルビス
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
DEV FUN-34 バルブシール交換工具 デビルビスDEV FUN-34 バルブシール交換工具デビルビス
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
DEV JGX-43 バルブ組 デビルビスDEV JGX-43 バルブ組デビルビス
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
DEV JGX-44 パターンバルブ組 デビルビスDEV JGX-44 パターンバルブ組デビルビス
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷
DEV JGX-11-K3 パッキングランド (3) デビルビスDEV JGX-11-K3 パッキングランド (3)デビルビス
1,398税込1,538
1パック
3日以内出荷
DEV ニードル デビルビスDEV ニードルデビルビス
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
塗料カップ 吸上式 アルミニウム製 KR-470 デビルビス塗料カップ 吸上式 アルミニウム製 KR-470デビルビス
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
アルミニウム製の700mL吸上げ式カップです。
用途吸上げ式スプレーガン用カップ容量(mL)700塗料供給方式吸上げ式材質(カップ部)アルミニウム
塗料カップ 重力式 フリーアングル KG-250-FA-DEMI デビルビス塗料カップ 重力式 フリーアングル KG-250-FA-DEMIデビルビス
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
ステンレス製の250mL重力式カップです。
用途重力式スプレーガン用適合【ガン】DEMI2タイプフリーアングルタイプ取付ねじG1/4カップ容量(mL)250塗料供給方式重力式材質(カップ部)ステンレス
スプレーガン・エアーブラシ・塗装機