「外径(Φmm)」から絞り込む
80(5)
135(1)
140(1)
145(4)
175(1)
180(4)
オープンセルの汎用的なパッドです。比較的研磨力が小さく、最終仕上げに最適です。
用途研磨、塗装
厚さ(mm)約30
色オープンオレンジ
危険等級発泡させたもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
研磨力の高い硬めのスポンジパッド。♯2000程度の傷を除去します。
用途研磨、塗装
色ハード レッド
危険等級発泡させたもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
スポンジパッドの両面に研磨紙を貼り付けています。セラミックコートされた酸化アルミを使用。パッドは非常に柔らかく、様々な形状のワークに使用可能です。パッドが圧力を分散するので、サンディングパターンが均一になります。非常に長持ちで経済的です。空研ぎ、水研ぎのどちらでも使用可能です。
用途自動車補修作業などに。
厚さ(mm)13
寸法(縦×横)(mm)120×98
危険等級発泡させたもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
柔らかく、タオル傷・オーロラマーク等の微細な傷の除去、鏡面仕上げ、艶出しに最適です。
用途研磨、塗装
色ソフトブラック
危険等級発泡させたもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
クローズセルのため、オレンジに比べコンパウンド等を吸い込みにくいパッドです。
用途研磨、塗装
色クローズホワイト
危険等級発泡させたもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
鈑金・塗装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。