絞り込み
エコロジープロダクト
「色」から絞り込む

シールリフレクター
エーモン¥339税込¥3731シート(5枚)当日出荷昼は蛍光、夜は反射し昼夜問わず高い視認性。軟質素材で曲面にもよく馴染む。再帰性反射。蛍光。曲面対応。粘着剤付用途昼夜の安全対策、駐車場周辺の目印に材質反射面:軟質塩化ビニル寸法(mm)約15×60(シール1枚あたり)
ドアリフレクター
エーモン¥499税込¥5491シート(2枚)当日出荷あらゆる角度からの光を確実に後続車へ反射する。ドアに貼り付けやすい薄型設計。反射材にポッティング加工(ポリウレタン)をする事で、耐久・耐候性+柔軟性を実現。硬質の反射材と違い、曲面にもしっかり追従。再帰性反射。高輝度。粘着剤付用途夜間乗降時の安全確保に材質クッション材:ポリウレタンレジン/反射面:PMMA厚さ(mm)約2寸法(mm)約95×13(1枚あたり)色赤
安全トラテープ ナナメ
WAKI(和気産業)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷危険を知らせる黄色と黒のストライプ。 セパレーターあり。用途オフィス・工場・倉庫に。トラスコ品番179-8667幅(mm)45長さ(m)10
ガレージラインテープ
MYST(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷用途ガレージまわりの安全確認のため材質【基材】軟質アルミニウムホイル【粘着剤】合成ゴム系粘着剤幅(mm)38色白長さ(m)5
リフレクター
エスコ¥660税込¥7261個(2個)翌日出荷反射輝度・耐候性に優れた国土交通省(NETIS)登録品の反射材を使用。コンクリートにも対応。設置したい場所を定めて、両面テープで貼り付けて固定し設置。駐車場・フェンスなどの安全目印にも最適。貼る箇所にホコリ・油分・水分が付着していると粘着力が低下します。よくふき取ってください。車で踏んでも壊れにくい。用途夜間の安全対策用目印に材質アクリル長さ(mm)45幅(mm)35厚さ(mm)16色イエロー質量(g)43
シートリフレクター(高輝度)
エーモン¥399税込¥4391個3日以内出荷昼は蛍光、夜は反射し昼夜問わず高い視認性。方向指定がなく自由にカットできる。再帰性反射。蛍光。高輝度。反射輝度・耐候性に優れた国土交通省(NETIS)登録品。粘着剤付用途昼間・夜間の安全対策に仕様反射構造:プリズム型材質反射面:PMMA寸法(mm)約70×140色黄耐候年数(年)10 ※使用環境により異なります
マルチリフレクター
エーモン¥629~税込¥692~1袋(2個)当日出荷から3日以内出荷反射輝度・耐候性に優れた国土交通省(NETIS)登録製品の反射材を使用。オリジナル曲面形状であらゆる方向からの光を反射。再帰性反射。高輝度。車で踏んでも壊れにくいので地面にも設置できる。粗面用両面テープ付用途夜間の安全対策に材質ベース:ABS樹脂/反射面:PMMA厚さ(mm)約16寸法(mm)約45×35
RS PRO 反射テープ
RS PRO¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷色 = 白。接着材料 = ゴム。幅 = 25mm。長さ = 9m。動作温度 Max = +70℃。動作温度 Min = -40℃。。反射テープを貼る場合は、常に、対象箇所がきれいで乾いていることを確認してください。RS Pro反射テープ. RS Pro白色粘着式ビニール反射テープは、屋内で危険性のあるパイプをマークするのに最適なソリューションです。この2層ラミネートテープは、ビニールテープと感圧性の高耐久ゴム樹脂接着剤で構成されています。接合部、バルブ(両側)、バルクヘッドでこの反射テープを使用します。特長と利点. . 使用温度: -40 → +70 ℃. . 塩水噴霧に対する耐性あり. . パイプへの巻き付けが簡単. . 明かりの少ない場所での使用に最適. . 丈夫で明るい反射RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 反射テープ
RS PRO¥21,980税込¥24,1781リール(10m)7日以内出荷光輝性フロア / 壁面ガイド. 突然の電源障害用 / ライトなし 危険警告及び非常口 10 mリールで販売、テープ幅40 mm 屋内用途専用 RS ; 261-0520 261-0520 非常口は左 RS ; 261-0542 261-0542 非常口は左 RS ; 261-0558 261-0558 危険警告仕様色 = 緑バックの材質 = ビニール接着材料 = ゴム幅 = 40mm長さ = 10m動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 反射テープ
RS PRO¥22,980税込¥25,2781リール(10m)翌々日出荷光輝性フロア / 壁面ガイド. 突然の電源障害用 / ライトなし 危険警告及び非常口 10 mリールで販売、テープ幅40 mm 屋内用途専用 RS ; 261-0520 261-0520 非常口は左 RS ; 261-0542 261-0542 非常口は左 RS ; 261-0558 261-0558 危険警告仕様色 = 緑バックの材質 = ビニール接着材料 = ゴム幅 = 40mm長さ = 10m動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 反射テープ
RS PRO¥22,980税込¥25,2781リール(10m)翌々日出荷光輝性フロア / 壁面ガイド. 突然の電源障害用 / ライトなし 危険警告及び非常口 10 mリールで販売、テープ幅40 mm 屋内用途専用 RS ; 261-0520 261-0520 非常口は左 RS ; 261-0542 261-0542 非常口は左 RS ; 261-0558 261-0558 危険警告仕様色 = 緑バックの材質 = ビニール接着材料 = ゴム幅 = 40mm長さ = 10m動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 反射テープ
RS PRO¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷RS Pro 赤 / 白の高可視性テープ 50 mm x 25 mRS Pro のこの反射テープは、危険性のある区域のマーキングに便利です。特殊な高粘着性の感圧接着剤で作られた裏張りは、接着の完全性を確保します。テープは手で貼り付けるか、機械式のスクイーズロールアプリケータを使用して貼り付けます。 この 25 m の長さのテープは、金属面に貼り付くだけでなく、プラスチックや粗い基材にも接着できます。平らな面で使用する場合に最適で、エンボス加工又は複合湾曲面に適合していない場合もあります。用途の動作温度範囲は、 0 → +25 ° C です基材はアルミホイル製ですが、他の金属でテープを使用しても電解腐食の原因にはなりません。 RS Pro シリーズの一部として、この反射テープは、品質と一貫性が絶えずテストされています。赤 / 白の高視認性テープは、作業場や公共スペースで、ステップや高い床材などのつまずきの危険性を強調するためによく使用されます。特長と利点. RS Pro の高視認性赤 / 白の反射テープ .特殊な高粘着性の感圧透明接着剤により、耐久性を向上 .長さ 25 m .幅 50 mm .アルミホイルバッキング材 .動作温度範囲: 0 ° C → +25 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様テープの種類 = 反射テープバックの材質 = アルミホイル幅 = 50mm長さ = 25m動作温度 Max = +25℃動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 反射テープ
RS PRO¥51,980税込¥57,1781個7日以内出荷RS Pro 赤 / 白の高可視性テープ X 25 mRS Pro の高視認性テープで危険性のある区域を簡単に識別できます。粘着性の高い感圧接着剤の裏地で、確実な接着が保証されます。このテープは、手で貼り付けるか、機械式のスクイーズロールアプリケータを使用して貼り付けてください。 この長さ 25 m の 100 mm 幅反射テープは、金属、プラスチック、粗い基材に粘着し、平らな面に対して最も効率的に機能します。エンボス加工又は複合材の曲面には適していません。このテープは、 0 → +25 ° C の温度範囲で貼り付けてください他の金属にテープを使用している場合、アルミホイルの裏地で電解腐食が発生することはありません。 RS Pro シリーズの一部として、この高視認性テープは、品質と一貫性を徹底的にテストされています。赤色 / 白色の高視認性テープは、一般的に職場や公共のスペースで使用され、ステップや不均一な床材などのつまずきの危険性を強調します。特長と利点. RS Pro の高視認性赤 / 白の反射テープ .特殊な高粘着性の感圧透明接着剤により、耐久性を向上 .長さ 25 m .幅 100 mm .アルミホイルバッキング材 .動作温度範囲: 0 ° C → +25 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様色 = 赤/白バックの材質 = アルミホイル幅 = 100mm長さ = 25m動作温度 Max = +25℃動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 反射テープ
RS PRO¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷RS Pro 黒色 / 黄色高視認性テープ 50 mm です X 25 mRS Pro シリーズの高視認性テープで危険性のある区域を知らせます。粘着力の高い感圧接着剤の裏地で、接着力が保証されます。このテープは、手または機械式のスクイーズロールアプリケータを使用して貼り付けてください。 長さ 25 m の反射テープは、金属、プラスチック、粗い面に粘着します。エンボス加工又は複合材の曲面に固着しないため、平らな基材で使用する場合に最適です。このテープは、 0 → +25 ° C の温度範囲で動作しますアルミホイルの裏地が付いていますが、テープを他の金属で使用した場合、電解腐食が発生しません。 RS Pro シリーズの一部として、この高視認性テープは、品質と一貫性について徹底的にテストされています。黒 / 黄の反射色は、一般的に職場や公共のスペースで使用され、階段や上げ床などのつまずきの危険性を人に知らせます。特長と利点. RS Pro の高視認性黒 / 黄の反射テープ .特殊な高粘着性の感圧透明接着剤により、耐久性を向上 .長さ 25 m .幅 50 mm .アルミホイルバッキング材 .動作温度範囲: 0 ° C → +25 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様テープの種類 = 反射テープバックの材質 = アルミホイル幅 = 50mm長さ = 25m動作温度 Max = +25℃動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 反射テープ
RS PRO¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷仕様色 = 黄/黒バックの材質 = アルミホイル接着材料 = 高品位アクリル系溶剤幅 = 100mm長さ = 25m動作温度 Max = +25℃動作温度 Min = -15℃RoHS指令(10物質対応)対応
安全テープ 反射 黄
ヤマト(事務用品)(1件のレビュー)¥259税込¥2851巻当日出荷昼だけでなく、夜間において効果があり様々な標識、広告看板、ステッカー、ガードレールなどに使用されます。 夜間はヘッドライト、懐中電灯で光ります。仕様●色:黄色●幅(mm):20●長さ(m):1●原産国:日本●コード番号:347-8405アズワン品番67-6843-25
『安全・作業用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 車用コーナーガード/クッション
- 自動車用安全ミラー
- 反射テープ/シート/レンズ









































![リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370088-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370045-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370036-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370009-260713-02.jpg)
![リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370018-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高60mm4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック高60mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370070-260713-02.jpg)