絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • EMERSON(エマーソン)(8)
  • Meltec(大自工業)(7)
  • Jass Performance(ジャスパフォーマンス)(6)
  • 橋研(4)
  • トーグ安全工業(4)
  • エーモン(3)
  • 大橋産業(BAL)(3)
  • ワイピーシステム販売(3)
  • アズワン(2)
  • GM(ジーエム)[自動車用品](2)
  • 武蔵ホルト(2)
  • 長谷川刃物(2)
  • SEIWA(セイワ)(2)
  • 小林総研(2)
  • 満点商会(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • エナジーギア(2)
  • スリーボンド(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3.0ton けん引ロープ エスコ3.0ton けん引ロープエスコ
6,010税込6,611
1個
予約販売
白旗付 軽量でコンパクトに収納できます ベルトが伸縮するので、たるみによる踏みつけがなく安心です オリジナル設計の安全フックで、伸縮時の脱落を防ぎ安心です
仕様●能力:3.0t●全長:4m(伸張時)●切断荷重:5t●適応車種:普通自動車●車種例:クラウン、レガシー、スカイライン、オデッセイ、ステップワゴン、ノア他●材質:本体:ナイロンループ部カバー:ポリエステル内部ゴム:特殊ゴムフック:クロムモリブデン鋼(本体)、ステンレス(外れ止めピン)アズワン品番65-2300-26
ABC消火器 自動車用 EA999MEシリーズ エスコABC消火器 自動車用 EA999MEシリーズエスコ(1件のレビュー)
8,580税込9,438
1本
当日出荷から翌日出荷
乗用車、運搬車両などに備えておくと安心です。
蓄圧式ABC消火器 EA999MGシリーズ エスコ蓄圧式ABC消火器 EA999MGシリーズエスコ
6,380税込7,018
1本
翌日出荷
アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のない、より安全な一体成型容器で、圧漏れリスクを軽減しました。、業務用、蓄圧式、あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル、レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器、耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装、湿気を逃がす底部マジックホール、地球に優しい再生消化薬剤を40%以上使用、リサイクルシール付
非常信号灯(マグネット付) エスコ非常信号灯(マグネット付)エスコ(1件のレビュー)
1,300税込1,430
1個
当日出荷
底部分マグネット付 車のボディに固定できます。
種類非常信号灯材質レンズ:ポリカーボネート 本体:ABS樹脂、 アダプター:アクリル寸法(mm)直径32(W)×153(H)電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)本体質量(g)約100(乾電池内蔵状態)寿命電池交換だけで継続的に使用可能。 車検時などにおける交換も不要。LED使用数(個)赤色LED9個点灯時間約20時間点滅 ※新品アルカリ乾電池使用時
2.0t 牽引ロープ エスコ2.0t 牽引ロープエスコ
4,880税込5,368
1個
翌日出荷
白旗付。故障時のけん引に。けん引時の衝撃をやわらげる伸縮するゴムを使用。
材質ロープ部:ポリエステル フック部:ミディアムカーボンスティール質量(kg)1長さ(m)最大伸張時:4破断荷重(t)約3.3寸法(m)収縮時:2能力(t)2適応軽自動車~普通乗用車・ミニバン開口幅(mm)フック:約25
蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズ エスコ蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズエスコ
7,260税込7,986
1本
翌日出荷
掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MEA10B●仕様:10型消火器●薬剤量:3.0kg●サイズ(mm):200×440(H)●能力単位:A-3、B-7、C●型式番号:消第29~7号●放射時間:約14秒●放射距離:3~6m●材質:アルミニウム●重量:約3.9kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●4か国語対応(日本語、英語、中国語、韓国語)●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付アズワン品番65-9344-32
22mmx5.4m ケン引ロープ エスコ22mmx5.4m ケン引ロープエスコ
8,150税込8,965
1個
予約販売
エスコ品番EA982BT-12長さ(m)5.4
自動車緊急セット(小・中型車用) エスコ自動車緊急セット(小・中型車用)エスコ
5,950税込6,545
1セット
翌日出荷
小型・中型自動車用〈セット内容〉6点セット ・ブースターケーブル(DC12V・50A・2.15m) ・けん引ロープ(能力:1.8t、切断荷重:3t) ・軍手 ・白旗 ・収納ケース
アズワン品番65-2300-28
牽引ロープ 黄 EA982BTシリーズ エスコ牽引ロープ 黄 EA982BTシリーズエスコ
9,950税込10,945
1個
翌日出荷
白旗付、故障時のけん引に、けん引時の衝撃をやわらげる伸縮するゴムを使用
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:RP-6T●能力:3t●収縮時:2m●最大伸張時:4m●適応:普通乗用車~大型ミニバン・大型SUV●重量:2kg●破断荷重:約6.3t●フック開口幅(mm):約30●材質:ロープ部/ポリエステルフック部/ミディアムカーボンスティールアズワン品番68-1877-99
消火器ガード EA979Dシリーズ エスコ消火器ガード EA979Dシリーズエスコ
980税込1,078
1個
翌日出荷から翌々日出荷
場所をとらず、目立ちにくい仕様、ビス固定が不要なため、誰でも簡単に取り付け可能、壁面側に粘着付金具を固定し、ベルトを通すことで消火器の転倒を防止、ベルトにマジックテープが付いているので、取り付け・取外しが簡単、壁面側に粘着付き金具を固定し、ベルトを通すことで消火器の点灯を防止。
緊急脱出用ツール エスコ緊急脱出用ツールエスコ
2,030税込2,233
1本
翌日出荷
緊急脱出用ハンマーは水没や事故などで車内に閉じ込められた時、シートベルトを切り、サイド面のガラスを割って車外へ脱出するための大切なツールです。JIS規格適合品高周波焼入れを施した超硬金属のハンマーヘッド(硬度HV760以上)シートベルトが切れやすい形状と刃の角度で、素早く切断できるシートベルトカッター刃は錆びにくいステンレス刃物鋼本体は-30℃~90℃の環境下でも耐えうる特殊素材(ポリカーボネート材)破砕時にガラス面に手が干渉しない湾曲型握りやすいグリップグリップ部を直接握って取り外しが可能な"ハーフホルダー"を採用光の当たり具合で色彩が変化するメタリック調ロゴ軽量、コンパクトで女性や高齢者にも扱いやすいオリジナル設計面ファスナーを使用しハンマーホルダーを固定することにより車内に常備しておくことが可能環境面に配慮した紙パッケージ仕様
仕様●メーカー:大橋産業(BAL)●型番:No.636●セット内容:ハンマー、ホルダー、面ファスナー●用途:お車での水没・横転事故・衝突時に、ガラスを破砕・シートベルトを切断する緊急脱出用具●使用方法:サイドガラスを割る、シートベルトを切ることが出来ます。●サイズ:70(W)×18(D)×203(H)mm●重量:100g(ハンマーホルダーを含まず)●材質:本体/ポリカーボネイト ハンマーヘッド/SUJ2 シートベルトカッター/ステンレス刃物鋼アズワン品番65-5661-06
438mm 三角安全標識 エスコ438mm 三角安全標識エスコ
1,760税込1,936
1個
当日出荷
材質本体:ABS樹脂、台座:スチール質量(g)530組立寸法(mm)438×375×440アズワン品番64-2295-77
蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズ エスコ蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズエスコ
17,600税込19,360
1本
翌日出荷
掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MKA10B●仕様:10型消火器●薬剤量:3.0kg●サイズ(mm):200×440(H)●能力単位:A-4、B-12、C●型式番号:消第2019~10号●放射時間:約14秒●放射距離:3~6m●材質:アルミニウム●重量:約3.9kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●4か国語対応(日本語、英語、中国語、韓国語)●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付アズワン品番65-9344-33
単3x4本/522mm LED三角保安灯 エスコ単3x4本/522mm LED三角保安灯エスコ
27,800税込30,580
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FR-32電源単3電池4本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)組立時:522×360×483光源LED球21灯電池寿命(時間)約60パターン【点滅】回転→全点滅→OFF
緊急脱出用ハンマー&シートベルトカッター エスコ緊急脱出用ハンマー&シートベルトカッターエスコ
6,550税込7,205
1個
当日出荷
車の常備品 緊急時の衣類カットにも使用できます。(シートベルトカッター) 単層の安全ガラス破壊に(メタルパンチ) ホルダー付き
エスコ品番EA983ZZ材質プラスチック幅(mm)75厚さ(mm)15全長(mm)185
自動車用緊急用品