175件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レインモンスター ワンショット PROSTAFF(プロスタッフ)レインモンスター ワンショットPROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)
799税込879
1本(220mL)
当日出荷
突然の雨でも、一発約2秒噴射してワイパーするだけで雨粒を弾く窓ガラス用撥水スプレーです。 瞬着撥水成分配合により雨の中でも窓ガラスに定着し、水弾きが悪く見えにくい視界を解消します。 驚異の噴射力!飛距離2m以上で、豪雨時でも窓ガラスに届き瞬時に撥水。 またミニバンやトラック等の広いガラスでも、驚く程簡単に施工できスピーディーに仕上がります。 さらに、重ね塗りできるので視界不良時に手軽に使用できます。 視界を切り開くような優れた撥水効果で、雨の日の運転が見やすく快適になります。 大容量220mlで、フロントガラス(普通車サイズ)約20枚分使用可能。 汚れの付着防止や、冬季の凍結対策にも最適。
幅(mm)160高さ(mm)235質量(g)307タイプスプレータイプ奥行(mm)60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量220mL危険物の性状水溶性
ファイナルコートR 横浜油脂工業(Linda)ファイナルコートR横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
快速10分の作業で驚きの撥水力です。独自の技術により、油膜取り作業なしでコーティングが可能です。新開発の撥水成分により、高い撥水性と耐久性で長期間クリアな視界を確保します。快速10分の作業で驚きの撥水力です独自の技術により、油膜取り作業なしでコーティングが可能です新開発の撥水成分により、高い撥水性と耐久性で長期間クリアな視界を確保します
用途窓用ガラスコーティング剤(フッ素系)トラスコ品番858-7638セット内容スポンジ材質溶剤、研磨剤、フッ素系撥水剤容量(mL)250質量(g)253危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量25mL2018年トラスコ掲載ページ4 1596危険物の性状非水溶性
内窓専用 くもりませんげん! PROSTAFF(プロスタッフ)内窓専用 くもりませんげん!PROSTAFF(プロスタッフ)(4件のレビュー)
769税込846
1本(45mL)
当日出荷
内窓に塗って拭くだけで約2ヶ月くもりを防止する、スプレーキットです。 主成分のガラス系ポリマーが、内窓ガラスに強力密着コーティング。くもりの原因である細かな水滴を親水状態にすることで、くもりを解消しクリアな視界にします。 さらに、耐久力が高く1回の使用で長期間効果を持続。冬季・雨天時等くもりやすい時期に最適です。 また、スポンジに専用クロスを巻いて使用することで、拭きにくい内窓もラクに作業でき、白ムラになりにくく誰でも簡単キレイに仕上がります。くもりのない視界で、安全ドライブをサポートします。 たっぷり使えるフロントガラス約15枚分。
タイプスプレータイプ付属品スポンジ、専用クロス、アンケートハガキ質量(g)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×108×38危険物の類別非危険物特性親水性、曇り止め
ラクリア 晴香堂(旧:オカモト産業)ラクリア晴香堂(旧:オカモト産業)(15件のレビュー)
879税込967
1本(250mL)
当日出荷
晴れの日に使う。窓ガラスにスプレーして拭くだけ! 雨の日に使う。窓ガラスにスプレーしてワイパーを動かすだけ!ガラスがぬれた状態でも使えます。
用途自動車用窓ガラス及びガラス製ミラーの撥水タイプスプレータイプ成分アルコール類、シリコーン、界面活性剤使用方法キズの原因となる砂や泥等のひどい汚れがある場合は、あらかじめ洗い流してください。容器をよく振り、トリガー先端部を「ON」にセットしてください。ガラス以外に液が付着した場合は、タオル等で拭き取ってください。使用面積普通車フロントガラスで約30枚分(普通車ガラス全面施工で、6~7台分)液性弱酸性有効期間約2ヶ月(重ね塗りする事でより長持ちします)危険物の類別非危険物
クイックガラスコート 油膜取り&コーティング剤 DJ(ドライブジョイ)クイックガラスコート 油膜取り&コーティング剤DJ(ドライブジョイ)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(200mL)
6日以内出荷
1液で従来の油膜取りとコーティングが同時に行える、作業効率の良いコート剤です。 スポンジ付。
タイプ塗布タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類特性油膜除去使用可能回数約20台危険物の性状水溶性
レインモンスター スライダー PROSTAFF(プロスタッフ)レインモンスター スライダーPROSTAFF(プロスタッフ)
1,398税込1,538
1個(190mL)
当日出荷
フロントガラス・リアガラス・サイドガラス・サイドミラーに対応。
用途革新的な効果のレインモンスターシリーズから、窓ガラスにスプレーして拭くだけで速仕上がる窓ガラス・サイドミラー用撥水コーティング剤が登場! トリプルシリコーンが、ガラス表面に定着し撥水被膜で覆い、雨が水玉となってコロコロと滑り落ち、塗り込みタイプの撥水に迫るほどの効果を与えます。時間をかけずに下地処理や面倒な塗り込み・乾燥無しで誰でも簡単に施工が完了。車の外ガラス全箇所からサイドミラーまで幅広く使用できます。洗車の都度施工すれば撥水効果を維持し同時にウロコ汚れの付着を抑えます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量190mL危険物の性状水溶性
ゼロワイパーフルセット カーメイトゼロワイパーフルセットカーメイト
1,998税込2,198
1個
当日出荷
フロントガラスに雨がつかない。超撥水コーテイング。撥水剤に重ねて施工OKです。
用途車のガラスコーテイング剤。成分石油系溶剤/シリコーン/シリカ/IPA幅(mm)180高さ(mm)300奥行(mm)40内容量(mL)35危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量35mL危険物の性状非水溶性
ゼロウィンドウ リセット&コート シュアラスターゼロウィンドウ リセット&コートシュアラスター(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
1度の作業で油膜除去と撥水コーティング施工が完了!水滴飛散性(45-60km/h)に優れたお手軽簡単クリーナーin撥水コーティング剤。【油膜除去+撥水コーティング】油膜分解成分と微粒子研磨剤が汚れを除去しつつガラス面をコーティング。滑らかな膜面によりワイパージャダー(びびり)が発生しにくく、水滴飛散性にも優れています。付属スポンジで液剤を塗り広げ5~10分程度(夏場5分・冬場10分を推奨)
用途ウィンドウガラス/サイドミラーの汚れ・油膜・コート剤の除去、及び撥水コーティング付属品専用スポンジ容量(mL)80危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.08L危険物の性状水溶性
ハイテクX1 HIGH SPEED COAT クリスタルプロセスハイテクX1 HIGH SPEED COATクリスタルプロセス
7,498税込8,248
1本(200mL)
当日出荷
作業時間は今までの1/2(半分)。 優れた光沢や撥水力はそのままに、作業性を追求した安価なガラスコーティング。 塗り込みも拭き取りもスイスイ。クロスの使用枚数も減らすことができます。 持続期間約2年。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤有効成分25%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性保持期間約2年塗回数1回塗り施工可能台数約4台/200ml
ゼロミラー (撥水タイプ) シュアラスターゼロミラー (撥水タイプ)シュアラスター(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個(80mL)
当日出荷
【ミラー超撥水コート】超撥水被膜がミラーに付着する水滴をブロック!
用途サイドミラーの撥水コート危険物の類別非危険物
ハイグラス ガード 日本油化工業ハイグラス ガード日本油化工業(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本(800mL)
4日以内出荷
これまでにない抜群の効果!船舶のガラスに付着するガンコな汚れを落とし、いつもすっきりした視界を保ちます。 ガラス表面の長期保護を目的に開発された特殊被膜剤で、塗るだけで降雨時や海水しぶきがかかる時でも良好な視界が得られます。
液色無色透明主成分溶剤型シリコーン撥水剤密度(g/cm3)0.81(15℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.8L反応酸性危険物の性状非水溶性
クリンビューガラスコート超ビッグ クリンビュークリンビューガラスコート超ビッグクリンビュー
819税込901
1個
6日以内出荷
たっぷり使用出来る大容量。約20台分に使用可能です。雨弾き効果が1-2ヶ月持続します。
用途車の洗車成分イソプロピルアルコール/シリコーン/無機酸幅(mm)155高さ(mm)220奥行(mm)76内容量(mL)150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量150mL危険物の性状水溶性
ハイテクX1-8500・ダイヤモンドコート ダブルコーティングセット クリスタルプロセスハイテクX1-8500・ダイヤモンドコート ダブルコーティングセットクリスタルプロセス
28,980税込31,878
1組
翌日出荷
ハイテクX1シリーズ最高級の「ハイテクX1ボディーコート剤 8500」と「ハイテクX1ダイヤモンドコート」を重ね塗り。持続・光沢・撥水に優れたダブルコーティングを施工するための液剤・資材・施工証明書をセットにしました。
セット内容ハイテクX1ボディコート剤-8500 50ml×1本・ダイヤモンドコート 50ml×1本・塗り込み専用クロス 2枚・塗り込み専用スポンジ 2個・マイクロファイバークロス 6枚・施工証明書 1枚・シール 1枚危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
ガラス系コーティング剤 SiFハイブリッド3000 クリスタルプロセスガラス系コーティング剤 SiFハイブリッド3000クリスタルプロセス(2件のレビュー)
8,198税込9,018
1本(200mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ガラス被膜とフッ素被膜を同時に形成。しかも濡れたボディーに直接濡れます。光沢はもとより今までにない超撥水を可能に!フッ素配合で持続性も抜群。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤危険物の類別非危険物
スマートビュー クイック シーシーアイ(CCI)スマートビュー クイックシーシーアイ(CCI)(1件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
ガラス面にスプレーするだけ。瞬間3秒コーティング。 ワイパーを動かしてスプレーするだけの、瞬間ガラスコーティング。 雨の日でも使えるので突然の雨でもOK。
タイプスプレータイプ使用方法【雨の日】(1)ワイパーを作動させる。(2)ワイパーを作動させたままフロントガラスに約3秒間スプレーする。(雨量が少ない場合やサイドガラス等に使用する場合は、スプレー後すぐに固く絞った濡れタオルで塗り広げてください)(3)すぐに固く絞った濡れタオルで塗り広げる。【晴れの日】(1)ガラス面の砂・ホコリ・汚れをきれいにふき取る。(2)フロントガラスに約3秒間均一にスプレーする。(風で飛散しやすい時やミラー類に使用する場合は布やティッシュ等にスプレーして塗り広げてください)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
新真ガラスコート ウイルソン新真ガラスコートウイルソン
229税込252
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
62万回以上のワイパーにも耐える高耐久のガラス撥水剤です。
用途自動車用ガラスの表面保護及び撥水用。
クリンビューガラスコートストロングアーマ― クリンビュークリンビューガラスコートストロングアーマ―クリンビュー
1,598税込1,758
1個
当日出荷
雨弾き効果が12か月持続。スプレーして拭き上げるだけの楽々施工。
用途車の洗車成分イソプロピルアルコール/エタノール/フッ素樹脂幅(mm)155高さ(mm)220タイプスプレータイプ奥行(mm)76内容量(mL)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量100mL危険物の性状水溶性
洗車美人 ノースサイド洗車美人ノースサイド
2,498税込2,748
1本(500mL)
4日以内出荷
スーパーガラスコーティング専用のメンテナンスシャンプーです。 スーパーガラスコーティングしていなくとも、ご使用いただけます。 1ヶ月に1度「洗車美人」でシャンプー洗車するだけで天敵「油膜」「雨染み」問題をパーフェクトに解決! 洗えば洗うほど輝きがさらに増していく理想のカーシャンプーです。
用途自動車洗車用洗剤仕様液体容量(mL)500形式塗布タイプ保存方法冷暗所保存希釈倍率40~60危険物の類別非危険物適合塗装色全色対応施工可能台数10~16回分
ゼロウインドウ スプラッシュ シュアラスターゼロウインドウ スプラッシュシュアラスター
1,298税込1,428
1本(100mL)
当日出荷
水滴が、飛んで、流れて、残りにくく 雨天時の視界良好! 撥水力No.1のウィンドウ撥水剤。 新開発BRMシリコーンが平滑な被膜を形成し水滴の摩擦抵抗を低減! 巾の広い楕円ヘッドで隅々までラクラク施工。 撥水長持ち3か月。 フロントガラス15枚分。
用途フロントガラス撥水加工不適合プラスチックガラス、超撥水ガラス、特殊表面処理されたミラー(着色・防眩・親水処理等)及び 輸入車等に使用されている表面鏡(一部国産車を含む)、窓ガラスの内側、ヘルメットシールド、眼鏡、ゴーグルなど使用可能回数約15枚分(フロントガラス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×59×218内容量(mL)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.1L危険物の性状水溶性
ハンド用スポンジパッド 撥水道場ハンド用スポンジパッド撥水道場
389税込428
1個
当日出荷
鏡やガラスに付いたウロコ・油膜除去用スポンジパッド。 ウロコ落としZERO(ハード・ソフト)と一緒にご使用下さい。
サイズ(mm)100×45×22危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ピュアコートZEROミラー 撥水道場ピュアコートZEROミラー撥水道場(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(30mL)ほか
7日以内出荷
サイドミラー専用。 「ピュアコートZEROミラー」は、超微細粒子の撥水性分を隙間なく均一に配置することで、 水滴を寄せ付けない超撥水力を実現しました。 走行中・停車中にかかわらず水滴がほとんど付かないので、雨の日のドライブや車庫入れ時など、 安全な視界を確保します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性効果【持続期間】サイドミラー:1~6ヶ月
ハイテクX1樹脂用 GLASS COAT クリスタルプロセスハイテクX1樹脂用 GLASS COATクリスタルプロセス
13,980税込15,378
1本(200mL)
当日出荷
SUV車の未塗装樹脂フェンダーや、ABS樹脂・カーボン・FRP部分に使用すると本来のツヤがよみがえります。 変色やクラックが発生しにくい持続性に優れた新素材を使用。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤有効成分50%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性保持期間約3年塗回数1回塗り
ゼロウィンドウ コート シュアラスターゼロウィンドウ コートシュアラスター(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
1年耐久撥水!45-60km/h※で水滴飛ぶ!シリコーンオリゴマーを新配合したガラス系耐久撥水コーティング。【ガラス系耐久撥水コーティング】反応型低分子シリコーン(シリコーノリゴマー)が、高密度三次元ガラス被膜を形成しウィンドウガラスと密着。また、ガラス被膜上に撥水基を均一に配向しつつ強力に固定することで長期に渡って撥水力を維持します。黄砂、ワイパー摩耗にも強く、長期(約1年)に渡って撥水し、雨の日のクリアな視界を確保します。
用途ウィンドウガラス/サイドミラーの撥水付属品専用スポンジ容量(mL)80危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.08L危険物の性状水溶性
スマートビュー ONE 耐久タイプ シーシーアイ(CCI)スマートビュー ONE 耐久タイプシーシーアイ(CCI)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
雨をはじき効果6倍持続。 フッ素パワーで、水はじき効果が6倍持続します。塗って拭くだけ、乾燥時間なし。
タイプ塗り込みタイプ使用方法スッと塗って、サッとふくだけ。冬場等は、ヒーターをデフロスターにして温めるとより効果が得られます。ボトルの腹部を軽く押して液を出しながら、塗り残しのないように塗り広げて下さい。フェルトは両面使用できます。汚れてきたら、裏向きに装着してください。乾燥させる必要はありません。拭き上げは綿タオルを使用してください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
ズバッと コーティング1スプレー 窓ガラス用 PROSTAFF(プロスタッフ)ズバッと コーティング1スプレー 窓ガラス用PROSTAFF(プロスタッフ)
898税込988
1本(250mL)
4日以内出荷
シュッとして拭くだけ!汚れ落とし&防汚コート窓ガラスの洗浄&防汚コーティングができるスプレータイプのコーティング剤ですご家庭の窓ガラス(内・外)に付着した水汚れ・手アカ・ホコリ等をアルコール系洗浄液でスッキリと落とし、同時に撥水コーティング被膜を形成して水はじき&保護効果を与えます。ガラスが超クリアに仕上がり、さらには汚れの固着を防止して次回のお掃除もラクになります。気になった時にシュッとスプレーして使える、お掃除のマストアイテムです。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量250mL危険物の性状水溶性
YAMALUBE ガラスコート YAMAHA(ヤマハ)YAMALUBE ガラスコートYAMAHA(ヤマハ)
1,698税込1,868
1本(250mL)
当日出荷
ガラス面を海水から保護、クリアな視界を保ちます。強力に海水をはじいて、ガラス面への塩分の付着を防ぎ、航海中の視界を保ち、凍結の防止もします。
用途船舶用ガラス類撥水保護剤タイプ塗布タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
レインモンスター クリアフィニッシュ PROSTAFF(プロスタッフ)レインモンスター クリアフィニッシュPROSTAFF(プロスタッフ)
499税込549
1個(10枚)
7日以内出荷
サッと拭くだけで汚れを落とし、撥水効果を与える外窓ガラス専用ウェットクロスです。 コーティング被膜にやさしいマイクロファイバー100%クロスを採用。 超極細繊維が汚れを内部に吸着して虫・鳥フンや花粉・雨降り後の汚れ等をスッキリ落とし、拭きスジが残りにくくキレイに仕上がります。 さらに撥水成分配合によりガラス表面に撥水被膜を形成!使用中の撥水ガラスコートの性能を補強し、効果を長持ちさせます。 ガラス撥水剤・レインモンスターシリーズ使用後のメンテナンスに最適です。 ドライブ前や外出先など、気になった時にサッと拭くだけ! フッ素タイプ・シリコンタイプどちらの撥水剤にも使用OK
幅(mm)135高さ(mm)230質量(g)110タイプシートタイプ奥行(mm)14危険物の類別非危険物
ハンド用角型ハードパッド 撥水道場ハンド用角型ハードパッド撥水道場(1件のレビュー)
459税込505
1個
7日以内出荷
ウロコ落としZEROハードと一緒にご使用下さい。
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ゼロウィンドウ リセットプロ シュアラスターゼロウィンドウ リセットプロシュアラスター
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ガラスに付着した不快な汚れ(油膜・水アカ・古いコート剤)を除去!特殊洗浄成分と微粒子研磨剤による強力油膜除去剤。【油膜除去】特殊洗浄成分(界面活性剤が汚れを浮かし、アルカリ成分が油汚れを分解)と、微粒子研磨剤により頑固な汚れを落とします。フロントガラスに固着した油膜、水アカ、古いコート剤をしっかり除去し、雨の日の不快な視界をクリアに復活させます。撥水コーティングの下地作りにも最適です。
用途ウィンドウガラス/サイドミラーの汚れ・油膜・コート剤の除去付属品専用スポンジ容量(mL)100危険物の類別非危険物
超撥SAMURAI イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)超撥SAMURAIイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
2,998税込3,298
1本(150mL)
6日以内出荷
性能が異なるタイプの撥水剤を配合し、ハイブリッド効果で撥水力が持続します。油膜や雪・霜が付着しにくくなります。リアガラス、サイドガラスにも使用できます。洗車後の拭き上げが楽になり、ウロコが付きにくくなります。油膜除去剤(ガラス美人)使用後のコーティングに最適です。
用途自動車の窓ガラス及びガラス製ミラーの表面保護・撥水付属品専用スポンジ×1個/取扱説明書×1部使用方法1流水にて砂、ホコリなどを洗い流してください。2ガラス面の水分を拭き取り、充分乾燥させてください。3専用スポンジに本剤を浸みこませ、ガラス面に塗り広げてください。4全体が白くなるまで乾燥させてください。綺麗な固く絞った濡れタオルで拭き取ってください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量150mL関連資料(3.9MB)危険物の性状水溶性
クリンビューガラスコートクイックスナイプ クリンビュークリンビューガラスコートクイックスナイプクリンビュー
989税込1,088
1個
4日以内出荷
急な雨でも簡単安心。スプレーするだけで速攻撥水。噴出力が大幅にUP.3秒速攻コーテイング。
用途車の洗車成分イソプロピルアルコール/シリコーン/プチルセロソルプ幅(mm)155高さ(mm)220タイプスプレータイプ奥行(mm)76内容量(mL)170危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量170mL危険物の性状水溶性
ゼロウィンドウアタック ZEROゼロウィンドウアタックZERO
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
スプレーするだけで速攻撥水。洗車後の濡れた状態や晴天時でも使用可能。
用途車のケミカル成分特殊シリコーン/アルコール容量(mL)180タイプスプレータイプ危険物の類別非危険物
クリーンX-G ロイヤル化学研究所クリーンX-Gロイヤル化学研究所
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
特殊フッ素配合で透過性・撥水性・耐久性に優れた窓ガラスコート剤です。油膜も落とせて持続力は6ヶ月以上。
用途窓ガラス撥水コート剤使用方法[1]窓ガラスは施工前、タオルで拭くかガラス面を洗浄してタオルで拭く[2]XG専用ガラスクリーナーを油膜取りスポンジ(青・黒)に500円玉1個程度付ける[3]油膜を落とすのでスポンジに均一の力を上からかける[4]目安は液剤が透明になる位まで油膜を落とす[5]付属の緑スポンジを使用し水で良く液剤を洗いながす[6]付属のペーパーでガラスの水分を完全に吸い取る[7]A液フッ素液をブレンドボトルの所定の目盛りの所まで注入する[8]B液反応液をブレンドボトルの所定の目盛りまで注入して混ぜる[9]付属の青スポンジにティッシュを2枚重ねし液剤をガラス半面分付けて塗布する、残り半分を塗布する[10]塗布後少し乾燥させタオルで乾拭きする使用量フロントガラス20枚分危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量119mL危険物の性状水溶性
角型ウールパッド 撥水道場角型ウールパッド撥水道場
2,398税込2,638
1個
当日出荷
鏡やガラスの油膜や古いコーティング剤の除去に。 オービタルサンダーに装着し、ガラス用研磨剤(ウロコ落としZEROソフト)を付けて磨いてください。
仕様オービタルサンダー用サイズ(mm)115×80×10(+毛先6)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
機械用ソフトパッド 撥水道場機械用ソフトパッド撥水道場
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
浴室のガラスや鏡のウロコ落としに。 「ウロコ落としZEROハード」と一緒にご使用下さい。
仕様鱗除去用危険物の類別非危険物サイズ(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応
機械用ハードパッド 撥水道場機械用ハードパッド撥水道場
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
温泉施設や鉄道車両の頑固なウロコ被膜。 「ウロコ落としZERO ハード」と一緒にご使用下さい。
仕様鱗除去用危険物の類別非危険物サイズ(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス用塗り込みパッド 撥水道場ガラス用塗り込みパッド撥水道場
289税込318
1個
7日以内出荷
ガラス用撥水剤の塗り込み時に、不織布を巻いて使用します。
サイズ(mm)80×45×20危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ピュアコートZERO 施工キット 撥水道場ピュアコートZERO 施工キット撥水道場
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
1度の施工で1~2年耐久するフロントガラス撥水剤です。
セット内容ピュアコートZERO:7mL、ガラス用プライマー:8mL、ガラス用塗り込みパッド、塗り込み用不織布×小2枚使用の目安乗用車フロントガラス1枚分危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ピュアコートZERO 撥水道場ピュアコートZERO撥水道場
3,298税込3,628
1本(7mL)
7日以内出荷
雨の日の夜間走行でもギラつきが少なくスッキリ見えやすい! ワイパーのビビリが起こりにくい! 油膜や汚れが付きにくい!付いても落としやすい 高速走行では雨粒が弾き飛ぶので、ワイパーの煩わしさから解放! 特殊フッ素成分配合により、一度の施工で長期間効果が持続!
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応効果【持続期間】フロントガラス:約2年、サイドガラス・リアガラス:約7年
ハイテクX1エココート-7000 お試しセット クリスタルプロセスハイテクX1エココート-7000 お試しセットクリスタルプロセス
17,980税込19,778
1組
3日以内出荷
しっとりとした光沢と撥水性が特徴の「ハイテクX1エココート・7000」をお試しいただけるセットです。施工するために必要な液剤・資材・施工証明書が全て入っております。
セット内容ハイテクX1エココート-7000 100ml×1本・ハイテクX1シリーズ専用メンテナンス剤(超撥水TYPE) 100ml×1本・手直し剤 200ml×1本・塗り込み専用クロス 1枚・塗り込み専用スポンジ 1個・マイクロファイバークロス 3枚・施工証明書 1枚・シール 1枚危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性

ウインドウ用・ウォッシャー液』には他にこんなカテゴリがあります

ガラスコーティング