ハイピッチ・ブルーFUJI STAR(三共理化学)(4件のレビュー)当日出荷
ハンドファイル、サンダー各種にカットして使用でき、大変経済的です。
種別マジック式寸法(mm×m)75×15仕様目詰まり防止処理基材Cw紙砥粒AA接着剤R/R危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ハイピッチ・ブルーFUJI STAR(三共理化学)(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
取替えワンタッチのマジック式なので作業性抜群です。
目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します(ロングライフ)。
研磨性があり硬質塗膜面に向きます。
用途乾式研磨、湿式研磨ともに向いてます。仕様目詰まり防止処理種別マジック式、穴なし基材Cw紙外径(Φmm)50砥粒AA接着剤R/R危険物の類別非危険物
ハイピッチ・ブルーFUJI STAR(三共理化学)当日出荷から3日以内出荷
用途オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。適合機種コンパクト803CD-MP(98×175)仕様目詰まり防止処理種別マジック式、穴あき寸法(mm)100×180基材Cw紙砥粒AA接着剤R/R危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ハイピッチ・グリーンFUJI STAR(三共理化学)当日出荷から4日以内出荷
用途オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。適合機種コンパクト803CD-MP(98×175)仕様目詰まり防止処理種別マジック式、穴あき寸法(mm)100×180基材Cw紙砥粒AA接着剤R/G危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ハイピッチ・グリーンFUJI STAR(三共理化学)当日出荷から4日以内出荷
仕様目詰まり防止処理種別マジック式、穴あき寸法(mm)95×180基材Cw紙砥粒AA接着剤R/G危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ハイピッチ・ブルーFUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
用途オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。仕様目詰まり防止処理種別マジック式、穴なし寸法(mm)100×180基材Cw紙砥粒AA接着剤R/R危険物の類別非危険物
ハイピッチ・グリーンFUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
用途オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。仕様目詰まり防止処理種別マジック式、穴なし寸法(mm)100×180基材Cw紙砥粒AA接着剤R/G危険物の類別非危険物
ハイピッチ・グリーンFUJI STAR(三共理化学)(2件のレビュー)当日出荷
取替えワンタッチのマジック式なので作業性抜群です。
目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します(ロングライフ)。
仕上げ重視のためペーパー目がやさしいです。
用途乾式研磨に向きます。仕様目詰まり防止処理種別マジック式、穴なし基材Cw紙外径(Φmm)50砥粒AA接着剤R/G危険物の類別非危険物
NAJIMIシートFUJI STAR(三共理化学)5日以内出荷
高い柔軟性による曲面への馴染みの良さ
乾式工程ながらムラのない均一な仕上がり
被削材を深く削ることのない軽い研磨感
新しい目詰まり防止剤による長い研磨ライフ
ハイピッチ・ブルーFUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)当日出荷から19日以内出荷
用途オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。仕様目詰まり防止処理種別マジック式、穴あき寸法(mm)95×180基材Cw紙砥粒AA接着剤R/R危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
サンダー用ペーパーFUJI STAR(三共理化学)6日以内出荷
カラミが少ない。仕上がり面が均一です。
用途自動車補修研磨。塗膜研磨。人工大理石研磨。外径(mm)125危険物の類別非危険物
サンダー用ペーパーFUJI STAR(三共理化学)6日以内出荷
マジック式のため、番手の取替えがワンタッチです。強化砥粒を使用しロングライフです。クローズドコートで研削力重視の設計です。
用途自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。タイプマジック式危険物の類別非危険物
サンダー用ペーパーFUJI STAR(三共理化学)¥2,398~税込¥2,638~
1箱(100枚)ほか
6日以内出荷から25日以内出荷
用途自動車補修・塗装・木工・金属研磨作業タイプマジック式危険物の類別非危険物
サンダー用ペーパーFUJI STAR(三共理化学)6日以内出荷
マジック式
用途塗膜・木工・金属研磨タイプマジック式外径(mm)125危険物の類別非危険物
サンダー用ペーパーFUJI STAR(三共理化学)¥4,498~税込¥4,948~
1箱(50枚)ほか
6日以内出荷
高い柔軟性による曲面への馴染みが良いです。乾式工程ながらムラのない均一な仕上がりです。被削材を深く削ることのない軽い研磨感です。新しい目詰まり防止剤による長い研磨ライフです。
用途自動車補修研磨。塗膜研磨。タイプマジック式危険物の類別非危険物
サンダー用ペーパーFUJI STAR(三共理化学)¥4,398~税込¥4,838~
1箱(100枚)ほか
6日以内出荷から25日以内出荷
サンダー用ペーパーFUJI STAR(三共理化学)6日以内出荷
のり付き研磨紙です。強化砥粒を使用し、ロングライフです。研削力重視の設計です。
タイプのり付き穴の有無W穴外径(mm)125危険物の類別非危険物
サンダー用ペーパーFUJI STAR(三共理化学)¥3,198~税込¥3,518~
1箱(50枚)ほか
6日以内出荷から25日以内出荷
マジック式研磨紙で番手の取り替えが簡単です。HNタイプは熱に強い接着剤を使用しています。目づまりが少なくロングライフです。
用途自動車補修研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。タイプマジック式危険物の類別非危険物
サンダー用ペーパーFUJI STAR(三共理化学)6日以内出荷から25日以内出荷
吸塵および非吸塵タイプ研磨材の統合が可能です。生産性の向上とコスト削減ができます。
用途自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。タイプマジック式危険物の類別非危険物
サンダー用ペーパーFUJI STAR(三共理化学)6日以内出荷
自動車補修時の両面テープ除去用
用途両面テープ除去用長さ(mm)330幅(mm)12危険物の類別非危険物
サンダー用ペーパーFUJI STAR(三共理化学)¥3,898~税込¥4,288~
1箱(50枚)ほか
6日以内出荷
強靭なセラミック研磨材を採用しているため研磨性が良好です。特殊な目詰まり防止剤を採用しているためロングライフです。取り換え頻度の削減が可能です。
用途自動車、バス、トラック、重機などの塗膜研磨に。色紫タイプマジック式回転数[最高使用]12000rpm外径(mm)125危険物の類別非危険物
ディスクペーパーFUJI STAR(三共理化学)6日以内出荷
マジック式研磨紙で番手の取り替えが簡単です。目づまりが少なくロングライフです。穴なしタイプです。
用途自動車補修・塗装・木工・金属研磨作業長さ(mm)180幅(mm)100タイプマジック式穴の有無無危険物の類別非危険物
『自動車用サンダー』には他にこんなカテゴリがあります
サンダー用ペーパーFUJI STAR(三共理化学)税込¥6,048¥5,498