5ページ目: マーカーランプ

309件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
花魁 LEDスクエアマーカー 花魁JAPAN花魁 LEDスクエアマーカー花魁JAPAN
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
機能性とデザインを両立させたLEDマーカーランプ。 スクエア形状でスタイリッシュに、薄くてコンパクトなデザインながら実用的な明るさに設定。 アンダーライトありタイプは他車への眩感を防止する照射設計としました。 豊富なラインナップ アンダーライトありタイプ・無しタイプ、クリアレンズタイプ・カラーレンズタイプなど豊富な ラインナップをご用意しています。 アンダーライトありタイプでは路面を照射する路肩灯機能で安全運転をサポート。 他車への眩感を防ぐ照射設計としています。 高輝度LED採用 高輝度LEDを13個(アンダーライト無し製品は9個)使用。マーカーランプに必要十分な 明るさを確保しています。 防水機能 レンズ固定を4点留めとすることで歪みを無くし、内部への水の侵入を確実に防ぐ安心設計です。
奥行(mm)21横幅(mm)51縦幅(mm)51RoHS指令(10物質対応)対応
J-1プラマーカーレンズ JET INOUE(ジェットイノウエ)J-1プラマーカーレンズJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
JB製バスマーカーランプ「輝ら」対応の交換用アクセサリーレンズです。(電球タイプ、レンズが外れるタイプに限る)特にLEDバルブとの相性を考慮したレンズカットを採用しました。
仕様レンズカット:ジェットイノウエ製G-1型適合JB製バスマーカーランプ(輝ら)材質PCレンズ色蛍光イエロー
大マーカーレンズ アイケイケイ大マーカーレンズアイケイケイ
499税込549
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
マーカーランプ オールステンの補修部品でガラスレンズ単体になります。
セット内容色ガラスレンズ+レフレクター+電球(24V12W G18)ASSY材質(レンズ)ガラス
角マーカー/ミニフラットマーカー取付ステー ピッタリタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)角マーカー/ミニフラットマーカー取付ステー ピッタリタイプJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
角マーカー/ミニフラットマーカーステーにぴったりタイプ新登場!!隙間をなくして見た目すっきり!!
用途電装パーツ適合角型マーカーランプ/ミニフラットマーカーランプ
A-1プラマーカーレンズ JET INOUE(ジェットイノウエ)A-1プラマーカーレンズJET INOUE(ジェットイノウエ)
289税込318
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途A-1型/G-1型/A型/G型/C型バスマーカーランプに使用できます。
路肩灯ブラケット JET INOUE(ジェットイノウエ)路肩灯ブラケットJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ワークランプを路肩灯として取付けするためのステーです。長さは取付けしやすいよう、小糸製丸型路肩灯に合わせて設計しました。ステンレス製でサビにも強く堅牢です。左右共通で使用できます。
角度調整範囲約20度の角度調整が可能取付穴径(Φmm)(ワークランプ)10.5、(本体)8.5
アクリルマーカーレンズ エスワイエスアクリルマーカーレンズエスワイエス(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から翌日出荷
マーカーランプ用のアクリスレンズです。
寸法(mm)Φ80×75
マーカーステー 槌屋ヤックマーカーステー槌屋ヤック(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
マーカー用パーツ(ステー)
材質(本体)タイプストレート外径×高さH(Φmm×mm)274×38材質(ベース)取付ピッチ(mm)80
ストロボライト DARK KNIGHT STROBE LIGHT LED (レッド) Strandsストロボライト DARK KNIGHT STROBE LIGHT LED (レッド)Strands
9,998税込10,998
1個
21日以内出荷
「Dark Knight Strobe Light LED」は、現代的なスリムデザイン, 豊富な色・点灯パターン, 高い耐久性・防水性, 同期対応などを兼ね備えた、視認性とスタイルを両立した高性能警告灯です。建設・緊急車両など、視線を集めつつもスマートな外観を求める用途に非常に適しています。スリムかつダークな外観(ダークレンズ/ブラックハウジング)により、車両への馴染みがよく、非点灯時もスタイリッシュ。Click-On”フレームによる無駄のない取り付け。ネジが隠れ、腐食や飛び石から保護されます。フレームは ブラック/クロームで塗装可能で、見た目のカスタマイズ性も高められます。フラッシュパターン数:最大21種類(モデルにより20種類含む)を切り替え可能。高/低強度モードを使い分けることもできます。複数台の点灯同期機能:最大12本まで同期が可能で、統一感ある視覚インパクトを演出。防塵・防水性能:IP67およびIP69Kに対応し、過酷な屋外条件でも耐久性抜群。動作温度:?30 ℃~+60 ℃と、寒冷~高温環境にも対応可能。堅牢構造:アルミニウム筐体とポリカーボネートレンズで強靭かつ軽量。電圧範囲:10?32 V DC対応で、幅広い車輌へ接続可能。
用途重機・車両の警告灯として、建設現場や工事現場、トウ機器など、人目を引く必要がある場面に最適です。12 V~24 Vの車両(トラック、重機、商用車など)に直接取り付けて使用可能。同シリーズを 最大12台まで同期点灯でき、大規模な車両やラインで統一感のある視認性を発揮できます。発光色レッド寸法(横×奥行×高さ)(mm)129.2×14.8×33.2(ビス間隔約120) スウェーデン STRANDS社製
流星ポイントマーカー リトル 槌屋ヤック流星ポイントマーカー リトル槌屋ヤック
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
取り付けに必要なスペースを最小限に抑えた省スペース設計のマーカーランプです。
用途厚み約11mmの極薄ボディから印象的な光を放ちます。主材質:[本体]:ABS/[フレーム]:ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリルコード長:各約200mm(0.5sq) 定格電圧範囲:DC21V~32V定格電流(DC28V時):約40mA付属品:フランジナット M3(2個)・平ワッシャー(2個)定格電圧 DC V24専用
スリム車高灯取付ステー JET INOUE(ジェットイノウエ)スリム車高灯取付ステーJET INOUE(ジェットイノウエ)
899税込989
1個
当日出荷
スリム車高灯ランプ用の取付けステー車高灯をバスマーカーのように取り付けたり、好きな箇所に取付けができます
用途外装/マーカーステー材質SUS430板厚(mm)1.5
ユーロスタイルフラットマーカー取付ステー JET INOUE(ジェットイノウエ)ユーロスタイルフラットマーカー取付ステーJET INOUE(ジェットイノウエ)
799税込879
1個
4日以内出荷
フラットマーカーユーロスタイル用取付けステー
用途外装/マーカーステー材質SUS430板厚(mm)1.5
丸型リアハブナットカバー ゴールド JET INOUE(ジェットイノウエ)丸型リアハブナットカバー ゴールドJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,898税込2,088
1セット
4日以内出荷
ナットカバーに合わせて装飾できるリヤハブナット用のナットカバー!! 丸型のナットカバーと相性最適 サイズが合えばリヤハブナット以外にも使用可能! アイデア次第で装飾効果は無限!!
用途外装パーツ・リア足回り材質樹脂ゴールド入数10個
WASボタンマーカー WAS(ワズ)WASボタンマーカーWAS(ワズ)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
定番のボタン型で、非常にリーズナブルな埋め込みタイプのスマートなマーカーです。
用途電装パーツ/ポジション厚さ(mm)9.4直径(Φmm)29電圧(V)12/24レンズ色クリア取付穴(mm)21防塵防水性能IP66/68コード長さ(cm)22
LEDバレットマーカーランプ 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDバレットマーカーランプ 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)
7,198税込7,918
1個
13日以内出荷
全長41cmの大型サイズで注目度抜群です!面発光で明るすぎない優しい光スタイリッシュなデザインとメッキ加工でハイセンスなドレスアップを演出!<ルーフ周りをカスタムするならば抑えておきたいマーカーです!
用途電装パーツ材質樹脂寸法(mm)410×85電圧(V)DC24(最大28)レンズ色アンバー定格電力(W)2.4LED色アンバー定格電流(mA)60明るさ(Lm)190LED使用数(個)12
花魁JAPAN マーカーランプ 交換基盤 花魁JAPAN花魁JAPAN マーカーランプ 交換基盤花魁JAPAN
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ドライバー1本で車両に取り付けたままLED基盤の交換が可能です。
用途マーカーランプ補修部品タイプクリアレンズ用電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応
バスマーカー取付ステー L型 JET INOUE(ジェットイノウエ)バスマーカー取付ステー L型JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
マーカーステーZ型(【502869】90×28×70×118mm)のL型タイプ車両へ取付ける側のステー面積が90×70mmの幅広仕様。
寸法(mm)90×70×118板厚(mm)1.5
LEDシグナルランプミニ KOITO(小糸製作所)LEDシグナルランプミニKOITO(小糸製作所)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
スリムコンパクトなデザインで、省スペースへの取付けが可能。 KOITO独自の光学設計で広拡散に光を照射、道路維持作業車/緊急車両の存在を周辺車両や歩行者へ強力にアピールします。 光源に高輝度LEDを採用、⻑寿命化によるメンテナンス工数/費用の削減、省電力化を実現。 13種類の点灯パターンから選択可能。
消費電力(W)24V時:9.9、減光時:2.0使用環境温度(℃)-40~55防塵防水性能IP67使用電圧範囲(V)DC12~24耐振性9G
LED中間サイドターンシグナルランプ KOITO(小糸製作所)LED中間サイドターンシグナルランプKOITO(小糸製作所)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
ストライプ光を路面に照射し、周囲に注意喚起を促す、LED中間サイドターンシグナルランプです。 国内初!自車の挙動を明確に示すストライプ光を路面に照射、夜間、歩行者・自転車・二輪車等への注意喚起を促し、巻き込み事故防止に寄与します。 クールな見映えのクリアVer.を追加設定従来品に加えて、選択肢が広がりました。 レンズをボディに溶着し、内部への雨水・ゴミの侵入を防ぎ、レンズ内部が汚れません。 国内大型4社向けに4種類をラインナップ、結線時の加工が不要です。 メーカー従来品(白熱)と取付互換です。 LEDなので長寿命・メンテナンスフリー、ランニングコスト削減に繋がります。
質量(g)485定格出力(W)21発光色アンバー光源LED4灯使用環境温度(℃)-30~60防塵防水性能IP6相当
JB 激光イリュージョン SWマーカーランプ 12V/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)JB 激光イリュージョン SWマーカーランプ 12V/24V共用JB(日本ボデーパーツ工業)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
幻想的な光の演出!(赤/黄/青の固定) 超高輝度SMD LED搭載! 洗練されたクロームメッキリング! 1本だけのリード線で簡単配線! 2重レンズで光の輝きを演出! 省電力長寿命
消費電力(W)(24V時)4.08定格電流(A)(24V時)0.17回路1駆動系統
角型マーカー ステンリング JET INOUE(ジェットイノウエ)角型マーカー ステンリングJET INOUE(ジェットイノウエ)
299税込329
1個
当日出荷
材質ステンレス
LEDサイドマーカーランプ 丸型 JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDサイドマーカーランプ 丸型JET INOUE(ジェットイノウエ)
899税込989
1個
4日以内出荷
自由な発想で取付できる丸い形状をしたLEDマーカー。
径(Φmm)ランプ部分:57ピッチ(mm)67(螺子)LED10PCS明るさ(Lm)2W/60LM
LEDマーカー  カマボコ型 小山製作所LEDマーカー カマボコ型小山製作所
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
寸法(高さH×幅W)(mm)30×42ビス間(mm)68
ファルコンマーカー 一文字 槌屋ヤックファルコンマーカー 一文字槌屋ヤック
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
従来のマーカーランプの用途に加え、ライン光によって他車のサイドミラーに映りやすく視認性が向上。ダウンライトは地面を照らし、車幅確認をしやすくする。レンズカットで煌めく光を演出するインナーレンズと側面に光を向ける<ラインレンズ>と地面を照らす<ダウンレンズ>を有するアウターレンズの2重レンズ。回転ベースをはずして回し、ボルト部を縦配列にすることで横穴・縦穴どちらにも取付可能。導光レンズでマーカー先端を確認しやすい設計。水の浸入を極力抑える密閉防水型。結露を防止する通気シール付き。2線式。
付属品固定ネジ(4本)・M5フランジナット(2個)材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)直径(Φmm)84高さ(mm)97質量(g)約170タイプコードアース電圧(V)DC12/24レンズ色クリア定格電圧DC12/24V定格電圧(V)DC12/24外径×高さH(Φmm×mm)84×97本体質量(g)約170定格電圧 DC VDC12/24コード長さ(mm)各150(0.5sq)材質(レンズ)アクリル材質(ベース)ABS・PP質量(g/個)約170取付ピッチ(mm)60定格電圧変動範囲DC10~32V主材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)材質(リング)ABSLED使用数(個)15
マーカーリング ダイヤリング 単品 JET INOUE(ジェットイノウエ)マーカーリング ダイヤリング 単品JET INOUE(ジェットイノウエ)
669税込736
1個
4日以内出荷
JET INOUE品番 534709 の後継です。(単品販売へ変更)
材質/仕上樹脂/クロームメッキ
LED3 フラットマーカーNEO用レンズ クリアー JET INOUE(ジェットイノウエ)LED3 フラットマーカーNEO用レンズ クリアーJET INOUE(ジェットイノウエ)
199税込219
1個
4日以内出荷
ジェットイノウエ製フラットマーカーランプNEO用の補修レンズ。
LEDボーマーカー JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDボーマーカーJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボーマーカーシリーズにLEDラインナップLEDならではの省エネ設計乳白色のインナーレンズを採用しLEDのつぶつぶ感を軽減しています。ノイズ対策済み・防塵防水 IP67相当
用途24V専用穴径(Φmm)8ねじピッチ(mm)118本体寸法(mm)195×45×36コード長さ(mm)約180ねじ寸法(mm)M6×1.0防塵防水性能IP67相当
マーカーSUSリング(ビス付) エスワイエスマーカーSUSリング(ビス付)エスワイエス(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
マーカーランプ用のステンレスリングです。
適合080110、080120、080130、080140、080150、080310
Pトップマーカーランプ 12W球付き 槌屋ヤックPトップマーカーランプ 12W球付き槌屋ヤック(17件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
樹脂レンズのスタンダードマーカー
用途DC24V車専用付属品フランジナットM5(2個)材質(本体)PP、(リング)PP、(レンズ)アクリル直径(Φmm)90高さ(mm)80質量(g)約100タイプボルトアース電圧(V)DC24定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24外径×高さH(Φmm×mm)90×80コード長さ(m)140(0.5sq)本体質量(g)約100定格電流(A)約0.5定格電圧 DC VDC24コード長さ(mm)約140(0.5sq)使用電球DC24V/BA15S 12W材質(レンズ)アクリル材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約100取付ピッチ(mm)45~60定格電流(mA)約500(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~32V主材質(本体)PP、(リング)PP、(レンズ)アクリル材質(リング)PP電球の種類BA15s適合電球DC24V/BA15S 12W
大マーカーランプ JB(日本ボデーパーツ工業)大マーカーランプJB(日本ボデーパーツ工業)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
純正タイプのシンプルなマーカーランプです24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています
定格電圧(V)DC24材質レンズ/ガラス本体/鉄メッキ枠/ステンレス外径×高さH(Φmm×mm)86×72
牙龍マーカー 槌屋ヤック牙龍マーカー槌屋ヤック
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
ダブルレンズで煌めきMAX
用途縦のカットが光を流れるように導くインナーレンズと煌びやかな光を拡散するアウターレンズを重ねた2重レンズを採用しています。アウターレンズ・インナーレンズ共に軽くて割れにくい樹脂レンズを採用しています。アウターレンズは取りはずして可能で、カットが異なる他のマーカーレンズと交換してオリジナルの煌めきが楽しめます。DC12/24V車共用タイプです。主材質 :[インナーレンズ]アクリル/[アウターレンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)/[レフレクター]PP定格電圧範囲 : DC10~32V定格電流 :(DC14V時)約200mA/(DC28V時)約90mA付属品 : フランジナット M5(2個)質量(g)130電源(DC-V)12/24共用
ストロボライト DARK KNIGHT STROBE LIGHT LED (グリーン) Strandsストロボライト DARK KNIGHT STROBE LIGHT LED (グリーン)Strands
9,998税込10,998
1個
21日以内出荷
「Dark Knight Strobe Light LED」は、現代的なスリムデザイン, 豊富な色・点灯パターン, 高い耐久性・防水性, 同期対応などを兼ね備えた、視認性とスタイルを両立した高性能警告灯です。建設・緊急車両など、視線を集めつつもスマートな外観を求める用途に非常に適しています。スリムかつダークな外観(ダークレンズ/ブラックハウジング)により、車両への馴染みがよく、非点灯時もスタイリッシュ。Click-On”フレームによる無駄のない取り付け。ネジが隠れ、腐食や飛び石から保護されます。フレームは ブラック/クロームで塗装可能で、見た目のカスタマイズ性も高められます。フラッシュパターン数:最大21種類(モデルにより20種類含む)を切り替え可能。高/低強度モードを使い分けることもできます。複数台の点灯同期機能:最大12本まで同期が可能で、統一感ある視覚インパクトを演出。防塵・防水性能:IP67およびIP69Kに対応し、過酷な屋外条件でも耐久性抜群。動作温度:?30 ℃~+60 ℃と、寒冷~高温環境にも対応可能。堅牢構造:アルミニウム筐体とポリカーボネートレンズで強靭かつ軽量。電圧範囲:10?32 V DC対応で、幅広い車輌へ接続可能。
用途重機・車両の警告灯として、建設現場や工事現場、トウ機器など、人目を引く必要がある場面に最適です。12 V~24 Vの車両(トラック、重機、商用車など)に直接取り付けて使用可能。同シリーズを 最大12台まで同期点灯でき、大規模な車両やラインで統一感のある視認性を発揮できます。発光色グリーン寸法(横×奥行×高さ)(mm)129.2×14.8×33.2(ビス間隔約120) スウェーデン STRANDS社製
LO-100 LED角型マーカー24V アクリルレンズ アイケイケイLO-100 LED角型マーカー24V アクリルレンズアイケイケイ
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
LO-100 角型マーカーランプのLED仕様です。レンズはアクリルレンズになります。
寸法(mm)84×44.5×30材質(本体)ステンレス SUS430定格入力電圧(V)DC24材質(レンズ)アクリル材質(枠)ステンレス SUS430取付ピッチ(mm)70
閃光サイドマーカー 槌屋ヤック閃光サイドマーカー槌屋ヤック
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。
用途インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。LED発光色:レッド定格電圧範囲:DC10~32V定格電流:(DC14V時)約80mA・(DC28V時)約45mA付属品 : フランジナット M5(2個)レンズ色レッド定格電圧 DC V12/24共用
ナマズランプ用取付ブラケット JET INOUE(ジェットイノウエ)ナマズランプ用取付ブラケットJET INOUE(ジェットイノウエ)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
高野自動車用品製作所製ナマズマーカー取付け用ステンレス製ブラケット大(ATS-717)/ 小(ATS-712)専用設計。取付け用ボルト&スポンジ台座(裏表両面テープ付)付属
用途電装パーツ材質SUS304板厚(mm)2
サイドマーカー【SM SLIM】 Strandsサイドマーカー【SM SLIM】Strands
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
ユーロカスタムでは定番のマーカーランプです。精度の高いクリアなレンズが魅力的な商品です。
用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色クリアLED色ホワイト配線長約230mmLED使用数(個)3寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)83.8×24.2×10.4
サイドマーカー【SM SLIM】 Strandsサイドマーカー【SM SLIM】Strands
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
Strands製のサイドマーカーです。精度の高いクリアなレンズが魅力的な商品です。
用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色レッドLED色ホワイト配線長約390mmLED使用数(個)9寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)390×20.6×10.4
LED5ハイパワーマーカーユニット ゆっくり点滅 JET INOUE(ジェットイノウエ)LED5ハイパワーマーカーユニット ゆっくり点滅JET INOUE(ジェットイノウエ)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
ハイパワーマーカーランプユニットに、優しく点滅を繰り返すホタルタイプの登場。明るすぎない適度な輝度メーカーG型マーカーレンズのような拡散するタイプのレンズと併用することで、効果は絶大DC12V/24V共用
用途電装パーツタイプ点滅口金BA15S(12W又は10Wバルブ交換用)定格電流(A)12V時:0.2/24V時:0.145発光色ホワイト明るさ(Lm)245動作電圧(V)12~24(最大36)
ふそう スーパーグレート用 灯火規制後 ドアサイドマーカーランプ MAD MAX(マッドマックス)ふそう スーパーグレート用 灯火規制後 ドアサイドマーカーランプMAD MAX(マッドマックス)
3,490税込3,839
1セット
4日以内出荷
純正サイドマーカーと交換するだけの簡単取り付け。ドレスアップ効果は抜群です!
用途トラック用適合NEWスーパーグレート(H22/4~)
角型マーカーレンズ 塗り JET INOUE(ジェットイノウエ)角型マーカーレンズ 塗りJET INOUE(ジェットイノウエ)
649税込714
1個
4日以内出荷
ジェットイノウエ製品角型マーカーランプ用交換レンズ 塗装ガラスです
用途交換レンズ 角型マーカーランプ用材質塗装ガラス寸法(縦×横×高さ)(mm)33×77×28
マーカーランプ