6ページ目: マーカーランプ

309件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチライト シグマ ホワイト 槌屋ヤックマルチライト シグマ ホワイト槌屋ヤック
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
いろいろな用途で使用できるマルチなライトです。作業車等の操作パネルや計器の照明にも最適です。地面を照らすダウンライトとしてや愛車を照らすシャーシライト、操作パネル等を照らす手元灯等として使用できます。明るくワイドな光で照らす超広角高輝度LEDを採用しています。取り付けに必要なスペースを極力小さくした省スペース設計です。配線時に役立つコード逃しを備えています。
材質(本体)PP質量(g)約25レンズ色クリアコード長さ(mm)約200発光色ホワイト材質(レンズ)アクリル定格電流(mA)DC28V時:約35色(本体)ブラック定格電圧範囲(V)DC20~32
LSL-R JB激光ハイパワーマーカー2用メッキリング JB(日本ボデーパーツ工業)LSL-R JB激光ハイパワーマーカー2用メッキリングJB(日本ボデーパーツ工業)
499税込549
1個
4日以内出荷
ハイパワーマーカー2(激光2)用メッキリング
用途電装パーツ材質ABS/クロームメッキ型番LSL-R適合品番LSL-211Y/LSL-212A/LSL-213R/LSL-214G/LSL215B/LSL-216W/LSL-217CRB関連資料(0.69MB)
JB激光LED 角BIGマーカー用レンズ JB(日本ボデーパーツ工業)JB激光LED 角BIGマーカー用レンズJB(日本ボデーパーツ工業)
349税込384
1個
4日以内出荷
角BIGマーカーの交換用レンズ
用途電装パーツ材質アクリル適合品番LSL-501Y/LSL-502A/LSL-503R/LSL-504G/LSL-505B/LSL-506W関連資料(0.5MB)
サイドマーカー【DK SLIM】LED9 Strandsサイドマーカー【DK SLIM】LED9Strands
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
ユーロカスタムでは定番のマーカランプです。
用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色オレンジLED色ホワイトコード長さ(cm)約39LED使用数(個)9寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)238×20.6×10.4
サイドマーカー【DK SLIM】LED12 Strandsサイドマーカー【DK SLIM】LED12Strands
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ユーロカスタムでは定番のマーカランプです。
用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色オレンジLED色ホワイトコード長さ(cm)約23LED使用数(個)12寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)83.8×24.2×10.4
サイドマーカー【DK SLIM INDICATOR】 Strandsサイドマーカー【DK SLIM INDICATOR】Strands
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
STRANDS製の最高峰のスモークレンジ仕様のロングマーカーランプです。 消灯時も非常にスマートで他の人と異なるカスタムを施したい方にオススメな一品です。
用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色クリアコード長さ(m)3LED色オレンジLED使用数(個)12寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)238×20.6×10.4
LED3サイドマーカー StrandsLED3サイドマーカーStrands
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
STRANDS製では定番の埋込式のマーカーランプで、装着時に出っ張りが非常に少ない薄型のマーカーランプです。 ユーロカスタムでは定番なバーやバンパー等の埋め込みマーカーランプとして多く採用されております。
用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色オレンジコード長さ(m)5LED色ホワイトLED使用数(個)3寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)78.7×24.7×15
JBマーカーステー 2連タイプ Z型・L型 JB(日本ボデーパーツ工業)JBマーカーステー 2連タイプ Z型・L型JB(日本ボデーパーツ工業)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
SUS430 BA材を使用 JB激光角BIGマーカー用ステーです。 Z型・L型2種類 取付穴は80mmピッチ 取付穴は長穴になりますので、上下好きな位置に取付可能です。
用途マーカーランプ用ステー材質SUS430 BA材厚さ(mm)1.5
花魁JAPAN マーカーランプ 交換基盤 花魁JAPAN花魁JAPAN マーカーランプ 交換基盤花魁JAPAN
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ドライバー1本で車両に取り付けたままLED基盤の交換が可能です。
用途マーカーランプ補修部品タイプカラーレンズ用RoHS指令(10物質対応)対応
増灯用LEDリアターンシグナルランプ KOITO(小糸製作所)増灯用LEDリアターンシグナルランプKOITO(小糸製作所)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷
リアコンビネーションランプと連動し、車両上端部でターン(右左折時)・ハザードを点灯。 後続車に進路変更・停車をいち早くアピールし、巻き込み事故・追突事故を防止。 縦横兼用です。取付け幅の狭いキャリアカーや特殊車両等には縦型の取付けをお勧めします。 省電力(2.7W)と長寿命(LED寿命:約40,000時間/白熱バルブ比約27倍)を実現。
摘要縦横兼用定格出力(W)2.7
LEDマーカーランプ ハーフミラー KOITO(小糸製作所)LEDマーカーランプ ハーフミラーKOITO(小糸製作所)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
ハーフミラー仕様のLEDマーカーランプ。 昼間はメッキ調の見栄えでシャープに、夜間はソフトなイエロー光を発する 意外性が際立つドレスアップアイテム。 メッキサイドバンパー車はもちろん、それ以外の車両でも、車両サイドビューの高級感を演出します。
レンズハーフミラー光源LED光色イエローLED使用数(個)4
LEDマーカーランプ 2572Y 信和自動車工業LEDマーカーランプ 2572Y信和自動車工業
949税込1,044
1個
当日出荷
製品安定供給と品質管理の観点から国内生産性となっております。
質量(g)75コード長さ(mm)200本体高さ(mm)68.5電球の種類LED
JB 激光スローイリュージョン SWマーカーランプ 12V/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)JB 激光スローイリュージョン SWマーカーランプ 12V/24V共用JB(日本ボデーパーツ工業)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
ゆっくり変化する光!(赤/黄/青に変化) 超高輝度SMD LED搭載! 洗練されたクロームメッキリング! 1本だけのリード線で簡単配線! 2重レンズで光の輝きを演出! 省電力長寿命
消費電力(W)(24V時)4.56定格電流(A)(24V時)0.19点灯方式赤/黄/青に変化発光色回路1駆動系統+変色回路
ミニサイドマーカー用筒 丸型 JET INOUE(ジェットイノウエ)ミニサイドマーカー用筒 丸型JET INOUE(ジェットイノウエ)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
LEDミニサイドマーカーを装飾するアクセサリーパーツ。 見た目のインパクトに合わせステンレスに乱反射するマーカーの輝きはナイトシーンを彩ります。 3連取付けステー併用がオススメ!
材質SUS304寸法(直径Φ×高さH)(mm)54×95板厚(mm)1
24V LEDキャブマーカー2 JET INOUE(ジェットイノウエ)24V LEDキャブマーカー2JET INOUE(ジェットイノウエ)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
フロントマスクをやさしく彩り、他車と一線を引くかのようなインパクトも演出。拡散するLEDは視認性も抜群で、ルーフ等の取付けにおいて最適。
寸法(mm)273×97×高さ約70定格電流(mA)約250
LED 16連バスマーカーランプ 12-24V兼用 ダウンライトSMD10連付 MAD MAX(マッドマックス)LED 16連バスマーカーランプ 12-24V兼用 ダウンライトSMD10連付MAD MAX(マッドマックス)
18,980税込20,878
1セット
4日以内出荷
従来のバスマーカーより更にパワーアップ! サイドは、明るさ控え目のLEDを16連、ダウンライトにはSMD10連で更に明るく、車幅、路面状況がすぐわかります。 12Vから24V兼用なので、幅広い車種に取付が可能!
高さ(mm)82ねじピッチ(mm)61レンズプラスチック適合車種汎用直径(mm)88
MADMAX製 LED 16連 バスマーカーランプ 12V用 MAD MAX(マッドマックス)MADMAX製 LED 16連 バスマーカーランプ 12V用MAD MAX(マッドマックス)
1個
取扱い終了
LED16個内蔵のマーカーランプ マルチカットレンズ採用で輝きも一段と鮮やかでメッキも良質になります。
ねじピッチ(mm)60寸法(直径Φ×高さH)(mm)87×65
採光流星マーカー 槌屋ヤック採光流星マーカー槌屋ヤック
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
樹脂レンズLEDマーカー。 昼間でも他のトラックとの差をつける、今までにない輝きを実現した彩光レンズ。 耐熱性に優れた高品質素材。 レンズ着色にカドミウムを含まない環境対策品。
付属品フランジナットM5(2個)直径(Φmm)90高さ(mm)94質量(g)約135タイプボルトアース外径×高さH(Φmm×mm)90×94コード長さ(m)140(0.5sq)本体質量(g)約135コード長さ(mm)約140(0.5sq )材質(レンズ)アクリル材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約135取付ピッチ(mm)60定格電流(mA)約60(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~32V主材質[レフレクター]PP・鉄/[リング]ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリル材質(リング)ABSLED使用数(個)11
LO-100 前開 24V 耐震球付 アイケイケイLO-100 前開 24V 耐震球付アイケイケイ
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
前開きのため、電球交換が簡単 ※電球ソケット、ソケット内スプリング共ステンレス製
電球(W)24V6材質(本体)ステンレス材質(枠)ステンレス寸法高さ29 幅45 長さ84 取付ピッチ70
ファルコンマーカー 一文字 彗星 槌屋ヤックファルコンマーカー 一文字 彗星槌屋ヤック
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
ホワイトLEDとブルーLEDの2色の光で視線を集める。従来のマーカーランプの用途に加え、ライン光によって他車のサイドミラーに映りやすく視認性が向上。ダウンライトは地面を照らし、車幅確認をしやすくする。レンズカットで煌めく光を演出するインナーレンズと側面に光を向ける<ラインレンズ>と地面を照らす<ダウンレンズ>を有するアウターレンズの2重レンズ。回転ベースをはずして回し、ボルト部を縦配列にすることで横穴・縦穴どちらにも取付可能。導光レンズでマーカー先端を確認しやすい設計。水の浸入を極力抑える密閉防水型。結露を防止する通気シール付き。2線式。
光源色ブルー・ホワイト/彗星一文字付属品固定ネジ(4本)・M5フランジナット(2個)材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)ブルー直径(Φmm)84高さ(mm)97質量(g)約170タイプコードアース電圧(V)DC12/24レンズ色クリア定格電圧DC12/24V定格電圧(V)DC12/24外径×高さH(Φmm×mm)84×97本体質量(g)約170定格電圧 DC VDC12/24コード長さ(mm)各150(0.5sq)LED色ブルー・ホワイト/彗星一文字材質(レンズ)アクリル材質(ベース)ABS・PP質量(g/個)約170取付ピッチ(mm)60定格電流(mA)(DC14V時)約160/(DC28V時)約90定格電圧変動範囲DC10~32V主材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)材質(リング)ABSLED使用数(個)15
中間サイドランプ用バイザー ウロコ JET INOUE(ジェットイノウエ)中間サイドランプ用バイザー ウロコJET INOUE(ジェットイノウエ)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
ワンポイントアクセント!中間サイドランプを飾る新しい発想!中間サイドマーカーランプ用バイザー ステンレス ウロコタイプの登場。レトロ感を演出し、サイドマーカーランプ廻りを引き締める効果と、さりげないオシャレを感じさせます。
クリップ式ワークランプ取付ステー JET INOUE(ジェットイノウエ)クリップ式ワークランプ取付ステーJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
ワークライト用取付けステー。クリップで挟み込んで固定します。
セット内容ステー本体×1、六角レンチ×1、ミニ六角レンチ×1穴サイズ(mm)10
LED6 ウルトラフラットマーカー用レンズ クリアー JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 ウルトラフラットマーカー用レンズ クリアーJET INOUE(ジェットイノウエ)
199税込219
1個
4日以内出荷
ジェットイノウエ製ウルトラフラットマーカー用の補修レンズ。
フラットマーカーランプ取付ステー JET INOUE(ジェットイノウエ)フラットマーカーランプ取付ステーJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
LED5ミニサイドマーカー車高灯ステー JET INOUE(ジェットイノウエ)LED5ミニサイドマーカー車高灯ステーJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ミニサイドランプを車高灯としてお使いになれます。
LED4 超ミニフラットマーカー取付ステー ステンレス JET INOUE(ジェットイノウエ)LED4 超ミニフラットマーカー取付ステー ステンレスJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
ジェットイノウエ製超ミニフラットマーカー用のステンレスステー。
24V専用LEDクリスタルマーカー(ランプタイプ L型) 市光工業24V専用LEDクリスタルマーカー(ランプタイプ L型)市光工業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
白熱球からLEDへチェンジ!! 従来のマーカーに比べ、約1/10以下の消費電力で長寿命なLEDを使用。 しかも、白色、青色、赤色、橙色の4色でクリアな輝きを実現しています。 LEDの消費電力はわずか0.85W。(本商品1個あたり) 通常のマーカーランプの電球10Wの1/10以下の消費電力です。 台当り10個装着している車両においては90W以上の省電力が図れます。 LEDはその特性上非常に長くご使用になれます。 (但し、使用環境や静電気、サージ等で寿命は大きく影響を受けます。) サージ吸収回路により、車両側サージ電圧や静電気等の異常電圧に対しLEDを保護します。 (静電気は状況により数万ボルトに達するケースもあり製品の耐静電気量を超える場合もあります。) LED光源用専用設計のレンズプリズムを採用する事で、'06年保安基準適合の配光を実現し、点灯時はきらびやかなクリスタル感あふれる光を放ちます。 単独で使用するランプタイプは完全密封構造となっておりますので、水の浸入による不灯等の心配がありません。
種別L型タイプランプタイプ外径×高さH(Φmm×mm)45×47口金ハーネス結線定格消費電力(W)0.85LED使用数(個)8電球の種類LED
プリズム  マーカーランプ JB(日本ボデーパーツ工業)プリズム マーカーランプJB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から11日以内出荷
ダイヤカットを施したレンズのマーカーランプです24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています
定格電圧(V)DC24材質レンズ/ガラス本体/鉄メッキ枠/ステンレス外径×高さH(Φmm×mm)86×70.5
LEDマーカー&アンダーⅡグリーン 小糸製作所LEDマーカー&アンダーⅡグリーン小糸製作所
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷
形状、取付け寸法はそのままに、新たなLED光源を採用。マーカーライトはキラキラした見栄えで、より存在感をアピール。白色アンダーライトは、照射範囲の拡大、明るさアップにより車両側がさらに見やすくなりました。車検対応・1年保証
用途自動車専用その他灯火グリーン質量(g)163定格24V 2.6Wコード長さ(mm)180取付ピッチ(mm)60
アクリルレンズマーカーランプ(FH水切穴付き) エスワイエスアクリルレンズマーカーランプ(FH水切穴付き)エスワイエス
849税込934
1個
翌日出荷
定格24V6W(G18.5 BA15s)仕様【接続形状】切りっぱなし1、【アース】ボデーアース寸法(mm)Φ87×80取付ビス固定式定格電圧(V)24取付ピッチ60
フラットマーカー ユーロスタイルWIDE 12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)フラットマーカー ユーロスタイルWIDE 12V/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
LEDのツブツブ感が目立ちにくい面発光レンズを採用したヨーロッパスタイルなLEDマーカー取付ける面がフラットな形状と、丸みを帯びたパイプ状の双方に対応できるように2種の台座(グロメット)付き!サイドバンパーや丸パイプにもご利用いただけます
用途電装/LEDランプ材質樹脂寸法(mm)約94×39×11ねじピッチ70内容本体×1、メッキリング×1、グロメット(平面用×1、曲面用×1)、タッピングビス(M4)×2、ネジ(M4)/ナット×2防塵防水性能IP6X相当起動電圧範囲(V)12~36
LO-100 LED角型マーカー JB(日本ボデーパーツ工業)LO-100 LED角型マーカーJB(日本ボデーパーツ工業)
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
アクリルレンズ・LEDタイプで新登場!電球タイプの明るさを再現。
用途取り付けピッチ70mm材質レンズ:アクリル樹脂リング:ステンレス SUS430ベース:ステンレス SUS430寸法(mm)W84×H44.5×D30質量(g)80電圧(V)24専用取付ピッチ(mm)70関連資料(0.41MB)
LO-100 前開 24V 耐震球付 アイケイケイLO-100 前開 24V 耐震球付アイケイケイ
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
前開きのため、電球交換が簡単
材質(本体)ステンレスレンズ色電球(W)24V6材質(レンズ)アクリル材質(枠)ステンレス取付ピッチ(mm)70寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)29j×45×84
牙龍マーカー ガラス 槌屋ヤック牙龍マーカー ガラス槌屋ヤック
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
ダブルレンズで煌めきMAX
用途縦のカットが光を流れるように導くインナーレンズと煌びやかな光を拡散するアウターレンズを重ねた2重レンズを採用しています。アウターレンズに透明度が高く、重厚感あるガラスレンズを採用しています。アウターレンズは取りはずして可能で、カットが異なる他のマーカーレンズと交換してオリジナルの煌めきが楽しめます。DC12/24V車共用タイプです。主材質 :[インナーレンズ]アクリル/[アウターレンズ]ガラス/[リング]ABS(クロームメッキ)/[レフレクター]PP定格電圧範囲 : DC10~32V定格電流 :(DC14V時)約200mA/(DC28V時)約90mA付属品 : フランジナット M5(2個)質量(g)220電源(DC-V)12/24共用
ストロボライト W218 Warning lamp (アンバー) WASストロボライト W218 Warning lamp (アンバー)WAS
13,980税込15,378
1個
21日以内出荷
「シングル/ダブル」の両フラッシュパターン切り替えが可能で、複数灯の同期フラッシュにも対応します 耐久・設計性能、IP6K9K 相当の非常に高い防塵・防水性能を持ち、過酷な環境でも信頼性を発揮します レンズには耐衝撃性と耐候性に優れたポリカーボネートが使用され、本体は二重防腐処理が施された堅牢な設計です 動作温度範囲は **?40 ℃~+50 ℃**と、極端な寒冷・高温環境にも対応可能です ケーブル配線は通常版では YLY-S 6×0.35 mm?消費電力は約 21W、LED光源は 30灯 の高輝度仕様となっています。フラッシュパターンの同期機能やフラッシュモードの切り替えにより、さまざまな設定・用途に柔軟に対応します 用途 :12?24V車両や機器向けのLED警告灯(ストロボ)タイプ :W218(長型)モデル :標準(シングル/ダブル切替・同期対応)光源 :30LED、約21W消費電力耐環境性能: IP6K9K、 ?40~+50 ℃、ポリカーボネートレンズ、二重防腐処理設置 :垂直面の任意角度に設置可能(付属パッドあり)フラッシュ制御: モード切替、複数灯の同期または交互点灯対応
用途一例としては、緊急車両・建設機械・工場内搬送車など、視認性が求められる現場や移動機械に最適です。過酷な環境でも使用できる堅牢さ・カスタマイズ性を備え、安全性を高めたい場面におすすめです。発光色アンバー寸法(横×奥行×高さ)(mm)132.9×25.4×43.9(ビス間隔約120) ポーランド WAS社製
ストロボライト W218 Warning lamp (ブルー) WASストロボライト W218 Warning lamp (ブルー)WAS
13,980税込15,378
1個
21日以内出荷
「シングル/ダブル」の両フラッシュパターン切り替えが可能で、複数灯の同期フラッシュにも対応します 耐久・設計性能、IP6K9K 相当の非常に高い防塵・防水性能を持ち、過酷な環境でも信頼性を発揮します レンズには耐衝撃性と耐候性に優れたポリカーボネートが使用され、本体は二重防腐処理が施された堅牢な設計です 動作温度範囲は **?40 ℃~+50 ℃**と、極端な寒冷・高温環境にも対応可能です ケーブル配線は通常版では YLY-S 6×0.35 mm?消費電力は約 21W、LED光源は 30灯 の高輝度仕様となっています。フラッシュパターンの同期機能やフラッシュモードの切り替えにより、さまざまな設定・用途に柔軟に対応します 用途 :12?24V車両や機器向けのLED警告灯(ストロボ)タイプ :W218(長型)モデル :標準(シングル/ダブル切替・同期対応)光源 :30LED、約21W消費電力耐環境性能: IP6K9K、 ?40~+50 ℃、ポリカーボネートレンズ、二重防腐処理設置 :垂直面の任意角度に設置可能(付属パッドあり)フラッシュ制御: モード切替、複数灯の同期または交互点灯対応
用途一例としては、緊急車両・建設機械・工場内搬送車など、視認性が求められる現場や移動機械に最適です。過酷な環境でも使用できる堅牢さ・カスタマイズ性を備え、安全性を高めたい場面におすすめです。発光色ブルー寸法(横×奥行×高さ)(mm)132.9×25.4×43.9(ビス間隔約120) ポーランド WAS社製
ストロボライト W218 Warning lamp (レッド) WASストロボライト W218 Warning lamp (レッド)WAS
17,980税込19,778
1個
21日以内出荷
「シングル/ダブル」の両フラッシュパターン切り替えが可能で、複数灯の同期フラッシュにも対応します 耐久・設計性能、IP6K9K 相当の非常に高い防塵・防水性能を持ち、過酷な環境でも信頼性を発揮します レンズには耐衝撃性と耐候性に優れたポリカーボネートが使用され、本体は二重防腐処理が施された堅牢な設計です 動作温度範囲は **?40 ℃~+50 ℃**と、極端な寒冷・高温環境にも対応可能です ケーブル配線は通常版では YLY-S 6×0.35 mm?消費電力は約 21W、LED光源は 30灯 の高輝度仕様となっています。フラッシュパターンの同期機能やフラッシュモードの切り替えにより、さまざまな設定・用途に柔軟に対応します 用途 :12?24V車両や機器向けのLED警告灯(ストロボ)タイプ :W218(長型)モデル :標準(シングル/ダブル切替・同期対応)光源 :30LED、約21W消費電力耐環境性能: IP6K9K、 ?40~+50 ℃、ポリカーボネートレンズ、二重防腐処理設置 :垂直面の任意角度に設置可能(付属パッドあり)フラッシュ制御: モード切替、複数灯の同期または交互点灯対応
用途一例としては、緊急車両・建設機械・工場内搬送車など、視認性が求められる現場や移動機械に最適です。過酷な環境でも使用できる堅牢さ・カスタマイズ性を備え、安全性を高めたい場面におすすめです。発光色レッド寸法(横×奥行×高さ)(mm)132.9×25.4×43.9(ビス間隔約120) ポーランド WAS社製
ストロボライト DARK KNIGHT STROBE LIGHT LED (ブルー) Strandsストロボライト DARK KNIGHT STROBE LIGHT LED (ブルー)Strands
9,998税込10,998
1個
21日以内出荷
「Dark Knight Strobe Light LED」は、現代的なスリムデザイン, 豊富な色・点灯パターン, 高い耐久性・防水性, 同期対応などを兼ね備えた、視認性とスタイルを両立した高性能警告灯です。建設・緊急車両など、視線を集めつつもスマートな外観を求める用途に非常に適しています。スリムかつダークな外観(ダークレンズ/ブラックハウジング)により、車両への馴染みがよく、非点灯時もスタイリッシュ。Click-On”フレームによる無駄のない取り付け。ネジが隠れ、腐食や飛び石から保護されます。フレームは ブラック/クロームで塗装可能で、見た目のカスタマイズ性も高められます。フラッシュパターン数:最大21種類(モデルにより20種類含む)を切り替え可能。高/低強度モードを使い分けることもできます。複数台の点灯同期機能:最大12本まで同期が可能で、統一感ある視覚インパクトを演出。防塵・防水性能:IP67およびIP69Kに対応し、過酷な屋外条件でも耐久性抜群。動作温度:?30 ℃~+60 ℃と、寒冷~高温環境にも対応可能。堅牢構造:アルミニウム筐体とポリカーボネートレンズで強靭かつ軽量。電圧範囲:10?32 V DC対応で、幅広い車輌へ接続可能。
用途重機・車両の警告灯として、建設現場や工事現場、トウ機器など、人目を引く必要がある場面に最適です。12 V~24 Vの車両(トラック、重機、商用車など)に直接取り付けて使用可能。同シリーズを 最大12台まで同期点灯でき、大規模な車両やラインで統一感のある視認性を発揮できます。発光色ブルー寸法(横×奥行×高さ)(mm)129.2×14.8×33.2(ビス間隔約120) スウェーデン STRANDS社製
ストロボライト DARK KNIGHT STROBE LIGHT LED (アンバー) Strandsストロボライト DARK KNIGHT STROBE LIGHT LED (アンバー)Strands
9,998税込10,998
1個
21日以内出荷
「Dark Knight Strobe Light LED」は、現代的なスリムデザイン, 豊富な色・点灯パターン, 高い耐久性・防水性, 同期対応などを兼ね備えた、視認性とスタイルを両立した高性能警告灯です。建設・緊急車両など、視線を集めつつもスマートな外観を求める用途に非常に適しています。スリムかつダークな外観(ダークレンズ/ブラックハウジング)により、車両への馴染みがよく、非点灯時もスタイリッシュ。Click-On”フレームによる無駄のない取り付け。ネジが隠れ、腐食や飛び石から保護されます。フレームは ブラック/クロームで塗装可能で、見た目のカスタマイズ性も高められます。フラッシュパターン数:最大21種類(モデルにより20種類含む)を切り替え可能。高/低強度モードを使い分けることもできます。複数台の点灯同期機能:最大12本まで同期が可能で、統一感ある視覚インパクトを演出。防塵・防水性能:IP67およびIP69Kに対応し、過酷な屋外条件でも耐久性抜群。動作温度:?30 ℃~+60 ℃と、寒冷~高温環境にも対応可能。堅牢構造:アルミニウム筐体とポリカーボネートレンズで強靭かつ軽量。電圧範囲:10?32 V DC対応で、幅広い車輌へ接続可能。
用途重機・車両の警告灯として、建設現場や工事現場、トウ機器など、人目を引く必要がある場面に最適です。12 V~24 Vの車両(トラック、重機、商用車など)に直接取り付けて使用可能。同シリーズを 最大12台まで同期点灯でき、大規模な車両やラインで統一感のある視認性を発揮できます。発光色アンバー寸法(横×奥行×高さ)(mm)129.2×14.8×33.2(ビス間隔約120) スウェーデン STRANDS社製
ベゼルレスマーカー 槌屋ヤックベゼルレスマーカー槌屋ヤック
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
発光面が大きいフレームレスのレンズフルカバーモデルです。
用途厚みが約10mmの極薄ボディです。DC12/24V車共用タイプです。主材質:[ 本体 ] ABS/[ レンズ ] アクリル定格電圧範囲:DC10~32V定格電流:(DC14V時)約70mA/(DC28V時)約40mA付属品:フランジナット M4(2個)※接続部防水処理を確実に行なってください。
マーカーランプ