「光色」から絞り込む
シングル球S25/BAU15s 12VSTANLEY(スタンレー電気)(5件のレビュー)当日出荷
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ(クリアレンズ)タイプシングル球色アンバー定格電圧(V)12定格電力(W)21口金BAU15sガラス球形式S25適合ウインカーランプ専用(クリアレンズ)本体寸法(mm)48×Φ25
シングル球B19/BA15s 12VSTANLEY(スタンレー電気)11日以内出荷
用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球口金BA15sガラス球形式B19色クリア定格電圧(V)12適合ライセンスランプ(12V 15Cp対応)定格電力(W)12
シングル球G23/BA15s 12VSTANLEY(スタンレー電気)当日出荷
用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球色クリア定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式G23適合一般
『車用白熱球/バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用電球・バルブ の新着商品
ページ: 1/ 3
車両用電球舶用電球税込¥51,678¥46,980