カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(27)
- DIC(旧:大日本インキ化学工業)(54)
- JEJアステージ(23)
- RS PRO(30)
- TENMA(天馬)(21)
- TGK(東京硝子器械)(38)
- TRUSCO(162)
- TRUST(トラスト)[厨房用品](22)
- アイリスオーヤマ(38)
- イノマタ化学(23)
- エスコ(497)
- コダマ樹脂(35)
- サカエ(50)
- サンコー(三甲)(2,532)
- スイコー(78)
- セキスイ(126)
- ダイライト(44)
- リス(30)
- 三菱ケミカル(61)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(674)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
商品豆知識



サンテナーA#48(ハンドル付)
サンコー(三甲)¥4,298~税込¥4,728~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質PP有効内寸(mm)571×361×168外寸(mm)658×448×200内寸(mm)610×400×188フタなし底形状格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])4.90(500)ネスティング高さ(mm)50コンテナ種類メッシュ


サンテナーD#20
サンコー(三甲)¥3,698~税込¥4,068~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質PP有効内寸(mm)548×434×88外寸(mm)582×465×107内寸(mm)558×443×90フタなし底形状斜格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])14.70(1500)コンテナ種類メッシュ
タル#75-2 緑
サンコー(三甲)¥9,998税込¥10,9981個欠品中種別SK40750101GR材質PP外寸(mm)Φ566×470外寸法(Φ×Hmm)566×470圧縮荷重(kN[kgf])9.51(970)内寸法(Φ×Hmm)Φ493×447
タル#75 乳白色
サンコー(三甲)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷種別407600WHNA00材質PE外寸(mm)Φ563×470外寸法(Φ×Hmm)563×470圧縮荷重(kN[kgf])20.0(2040)内寸法(Φ×Hmm)Φ490×445
サンクレットオリコンP51B-D
サンコー(三甲)¥11,980~税込¥13,178~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質PP形状底面:斜格子リブ有効内寸(mm)492×334×307外寸(mm)530×366×342内寸(mm)494×336×307底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])6.66(680)嵌合商品オリコン P31B
サンクレットオリコンP152B
サンコー(三甲)¥33,980~税込¥37,378~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質PP有効内寸(mm)691×490×433外寸(mm)730×530×456内寸(mm)700×500×433底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])3.04(310)嵌合商品サンクレットオリコン P110B


サンクレットオリコン25B
サンコー(三甲)¥9,898~税込¥10,888~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質PP有効内寸(mm)401×301×209外寸(mm)445×329×243内寸(mm)401×301×209底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])13.38(1365)
オリコンP65B
サンコー(三甲)¥12,980~税込¥14,278~1個ほか当日出荷から5日以内出荷種別554650BL00材質PP有効内寸(mm)600×404×254外寸(mm)649×439×275内寸(mm)600×404×263底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])13.52(1380)フタの有無なし
オリコン38B-2
サンコー(三甲)¥11,980~税込¥13,178~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質PP有効内寸(mm)387×387×257外寸(mm)439×426×278内寸(mm)390×387×266底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])12.74(1300)フタの有無なし


オリコン30B
サンコー(三甲)¥8,198~税込¥9,018~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質PP有効内寸(mm)490×331×186外寸(mm)530×366×205内寸(mm)491×333×195底形状斜格子リブフタの有無なし嵌合商品サンコールドボックス #21 本体


サンボックス TP482L
サンコー(三甲)¥8,998~税込¥9,898~1個ほか当日出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧材質PPフタなし底形状TPタイプコンテナ種類ベタ目外寸(幅×奥行×高さ)(mm)838×503×195
サンボックス TP461.5
サンコー(三甲)¥8,498~税込¥9,348~1個ほか当日出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧適合カード差し/4辺5・97・102型材質PP形状底面/SF(格)タイプTP内底面フラットタイプフタなし底形状TP格子リブコンテナ種類ベタ目外寸(幅×奥行×高さ)(mm)670×503×149


サンボックス TP384L
サンコー(三甲)¥8,998~税込¥9,898~1個ほか当日出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧材質PPフタなし底形状TPタイプコンテナ種類ベタ目嵌合商品サンボックス 41-2 取手無外寸(幅×奥行×高さ)(mm)838×335×380
サンボックス TP364
サンコー(三甲)¥9,798~税込¥10,778~1個ほか当日出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧種別SK206900材質PPフタなし底形状TP格子リブコンテナ種類ベタ目外寸(幅×奥行×高さ)(mm)670×335×380
SNコンテナー B#160(孔無)
サンコー(三甲)¥19,980~税込¥21,978~1個ほか7日以内出荷から15日以内出荷材質PP内寸(mm)1028×478×320底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])27.0(2750)ネスティング高さ(mm)167スタッキング可
EPボックス#16、30フタ
サンコー(三甲)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷種別SK760002BL材質本体EPP20倍 フタEPP30倍容量(L)30有効内寸(mm)512×344×346外寸(mm)574×388×388内寸(mm)514×348×348圧縮荷重(kN[kgf])5.88(600)嵌合商品サンボックス 54
キャリーストッカー
アイリスオーヤマ¥16,980税込¥18,6781セット(10個)翌日出荷アイリスオーヤマのキャリーストッカーです。作業着等の収納に最適な深型タイプです。ローラー付きで移動もラクラクです。トラスコ品番512-2368高さ(mm)310上部寸法(mm)縦400×横740下部内寸(mm)縦293×横625コンテナ種類ベタ目
タルカート75L アイボリー
スペーシア(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台7日以内出荷65~75リットル用タルが置ける台車です。円形のタルに合わせて製作できるので、効率的な保管、搬送、管理ができます。キャスターに載せることで周囲の清掃がしやすくなります。適合65~75リットル用タルトラスコ品番420-3577材質本体:AAS樹脂被覆溶融亜鉛メッキ鋼管、キャスター金具:スチール、車輪:PPホイールエラストマー巻き質量(kg)3.6高さ(mm)187材質(本体)AAS樹脂被覆溶融亜鉛メッキ鋼管材質(車輪)PPホイールエラストマー巻き奥行(mm)433間口(mm)433材質(取付金具)スチール
PZコンテナ用 蓋
セキスイ¥939税込¥1,0331枚当日出荷PZ-0001、0002、0003は1100×1100のパレットにきっちり積載できます。PZ-0004、0005、0006、0008は、PA‐0001、0002、0003の中に収納できます。トラスコ品番423-9881材質ポリプロピレン(PP)質量(g)220アズワン品番5-212-05外寸法・幅(mm)357外寸法・高さ(mm)24外寸法・奥行(mm)262
YB型 黒色 ローリータンク
ダイライト(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷光を通さないため、藻の発生がありません。耐衝撃性に優れた低密度ポリエチレン製樹脂製で軽くて耐久性に優れています。用途農業用の散水・灌水に使用可能。材質ポリエチレン(PE)色黒商品タイプ本体
リターンクッション
TRUSCO¥799~税込¥879~1枚当日出荷コンテナ内の商品を保護するクッションです。ワンタッチで梱包でき、繰り返し使用できるので環境に優しいです。オリコンなどの通い箱用緩衝材として最適です。材質ウレタンフォーム+ポリエチレンフォーム厚さ(mm)30
プロケース28S OD色
TRUSCO¥7,398税込¥8,1381個当日出荷衝撃に強く、長持ちするプロ仕様の収納箱です。用途道具の収納、整理に最適です。トラスコ品番389-7796質量(kg)2.7材質(本体)耐衝撃性ポリプロピレン(PP)タイプフタ取外し材質(ローラー部)ポリプロピレン(PP)フタあり外寸法・幅(mm)567外寸法・高さ(mm)190外寸法・奥行(mm)411コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式有効内寸法・奥行(mm)347有効内寸法・高さ(mm)160有効内寸法・幅(mm)499
ブルート丸型コンテナ用フタ
ラバーメイド¥2,398税込¥2,6381個当日出荷食品衛生法適合商品です。 UV樹脂加工済みなので紫外線による劣化や色あせを防ぎます。 縁や底部をリブ構造で強化しています。
プラドラム(クローズドタイプ)
サンコー(三甲)¥28,980~税込¥31,878~1個ほか当日出荷耐薬品性、耐油性に優れています。 スチール製にくらべて約1/2の軽さです。 強酸・強アルカリにも使用できます。
NFコンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷同色・同形状方向でスタッキングができ、反対方向でネスティングができます。 生鮮・日配品の配送に最適です。質量(kg)1.78フタなし適合カード差しST-3外寸法・幅(mm)648外寸法・高さ(mm)155外寸法・奥行(mm)417コンテナ種類メッシュスタッキング可フタの有無なし
PC型コンテナーPCー27B用仕り板
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥999~税込¥1,099~1枚翌々日出荷本体の分割目に合わせて簡単に中仕切りがセット可能です。色ブルー適合コンテナPC-27B
『保管用品』には他にこんなカテゴリがあります
コンテナー の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら