「ストレージ容量」から絞り込む
Class4 SDHCカードBUFFALO(バッファロー)当日出荷
2GBを超える大容量に対応する規格「SDHC」を採用。最低速度を保証するSDスピードクラスで、4MB/s以上を保証「Class4」に対応。最大転送速度7MB/sを実現。ニンテンドーDSi動作確認済み。写真や音楽の保存に最適。データ復旧ソフト”無料試供版”が利用可能※無料試供版では「復元」機能は、ご使用できません。「解析」機能のみお使いいただけます。SDHCメモリカード対応機器でのみ使用可能。不正コピーを防止する著作権保護機能 SDMI規格準拠。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
UHS-I Class1 SDHCカードBUFFALO(バッファロー)当日出荷
リード最大40MB/sと早く、デジカメやデジタルビデオカメラに最適。高速規格UHS-1対応で、一眼レフに最適。著作権保護機能のCPRM対応でレコーダーなどで録画した地デジをコピー/ムーブできる
UHS-I Class1 SDHCカードBUFFALO(バッファロー)当日出荷から翌日出荷
リード最大40MB/sの高速転送
UHSスピードクラス1に対応
さまざまな用途で活躍
電圧2.7~3.6V種類SDHCカード規格Physical Layer Specification Ver.3.00(part1)File System Specification Ver.1.00(part3)Seculity Specification Ver.1.10(part3)本体質量(g)約2.5消費電流(mA)最大200最大消費電力(W)0.72動作環境温度:0~60℃湿度:0~90%保証期間1年本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×32×2.1SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHSスピードクラス1
記録メディア・メモリー の新着商品
ページ: 1/ 3