1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンパワー(Silicon Power)SDHCカード class4
スピードクラス:Class 4。 SD規格SD2.0(SD High Capacity)に準拠。 低消費電力設計。 著作権保護規格CPRMに対応。 音楽著作権保護機能SDMI規格に対応。 上書き防止(誤消去防止)スイッチ付き。 環境に配慮したRoHS指令対応。
質量(g)2 種類SDHCカード 外形寸法(mm)24×32×2.1 動作電圧2.7V ~ 3.6V 動作温度(℃)0~70 挿抜耐久10000回以上 保管温度(℃)-25~85 SDスピードクラスCLASS4
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『SDカード』には他にこんなカテゴリがあります