絞り込み
ベルトピッチ周長(mm)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(1)
- 600~700未満(1)
- 700~800未満(1)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(1)
- 1000~2000未満(1)
- 2000~3000未満(1)
ベルト幅(mm)
- 3(1)
- 5(1)
- 7(1)
- 9.5(1)
- 11(1)
- 15.1(1)
- 15.6(1)
- 24.1(1)
- 24.4(1)
- 37.6(1)
材質
- 樹脂(2)
- 黄銅(真鍮)(2)
ブランド
- バンドー化学
- 三ツ星ベルト(8)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(8)
- ニデックドライブテクノロジー(4)
- イマオコーポレーション(2)
- 鯨印(WHALE)(2)
- アミッタリ(2)
- エスコ(1)
- ニッタ(1)
- プロト(1)
- フェナー・ドライブズ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ベルトピッチ周長(mm)」から絞り込む
200~300未満(1)
300~400未満(1)
400~500未満(1)
500~600未満(1)
600~700未満(1)
700~800未満(1)
800~900未満(1)
900~1000未満(1)
1000~2000未満(1)
2000~3000未満(1)

バンフレスクラム
バンドー化学¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から92日以内出荷プーリ上でのベルトの沈み込みのバラツキがなく高速(60m/sまで)で、平ベルトに近いスムーズな伝動が可能 小プーリ径で使用でき、速比も大きく取れるため、伝動系の軽量・コンパクト化が可能 バンフレスクラムは、2山または3山結合しており、ベルトの振動がほとんどなく、振動によるベルトの横転やプーリからの離脱のない安定 した伝動が可能 ベルトが結合しており、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がなく、水平掛け運転に最適。特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。RoHS指令(10物質対応)対応
テンションマスター
バンドー化学¥71,980税込¥79,1781台当日出荷加速度センサーにより振動をダイレクトに測定が可能です。業界最高水準の測定精度です。騒音のある環境下でもご使用が可能です。固有振動測定器としてもご使用いただけます。用途ベルトテンションを正確に測る際に。ベルトテンションを正確に測る際に。材質プラスチック仕様テンションマスタートラスコ品番855-8558セット内容加速度センサー質量(g)802018年トラスコ掲載ページ1 1898
テンションメーター(校正証明書付)
バンドー化学¥34,980税込¥38,4781本18日以内出荷テンションメーターを使用すると、Vベルトの張り調整が簡単に行えます。なお、たわみと荷重を同時に測定することができます。仕様[たわみ量の適用範囲]2~62mm(測定目盛:0~62mm)、[張り荷重の適用範囲]4.9~120N(測定目盛:0~120N)長さ(mm)165材質/仕上真鍮/ニッケルクロムメッキ直径(Φmm)15(最大)質量(g)96RoHS指令(10物質対応)対応各種証明書校正証明書、試験成績表、トレサビリティ
バンフレスクラム
バンドー化学¥8,298~税込¥9,128~1本6日以内出荷・ベルトが2山または3山に結合しているため、振動のほとんどない安定した伝動が可能。・水平掛け運転に最適であり、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がありません。水平掛けの場合にも特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。・高速で円滑な伝動が可能。・軽量かつコンパクトな設計寸法(mm)15.6×5.3(axb)山数掛け:2ベルト形7MS