絞り込み
ブランド
- ゲイツ・ユニッタ・アジア
- 三ツ星ベルト(8)
- バンドー化学(6)
- ニデックドライブテクノロジー(4)
- イマオコーポレーション(2)
- 鯨印(WHALE)(2)
- アミッタリ(2)
- エスコ(1)
- ニッタ(1)
- プロト(1)
- フェナー・ドライブズ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ベルトピッチ周長(mm)」から絞り込む

音波式ベルト張力計
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥87,980税込¥96,7781個当日出荷測定感度の向上。 測定時間の短縮。 有機EL画面を採用。 マニュアルインストール機能の充実。付属品フレキアーム式マイク(品番:TM-AMM)、キャリングケース、アルカリ乾電池(単4形×2本) ※USBケーブルは付属しておりません。質量(g)120電源アルカリ乾電池(単4形×2本)機能高感度マイク、単位質量値のプリインストール、オートトリガ機能、大容量の本体メモリー、測定結果の判定用機能、パソコンへの出力、幅広い測定周波数エリア、狭小スペースでの測定に対応、暗騒音の自動キャンセル、オートパワーオフ機能計測範囲10~5000Hz外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)59×160×26
音波式ベルト張力計 U-550用オプション
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から42日以内出荷用途旧品U-508、U-507、U-505、U-305、U-303にもご使用できます。
コード式マイク
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥10,980税込¥12,0781本当日出荷標準マイクでは測定しづらかった機械の奥にあるベルトの測定が可能な、長さ1mのコード式マイク。全長(m)1外径(Φmm)マイク/12.5測定可能周波数帯域(Hz)10~5000RoHS指令(10物質対応)対応
横型アームマイク
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥10,980税込¥12,0781本欠品中側面にマイクがあるのでベルト背面と機械のすき間が狭い場所でも測定が可能です。 RoHS指令適合全長(mm)170寸法(幅W×厚さ)(mm)20×10測定可能周波数帯域(Hz)10~5000RoHS指令(10物質対応)対応
ロングアームマイク
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥13,798税込¥15,1781本当日出荷標準マイクに対してアームの長いタイプ。 RoHS指令適合全長(mm)350外径(Φmm)マイク/12.5測定可能周波数帯域(Hz)10~5000RoHS指令(10物質対応)対応