7ページ目: コーティング剤

275件中 241275
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性から絞り込む
CQクオリティクオーツリーフレット ネットワークCQクオリティクオーツリーフレットネットワーク
4,998税込5,498
1セット(50枚)
3日以内出荷
クオリティークオーツの特徴及び詳細を記載した説明書です。
危険物の類別非危険物
メンテナンスキット 撥水道場メンテナンスキット撥水道場
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
ハイブリットコートZERO・ZEROプラス施工車のメンテナンスにご使用ください。
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
メンテナンス剤 撥水道場メンテナンス剤撥水道場
2,200税込2,420
1本(100mL)ほか
7日以内出荷
普段のお手入れにメンテナンス剤をプラスすると施工初期のコーティング被膜が復活します。 ルーフやボンネット等、特に被膜の状態が気になる部分には半年~1年に1回程度使用することで いつでもいい状態の被膜を保つことができます。
タイプメンテナンス剤形式液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッドコートZEROプラス 3台分施工キット 撥水道場ハイブリッドコートZEROプラス 3台分施工キット撥水道場
15,880税込17,468
1個
7日以内出荷
小型車3台分の施工に必要なものがひととおり入っています。下処理をしたお車に使用して下さい。
セット内容主剤:30mL、トップコート:100mL、塗り込みスポンジ(主剤用)、塗り込みスポンジ(トップコート用)、塗り込み用不織布×小8枚、マイクロファイバークロス×3枚、ステッカー・施工証明書・保証書×各3枚危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ハイブリッドコートZEROプラス トップコート 撥水道場ハイブリッドコートZEROプラス トップコート撥水道場
999税込1,099
1本(30mL)ほか
7日以内出荷
ハイブリットコートZERO プラス専用のトップコートです。 プラズマ成分配合で、濃色車の雨染み予防にも効果的です。
タイプ超滑水形式液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
ハイブリッドコートZEROプラス 主剤 撥水道場ハイブリッドコートZEROプラス 主剤撥水道場
4,898税込5,388
1本(10mL)ほか
7日以内出荷
有効成分90%以上、膜厚4μmの、高濃度・高膜厚ガラス質とプラズマ被膜をハイブリッドしたボディガラスコーティングです。 主剤とトップコート、2種の液剤の相乗効果で従来のハイブリッドコートに艶・輝き・滑水性をプラスさせました。
タイプ超滑水形式液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ハイブリッドコートZERO 下処理&施工キット 撥水道場ハイブリッドコートZERO 下処理&施工キット撥水道場
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
ハイブリッドコートZERO下処理、施工セット
セット内容ハイブリットコートZERO:100mL×1本、カーシャンプーZERO:100mL×1本、塗り込みスポンジ×1個、洗車スポンジ×1個、塗り込み用不織布× 小8枚・大1枚、マイクロファイバークロス×2枚、施工証明書・保証書・ステッカー×各4枚危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッドコートZERO 1台分施工キット 撥水道場ハイブリッドコートZERO 1台分施工キット撥水道場
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
ハイブリッドコートZERO施工セット
セット内容ハイブリットコートZERO:30mL×1本、塗り込みスポンジ:1個、塗り込み用不織布:小3枚、マイクロファイバークロス:1枚、施工証明書・保証書・ステッカー:各1枚危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッドコートZERO 撥水道場ハイブリッドコートZERO撥水道場(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(30mL)ほか
7日以内出荷
簡単・手軽に施工できる 1 液性のプラズマコーティングです。 洗車時には疎水効果で水滴がほとんど残らず、洗車時の摩擦により雨天時は低撥水が 5 年以上持続します。 マスキング作業は必要なく、施工直後から雨に打たれても問題ありません。
用途自動車用ボディコーティング剤タイプ疎水性形式液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスクリア SBRAND(エスブランド)ガラスクリアSBRAND(エスブランド)
6,498税込7,148
1本(50mL)
4日以内出荷
ガラス系樹脂を浸透硬化させ、表面を修復。 ガラス成分とクリア成分をダブル配合。 高い密着性と速乾性で、手早く表面の平滑化を実現。 UVカット成分配合で、経年劣化を遅らせ保護。
用途自動車塗装面危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応特性ベース
パーツクリア SBRAND(エスブランド)パーツクリアSBRAND(エスブランド)
7,898税込8,688
1本(50mL)
4日以内出荷
ポリシラザン配合ガラス系樹脂保護剤。 最も膜厚付きやすく、かさついた無塗装パーツなどにガッチリ密着し艶を再現します。 UVカット配合により、しっかりとパーツ表面の劣化を抑えます。 ブラシやスポンジとクリーナーでしっかりと洗浄脱脂のうえ、塗布してください。
用途自動車樹脂パーツ危険物の類別非危険物
ガラスファンデーション(濃縮タイプ) SBRAND(エスブランド)ガラスファンデーション(濃縮タイプ)SBRAND(エスブランド)
11,980税込13,178
1本(50mL)
4日以内出荷
圧倒的なガラス濃度(ケイ素化合物比率)で、塗膜にしっかりガラス被膜を形成。 多層コート施工により、ナノガラス粒子の石垣構造を構築。 膜厚計で計測可能な新設計の分厚いガラス被膜でボディ全体の耐衝撃性を向上。
用途自動車塗装面危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類対応ボディー色全色対応危険物の性状水溶性
ウルトラプロテクトPRO SBRAND(エスブランド)ウルトラプロテクトPROSBRAND(エスブランド)
9,698税込10,668
1本(50mL)
4日以内出荷
低分子ガラス成分の効果で、ガラス塗装後の表面を滑らかに平滑化します。 フッ素を配合する事で、しっかりとした撥水効果が1年以上持続します。
用途自動車塗装面危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応特性撥水
ウルトラプロテクト SBRAND(エスブランド)ウルトラプロテクトSBRAND(エスブランド)
6,498税込7,148
1本(50mL)
4日以内出荷
低分子ガラス成分の効果で、ガラス塗装後の表面を滑らかに平滑化します。 これによりボディ表面の凹凸が減り、摩擦が減る事で滑水性が向上します。 汚れやすさの原因となる水を滑り落とす事でお車の汚れにくい状態を維持します。
用途自動車塗装面危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応特性疎水
ガラスファンデーション SBRAND(エスブランド)ガラスファンデーションSBRAND(エスブランド)
18,980税込20,878
1本(200mL)
4日以内出荷
水分と化学反応をし、高分子シリカ(ガラス)へ変化いたします。 数回塗布することで石垣のように組み上がり、被膜を多層化いたします。
用途自動車塗装面危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類対応ボディー色全色対応特性ベース危険物の性状水溶性
光沢撥水剤 UG283環境対応 UNiCON(ユニコン)光沢撥水剤 UG283環境対応UNiCON(ユニコン)
20,980税込23,078
1個(10L)
6日以内出荷
撥水コートUK279後工程で使用する光沢撥水剤。 特殊シリコーンが塗装面の凹凸を埋め込み、表面を平滑に仕上げ、新車のようなツルツルした艶と光沢がでます。
液色乳白危険物の類別非危険物
撥水下地剤 UB267環境対応 UNiCON(ユニコン)撥水下地剤 UB267環境対応UNiCON(ユニコン)
7,998税込8,798
1個(10L)
6日以内出荷
ボディの下地を整え撥水コートの密着性をアップします。 ブラシの汚れ付着を防止します。 すぐれた発泡性によりショー効果を発揮します。
液色危険物の類別非危険物
ラスブロッカー(水性) 横浜油脂工業(Linda)ラスブロッカー(水性)横浜油脂工業(Linda)
32,980税込36,278
1個(15kg)
3日以内出荷
車体下回りの塩害コート 塩水噴霧試験500時間以上の優れた防錆力で、錆から車体下回りを保護します。 また従来品に比べて密着性に優れ、防錆効果が長期間持続します。 水性は消防法・PRTR法・有機則非該当です。
用途車体下回りの塩害コート仕様管理NO.CZ29荷姿1kg×10/ケース外観黒色液体アズワン品番64-7052-55危険物の類別非危険物
CQコーティングクロス ネットワークCQコーティングクロスネットワーク
1,298税込1,428
1セット(3枚)
当日出荷
コーティング塗布後の仕上げする、CQコーティングクロスです。極細のファイバークロスタイプで吸水性抜群でソフトなクロスですのでキズもつきずらいです。ポリエステル70%ナイロン30%(サイズ300×400)
用途自動車ボディ用特性つや出し危険物の類別非危険物
カラーフィニッシュ SOFT99カラーフィニッシュSOFT99(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
塗装表面にできた小キズや経年劣化による色アセを、WAXがけの感覚で復活させることができる画期的なアイテムです。 くすみの原因となる無数の細かく浅いキズを、「超微粒子研磨材」で研磨すると同時に「超微粒子顔料」を充填、新車時のように美しく光沢感のあるカラーが復活します。使いやすい水性ジェルタイプ。
セット内容ジェルチューブ(65g)×1個、専用スポンジ×2個、拭き取りシート×3枚、保護手袋×2枚成分機能性パウダー、シリコーンオイル、樹脂、顔料、ワックス、研磨材危険物の類別非危険物
279 ハッスイコート UK UNiCON(ユニコン)279 ハッスイコート UKUNiCON(ユニコン)
11,980税込13,178
1個(10L)
6日以内出荷
危険物の類別非危険物
ハイテクX1シリーズ専用キズ取りメンテナンス剤 クリスタルプロセスハイテクX1シリーズ専用キズ取りメンテナンス剤クリスタルプロセス
2,498税込2,748
1本(100mL)
当日出荷
特性傷消し危険物の類別非危険物
簡易下地処理システム(プレコーティング剤) PITWORK(日産)簡易下地処理システム(プレコーティング剤)PITWORK(日産)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本(300mL)
7日以内出荷
3years coatや、5YEARS COATの規販車施工に最適な商品で、研磨作業に不慣れな作業者でも作業可能です。 プレコーティング剤は脱脂シャンプーによる粗研磨のキズを埋めるコーティング成分が配合されています。 脱脂シャンプーとプレコーティング剤は必ずセットでご使用ください。
特性傷消し危険物の類別非危険物施工可能台数(Mクラス)10台分
一発鏡面 匠・極 研磨システムセット クリスタルプロセス一発鏡面 匠・極 研磨システムセットクリスタルプロセス
51,980税込57,178
1セット
翌々日出荷
研磨剤を増量し、作業性を重視した「一発鏡面匠」「一発鏡面極」と専用バフ、専用ヘッドすべてを専用設計した最先端研磨システムです。
セット内容一発鏡面匠(500mL)、一発鏡面極(300mL)、専用ヘッドΦ123(1枚)、専用ロングウールバフ(3枚)、専用テーパーウレタンバフ(2枚)形状液体
手直し剤 クリスタルプロセス手直し剤クリスタルプロセス(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(300mL)ほか
3日以内出荷
ハイテクX1ボディーコート剤施工後、やり直す際の必需品。施工後24時間以内だったら手直し剤、それ以上経過した場合はハクリ剤で。
用途ガラスコーティング関連危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
シランガード 中~大型車用 ウイルソンシランガード 中~大型車用ウイルソン(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1本(95mL)
3日以内出荷
「新原料シラン」の配合技術により、従来の被膜強度は維持しつつ、今までにない拭き上げの軽さを実現。 撥水効果は6ヶ月、被膜は1年以上持続し、日頃のお手入れはシャンプー洗車のみでOK。
形状液体タイプ中~大型車用セット内容本体(95ml)、拭き上げ用クロス、塗り広げスポンジ、保護手袋危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量95mL特性撥水危険物の性状非水溶性
エスアイガード 横浜油脂工業(Linda)エスアイガード横浜油脂工業(Linda)
14,980税込16,478
1セット(3個)
当日出荷
自動車用ボディコーティング ガラスコーティング剤 ●ガラス系成分がボディを強力にガード ●艶、耐久性、作業性を大幅アップ ●繰り返し使用によりコーテイング層が強化
用途自動車用ボディコーティング ガラスコーティング剤トラスコ品番754-0175質量(kg)0.46乳白色液体容量(mL)480危険物の類別非危険物
銀艶制覇 リンレイ銀艶制覇リンレイ
1,298税込1,428
1個(200mL)
10日以内出荷
ふき取り不要のキズ消しコート。キズを消して圧倒的な艶を実現。塗装以外に樹脂やメッキパーツにも使えます。
用途塗装の保護及びつや出し対応ボディー色ライトシルバー、シルバー、グレーシルバー、ライトイエロー、ライトグリーン、ライトブルー特性傷消し付属品クロス成分合成ロウ、シリコーン、石油系溶剤(20%)、研磨剤形式液体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×190×65危険物の類別非危険物
グラスガード ダークカラー 小型車用 ウイルソングラスガード ダークカラー 小型車用ウイルソン(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット
3日以内出荷
触媒硬化型ガラス状透明被膜で1年間ノーワックス!反応型シラン化合物で形成された、厚くて硬い強密着のガラス状透明被膜が1年以上持続!さらに、ガラス状被膜に撥水基を組み込み、長期間の撥水持続を可能にしました。厚くて硬いガラス状被膜が、キズつき・汚れ・水アカをシャットアウトし1年間ノーワックスを実現しました。
特性撥水、耐傷、防汚セット内容A液:70mL、B液:4.5mL種別ガラス系形状液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.0745L危険物の性状非水溶性
グラスガード ダークカラー 大型車用 ウイルソングラスガード ダークカラー 大型車用ウイルソン
4,598税込5,058
1セット
3日以内出荷
触媒硬化型ガラス状透明被膜で1年間ノーワックス!反応型シラン化合物で形成された、厚くて硬い強密着のガラス状透明被膜が1年以上持続!さらに、ガラス状被膜に撥水基を組み込み、長期間の撥水持続を可能にしました。厚くて硬いガラス状被膜が、キズつき・汚れ・水アカをシャットアウトし1年間ノーワックスを実現しました。
対応ボディー色ダークカラー特性撥水、耐傷、防汚セット内容A液ビン(140mL)×1、B液ビン(4.5mL)×1、塗り広げ用スポンジ×1個、粗拭き用タオル×1枚、仕上げ用クロス×1枚、保護手袋×1双種別ガラス系形状液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量144.5mL危険物の性状非水溶性
グラスガード ホワイト&ライトカラー 中型車用 ウイルソングラスガード ホワイト&ライトカラー 中型車用ウイルソン
3,698税込4,068
1セット
4日以内出荷
触媒硬化型ガラス状透明被膜で1年間ノーワックス!反応型シラン化合物で形成された、厚くて硬い強密着のガラス状透明被膜が1年以上持続!さらに、ガラス状被膜に撥水基を組み込み、長期間の撥水持続を可能にしました。厚くて硬いガラス状被膜が、キズつき・汚れ・水アカをシャットアウトし1年間ノーワックスを実現しました。
特性撥水、耐傷、防汚セット内容A液:110mL、B液:4.5mL種別ガラス系形状液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1145L危険物の性状非水溶性
グラスガード ホワイト&ライトカラー 大型車用 ウイルソングラスガード ホワイト&ライトカラー 大型車用ウイルソン(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット
7日以内出荷
触媒硬化型ガラス状透明被膜で1年間ノーワックス! 反応型シラン化合物で形成された、厚くて硬い強密着のガラス状透明被膜が1年以上持続! さらに、ガラス状被膜に撥水基を組み込み、長期間の撥水持続を可能にしました。 厚くて硬いガラス状被膜が、キズつき・汚れ・水アカをシャットアウトし1年間ノーワックスを実現しました。
対応ボディー色ホワイト&ライトカラー特性撥水、耐傷、防汚セット内容A液ビン(140mL)×1、B液ビン(4.5mL)×1、塗り広げ用スポンジ×1個、粗拭き用タオル×1枚、仕上げ用クロス×1枚、保護手袋×1双種別ガラス系形状液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量144.5mL危険物の性状非水溶性
SR ファーストクラスコート セット RG(レーシングギア)SR ファーストクラスコート セットRG(レーシングギア)
5,698税込6,268
1個
翌日出荷
5つのこだわりから生まれた次世代ガラスコーティング有機樹脂及び揮発性有機化合物(VOC)を使用せず、オルガノポリシロキサンを主剤とした無溶剤・無機質塗料から開発しました。空気中の湿気と温度によって常温で硬化が促進され、従来の有機結合よりも強い無機結合により、緻密で強靭な不活性の被膜を形成します。耐熱性で紫外線、光エネルギー波長での材質変化は起こりにくく、耐酸性がある超耐久性のガラス質のコーティングを実現しました。まさに”ファーストクラスのコーティング”です。素材:VOCフリー:大切な愛車を保護するものだから、車にもそして環境にも安全な素材にこだわりました。有機樹脂及び揮発性有機化合物(VOC)を使用しない無溶剤・無機質のガラスコートです。美しさ:仕上りの美しさにこだわりました。ファーストクラスコートの被膜はまるでクリアをもう1枚のせたような重厚な光沢を生みます。優れた防汚性:汚れにくいこと、そして汚れの落としやすさにこだわりました。ファーストクラスコートの被膜は紫外線等、光線での材質変化は起こりにくく、耐熱性、耐酸性があり、様々な汚れをシャットアウトします。耐久性:美しさ・防汚性を長持ちさせるための耐久性にこだわりました。ワックスやポリマーなどの従来の有機結合よりも強い無機結合により、緻密で強靭な不活性の被膜を形成し、撥水効果は約半年、被膜自体は約2年間持続します。※駐車環境・洗車回数・走行条件等により異なります。メンテナンス性:お手入れのしやすさにこだわりました。日頃のお手入れは水洗いもしくはシャンプー洗車で十分です。約半年間持続の撥水成分を結合させてありますが、撥水効果が無くなってもその下のガラス被膜がしっかりと愛車をガードします。作業性の良さ:簡単施工!脱脂剤不要!シャンプー洗車後の濡れたボディに施工。濃色車でもムラになりにくく拭き上げも簡単です。【施工可能な箇所】自動車ボディ塗装部・バンパー・ホイール・ヘッドライトカバー・リアライトカバー・その他プラスチック樹脂部・その他金属部
用途多目的保護被膜形成成分オルガノポリシロキサン内容ファーストクラスコート(10g) x 1、スポンジ x 1、マイクロファイバークロス YS x 1、ステッカー x 1内容量(g)10危険物の類別非危険物
クリーン&コーティング RADIANCEクリーン&コーティングRADIANCE
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
これ1本で洗車&コーティング。2ヶ月持続、艶と撥水。 洗車後の濡れたボディへの使用はもちろん、水が使えない場所でも、簡単な汚れなら拭きながらコーティング。
用途車用コーティング剤成分シリコーン化合物、界面活性セット内容クリーン&コーティング×1、マイクロファイバークロス×1容量(mL)200(エアゾール)危険物の類別非危険物適合塗装色全塗装色使用可能回数中型車約5回分
ダブルウォッシュコーティング RADIANCEダブルウォッシュコーティングRADIANCE
2,998税込3,298
1セット
4日以内出荷
驚異の4ヶ月持続。ダブルウォッシュコーティング。 2つの被膜の結合で持続力アップ!独自技術により、吸着力の高いベースコートに強力定着するトップコートを開発。この2層被膜が結合することで、従来のコーティングシャンプーにはなかった驚異の持続力を発揮。 優れた防汚性。ダブルコーティングの相乗効果で従来のコーティングシャンプーを凌駕する光沢と撥水を実現。 作業中から実感できる効果。十分な撥水効果のあるベースコートに、さらにトップコートを施工すると、水で洗い流すたびに高まる撥水性能と光沢を実感。
用途車用コーティング剤成分(トップコート)ケイ素化合物、界面活性剤、シリコンレジン/(ベースコート)界面活性剤、変性シリコーン、イソプロピルアルコールセット内容トップコート×1、ベースコート×1、洗車スポンジ×1、マイクロファイバークロス×1容量(mL)トップコート:100 ベースコート:450危険物の類別非危険物適合塗装色全塗装色使用可能回数中型車約3回分
コーティング剤