絞り込み
ブランド
  • COLOP
  • Canon(135)
  • EPSON(77)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(71)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(65)
  • 富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)(63)
  • NEC(62)
  • Cricut(59)
  • 沖データ(OKI)(41)
  • brother(ブラザー)(41)
  • ウェルコムデザイン(36)
  • RICOH(リコー)(33)
  • セイコーインスツル(15)
  • 京セラ(11)
  • PRIVIO(プリビオ)(11)
  • 日本データカード(8)
  • シルエットジャパン(8)
  • 富士通アイソテック(6)
  • 桜井(5)
商品タイプ
  • プリンター(1)
プリント方式
  • インクジェット方式(1)
色(本体)
  • ブラック(2)
  • ホワイト(3)
ブラック・ホワイト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
e-mark COLOPe-markCOLOP
49,980税込54,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
【フルカラーで印字ができるモバイルプリンター】e-markは今まで印刷できなかった物や場所に、スライドするだけで簡単に印刷ができるモバイルプリンターです。インクカートリッジ1つでフルカラー印字が可能です。【iOS、Android 対応アプリ】印面はスマートフォン、タブレット端末、PCの専用アプリから作成できます。印面には文字、写真、日付、ナンバリング機能、バーコード、QRコードなどを追加できます。作成した印面はWi-Fi経由またはUSBケーブルを使用してe-mark本体に送信できます。【オフラインで印字可能】e-mark本体に印面を4つまで保存することができます。保存された印面は端末との接続無し(オフライン)で印字することが可能です。e-mark本体をタップすることで4つの印面の切り替えができます。【印面は3行まで作成可能】印面は3行まで作成することができます。
用途印刷したかったけどできなかったものに直接印刷ができます。住所や日付、ナンバリング等をこれ一台で印刷可能。フルカラーなのでメッセージやロゴを印刷してマーケティングツールとして使用できます。質量(g)224.5消費電力(W)最大:10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111.2×76.5×72.7記録方式インクジェット方式充電時間約2時間45分(0~100%)使用環境使用時:15~32℃、非使用時:-40~60バッテリー電圧(V)リチウムイオンバッテリー11.1保証期間1年バッテリー容量(mAh)600印刷方式インクジェット方式バッテリー稼動時間最大:約5商品タイププリンター
インクカートリッジ 156664 COLOPインクカートリッジ 156664COLOP
15,980税込17,578
1箱(2個)
4日以内出荷
e-mark専用のインクカートリッジです。CMYの3色を組み合わせて印字します。約1,500回印字できます。
寸法(縦×横×高さ)(mm)57.5×36×80
e-mark用 ルーラー COLOPe-mark用 ルーラーCOLOP
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
まっすぐ印刷するのをサポートするe-mark用定規です。ラベルに印刷するのに役立ちます。
用途まっすぐ印刷するのをサポートするe-mark用定規です。ラベルに印刷するのに役立ちます。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.4×276.9×6
e-mark用 布ラベル COLOPe-mark用 布ラベルCOLOP
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
e-mark用布ラベルです。衣類や布製の袋などにアイロンで接着できます。
用途衣類や布製の袋などにアイロンで接着できます。ホワイトテープ幅(mm)15テープ長さ(m)8
e-mark用 防水ラベル COLOPe-mark用 防水ラベルCOLOP
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
e-mark用防水ラベルです。e-markで直接印字できないガラスやプラスチック、水回りで役立ちます。
用途e-markで直接印字できないガラスやプラスチック、水回りで役立ちます。テープ幅(mm)14テープ長さ(m)8
プロテクトケース COLOPプロテクトケースCOLOP
3,498税込3,848
1個
7日以内出荷
e-mark専用のプロテクトケースです。衝撃やインク漏れから守ります。持ち運びに便利です。
用途e-mark専用のプロテクトケースです。衝撃やインク漏れから守ります。持ち運びに便利です。ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×90×80

プリンター/スキャナ』には他にこんなカテゴリがあります

プリンター