絞り込み
ブランド
  • セイコーインスツル
  • Canon(144)
  • EPSON(77)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(71)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(63)
  • 富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)(63)
  • NEC(61)
  • Cricut(58)
  • brother(ブラザー)(44)
  • 沖データ(OKI)(41)
  • ウェルコムデザイン(36)
  • RICOH(リコー)(32)
  • PRIVIO(プリビオ)(11)
  • 日本データカード(8)
  • シルエットジャパン(7)
  • COLOP(6)
  • 富士通アイソテック(6)
  • 桜井(5)
  • ユニオンケミカー(5)
商品タイプ
  • プリンター(7)
プリント方式
  • その他(7)
色(本体)
  • ブラック(6)
  • ホワイト(6)
ブラック・ホワイト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モバイルプリンター DPU-Sシリーズ用オプション品 セイコーインスツルモバイルプリンター DPU-Sシリーズ用オプション品セイコーインスツル
7,398税込8,138
1個
当日出荷
DPU-Sシリーズ用ACアダプタです。
仕様低負荷(10%)時の効率:0.78303適合機種DPU-S245、DPU-S445質量(g)約318外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×53×37(ケーブル部を除く)定格出力DC9.0 V、4.0 A、36.0 W動作温度0~ 40℃効率平均有効:0.88303アズワン品番67-9284-07入力電圧AC100~240 V、50/60 Hz
RP-F10用オプション品 セイコーインスツルRP-F10用オプション品セイコーインスツル
5,490税込6,039
1個
当日出荷から9日以内出荷
MP-B20用オプション品 セイコーインスツルMP-B20用オプション品セイコーインスツル
7,098税込7,808
1個
9日以内出荷
MP-B20用 バッテリーパック
仕様MP-B20用 バッテリーパックアズワン品番64-8872-88
MP-B30用オプション品 セイコーインスツルMP-B30用オプション品セイコーインスツル
5,420税込5,962
1個
9日以内出荷
RP-E10/E11用オプション品 セイコーインスツルRP-E10/E11用オプション品セイコーインスツル
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
前面・上面排紙2WAY POSプリンタ USB接続モデル RP-F10シリーズ セイコーインスツル前面・上面排紙2WAY POSプリンタ USB接続モデル RP-F10シリーズセイコーインスツル
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
1辺が127mmのコンパクトなキューブ形状で、シンプルでスタイリッシュなデザイン。
方式感熱ラインドット方式ドット密度203(8dots/mm)紙幅(mm)58+0-1/80+0-1印字幅(mm)54/72最大速度(mm/sec)250外径(Φmm)最大83(用紙)文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16寸法(高さH×幅W)(mm)(文字)3.0×1.5、3.0×3.0、2.0×1.0、2.0×2.0用紙ロール紙文字種別コードページ(14Page)、国際文字、オプションフォント、ダウンロード文字、JIS第一・第二水準漢字、特殊文字、外字バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODABAR、Code39、Code93、Code128、QR、PDF417、GS1 Databarバッファメモリ4KB(入力)切断方法スライド式、種類:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)動作温度範囲(℃)5~45耐用寿命耐摩耗性:150km、オートカッタ(cut):150万※1質量(g)約840商品タイププリンター
MP-A40用オプション品 セイコーインスツルMP-A40用オプション品セイコーインスツル
9,790税込10,769
1個
9日以内出荷
MP-A40用 充電器 PWC-Aシリーズ セイコーインスツルMP-A40用 充電器 PWC-Aシリーズセイコーインスツル
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
MP-B30用 充電器 PWC-Aシリーズ セイコーインスツルMP-B30用 充電器 PWC-Aシリーズセイコーインスツル
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
3インチモバイルプリンタ MP-B30シリーズ セイコーインスツル3インチモバイルプリンタ MP-B30シリーズセイコーインスツル
68,980税込75,878
1個
9日以内出荷
クラストップレベルのパフォーマンスとコンパクトサイズを両立
商品タイププリンター方式感熱ラインドット方式ドット密度203(8dots/mm)紙幅(mm)80印字幅(mm)72最大速度(mm/sec)127外径(Φmm)最大51(用紙)文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16用紙サーマルロール紙文字種別コードページ(17page)、カタカナ文字セット、オプションフォント、ダウンロード文字、外字、JIS第一・第二水準漢字、NEC特殊文字、NEC選定IBM拡張文字、IBM拡張文字バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODE39、CODABAR、CODE93、CODE128 PDF417、QR Code、MaxiCode、Data Matrix、GS1 Databar電源Li-lon充電池バッファメモリ4KB(入力)コマンドESC/POSTM準拠切断方法ティアバー動作温度範囲(℃)-20~55耐用寿命耐摩耗性(km)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×126×58 以下質量(g)約395規格FCC、CE、VCCIセット内容ACアダプタ、バッテリ、USBケーブル、ベルトクリップ落下耐久(m)1.8防塵・防滴IP54ドット構成576(dots/line)
ハイスピードPOSプリンタ Ethernet接続上面排紙モデル ACアダプタ、ACケーブル同梱 RP-Eシリーズ セイコーインスツルハイスピードPOSプリンタ Ethernet接続上面排紙モデル ACアダプタ、ACケーブル同梱 RP-Eシリーズセイコーインスツル
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
1辺が129mmのコンパクトなキューブ形状で、シンプルでスタイリッシュなデザイン。 350mm/秒の高速印字。
方式感熱ラインドット方式ドット密度203(8dots/mm)紙幅(mm)58+0-1/80+0-1印字幅(mm)54/72最大速度(mm/sec)350外径(Φmm)最大83(用紙)内径(Φmm)12(用紙)文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16用紙ロール紙、マーク付ロール紙(マークセンサ標準装備)文字種別コードページ(14Page)、オプションフォント、ダウンロード文字、外字、JIS第一・第二水準漢字、特殊文字バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODABAR、CODE39、CODE93、CODE128、QRCode、PDF417、MaxiCode、DataMatrix電源専用ACアダプタ、外部電源/24V±5%バッファメモリ16KB(入力)コマンドESC/POSTM準拠、マークアップ言語切断方法スライド式、種類:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)動作温度範囲(℃)5~45耐用寿命耐摩耗性:150km、オートカッタ(cut):200万寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129.0×129.0×129.0※2質量(g)約1300規格FCC、CE、VCCIなどドライバ※3PrinterDriver、OPOS、POSfor.NET、JavaPOSTM、Linux、AndroidTM(SDK)、iOS(SDK)商品タイププリンター
ハイスピードPOSプリンタ Ethernet接続上面排紙モデル ACアダプタ、ACケーブル別売 RP-Eシリーズ セイコーインスツルハイスピードPOSプリンタ Ethernet接続上面排紙モデル ACアダプタ、ACケーブル別売 RP-Eシリーズセイコーインスツル
67,980税込74,778
1個
9日以内出荷
1辺が129mmのコンパクトなキューブ形状で、シンプルでスタイリッシュなデザイン。 350mm/秒の高速印字。
方式感熱ラインドット方式ドット密度203(8dots/mm)紙幅(mm)58+0-1/80+0-1印字幅(mm)54/72最大速度(mm/sec)350外径(Φmm)最大83(用紙)内径(Φmm)12(用紙)文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16用紙ロール紙、マーク付ロール紙(マークセンサ標準装備)文字種別コードページ(14Page)、オプションフォント、ダウンロード文字、外字、JIS第一・第二水準漢字、特殊文字バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODABAR、CODE39、CODE93、CODE128、QRCode、PDF417、MaxiCode、DataMatrix電源専用ACアダプタ、外部電源/24V±5%バッファメモリ16KB(入力)コマンドESC/POSTM準拠、マークアップ言語切断方法スライド式、種類:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)動作温度範囲(℃)5~45耐用寿命耐摩耗性:150km、オートカッタ(cut):200万寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129.0×129.0×129.0※2質量(g)約1300規格FCC、CE、VCCIなどドライバ※3PrinterDriver、OPOS、POSfor.NET、JavaPOSTM、Linux、AndroidTM(SDK)、iOS(SDK)商品タイププリンター
ハイスピードPOSプリンタ USB接続上面排紙モデル ACアダプタ、ACケーブル同梱 RP-Eシリーズ セイコーインスツルハイスピードPOSプリンタ USB接続上面排紙モデル ACアダプタ、ACケーブル同梱 RP-Eシリーズセイコーインスツル
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷
1辺が129mmのコンパクトなキューブ形状で、シンプルでスタイリッシュなデザイン。 350mm/秒の高速印字。
方式感熱ラインドット方式ドット密度203(8dots/mm)紙幅(mm)58+0-1/80+0-1印字幅(mm)54/72最大速度(mm/sec)350外径(Φmm)最大83(用紙)内径(Φmm)12(用紙)文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16用紙ロール紙、マーク付ロール紙(マークセンサ標準装備)文字種別コードページ(14Page)、オプションフォント、ダウンロード文字、外字、JIS第一・第二水準漢字、特殊文字バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODABAR、CODE39、CODE93、CODE128、QRCode、PDF417、MaxiCode、DataMatrix電源専用ACアダプタ、外部電源/24V±5%バッファメモリ16KB(入力)コマンドESC/POSTM準拠、マークアップ言語切断方法スライド式、種類:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)動作温度範囲(℃)5~45耐用寿命耐摩耗性:150km、オートカッタ(cut):200万寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129.0×129.0×129.0※2質量(g)約1300規格FCC、CE、VCCIなどドライバ※3PrinterDriver、OPOS、POSfor.NET、JavaPOSTM、Linux、AndroidTM(SDK)、iOS(SDK)商品タイププリンター
ハイスピードPOSプリンタ USB接続上面排紙モデル ACアダプタ、ACケーブル別売 RP-Eシリーズ セイコーインスツルハイスピードPOSプリンタ USB接続上面排紙モデル ACアダプタ、ACケーブル別売 RP-Eシリーズセイコーインスツル
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
1辺が129mmのコンパクトなキューブ形状で、シンプルでスタイリッシュなデザイン。 350mm/秒の高速印字。
方式感熱ラインドット方式ドット密度203(8dots/mm)紙幅(mm)58+0-1/80+0-1印字幅(mm)54/72最大速度(mm/sec)350外径(Φmm)最大83(用紙)内径(Φmm)12(用紙)文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16用紙ロール紙、マーク付ロール紙(マークセンサ標準装備)文字種別コードページ(14Page)、オプションフォント、ダウンロード文字、外字、JIS第一・第二水準漢字、特殊文字バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODABAR、CODE39、CODE93、CODE128、QRCode、PDF417、MaxiCode、DataMatrix電源専用ACアダプタ、外部電源/24V±5%バッファメモリ16KB(入力)コマンドESC/POSTM準拠、マークアップ言語切断方法スライド式、種類:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)動作温度範囲(℃)5~45耐用寿命耐摩耗性:150km、オートカッタ(cut):200万寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129.0×129.0×129.0※2質量(g)約1300規格FCC、CE、VCCIなどドライバ※3PrinterDriver、OPOS、POSfor.NET、JavaPOSTM、Linux、AndroidTM(SDK)、iOS(SDK)商品タイププリンター
前面・上面排紙2WAY POSプリンタ Ethernet接続モデル RP-F10シリーズ セイコーインスツル前面・上面排紙2WAY POSプリンタ Ethernet接続モデル RP-F10シリーズセイコーインスツル
60,980税込67,078
1個
9日以内出荷
1辺が127mmのコンパクトなキューブ形状で、シンプルでスタイリッシュなデザイン。
方式感熱ラインドット方式ドット密度203(8dots/mm)紙幅(mm)58+0-1/80+0-1印字幅(mm)54/72最大速度(mm/sec)250外径(Φmm)最大83(用紙)文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16寸法(高さH×幅W)(mm)(文字)3.0×1.5、3.0×3.0、2.0×1.0、2.0×2.0用紙ロール紙文字種別コードページ(14Page)、国際文字、オプションフォント、ダウンロード文字、JIS第一・第二水準漢字、特殊文字、外字バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODABAR、Code39、Code93、Code128、QR、PDF417、GS1 Databar電源専用ACアダプタ、外部電源:24V±10%バッファメモリ4KB(入力)切断方法スライド式、種類:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)動作温度範囲(℃)5~45耐用寿命耐摩耗性:150km、オートカッタ(cut):150万※1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127.0×127.0×127.0質量(g)約840規格FCC、CE、VCCI商品タイププリンター

プリンター/スキャナ』には他にこんなカテゴリがあります

プリンター