クラレプラスチックスのクラスター 養生シートシリーズの「KE-200」は、建築養生シート用だけなく、宣伝旗・垂幕・カーバー類等幅広い用途にお使い頂ける、スタンダード商品となっております。
屋外でも使用可能です。防水性も備えておりますが、屋外での使用の場合は、軽微な雨よけの屋根や、軽微な仮設用等としてお考えください。厚みは0.3mmの為、軽量品となっております。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、防塵カバー、空調効果向上対策、庫内・場内の間仕切り
仕様ハトメ上面のみ(約250mmピッチ)、四方折返縫製
材質フィルム:塩化ビニール、基布:ポリエステル、ハトメ:真鍮
幅(mm)400~9000
容量1枚
高さ(mm)400~5000
質量(g/m2)352
設置場所屋内・屋外
特性防炎・耐候・UVカット
サービス分類オーダー・加工
クラレプラスチックスの不燃シリーズ「タフテック(R)NF-100PUマットクリア」は薄くて軽量、ソフトな風合いで、採光性もトップレベルの全光線透過率(55%)を持っている間仕切り用の不燃ターポリンです。建築材料として、国土交通省の不燃材料認定(NM-3096)を取得しております。電気・電子、自動車、鉄道車輌分野の不燃材料(難燃材)として使用可能な性能を保持しております。
電設材料/UL-94 5VA相当
自動車用材料/FMVSS302 相当
/鉄道車両用材料燃焼試験難燃性取得
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、防塵カバー、空調効果向上対策、庫内・場内の間仕切り
仕様ハトメ上面のみ(約250mmピッチ)、四方折返縫製
材質フィルム:PVC、基布:ガラス繊維
幅(mm)400~10090
高さ(mm)400~5000
質量(g/m2)337.7
設置場所屋内・屋外
入数1枚
特性防炎・不燃
サービス分類オーダー・加工
クラレプラスチックスの不燃シリーズ「タフテック(R)NF-100PUクリア」は薄くて軽量、ソフトな風合いで、採光性もトップレベルの全光線透過率(60%)を持っている間仕切り用の不燃ターポリンです。建築材料として、国土交通省の不燃材料認定(NM-3096)を取得しております。電気・電子、自動車、鉄道車輌分野の不燃材料(難燃材)として使用可能な性能を保持しております。
電設材料/UL-94 5VA相当
自動車用材料/FMVSS302 相当
/鉄道車両用材料燃焼試験難燃性取得
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、防塵カバー、空調効果向上対策、庫内・場内の間仕切り
仕様ハトメ上面のみ(約250mmピッチ)、四方折返縫製
材質フィルム:PVC、基布:ガラス繊維
幅(mm)400~10090
高さ(mm)400~5000
質量(g/m2)336.4
設置場所屋内・屋外
入数1枚
特性防炎・不燃
サービス分類オーダー・加工
クラレプラスチックスのクラスター透明シリーズの1000クリアは耐候性、紫外線遮蔽効果、防炎性に優れています。透明シリーズでは一番の厚さであり、一般防音シートと同等の防音性能を備えています。基布に吸水防止処理をしていますので、シート内部の繊維にカビなどが発生することを抑制します。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、防塵カバー、空調効果向上対策、庫内・場内の間仕切り
仕様ハトメ上面のみ(約250mmピッチ)、四方折返縫製
材質フィルム:塩化ビニール、基布:ポリエステル、ハトメ:真鍮
幅(mm)400~9000
容量1枚
高さ(mm)400~5000
質量(g/m2)1190
設置場所屋内・屋外
特性光透過性・防音性・吸水防止・防炎
サービス分類オーダー・加工
クラレプラスチックスの環境対応型ターポリン〈ハイドロックス〉-Rは、塩ビ複合材の製造工程で発生する、端材や規格外品などのプレコンシューマー材から塩ビのみを抽出し、マテリアルリサイクルしたものです。
リサイクル率はターポリン重量比で約70%になり、新たな石油資源の使用削減に繋がります。
強度面はリサイクPVCでありながら、KE-200とほぼ同等の性能があります。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、防塵カバー、空調効果向上対策、庫内・場内の間仕切り
仕様ハトメ上面のみ(約250mmピッチ)、四方折返縫製
材質フィルム:リサイクルPVC、基布:ポリエステル
幅(mm)400~9000
容量1枚
高さ(mm)400~5000
質量(g/m2)340
設置場所屋内・屋外
特性防炎・耐候・UVカット
サービス分類オーダー・加工
クラレプラスチックスのクラスター カラーシリーズの「KE-350」は、一般的な2類クラスの強度が有り、建築養生シート用だけなく、宣伝旗・垂幕・カーバー類等幅広い用途にお使い頂ける、スタンダード商品となっております。
屋外でも使用可能です。また、豊富なカラーバリエーションも特徴です。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、防塵カバー、空調効果向上対策、庫内・場内の間仕切り
仕様ハトメ上面のみ(約250mmピッチ)、四方折返縫製
材質フィルム:塩化ビニール、基布:ポリエステル、ハトメ:真鍮
幅(mm)400~9000
容量1枚
高さ(mm)400~5000
質量(g/m2)389
設置場所屋内・屋外
特性防炎・耐候・UVカット
サービス分類オーダー・加工
クラレプラスチックスの養殖水槽シリーズ「5020 マリンクラスター」は、水産養殖水槽用・貯水槽等でも使用できる厚さ0.75mmで強度のあるポリエステル繊維を使用しております。
厚さ0.75mmの厚手素材でかつ、2類ターポリンクラス等より高強力なポリエステル繊維をしているため、耐久性・耐水性に優れたターポリンです。
主には、水産養殖水槽用や貯水用等に使用されておりますが、水を使用している現場などのカーテンや間仕切りにもご利用いただけます。
また、食品衛生法 昭和34年厚生省告示第370号【改訂平成18年厚生省告示第201号】(但し油脂、脂肪性食品を除く)に適合するフィルムを使用しているのも特徴です。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、防塵カバー、空調効果向上対策、庫内・場内の間仕切り
仕様ハトメ上面のみ(約250mmピッチ)、四方折返縫製
材質フィルム:塩化ビニール、基布:ポリエステル、ハトメ:真鍮
幅(mm)400~9000
容量1枚
高さ(mm)400~5000
質量(g/m2)820
設置場所屋内
特性防水性
サービス分類オーダー・加工
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 刷毛(ハケ)
- ペイントローラー
- 筆
- ヘラ/盛板/コテ
- スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
- 塗装補助用具
- マスカー/養生シート・養生ボード
- ブルーシート・UVシート類
- 間仕切りシート/ビニールカーテン
- 容器・ひしゃく
- 内装工事関連
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。