絞り込み
ブランド
  • 旭光電機工業(4)
  • ELPA(1)
口金
  • E17(4)
  • E26(1)
電圧(V)
  • 100
  • 2.5(1)
  • 6(1)
  • 6.3(2)
  • 7(2)
  • 8(1)
  • 12(11)
  • 14(2)
  • 15(1)
  • 18(2)
  • 24(13)
  • 28(5)
  • 30(8)
  • 35(2)
  • 48(1)
  • 110(19)
  • 120(5)
  • 220(2)
消費電力(W)
  • 40~50未満(2)
光色
  • 光色クリア(2)
  • 光色ホワイト(3)
電球の種類
  • 電球の種類白熱電球(1)
白熱電球
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金から絞り込む
E17(4)
E26(1)
非常灯用電球 ELPA非常灯用電球ELPA(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
非常等に最適 主に、機器などのパネル面の表示用、照明灯などに使用する電球です。
口金E17電球の種類白熱電球クリア全長(mm)58バルブ径(Φmm)35
ヒヨコ保温電球40W 旭光電機工業ヒヨコ保温電球40W旭光電機工業
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
全長(mm)145ガラス球:クリヤ-定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)40ガラス球径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
プチランプ長円柱型 25W 旭光電機工業プチランプ長円柱型 25W旭光電機工業
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
全長(mm)125ガラス球:ホワイト定格電圧(V)100/110口金E17ガラス球径(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
プチランプ円柱型 旭光電機工業プチランプ円柱型旭光電機工業
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
全長(mm)63ガラス球:ホワイト定格電圧(V)100/110口金E17ガラス球径(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応
プチランプ円錐型 旭光電機工業プチランプ円錐型旭光電機工業
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
全長(mm)52ガラス球:ホワイト定格電圧(V)100/110口金E17ガラス球径(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
用途別電球