絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 日大工業(2)
  • プライタ(2)
  • 酒井化学工業(1)
  • エムエフ(1)
厚さ(mm)
  • 3.5
  • 1.5(5)
  • 1.8(1)
  • 2(8)
  • 2.3(5)
  • 2.5(17)
  • 3(21)
  • 4(25)
  • 5(24)
  • 5.5(2)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(11)
  • 10(7)
  • 12(1)
  • 13(27)
  • 15(1)
  • 16(3)
  • 20(3)
  • 33(3)
長さ(mm)
  • 400(2)
  • 600(2)
  • 800(2)
  • 1000(2)
  • 1200(2)
  • 1400(2)
  • 1600(2)
  • 1800(5)
  • 1820(1)
  • 2000(2)
  • 2200(2)
  • 30000(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(2)
幅(mm)
  • 400(2)
  • 600(2)
  • 800(2)
  • 900(3)
  • 910(2)
  • 1000(2)
  • 1200(2)
  • 1400(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
養生ボードとは、ペンキや接着剤などをつけたくない部分から床や壁を保護するために利用するアイテム。素材はポリプロピレンで作られているものが多く、環境にやさしい再生ポリプロピレン製のものもあります。紙製のダンボールとは異なり、耐水・耐油・耐薬品性に優れ、衝撃に強いため何度でも再利用できるのが特徴です。移転や引っ越しなどの家具の搬入時をはじめ、建築現場や工場で塗装作業をする際に利用されています。帯電防止処理をしているもの、折りたたみができるものなど使用する現場によって適切なものを選ぶことが可能です。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
2(8)
2.3(5)
2.5(17)
3(21)
3.5
4(25)
5(24)
8(11)
10(7)
13(27)
厚さ(mm)をもっと見る
プラダン養生クッションロール モノタロウプラダン養生クッションロールモノタロウ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻(30m)
当日出荷
裏面に発泡ポリエチレンをラミネートしたクッション性のあるプラダンをロール状にしたアイデア商品です! 平行に60ミリピッチで罫線が入っているので これまで養生が難しかった凹凸の場所も楽々養生!! カッター等で簡単・自由に切断ができ、梱包ケースにしたり アイデア次第で様々な用途に使用できます。 軽いので容易に持ち運びができます。 片面に約1mmの緩衝材が貼り合わせていますので保温効果もあります。
幅(mm)910厚さ(mm)3.5長さ(m)30質量(kg)約9材質(本体)ポリプロピレン(PP)寸法(幅Wmm×長さLm)910×30(ロール時:450×910mm)色(表)色(裏)材質(クッション)発泡ポリエチレン(PE)
ミナ ラミダン養生シート 酒井化学工業ミナ ラミダン養生シート酒井化学工業(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット(20枚)
当日出荷
ポリプロピレン中空構造シート「ミナダン」に、ポリエチレン発泡シート「ミナフォーム」をラミネートしました。より緩衝性に優れます。耐圧性・耐衝撃性に優れているため、建築用保護・養生材などに適しています。
ブルー厚さ(mm)3.5質量(g)500材質ポリプロピレン(PP)(ミナダン)ポリエチレン(PE)(ミナフォーム)トラスコ品番459-0660幅(mm)910全長(mm)1820RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤボードα(クッション材付) 日大工業ダイヤボードα(クッション材付)日大工業
24,980税込27,478
1ケース(10枚)
翌々日出荷
表面はブルーのダイヤ柄エンボス加工なので滑りにくい。 裏面が発泡クッション材付きなので床に傷がつきにくい。
用途建築現場、工場、引っ越し現場、廊下などの養生ブルー幅(mm)900厚さ(mm)3.5長さ(mm)1800材質ポリエチレン板1.5mm、発泡ポリエチレン2.0mm
エコガード エムエフエコガードエムエフ(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1ケース(50枚)
翌々日出荷
再生パルプ単一素材の為、ダンボールと同様にリサイクルできます。 2つ折りになっていますので、使用時に広げてお使いください。 裏面側から、150mm・180mmサイズにハーフカットを入れていますので廊下等の狭幅に折り曲げてお使い下さい。
用途床・廊下の養生幅(mm)900厚さ(mm)3.5長さ(mm)1800材質再生パルプ
プラパール3層品カット品 厚み約3.5mm 目付800g/m2 プライタプラパール3層品カット品 厚み約3.5mm 目付800g/m2プライタ
6,098税込6,708
1式(5枚)ほか
15日以内出荷
円柱状にしたシートと上下2枚のシートを熱溶着させ、空気を密封した3層構造の中空積層板です。プチプチ構造で方向性が無いので、どんな方向からの力でも折れにくく、潰れてもある程度は復元します。燃やしても有害ガス(ダイオキシン・塩化水素)を発生しないポリオレフィン製なのでリサイクル性にも優れています。水に強くささくれや破れなどの劣化がありません。リサイクル材料を70%使用して作られています。
用途箱や什器、養生などに!材質ポリオレフィン厚さ(mm)約3.5目付(g/m2)800RoHS指令(10物質対応)対応
プラパール3層品カット品 厚み約3.5mm 目付1000g/m2 プライタプラパール3層品カット品 厚み約3.5mm 目付1000g/m2プライタ
6,098税込6,708
1式(5枚)ほか
15日以内出荷
円柱状にしたシートと上下2枚のシートを熱溶着させ、空気を密封した3層構造の中空積層板です。プチプチ構造で方向性が無いので、どんな方向からの力でも折れにくく、潰れてもある程度は復元します。燃やしても有害ガス(ダイオキシン・塩化水素)を発生しないポリオレフィン製なのでリサイクル性にも優れています。水に強くささくれや破れなどの劣化がありません。リサイクル材料を70%使用して作られています。
用途箱や什器、養生などに!材質ポリオレフィン厚さ(mm)約3.5目付(g/m2)1000RoHS指令(10物質対応)対応
たためるダイヤボードα(クッション材付) 日大工業たためるダイヤボードα(クッション材付)日大工業
36,980税込40,678
1ケース(10枚)
翌々日出荷
表面はブルーのダイヤ柄エンボス加工なので滑りにくい。 裏面が発泡クッション材付きなので床に傷がつきにくい。
用途建築現場、工場、引っ越し現場、廊下などの養生ブルー幅(mm)900厚さ(mm)3.5長さ(mm)1800材質ポリエチレン板1.5mm、発泡ポリエチレン2.0mm

マスカー/養生シート・養生ボード』には他にこんなカテゴリがあります

養生ボード