「プラグ形状 」から絞り込む
ブランド: 大黒屋ホールディングス(森電機)すべて解除
防水型プラグ 大黒屋ホールディングス(森電機) 当日出荷
森式防水型コンセントは「配線器具防水試験通則」(JIS C0920)による防雨形の性能をもっています。
屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、粉塵の多い場所等に最適です。
プラグを外した時には、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷つけることはありません。
プレートはいずれも真鍮製で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。
防水型コンセント(ネジ込みキャップ型) 大黒屋ホールディングス(森電機) 当日出荷
森式防水型コンセントは、「配線器具防水試験通則」(JIS C 0920)による防雨形の性能を持っております。屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、塵埃の多い場所等に最適です。プラグを外したときには、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷めることがありません。プレートは、いずれも真鍮製で、丈夫で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。
極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 区分 防水コンセント 差込口形状 接地3P 20A 250V
耐圧防爆型プラグ 大黒屋ホールディングス(森電機) 当日出荷
種類 プラグ 全長(mm) 128 適合ケーブル外径(Φmm) 16.5 形状 平刃
耐圧防爆型プラグ 大黒屋ホールディングス(森電機) 当日出荷
本品は1種又は、2種危険場所内でハンドランプその他可搬式機器用の電源接続に用いられます。
内部にインターロックスイッチを内蔵しておりますので、抜き差しは無電圧状態で安全に行うことができます。
極数 3 定格電圧(V) 250 仕様 (遮断方式)インターロックスイッチ サイズ コンセントハブ:G3/4(22)
『標準/平刃タイプ』には他にこんなカテゴリがあります コンセント(FA) の新着商品 ページ: 1/ 3
センサー切替 神保電器 税込 ¥ 3,738 ¥ 3,398 バスケットへ
食洗器用 神保電器 税込 ¥ 934 ¥ 849 バスケットへ