絞り込み
プラグ形状
  • 2P 30A 250V(2)
  • 3P 30A 250V(3)
  • (引掛形)接地3P 30A 250V(1)
  • 接地2P 30A 250V(1)
  • 接地3P 30A 250V(4)
定格電流(A)
  • 30
  • 15(38)
  • 20(28)
  • 50(2)
  • -(1)
定格電圧(V)
  • 125(1)
  • 250(13)
形状
  • 平刃タイプ(11)
  • 引掛タイプ(1)
  • 色ブラック(7)
種類
  • ボディ(11)
ボディ
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 明工社(4)
  • アメリカン電機(3)
  • TRUSCO(1)
  • 大黒屋ホールディングス(森電機)(1)
Panasonic(パナソニック)・明工社・アメリカン電機・TRUSCO・大黒屋ホールディングス(森電機)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ形状から絞り込む
2P 30A 250V(2)
3P 30A 250V(3)
(引掛形)接地3P 30A 250V(1)
接地2P 30A 250V(1)
接地3P 30A 250V(4)
防水ゴムコードコネクタ ボディ Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタ ボディPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250ブラック
接地3P30A 防水コネクターボデー 明工社接地3P30A 防水コネクターボデー明工社
4,598税込5,058
1個
当日出荷
種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250Vトラスコ品番448-7583形状平刃質量(g)438RoHS指令(10物質対応)対応
3P 防水コネクターボディ 明工社3P 防水コネクターボディ明工社
3,798税込4,178
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。
種類ボディ極数3P定格電圧(V)250対応RoHS形状平刃RoHS指令(10物質対応)対応
防水ゴムコードコネクタ ボディ Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタ ボディPanasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250タイプ圧着端子結線可否:○ブラック
防水型コンセント 大黒屋ホールディングス(森電機)防水型コンセント大黒屋ホールディングス(森電機)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から翌日出荷
森式防水型コンセントは「配線器具防水試験通則」(JIS C0920)による防雨形の性能をもっています。 屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、粉塵の多い場所等に最適です。 プラグを外した時には、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷つけることはありません。 プレートはいずれも真鍮製で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。
防水コネクタボディー TRUSCO防水コネクタボディーTRUSCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。
仕様防水/○
防水ゴムコードコネクタ ボディ Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタ ボディPanasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250タイプ圧着端子結線可否:○ブラック
オーバーサイズコードコネクタボディ アメリカン電機オーバーサイズコードコネクタボディアメリカン電機
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
電線の端末に結線して、プラグと組み合わせて中継に使用する器具です。高いレベルで通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適なコードコネクタボディです。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」です。メーカー30A定格のコードコネクタボディは、2PNCT/VCT 5.5mm2あるいは1サイズ上の太い電線8mm2の接続が可能ですが、オーバーサイズコネクタボディは更なる導体サイズアップが可能で、2CT/VCT 8mm2あるいは14mm2の結線ができます。8mm2電線を結線する際には、あらかじめ付属のブッシングチューブを電線に通しておき、本体に結線後、製品のグリップ近傍にチューブを移動させてグリップを締めてください。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形備考プラカバー極数接地形2P定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT/VCT 8、14難燃性UL94 V-0適合圧着端子R8-5、R14-5電線接続方式圧着端子式
コードコネクタボディ平刃形 接地3P アメリカン電機コードコネクタボディ平刃形 接地3Pアメリカン電機
7,298税込8,028
1個
当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250Vタイプゴムカバー寸法B(Φmm)18寸法L(mm)99適合電線(mm2)5.5(2RNCT、4心)適合プラグR342トラスコ品番442-9443
コードコネクタボディ平刃形 3P アメリカン電機コードコネクタボディ平刃形 3Pアメリカン電機
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状3P 30A 250Vタイプゴムカバー寸法B(Φmm)16寸法L(mm)99適合プラグR332
接地2P30A防水ゴムコードコンボディ Panasonic(パナソニック)接地2P30A防水ゴムコードコンボディPanasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
種別コネクタボディ形状平刃ブラック種類防水ゴムコネクタボディ定格電圧(V)250コンセント形状接地2P定格電流(A)30プラグ形状接地2P 30A 250V
接地3P 30A 防水コネクターボデー (MC2623と同等) 明工社接地3P 30A 防水コネクターボデー (MC2623と同等)明工社
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V形状平刃RoHS指令(10物質対応)対応
2P 30A 防水コネクターボデー 明工社2P 30A 防水コネクターボデー明工社
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
種類ボディ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状2P 30A 250V形状平刃RoHS指令(10物質対応)対応

標準/平刃タイプ』には他にこんなカテゴリがあります

ディープソケット ソケットレンチ特集
おすすめ人気ランキング
標準/平刃ボディ(ソケット)