絞り込み
プラグ形状
グレー・ブラック・ホワイト
種類
ボディ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
88件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ形状から絞り込む
15A 125V 接地防水コネクターボデー(S形) 明工社15A 125V 接地防水コネクターボデー(S形)明工社
859税込945
1個
当日出荷
種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V形状平刃RoHS指令(10物質対応)対応
コードコネクタボディ平刃形 接地3P アメリカン電機コードコネクタボディ平刃形 接地3Pアメリカン電機
7,298税込8,028
1個
当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250Vタイプゴムカバー寸法B(Φmm)18寸法L(mm)99適合電線(mm2)5.5(2RNCT、4心)適合プラグR342トラスコ品番442-9443
2P防水ボディ オーム電機2P防水ボディオーム電機
589税込648
1個
翌々日出荷
耐衝撃性にすぐれています 防水タイプ 補修用
定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線VCT、CT…2.0mm2×2芯まで
防水ゴムボディ接地3P ELPA防水ゴムボディ接地3PELPA
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-231PH
定格250V 20A形状平刃種類ボディ
接地防水コネクターボディー SK11接地防水コネクターボディーSK11
1,698税込1,868
1個
当日出荷
電気製品などの電源交換用コネクターボディです。125V15A3芯アース接続です。
用途掃除機、電動工具などの交換用電源ソケット。種類ボディ極数接地2P定格電流(A)15定格電圧(V)AC125差込口形状接地2P 15A 125V対応防雨、アースピン接続形状平刃
AC250V/20A 防水型コネクター(2P) エスコAC250V/20A 防水型コネクター(2P)エスコ(1件のレビュー)
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
種類ボディ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250Vエスコ品番EA940BR-12形状平刃
AC250V/30A 防水型コネクター(接地3P) エスコAC250V/30A 防水型コネクター(接地3P)エスコ
3,260税込3,586
1個
翌日出荷
種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250Vエスコ品番EA940BH-22形状平刃
AC250V/15A 防水型コネクター(3P) エスコAC250V/15A 防水型コネクター(3P)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状3P 15A 250Vエスコ品番EA940BH-17形状平刃
AC250V/20A コネクターボディー(3P) エスコAC250V/20A コネクターボディー(3P)エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250Vエスコ品番EA940BE-13形状平刃
コードコネクタ ボディ Panasonic(パナソニック)コードコネクタ ボディPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 250Vタイプ圧着端子結線可否:×ブラック適合電線(mm2)1.25・2
コードコネクタ ボディ Panasonic(パナソニック)コードコネクタ ボディPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
689税込758
1個
4日以内出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250タイプ圧着端子結線可否:○ブラック
3P20Aコネクターボデー 明工社3P20Aコネクターボデー明工社
779税込857
1個
当日出荷
種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250Vトラスコ品番735-9195形状平刃RoHS指令(10物質対応)対応
強電用ゴムボディ オーム電機強電用ゴムボディオーム電機
649税込714
1個
当日出荷から14日以内出荷
形状平刃種類ボディ
コードコネクタ ボディ Panasonic(パナソニック)コードコネクタ ボディPanasonic(パナソニック)
929税込1,022
1個
当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250Vタイプ圧着端子結線可否:○ブラック適合電線(mm2)2・3.5
ゴムコネクター エスコゴムコネクターエスコ
540税込594
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940BV-2形状平刃種類ボディ
防水ゴムボディ接地2P ELPA防水ゴムボディ接地2PELPA
899税込989
1個
当日出荷
高容量・特殊配線用 適合プラグと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合プラグ:AG-121PH
種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V仕様高容量・特殊配線用質量(g)90適合電線(mm2)より線2CT1.25~2.0VCT2.0形状平刃
抜け止めダブルコネクタボディ アメリカン電機抜け止めダブルコネクタボディアメリカン電機
3,798税込4,178
1個
当日出荷
種類ボディ形状抜止タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V抜止形
コードコネクタボディ平刃形 3P アメリカン電機コードコネクタボディ平刃形 3Pアメリカン電機
5,998税込6,598
1個
当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状3P 30A 250Vタイプゴムカバー寸法B(Φmm)16寸法L(mm)99適合プラグR332
オーバーサイズコードコネクタボディ アメリカン電機オーバーサイズコードコネクタボディアメリカン電機
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
電線の端末に結線して、プラグと組み合わせて中継に使用する器具です。高いレベルで通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適なコードコネクタボディです。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」です。メーカー30A定格のコードコネクタボディは、2PNCT/VCT 5.5mm2あるいは1サイズ上の太い電線8mm2の接続が可能ですが、オーバーサイズコネクタボディは更なる導体サイズアップが可能で、2CT/VCT 8mm2あるいは14mm2の結線ができます。8mm2電線を結線する際には、あらかじめ付属のブッシングチューブを電線に通しておき、本体に結線後、製品のグリップ近傍にチューブを移動させてグリップを締めてください。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形備考プラカバー極数接地形2P定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT/VCT 8、14難燃性UL94 V-0適合圧着端子R8-5、R14-5電線接続方式圧着端子式
オーバーサイズコードコネクタボディ アメリカン電機オーバーサイズコードコネクタボディアメリカン電機
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
電線の端末に結線して、プラグと組み合わせて中継に使用する器具です。高いレベルで通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適なコードコネクタボディです。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」です。メーカー20A定格のコードコネクタボディは、2PNCT/VCT 3.5mm2あるいは1サイズ上の太い電線5.5mm2の接続が可能ですが、オーバーサイズコネクタボディは更なる導体サイズアップが可能で、2CT/VCT 8mm2あるいは14mm2の結線ができます。8mm2電線を結線する際には、あらかじめ付属のブッシングチューブを電線に通しておき、本体に結線後、製品のグリップ近傍にチューブを移動させてグリップを締めてください。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形備考プラカバー極数接地形2P定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT/VCT 8、14難燃性UL94 V-0適合圧着端子R8-4S、R14-5N電線接続方式圧着端子式
引掛防水コネクターボデー H&H引掛防水コネクターボデーH&H
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
工場・鉱山・農村・建築現場から一般家庭の電気機器に至るまで、いろんな機械器具の電源接続用として広く使用いただけます。 結線は圧着端子とはさみ込み接続ができます。
形状平刃種類ボディ電流(A)15電圧(V)125
VCT専用防水コネクターボデー H&HVCT専用防水コネクターボデーH&H
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
工場・鉱山・農村・建築現場から一般家庭の電気機器に至るまで、いろんな機械器具の電源接続用として広く使用いただけます。
形状平刃種類ボディ電流(A)15電圧(V)125
接地防水コネクターボデー H&H接地防水コネクターボデーH&H
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
工場・鉱山・農村・建築現場から一般家庭の電気機器に至るまで、いろんな機械器具の電源接続用として広く使用いただけます。
形状平刃種類ボディ電流(A)15電圧(V)125
2Pゴムコネクターボデー H&H2PゴムコネクターボデーH&H
829税込912
1個
翌日出荷
工場・鉱山・農村・建築現場から一般家庭の電気機器に至るまで、いろんな機械器具の電源接続用として広く使用いただけます。
形状平刃種類ボディ電流(A)15電圧(V)125
防水ゴムボディ3P ELPA防水ゴムボディ3PELPA
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-23PH
定格250V 20A形状平刃種類ボディ
ゴムボディ2P ELPAゴムボディ2PELPA
599税込659
1個
4日以内出荷
高容量・特殊配線用
定格125V 15A形状平刃種類ボディ
防水コネクターボディ SK11防水コネクターボディSK11
2,998税込3,298
1個
当日出荷
交換用防水コネクターボディです。交流電圧250V20Aまでの機器に対応しています。4芯アース接続です。
用途掃除機、電動工具などの交換用電源ソケット。種類ボディ極数接地2P定格電流(A)20定格電圧(V)AC250差込口形状接地2P 20A 250V対応防雨形状平刃
防水コネクターボディー SK11防水コネクターボディーSK11
1,098税込1,208
1個
当日出荷
電気製品などの電源交換用コネクターボディです。125V15A2芯接続です。
用途掃除機、電動工具などの交換用電源ソケット。種類ボディ極数2P定格電流(A)15定格電圧(V)AC125差込口形状2P 15A 125V対応防雨形状平刃
ゴムコネクターボディー SK11ゴムコネクターボディーSK11
938税込1,032
1個
当日出荷
電気製品などの電源交換用コネクターボディです。125V15A2芯接続です。
用途掃除機、電動工具などの交換用電源ソケット。種類ボディ極数2P定格電流(A)15定格電圧(V)AC125差込口形状2P 15A 125V形状平刃
AC250V/20A 防水型コネクター(2P) エスコAC250V/20A 防水型コネクター(2P)エスコ
1,640税込1,804
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250V引掛形エスコ品番EA940BT-12
AC250V/20A 防水型コネクター(3P) エスコAC250V/20A 防水型コネクター(3P)エスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250Vエスコ品番EA940BH-7形状平刃関連資料図面(0.12MB)
AC250V/15A 防水型コネクター(接地3P) エスコAC250V/15A 防水型コネクター(接地3P)エスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地3P 15A 250Vエスコ品番EA940BH-12形状平刃
AC250V/20A コネクターボディー(3P) エスコAC250V/20A コネクターボディー(3P)エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250Vエスコ品番EA940BE-12形状平刃
強電用ボディ オーム電機強電用ボディオーム電機
989税込1,088
1個
3日以内出荷
形状平刃種類ボディ
防水型コネクター エスコ防水型コネクターエスコ
580税込638
1個
翌日出荷から翌々日出荷
種類ボディ形状平刃
250V コネクターボディ エスコ250V コネクターボディエスコ
745税込820
1個
翌日出荷
形状平刃種類ボディ
2P防水コネクターボディー H&H2P防水コネクターボディーH&H
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
工場建築現場等色々な機械器具の電源接続用として使用いただけます。
種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V適合電線(mm2)2G-2RNCT(0.75~2)2PNCT(2)VCT(S)(2)適合端子(圧着)0.75~1.25(R1.25~3.5)2(R2~3.5)形状平刃
防水型コンセント 大黒屋ホールディングス(森電機)防水型コンセント大黒屋ホールディングス(森電機)
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
接地2P30A防水ゴムコードコンボディ Panasonic(パナソニック)接地2P30A防水ゴムコードコンボディPanasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
種別コネクタボディ形状平刃ブラック種類防水ゴムコネクタボディ定格電圧(V)250コンセント形状接地2P定格電流(A)30プラグ形状接地2P 30A 250V
平刃形ダブルコネクタボディ アメリカン電機平刃形ダブルコネクタボディアメリカン電機(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
翌日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V

標準/平刃タイプ』には他にこんなカテゴリがあります

標準/平刃ボディ(ソケット)