「プラグ形状」から絞り込む
防水ゴムコードコネクタ 接地3P セット品Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)当日出荷
多重防水弁採用で防水性を損なわずコード挿入性アップ
種類セット品形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V種別JIS防雨形寸法A(mm)222適合電線径(Φmm)12~16
抜止防水ゴムコードコネクターPanasonic(パナソニック)当日出荷
種類セット品形状抜止タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V抜止形結線方式巻締端子式色ブラック適合電線径(Φmm)9.6~12適合電線(mm2)1.25~2
防水ゴムコードコネクタ セット品Panasonic(パナソニック)当日出荷
種類セット品形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250タイプ圧着端子結線可否:○色ブラック
引掛防水ゴムコードコネクターPanasonic(パナソニック)当日出荷
種類セット品形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)60タイプ多重防水弁色ブラック寸法A(mm)320適合電線径(Φmm)19.5~24
防水ゴムコードコネクタ セット品Panasonic(パナソニック)当日出荷
種類セット品形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250Vタイプ圧着端子結線可否:○色ブラック適合電線径(Φmm)10.5~13.5
防水ゴムコードコネクタ セット品Panasonic(パナソニック)当日出荷
種類セット品形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 250Vタイプ圧着端子結線可否:○色ブラック適合電線径(Φmm)10.5~13
コードコネクタ セット品Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
種類セット品形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250V色ブラック適合電線(mm2)2・3.5
2P30A防水ゴムコードコネクタPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
種別コネクタ(セット品)形状平刃色ブラック種類防水ゴムコードコネクタ(セット品)定格電圧(V)250コンセント形状2P定格電流(A)30プラグ形状2P 30A 250V
コードコネクタ セット品Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から5日以内出荷
種類セット品形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250色ブラック
接地2P30A防水ゴムコードコネクタPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
種別コネクタ(セット品)形状平刃色ブラック種類防水ゴムコードコネクタ(セット品)定格電圧(V)250コンセント形状接地2P定格電流(A)30プラグ形状接地2P 30A 250V
『標準/平刃タイプ』には他にこんなカテゴリがあります
コンセント(FA) の新着商品
ページ: 1/ 3
センサー切替神保電器税込¥3,738¥3,398
食洗器用神保電器税込¥934¥849