絞り込み
ブランド
  • 明工社
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • ELPA(1)
  • アメリカン電機(1)
  • Anywire(エニイワイヤ)(1)
プラグ形状
  • 2P 15A 125V(1)
  • 3P 30A 250V(1)
  • 接地3P 20A 250V(1)
定格電流(A)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
定格電圧(V)
  • 125(1)
  • 250(2)
形状
  • 平刃タイプ(3)
種類
  • セット品(3)
セット品
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ形状から絞り込む
2P 15A 125V(1)
3P 30A 250V(1)
接地3P 20A 250V(1)
2P15A防水コネクター組 明工社2P15A防水コネクター組明工社
1,198税込1,318
1個
当日出荷
種類セット品形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHSセット内容防水プラグ(MP2518)+防水コネクターボデー(MC2608)仕様セフティーワッシャ付適合圧着端子0.75・1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2PNCT:2、VCT・VCT(S):2トラスコ品番735-9772RoHS指令(10物質対応)対応
接地3P 20A 防水コネクター(組) 明工社接地3P 20A 防水コネクター(組)明工社
3,898税込4,288
1組
当日出荷
種類セット品形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
接地3P 30A 防水コネクター(組) (MK5623と同等) 明工社接地3P 30A 防水コネクター(組) (MK5623と同等)明工社
7,398税込8,138
1個
当日出荷
種類セット品形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状3P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応

標準/平刃タイプ』には他にこんなカテゴリがあります

標準/平刃タイプセット品