206件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
スイッチボックス GBOXシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)スイッチボックス GBOXシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
15,980税込17,578
1個
11日以内出荷
機能美と耐久性の融合。NBKが提案するスイッチボックスの新しいカタチ豊富なラインアップ・スイッチ、刻印、本体の取りつけ方など複数のバリエーションをご用意。高耐久性・スイッチはすべて金属製。・IP65の防塵・防水性能を実現しています。※キースイッチ・セレクタスイッチの場合はIP40機能美・黒アルマイト仕上げを基調とし、使用者の利便性を重視したデザインです。・持ちやすさを追求し、細部のアールやテーパーにもこだわりました。高視認性・表示灯ありの本体に組み込まれたLEDライトは、最大7色に発光。・全周囲からの視認性が高く、遠くからでも一目で状態を確認できます。
取付【オプション】なしケーブル長(m)5刻印なしケーブル右出し
EV・PHEV充電屋外コンセント用露出ボックス (6kW充電用ケーブル収納型) Panasonic(パナソニック)EV・PHEV充電屋外コンセント用露出ボックス (6kW充電用ケーブル収納型)Panasonic(パナソニック)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
3kWからの将来的な6kW充電設備への変更に対応できる端子台付き先行配線ボックス。
ダークグレー適合器具WK4311/WK4322/WK4411/WK4422/WK4602K/WK4632/WK4662/WK4672/WK4702
日本間ボックス 泉精器製作所日本間ボックス泉精器製作所
7,598税込8,358
1セット(10個)
3日以内出荷
露出用スイッチボックス 日動電工露出用スイッチボックス日動電工
6,398税込7,038
1セット(20個)
4日以内出荷
付属品皿M4×12(2本)種別無方出材質硬質塩化ビニルホワイト適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
長方形スイッチボックス送り用 同一方向2方出 伊藤電気製作所長方形スイッチボックス送り用 同一方向2方出伊藤電気製作所
369税込406
1個
5日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
規格JET品種送り用下方2ハブ付RoHS指令(10物質対応)対応
長方形スイッチボックス ハブ無 底部絶縁スリーブ付 伊藤電気製作所長方形スイッチボックス ハブ無 底部絶縁スリーブ付伊藤電気製作所
399税込439
1個
5日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
規格JET品種絶縁スリーブ付ハブなしRoHS指令(10物質対応)対応
長方形スイッチボックス 1個用 伊藤電気製作所長方形スイッチボックス 1個用伊藤電気製作所
369税込406
1個
5日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
規格JIS・JET寸法t1(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチベース 伊藤電気製作所スイッチベース伊藤電気製作所
94税込103
1個
5日以内出荷
壁面への取り付けが至って簡単です。後付けにも便利です。お手持ちの木ねじ(Φ3.4~Φ4.1)がご使用頂けます。浅形、深形の区別がありません(厚さ28mm)持ち運びの手間が半分で済みます。自己消火性樹脂です。
RoHS指令(10物質対応)対応
露出SWBOXノック付 古河電工(古河電気工業)露出SWBOXノック付古河電工(古河電気工業)
8,498税込9,348
1箱(20個)ほか
3日以内出荷
屋外の露出配管工事をらくらくに!樹脂製で錆びない
寸法L(mm)119寸法H(mm)50ノック穴直径(mm)Φ27
塗装4コ用スイッチボックス カバー別 Panasonic(パナソニック)塗装4コ用スイッチボックス カバー別Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
寸法(mm)228×117×54質量(kg)0.8種類4コ用板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG22(C25)×2・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
住宅用スイッチボックス標準型3コ用セパ付木ねじ Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス標準型3コ用セパ付木ねじPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1セット(20個)
3日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじ2本付長さ(mm)166幅(mm)36高さ(mm)114種類3コ用
住宅用スイッチボックス標準型2コ用木ねじ2本付 Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス標準型2コ用木ねじ2本付Panasonic(パナソニック)
4,798税込5,278
1セット(10個)
4日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじ2本付長さ(mm)120幅(mm)36高さ(mm)114種類2コ用
住宅用スイッチボックス標準型2コ用セパ付木ねじ Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス標準型2コ用セパ付木ねじPanasonic(パナソニック)
5,398税込5,938
1セット(10個)
3日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじ2本付長さ(mm)120幅(mm)36高さ(mm)114種類2コ用
住宅用スイッチボックス標準型2コ用 Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス標準型2コ用Panasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1セット(10個)
4日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじなし長さ(mm)120幅(mm)36高さ(mm)114種類2コ用
住宅用スイッチボックス標準型1コ用 木ねじ付 Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス標準型1コ用 木ねじ付Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1セット(100個)
4日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじ1本付長さ(mm)65幅(mm)36高さ(mm)102種類1コ用
住宅用スイッチボックス標準F付2コ用 Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス標準F付2コ用Panasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1セット(10個)
3日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。フランジ部を利用して、木ねじ以外にステップルでも固定できます。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじなし長さ(mm)120幅(mm)36高さ(mm)114種類2コ用
住宅用スイッチボックス標準F付1コ用 木ねじ付 Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス標準F付1コ用 木ねじ付Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1セット(100個)
3日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。フランジ部を利用して、木ねじ以外にステップルでも固定できます。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじ1本付長さ(mm)65幅(mm)36高さ(mm)102種類1コ用
住宅用スイッチボックス浅型2コ用セパ付木ねじ付 Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス浅型2コ用セパ付木ねじ付Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1セット(10個)
3日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじ2本付長さ(mm)120幅(mm)28高さ(mm)114種類2コ用
住宅用スイッチボックス浅型2コ用 Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス浅型2コ用Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1セット(10個)
3日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじなし長さ(mm)120幅(mm)28高さ(mm)114種類2コ用
住宅用スイッチボックス浅型1コ用 木ねじ付 Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス浅型1コ用 木ねじ付Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1セット(100個)
4日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじ1本付長さ(mm)65幅(mm)28高さ(mm)102種類1コ用
住宅用スイッチボックス浅型1コ用 Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス浅型1コ用Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1セット(100個)
4日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじなし長さ(mm)65幅(mm)28高さ(mm)102種類1コ用
住宅用スイッチボックス深型1コ用22 木ねじ付 Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス深型1コ用22 木ねじ付Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1セット(20個)
3日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじ1本付長さ(mm)65幅(mm)45高さ(mm)102種類1コ用
住宅用スイッチボックス深型1コ用22 Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス深型1コ用22Panasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1セット(20個)
3日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T22-CD22用 木ねじなし長さ(mm)65幅(mm)45高さ(mm)102種類1コ用
住宅用スイッチボックス 探知マグネット Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス 探知マグネットPanasonic(パナソニック)
5,598税込6,158
1セット(50個)
3日以内出荷
磁気検知方式でボックスの正確な位置を探知したいとき使用します。 取付ピッチは、83.5mm(スイッチボックス、スイッチカバー用)と66.7mm(丸穴カバー、器具用カバー用)の選択が可能です。 壁材開口後、取り出せば再使用もできます。
クリームグレイ種類探知マグネット
丸型露出ボックス(鋳鉄製) Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス(鋳鉄製)Panasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
材質鋳鉄製電気亜鉛めっき寸法A(mm)114寸法B(mm)96寸法l(mm)25
ステンレス丸型露出ボックス直角2方 Panasonic(パナソニック)ステンレス丸型露出ボックス直角2方Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
30日以内出荷から62日以内出荷
配管のL形部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
種類2方出規格JIS C 8462-1
ステンレス丸型露出ボックス Panasonic(パナソニック)ステンレス丸型露出ボックスPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
30日以内出荷から92日以内出荷
照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
規格JIS C 8462-1
真壁用スイッチボックス(ミニ平カバー付) 日動電工真壁用スイッチボックス(ミニ平カバー付)日動電工
429税込472
1個
4日以内出荷
コールボタンスイッチに使用します。 CD管・PFS管の取付けにはCDジョイナー・PFジョイナーをご使用ください。 ボックスはSM36THを使用しています。
材質硬質塩化ビニル付属品皿M4×35(2本)表面処理電気めっき
真壁用スイッチボックス[36Tタイプ] 日動電工真壁用スイッチボックス[36Tタイプ]日動電工
199税込219
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
CD・PFジョイナーの2連取付けが可能です。
材質硬質塩化ビニル付属品皿M4×35(SM36TH×2本)、なべM4×10(SM36T×2本)対応商品CD・PFジョイナー
真壁用スイッチボックス[32タイプ] 日動電工真壁用スイッチボックス[32タイプ]日動電工(1件のレビュー)
199税込219
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
真壁用のスイッチボックスです。 耳不要時はペンチで折り取れます。 CD管・PFS管の取付けにはCDジョイナー・PFジョイナーをご使用ください。
材質硬質塩化ビニル付属品皿M4×35(1個用×2本)、皿M4×15(中形、カバー付2個用×4本)(カバー付1個用×2本)表面処理電気めっき
真壁用スイッチボックス(木パネルスイッチボックス) 日動電工真壁用スイッチボックス(木パネルスイッチボックス)日動電工
279税込307
1個
4日以内出荷
材質硬質塩化ビニル付属品1個用金具(電気めっき)(2枚)
真壁用スイッチボックス[30Nタイプ] 日動電工真壁用スイッチボックス[30Nタイプ]日動電工
279税込307
1個
4日以内出荷
高さ30mmの真壁用スイッチボックスです。 CD管・PFS管の取付けにはCDジョイナー・PFジョイナーをご使用ください。
材質硬質塩化ビニル
真壁用スイッチボックス[30Kタイプ] 日動電工真壁用スイッチボックス[30Kタイプ]日動電工
199税込219
1個
4日以内出荷
防露壁などでもご使用いただけます。 壁面取付け用のビス穴がボックス外にあります。 CD管・PFS管の取付けにはCDジョイナー・PFジョイナーをご使用ください。
材質硬質塩化ビニル付属品皿M4×25(1個用×2本)、皿M4×20(カバー付1個用×2本)(金具付2個用×4本)表面処理電気めっき
真壁用スイッチボックス(Wボックス) 日動電工真壁用スイッチボックス(Wボックス)日動電工
639税込703
1個
4日以内出荷
各商品とも、組み合わせる方出のサイズは14・16・22から自由に選べます。
材質硬質塩化ビニル種類W0-1
セパレートボックス 日動電工セパレートボックス日動電工
449税込494
1個
4日以内出荷
3連取付け可能な、真壁用のスイッチボックスです。 SB336BSはカチコネを取付けできます。
材質硬質塩化ビニル付属品皿M4×12(4本)
バーボックスCSW 日動電工バーボックスCSW日動電工
279税込307
1個
4日以内出荷
4mmバーで簡単に取付けられ、しっかり固定できるボックスです。 4mmバー(埋込用・間仕切用)の取付け穴・溝付きです。 セパレート付き(1個用を除く)。 平カバーはワンタッチで取付けできます。 すき間なし成形ノック。ノロの浸入を防ぎます。
材質耐衝撃性硬質塩化ビニル付属品なべM4×10(1個用×2本)(2~6個用×4本)
ブラックスイッチボックス平カバー 外山電気ブラックスイッチボックス平カバー外山電気
21,980税込24,178
1箱(50個)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質鋼板製表面処理黒色カチオン電着塗装
ブラックスイッチボックス カバーなし 外山電気ブラックスイッチボックス カバーなし外山電気
379税込417
1個
翌日出荷
材質鋼板製寸法H(mm)44規格JIS C 8340表面処理黒色カチオン電着塗装
ブラックスイッチボックス カバー付き 外山電気ブラックスイッチボックス カバー付き外山電気
479税込527
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質鋼板製表面処理黒色カチオン電着塗装
ブランクカバー 黒色カチオン電着塗装 外山電気ブランクカバー 黒色カチオン電着塗装外山電気
14,980税込16,478
1箱(100個)
翌日出荷から4日以内出荷
材質鋼板製規格JIS C 8340表面処理黒色カチオン電着塗装
スイッチボックス