186件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)中型四角丸穴カバー
種類13ミリカバー JIS規格JIS 8435 色(マンセル値)ブラック(N-1)
1個
179 税込197
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)中型四角スイッチカバー(2個用)
JIS規格JIS 8435 色(マンセル値)ブラック(N-1)
1個
179 税込197
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)大型四角器具用カバー
裏返すと平カバーとしても使用できます。
種類13ミリカバー(平兼用) 色(マンセル値)ブラック(N-1)
1個
269 税込296
4日以内出荷

用途ポール本体ボックス付タイプ下部柱用
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)八角器具用カバー
材質鋼板製 仕上電気亜鉛めっき
1個
179 税込197
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)大角四角器具用カバー
材質鋼板製 質量(kg)0.15 種類13ミリカバー 寸法H(mm)13 仕上電気亜鉛めっき
1個
289 税込318
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)塗装大型四角丸穴カバー
仕上カオチン電着塗装仕上げ JIS規格JIS 8340
1個
479 税込527
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別1コ用 質量(kg)0.1 種類13ミリカバー 仕上カオチン電着塗装仕上げ
1個
399 税込439
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)中型四角スイッチカバー2コ用
種別2個用 材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製) ブラック 規格JIS C8435 使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
1個
169 税込186
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)大型四角丸穴カバー
材質鋼板製 種類13ミリカバー 仕上電気亜鉛めっき
1個
249 税込274
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電着塗装/黒
1袋(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。
種類13ミリカバー(平兼用) 材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製) ブラック 外形寸法(mm)108×108×13 規格JIS C8435 使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
1個
189 税込208
5日以内出荷

質量(kg)0.119 寸法H(mm)13 仕上電着塗装
1箱(10個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1箱(10個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法H(mm)13 仕上電着塗装
1箱(10個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)0.079 種類1個用 寸法H(mm)13 仕上電着塗装 JIS規格JIS C 8340
1箱(10個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

1箱(10個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

寸法H(mm)1.6 仕上電着塗装
1箱(10個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕上電着塗装 JIS規格JIS C 8340
1箱(10個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量(kg)0.097 寸法H(mm)1.6 仕上電着塗装
1箱(10個)
3,198 税込3,518
翌々日出荷

1個ほか
799 税込879
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

INABA(因幡電機産業)耐火クロスカバーIKX
先付け施工・後付け施工どちらにも対応できる。パテ埋め不要。増し打ち用ボイド管不要。施工にばらつきなし!製品(スリーブ・カバー)に耐火材が組付けられているため。パテの充填厚管理が不要で目視で施工確認が可能です。国土交通大臣認定取得。建築基準法にて要求されている1 時間耐火性能に合格しています。
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACレックス 端末防水材料
浸水のおそれのあるハンドホール、立ち上がり部分のTACレックス端部に使用します。
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーブルの引き出し口として使用します。面ファスナー付ですからケーブルの取り付けが簡単です。
用途OAフロア(未来工業・碁VAN)でのケーブル引き出し口に セット内容ノーズル 1個・面ファスナー 1枚(タイルカーペット用) 材質ABS
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルの引き出し口として使用します。面ファスナー付ですからケーブルの取り付けが簡単です。
用途OAフロア(未来工業・碁VAN)でのケーブル引き出し口に セット内容ノーズル 1個・面ファスナー 1枚(タイルカーペット用)、穴開きプレートS1組(タックピンねじ付) 材質ABS製 ミルキーホワイト
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

日動電工防滴カバー
電力量計取付板に使用する防滴カバーです。 防滴カバーは、施工後ワンタッチで取付けができます。 自己消火性樹脂を使用しています。
1個
858 税込944
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ワンタッチで装着できる3個用の塗代カバーです。 ワンタッチ式だからスピード施工。ねじ留めも不要です。 ガムテープ貼りも不要の為、作業時間が短縮出来ます。 ボックスの傾き修正機能付きですから、ハツリも不要です。
材質硬質塩化ビニル 種類3個用
1個
449 税込494
3日以内出荷

簡単に傾きの修正ができるCSW用塗代カバー。 ボックスが傾いた場合でも簡単に修正可能です(4~6個用)。
材質硬質塩化ビニル
1個
92 税込101
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

太陽光発電の売買メーターに最適な大形のボックスです。 曲線で構成したユニバーサルなデザインです。 住宅の外壁にピッタリです。 2個用は太陽光発電の売買メーターに最適です。 自己消火性樹脂を使用しています。
材質硬質塩化ビニル ホワイト
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ式だからスピード施工が可能です。 八角コンクリートボックスにワンタッチで取付けられます。
1個
138 税込152
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチで大形ボックスに取付けられます。 ワンタッチ式だから、ねじ留めも不要です。 ガムテープ貼り不要。
1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチで中形ボックスに取付けられます。 ワンタッチ式だから、ねじ留めも不要です。 ガムテープ貼り不要。
1個
128 税込141
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノロ防止膜がないので、後付けの際に最適です。
1個
128 税込141
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付けはワンタッチ!便利なCSW用平カバーです。 ねじ留め不要。ツメにあわせて嵌め込むだけで取付け完了。
材質硬質塩化ビニル
1個
209 税込230
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボックス内にすっきりと収まります。
材質硬質塩化ビニル 種類3個用
1個
269 税込296
4日以内出荷

ボックス内にすっきりと収まります。
1個
189 税込208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スピード施工ができるワンタッチ式の平カバーです。 1個用、2個用に対応できます。 左右ノック部をペンチ等で取り除けば2個用としてご使用いただけます (2個用としてご使用の場合、器具はタッピンねじで固定してください)。
材質硬質塩化ビニル 種類1・2個兼用型
1個
129 税込142
4日以内出荷

ボックス内にすっきりと収まります。
材質硬質塩化ビニル 種類2個用
1個
119 税込131
4日以内出荷

『ボックス/カバー』には他にこんなカテゴリがあります