絞り込み
ブランド
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • Synology(シノロジー)(2)
  • エレコム(1)
  • プリンストン(1)
  • センチュリー(1)
  • QNAP(1)
ストレージ容量
  • 1.92TB(1)
  • 3.84TB(1)
  • 4TB(1)
  • 480GB(3)
  • 960GB(2)
  • -(1)
  • その他(3)
  • ディスクレス(1)
インターフェイス
  • Serial ATA
  • Serial ATA II(6)
  • Serial ATA III(18)
  • Thunderbolt(12)
  • USB4 Gen3×2(3)
  • USB 2.0(57)
  • USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)(172)
  • USB 3.2 Gen2(USB 3.1 Gen2/USB 3.1)(51)
  • USB 3.2 Gen2×2(USB3.2)(1)
  • その他(22)
  • 色ブラック(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
外付けドライブ・ストレージは、外部記憶装置を構成しているものの中で、記憶媒体を読み書きする装置です。PC用品においてデータの記録や、記録したものを呼び出すために使われます。企業をはじめとする、OA/PC用品を使用するあらゆる場所で使用されています。PC用品のデータのバックアップなど、サポートに必要な機器です。容量の違いだけでなく、パソコンの電源に連動した省エネ機能や、音が気にならない静音設計など、様々な特徴を持ったドライブがあります。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HAT5320 3.5インチSATA 4TB リテール Synology(シノロジー)HAT5320 3.5インチSATA 4TB リテールSynology(シノロジー)
54,980税込60,478
1台
8日以内出荷
Synology enterprise level SATA HDD 4TB capacity
インターフェースSATA 6 Gb/s容量(TB)4
2.5インチ SATA SSD SAT5200シリーズ 480GB Synology(シノロジー)2.5インチ SATA SSD SAT5200シリーズ 480GBSynology(シノロジー)
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
インターフェースSATA 6 Gb/s容量(GB)480
Kingston 2,5インチSATA SSD プリンストンKingston 2,5インチSATA SSDプリンストン
48,980税込53,878
1台
6日以内出荷
本商品は驚異的な読取り/書込み速度を持ったSSDで、従来のハードドライブの10倍高速でより高いパフォーマンス、超高レスポンスのマルチタスク処理、及びシステム全体の高速化を実現します。またハードドライブよりも信頼性と耐久性に優れたフラッシュメモリが組み込まれています。ノートパソコンやその他モバイル機器で使用したとき、その耐衝撃性と耐振動性により高い信頼性を確保します。
仕様●NAND:30D●ベースラインパフォーマンス:データ転送(ATTO):読み取り速度500MB/秒(最大)、書き込み速度 - 450MB/秒(最大)●書込みバイト総数(TB)(A):300※JEDEC Workload (JESD219 に基づく寸法(mm)幅100×奥行69.9×高さ7(2.5インチ)質量(g)41.9消費電力(W)アイドル時 0.195、平均 0.279、読み取り時 0.642 (最大)、書き込み時1.535 (最大)温度範囲(℃)動作:0~70/保管:-40~+85インターフェースSATA Rev. 3.0 (6Gb/秒) - SATA Rev. 2.0 (3Gb/秒) と下位互換性あり保証期間3年耐震性動作時:2.17G (ピーク時、7~800Hz)、非動作時:20G (ピーク時、10~2000Hz)容量(GB)960MTBF平均故障間隔(h)200万
HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC PM893a SSD HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC PM893a SSDHP(日本ヒューレット・パッカード)
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
仕様Platform supported:HPE Compute Mainstream Platforms、see QuickSpecs for more information、Workload:Read Intensive質量(kg)0.5(1.1 lb)高さ(mm)7種類HPE 480 GB SATA 6G Read Intensive Small Form Factor Basic Carrier PM893a Solid State Drive消費電力(W)2.7外形寸法(cm)21.92×22.86×14.61(8.63×9×5.75 in)インターフェースSATA寿命書き込み数:876耐久性DWPD(ドライブ書き込み/日):1プラグタイプホットプラグ対応キャリアBasic Carrier書込速度ランダム書き込み IOPS(4KiB、Q=16)=18340、最大ランダム書き込み IOPS(4KiB)=18634@Q4読込速度ランダム読み取り IOPS(4KiB、Q=16)=71359、最大ランダム読み取り IOPS(4KiB)=78779@Q32容量(GB)480搭載ドライブSFF
HPE SATA 6G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE SATA 6G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSDHP(日本ヒューレット・パッカード)
86,980税込95,678
1台
8日以内出荷
仕様Platform supported:HPE Storage Platforms、see QuickSpecs for more information、Workload:Mixed Use質量(kg)0.5(1.1 lb)高さ(mm)7インターフェースSATAプラグタイプホットプラグ対応キャリアBasic Carrier搭載ドライブSFF
HPE SATA 6G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE SATA 6G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSDHP(日本ヒューレット・パッカード)
339,800税込373,780
1台
8日以内出荷
仕様Platform supported:HPE Storage Platforms、see QuickSpecs for more information、Workload:Mixed Use質量(kg)0.5(1.1 lb)高さ(mm)7外形寸法(cm)21.92×22.86×14.61(8.63×9×5.75 in)インターフェースSATAプラグタイプホットプラグ対応キャリアBasic Carrier搭載ドライブSFF
QNAP NAS 単体 メモリー 2GB QNAPQNAP NAS 単体 メモリー 2GBQNAP
49,980税込54,978
1個
14日以内出荷
パーソナル・プライベート・クラウドを構築して、ファイルの保存や共有、エンターテインメントを簡単に楽しめます。 コンパクトでスリムな TS-233 は、すっきりして無駄のないデザインなので、自宅やオフィスに完全に溶け込みます。ご自身のパーソナルクラウドストレージを稼働させ、簡単なファイルアクセスや共有ができます。共同作業の向上およびリモートワークの生産性を上げるよう設計された TS-233 は、高性能マルチメディアアプリケーションを装備、完備されたホームエンターテインメントポータルを実現します。また、小型サイズながら、高効率の冷却ファンによって高性能、低温、静音を保ちます。 集中的なマルチメディア管理:写真、音楽、ビデオを集中保存、マルチメディアファイルを容易にブラウズ、整理、共有します。 AI搭載の画像認識:NPU (ニューラルネットワーク処理装置) プロセッサーを内蔵し、TS-233 は顔や物体の高速認識性能を高めています。 ホームエンターテインメントセンター:ARM NEONテクノロジー対応により、ビデオ処理を高速化、より優れたエンターテインメント体験が実現します。 安全なリモートアクセス:myQNAPcloud を使えば、インターネット経由でNAS上のファイルのアクセス、管理、共有を簡単に行えます。 ランサムウェアに対するスナップショット保護:高度なスナップショット保護機能により、誤操作による削除やマルウェアの攻撃からファイルやデータを守ります。 包括的なセキュリティ管理:ユーザーアカウント保護、IPブロッキング、二段階認証、暗号化アクセスなどをサポートし、セキュアなプライベートクラウドとして機能します。
仕様【セキュリティスロット】なし、【最大登録可能ユーザー数】4096人、【最大登録可能グループ数】512グループ、【クラウドバックアップ連携】Box / AmazonS3 / Microsoft Azure 他付属品LANケーブル (RJ-45)x1、電源ケーブルx1、ACアダプタx1、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド質量(kg)約1.7外形寸法(mm)91.7×157.6×186(フッドパッド含まず)消費電力(W)動作時:約11、HDDスタンバイ時:約3出力【HDMI】-電源ACアダプタ端子形状【LAN】RJ-45対応OSMicrosoft Windows 7・8・10・11・Microsoft Windows Server 2008 R2・ 2012・ 2012 R2・ 2016・ 2019・2022、Mac OS 10.10 以降対応【ホットスワップ】対応(HDD交換時にはNAS本体のカバーを開ける必要があります)、【ディスク暗号化】対応機能スナップショット機能、ウイルススキャン機能インターフェース【HDD】2 x 3.5”/2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD、【LAN】1 x 1G/100M/10M、【USB】2 x USB 2.0・1 x USB 3.2 Gen 1メモリー2 GB オンボード (拡張不可)保証期間2年使用CPUARM 4コア Cortex-A55 2.0GHz プロセッサスロット【M2】-メモリバックアップレプリケーション対応、スケジュールバックアップ対応、TimeMachine対応容量(TB)-動作温度範囲(℃)0~40対応プロトコルCIFS/SMB(1.0/2.0/2.1/3.0)、AFP、NFS、FTP/FTPS/SFTP、HTTP、Telnet、SSH、iSCSI、SNMP、SMTPハードディスクドライブ構成非搭載拡張スロット数-フォームファクタタワーRAID機能JBOD、シングル、RAID 0、1
CAM2NSU32RGB SSDケース USB-C+USB-A接続  ブラック [M.2対応 /NVMe /1台] センチュリーCAM2NSU32RGB SSDケース USB-C+USB-A接続 ブラック [M.2対応 /NVMe /1台]センチュリー
6,298税込6,928
1個
当日出荷
NVMe / SATA両対応!筐体が色鮮やかに発光し放熱性にも優れたM.2 ケース「Aluminum Enclosure RGB for M.2 SSD」
インターフェイス【デバイス側】M.2 NVMe / SATA SSD、【ホスト側】USB 3.2 Gen2ブラックセット内容CAM2NSU32RGB 本体、専用USBケーブル×2 Type-A → Type-C ×1・Type-C → Type-C ×1、SSD固定ゴムピン ×3、カバー固定ネジ ×4、放熱シート ×1、放熱プレート ×1、プラスドライバー、取扱説明書/保証書質量(g)95(放熱シート、放熱プレート除く)温度(℃)5~35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104.8×14.4×39.6ケーブル長(cm)約25(コネクタ除く)湿度(%)20~80
HDD (ハードディスク) 外付け スペアドライブ ELD-2Bシリーズ・ELD-4Bシリーズ用 1年保証 エレコムHDD (ハードディスク) 外付け スペアドライブ ELD-2Bシリーズ・ELD-4Bシリーズ用 1年保証エレコム
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から43日以内出荷
本製品はELD-2B、ELD-4Bシリーズ用のスペアドライブです。
インターフェースSATA 6Gb/s対応機種ELD-2B、ELD-4Bシリーズフォームファクタ3.5インチディスク回転数(min-1[r.p.m])5400外形寸法(mm)115×169×29保証期間1年間付属品ご使用の前にお読みください 1枚仕様【使用ドライブ】Western Digital製ドライブ保管温度範囲(℃)-40~70
テラステーション 7120r用オプション 交換用HDD エンタープライズモデル BUFFALO(バッファロー)テラステーション 7120r用オプション 交換用HDD エンタープライズモデルBUFFALO(バッファロー)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
長期安定稼働を実現するニアラインHDD採用 カートリッジ方式ですばやくHDD交換
インターフェースSerial ATAデータメモリ容量6TB付属品取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル質量(g)約800対応機種テラステーション 7120r EnterpriseTS-2RZHシリーズ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172.3×26.5×105.9ディスク3.5型動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと)省エネ法に基づくエネルギー消費効率C区分 0.0019アズワン品番64-3798-01
テラステーション 5400RH用オプション 交換用HDD BUFFALO(バッファロー)テラステーション 5400RH用オプション 交換用HDDBUFFALO(バッファロー)
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
長期安定稼働を実現するニアラインHDD カートリッジ方式ですばやくHDD交換
インターフェースSerial ATA付属品取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル質量(g)約850対応機種テラステーションTS5400RHシリーズTS5400DHシリーズ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170ディスク3.5型動作環境温度:0~35℃湿度:20~80%(結露なきこと)
外付け光学式ドライブ特集
おすすめ人気ランキング
外付けドライブ・ストレージ