絞り込み
ブランド
  • ADATA
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(198)
  • BUFFALO(バッファロー)(177)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(112)
  • QNAP(96)
  • Synology(シノロジー)(77)
  • 富士通(59)
  • NEC三菱(56)
  • NEC(42)
  • エレコム(40)
  • シュナイダーエレクトリック(37)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(33)
  • ASUSTOR(16)
  • シリコンパワー(Silicon Power)(14)
  • LaCie(ラシー)(13)
  • ロジテック(11)
  • SanDisk(サンディスク)(10)
  • トランセンド(9)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(9)
  • プリンストン(8)
ストレージ容量
  • 1TB(3)
  • 2TB(2)
  • 4TB(1)
  • 240GB(1)
インターフェイス
  • USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)(2)
  • USB 3.2 Gen2(USB 3.1 Gen2/USB 3.1)(2)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブルハードディスク HV620S ADATAポータブルハードディスク HV620SADATA
11,980税込13,178
1台
当日出荷から5日以内出荷
厚さわずか11.5mmのスリムなデザイン。USB3.1対応(USB3.0、USB2.0互換)。手に持ちやすく、目に美しいスタイリッシュな光沢のあるハウジング。明るい青色 LED がデータの読み書きを教えてくれます。
インターフェイスUSB3.1(USB3.0、USB2.0互換)ブラック入力電圧(V)5保証期間3年電源供給バスパワー方式
USB3.1 ポータブルSSD RAID Drive ADATAUSB3.1 ポータブルSSD RAID DriveADATA
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
大容量高速データ転送を簡単に。最大毎秒 440MB のリード/ライト速度を実現、高速転送が可能でコンテンツの移動や共有が早く・簡単にできます。
仕様シーケンシャルリード:最大440MB/秒、シーケンシャルライト:最大440MB/秒付属品USB 3.1 ケーブル、クイックスタートガイド寸法(mm)125.7×80.5×10.3質量(g)97.5対応OSWindows 8 / 8.1 / 10 Mac OS X 10.6 またはそれ以降(使用のためには適合した規格へのフォーマットが必要です) Linux Kernel 2.6 またはそれ以降インターフェースUSB 3.1、USB 2.0 と下位互換保証期間3 年間RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)5~50動作電圧(V)DC5/900mA
外付けHDD HV620S 1TB ポータブル USB3.2 Gen1対応 ブラック スリムタイプ /3年保証 ADATA外付けHDD HV620S 1TB ポータブル USB3.2 Gen1対応 ブラック スリムタイプ /3年保証ADATA
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷
仕様 寸法(奥行 x 幅 x 高さ) 115 x 78 x 11.5 mm / 4.53 x 3.07 x 0.45インチ/重量 152g / 5.4オンス/インターフェイス USB 3.2 Gen1(USB 2.0と下位互換性あり)/アクセサリー USB 3.2 Gen1 ケーブル、クイックスタートガイド 持ち運びやすい薄さと軽さ
ブラックインターフェースUSB 3.2 Gen1(USB 2.0と下位互換性あり)容量(TB)1
SC610 スティック型SSD ADATASC610 スティック型SSDADATA
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
キャップレススライド式、スティックタイプのSSDUSBメモリと同等のコンパクトサイズ。ケーブルや外部電源も必要無く、PCや家庭用ゲーム機器のUSB端子に差し込むだけで使うことができます。10GBのファイルをすべて転送するのにもたった20秒!550MB/sの高速データ通信を実現。スマートフォンなどのデバイスで撮影した4K動画の管理やファイルの編集、レタッチなど、ストレージをいろいろな方法で活用し、高速でアクセスすることができます。 家庭用ゲーム機などに接続することによりロード時間の短縮が可能です。
仕様●シーケンシャルライト最大:最大 500 MB /s●シーケンシャルリード最大:最大 550 MB /sブラック質量(g)13寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)67.3×23.5×10.2対応OSWindows Vista、7、8、8.1、10、11、Mac OS X 10.6以降、Linuxカーネル2.6以降(デバイスドライバ不要)インターフェースUSB 3.2 Gen2 (USB 10Gbps) ※ USB 3.2 Gen1、USB 2.0との下位互換性あり保証期間5年間の限定保証RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~60動作電圧(V)DC5/ 900mA
外付けドライブ・ストレージ