保存ソフト付きポータブルDVDドライブ ホワイトI ・O DATA(アイ・オー・データ)翌日出荷
USB A 搭載のパソコン対応ポータブルDVDドライブです。バスパワーで動くので、場所を選ばずにデータの書き込み作業などを行うことができます。データライティングの定番ソフト「B’s Recorder 20」(ダウンロード版)を添付Windows 8.1にも引き続き対応しているので、Standard A コネクターを搭載した従来のパソコンでもお使いいただけます「B’s Recorder」はCD、DVD、Blu-rayなどのディスク作成ソフトです。音楽CD、DVDビデオ、HDD/SSDのリカバーディスク、暗号化、スマホデータの転送までできます。コピー防止ディスクの作成、ファイル・フォルダにパスワード設定、データの安全消去、使える機能の制限、パスワード付きディスクの作成などのセキュリティ機能も充実しています。
仕様●本体サイズ(W):144mm●ドライブタイプ:DVDドライブ●使用可能メディア(Read):M-DISC(DVD)、DVD+R(1層)(2層)、DVD+RW、DVD-R(1層)(2層)、DVD-RW、DVD-RAM、DVD-ROM(1層)(2層)、CD-R、CD-RW、CD-ROM●CD読出速度(Read):24倍速●CD再書込速度(RW):24倍速●本体サイズ(D):137mm●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●ローディング方式:トレイタイプ●本体サイズ(H):14mm●DVD書込速度(Write):8倍速●DVD再書込速度(RW):6倍速●CD書込速度(Write):24倍速●DVD読出速度(Read):8倍速●内蔵・外付:外付●使用可能メディア(W/R):READ:M-DISC、DVD+R<1><2>、DVD+RW、DVD-R<1><2>、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、DVD-ROM<1><2>、CD-R、CD-RW、CD-ROM Write:M-DISC、DVD+R<1><2>、DVD+RW、DVD-R<1><2>、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、CD-R、CD-RW本体質量(g)200コネクタ形状USB Micro B コネクター対応機種USB 2.0ポート USB-Aコネクターを搭載したWindowsパソコン、MacまたはChromebookインターフェースUSB 2.0色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品型番と製品本体の定格ラベル型番についてのご案内(0.35MB)